カテゴリ
絞り込み
使用荷重(t)
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
最大使用荷重(t)
ベルト長さ調整側(m)
1・1.8・2・2.3・2.4・3・3.5・3.6・3.8・4・4.1・4.5・4.7・4.85・5・6・7・8・12.5・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.17・0.19・0.2・0.22・0.35・0.36・0.37・0.4・0.5・0.7・1・1.25・3・3.5・4・5・6・7・-
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(2,240)
- エスコ(145)
- 象印チェンブロック(98)
- オーエッチ工業(87)
- allsafe(48)
- スリーエッチ(42)
- TRUSCO(36)
- マックスプル工業(29)
- JSH(28)
- ユタカメイク(19)
- シライ(17)
- カツヤマキカイ(16)
- Portable Winch(ポータブルウィンチ)(12)
- 二葉製作所(11)
- スーパーツール(10)
- 丸善織物(9)
- コンドーテック(8)
- トーヨーコーケン(TKK)(7)
- 遠藤工業(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KITO(キトー)・エスコ・象印チェンブロック・オーエッチ工業・allsafe・スリーエッチ・TRUSCO・マックスプル工業・JSH・ユタカメイク・シライ・カツヤマキカイ・Portable Winch(ポータブルウィンチ)・二葉製作所・スーパーツール・丸善織物・コンドーテック・トーヨーコーケン(TKK)・遠藤工業・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

ベルト荷締機
SUN UP¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷Sフック付きで取り付けや引っ掛けが簡単です。ラチェット式で強い締め付けを簡単に行えます。用途アウトドアや運搬時の荷締め、荷崩れ防止に。付属品Sフック材質ナイロン色蛍光グリーンベルト幅(mm)約25ベルト長さ(m)約5(固定部0.4+巻取部4.6)
アーミーベルト荷締機
オーエッチ工業¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から翌々日出荷走行中の衝撃荷重に強い、プロ仕様です。熱処理済み本体金具に強靭なポリエステルベルト採用の安全設計です。プロ仕様ですので、走行中の衝撃荷重に強いです。用途トラック搬送等での積荷の固定。ベルト幅(mm)25形式ラチェット式ベルト長さ(m)(固定側)0.5(巻取り側)4
プロテクター
JSH¥369税込¥4061個当日出荷ラチェット金具が直に荷物に当るのを防ぐプロテクターです。50mm幅用です。本体金具で荷物にキズがつくのを防ぎます。用途ベルト荷締機本体が直接荷物に当たるのを防ぐプロテクター。適合機種50mm幅ラチェット金具材質ポリエステル
バックルベルト
JSH¥729税込¥8021個当日出荷から翌々日出荷樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。2個入りです。用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.5使用荷重(kg)20
フック式ホイストマン(トルコン機能付)
象印チェンブロック¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。「忘れるくらいの安全」性とロングライフ化。ハイレベルの剛性構造・機構保持仕様試験荷重:150%長さ(m)手鎖:2.5荷鎖掛数1荷鎖等級V
平ベルト金具 2本線送り
ユタカメイク¥239~税込¥263~1袋(2個)当日出荷から翌々日出荷平ベルト加工用の金具です。ベルトやゴムベルトの長さ調整が可能です。用途結束や落下防止用ベルト、かばんなどのベルトに。仕様2本線送り材質スチール色シルバー横(mm)21
コンドーチェーンブロック KCB 2.0T
コンドーテック¥23,980税込¥26,3781台当日出荷抜群のコストパフォーマンス!小型・軽量!!主軸受部にはベアリングが入れてあり、軽い力で荷揚げを行うことが出来ます。 強力なロードチェーンを装備し、全製品1台ずつ耐力テストを実施。用途さまざまな作業シーンで活躍。荷物の移動 重量物の据付 引き抜き工事等全般に使用。寸法A(mm)142寸法D(mm)50寸法B(mm)126寸法C(mm)40定格荷重(kg)2000ロードチェーン線径(mm)×掛数6×2
ウィンチ用専用架台(PCW5000/PCW3000)
Portable Winch(ポータブルウィンチ)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷ポータブルウィンチ専用の架台となります。ウィンチを安定させ牽引作業を快適に行っていただけます。用途林業用
ケースロック
マルイチ¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷から9日以内出荷トップブリッジを用いることにより1人でおよそ30秒の高速装着を可能にした次世代の荷崩れ防止ベルトです。荷物の固定に要する時間が短縮され、着脱、収納の手間も少なく簡潔になります。用途パレット輸送時の荷崩れ防止に。パレット輸送時の荷崩れ防止に。材質生地:ナイロン、フラットバックル:アルミ2018年トラスコ掲載ページ6 1736
チルホール用ワイヤーロープ(フック付)
カツヤマキカイ(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1本6日以内出荷チルホールTU-16用の専用ワイヤーロープです。専用フック付。適合本体TU-16
1.0ton パレットプーラージョウ
エスコ¥28,700税込¥31,5701個当日出荷パレットに対し常に平行につかむことができます。用途木製パレット専用エスコ品番EA988DJ-3材質鉄寸法(mm)【パレットの隙間】min40全長(mm)450質量(kg)5.8定格荷重(t)【引き出し】1最大開口(mm)120
ラッシングベルト ラチェット式ラウンド仕様重荷重
allsafe¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷ラチェット式によりベルト1本の簡単な操作で確実な荷締め作業ができるベルトです。用途倉庫内での荷物結束材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール最大使用荷重(t)1
電気ホイスト
スリーエッチ(2件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台翌々日出荷ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離480mmのコンパクト設計 ワイヤーの掛数が2本で軽量化を実現しました。 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。トラスコ品番327-7461質量(kg)16コード長さ(m)5(操作スイッチ)ワイヤー径(Φmm)4巻上げ速度(m/min)6電源(単相/V)100(50~60Hz)電源コード(m)3定格荷重(kg)200定格時間(分)5モーター出力(W)250
ラチェット式ウインチ
マックスプル工業(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。種別手動
パワーホイストマン
象印チェンブロック¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷ハンドチェーンを使わず、専用シャフト(1.5m)に電動ドライバーをつなぐだけで巻上げ・巻下げが手軽に行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。標準揚程(m)5荷重試験荷重:125%
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ
新晃電機¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から7日以内出荷クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。定格容量2.2kWの動力用に対応している直接操作用のオシボタンスイッチです。特定電気用品適合品です。用途クレーン・ホイスト用押釦材質ポリカボネート樹脂製備考防雨型絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下使用環境温度(℃)ー5~40適合ケーブル(Φmm)13.0~22.0耐電圧(V)AC1500 1分間
ポールコネクター
新晃電機¥17,980税込¥19,7781個当日出荷小容量のクレーンやホイストに最適なポールコネクターです。直線走行はもとより、曲線部での走行や横行にもスムーズで確実な集電能力を発揮します。付属品絶縁板質量(kg)0.91材質(本体)SS400三価クロメートメッキ仕上寸法H(mm)130~190寸法W(mm)37寸法d1(Φmm)14ホイールF2-30容量(A)60接触力(接触圧)15N±5寸法Db(Φmm)44材質(ホイール)青銅鋳物CAC(BC)ホイール数1寸法Da(Φmm)78
BXベルト
BIGMAN(ビッグマン)¥929~税込¥1,022~1本4日以内出荷アルミ製ワンタッチバックル。両端のレバーを同時に握らないと外れない構造です。3点支持でがっちりとホールドするので、上下左右に負荷がかかっても外れにくい構造です。用途荷物の緊締・固定・結束作業などに。材質バックル:アルミ合金 / ベルト:ナイロン
レバーホイスト ネオ
JSH¥12,980税込¥14,2781個当日出荷カバー付きで雨水も入りにくい密閉型です。Wブレーキパウル付きでさらに安全性がアップしました。ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。握りやすいグリップ付きです。用途荷締め・吊り下げ・引き寄せ。材質鋼定格荷重(t)0.25標準揚程(m)1手引力(kg)28自重(kg)2.4フック間最小距離(mm)230
パワーホイストマン
象印チェンブロック¥89,980税込¥98,9781台欠品中専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ、巻下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わず、遠隔操作が行えますので、狭小や低空頭な場所でも、スムーズな作業が行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。またパワーシャフトを介さず電動ドライバーを使って、本体に直接入力させることも出来ます。380kgのみロングライフチェーンを使用しています。付属品ビット(ビット軸受)、ハンドル仕様試験荷重:125%寸法(mm)線経×ピッチ:4.3×12電圧(V)充電式電動ドライバー:14.4以上定格荷重(kg)380寸法(Φmm×m)パワーシャフト:16×1.5標準揚程(m)5自重(kg)5.5巻上速度(m/min)1.7フック間最小距離(mm)275
ワンタッチ結束ベルト幅広
TAKAGI(高儀)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラ柄ベルトで危険表示、注意喚起/ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!/安定感のある幅広タイプ用途触れたり、近づいてほしくない物の結束・荷しめに/くずれると危険な物や軽量物の結束・荷しめに/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に材質ベルト部:ポリエステル/バックル部材質:ポリアセタール色トラベルト幅(mm)約50ベルト長さ(m)約3許容安全荷重(kN)約0.35
平ベルト金具 1本線送り
ユタカメイク¥209~税込¥230~1袋(2個)当日出荷平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。用途結束や落下防止用ベルト、カバンなどのベルトに。仕様1本線送り材質スチール色シルバー
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材