カテゴリ
絞り込み
使用荷重(t)
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
最大使用荷重(t)
ベルト長さ調整側(m)
1・1.8・2・2.3・2.4・3・3.5・3.6・3.8・4・4.1・4.5・4.7・4.85・5・6・7・8・12.5・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.17・0.19・0.2・0.22・0.35・0.36・0.37・0.4・0.5・0.7・1・1.25・3・3.5・4・5・6・7・-
ブランド
- モノタロウ(3)
- KITO(キトー)(2,240)
- エスコ(143)
- 象印チェンブロック(98)
- オーエッチ工業(87)
- allsafe(48)
- スリーエッチ(42)
- TRUSCO(36)
- マックスプル工業(29)
- JSH(28)
- ユタカメイク(19)
- シライ(17)
- カツヤマキカイ(16)
- Portable Winch(ポータブルウィンチ)(12)
- 二葉製作所(11)
- スーパーツール(10)
- 丸善織物(9)
- コンドーテック(8)
- トーヨーコーケン(TKK)(7)
- 遠藤工業(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KITO(キトー)・エスコ・象印チェンブロック・オーエッチ工業・allsafe・スリーエッチ・TRUSCO・マックスプル工業・JSH・ユタカメイク・シライ・カツヤマキカイ・Portable Winch(ポータブルウィンチ)・二葉製作所・スーパーツール・丸善織物・コンドーテック・トーヨーコーケン(TKK)・遠藤工業・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
3ページ目: 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

スチール・コーナー・プロテクター
エバープラウド(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ベルトの摩擦と積荷のつぶれをしっかりガードします。 ベルトの滑りが良くなり張力UPに貢献します。材質スチール長さ(mm)195幅(mm)135厚さ(mm)2質量(kg)0.6高さ(mm)97RoHS指令(10物質対応)対応
携帯三脚
タコマン(5件のレビュー)¥44,980税込¥49,4781個当日出荷クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。付属品ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ仕様角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)材質ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400)質量(kg)25許容荷重(t)1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時)全長(m)2.5/1.35(収納時)パイプ寸法(mm)長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7フック取付部寸法(mm)23×50
ベータ型小型電気チェーンブロック
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
ワンタッチ荷締ベルト
SK11¥319税込¥3511本当日出荷ワンタッチバックル式で荷締め・結束作業が簡単にできます。ベルトをきれいにまとめられるマジックバンド付きで、保管・携帯性に優れています。誰でも簡単に軽量物の荷締作業が可能です。長さ調整は自由自在です。用途アウトドア、レジャー、引っ越しなどの荷締作業。材質ベルト:ポリエステル、バックル:樹脂ベルト幅(mm)25全長(m)2端末仕様エンドレスバックルワンタッチバックル破断荷重(kN)1.0(102kg)使用荷重(kN)最大0.25(25kg)
ラッシングベルト
オーエッチ工業(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から5日以内出荷ベルト幅25mmでの強力タイプ。握りやすい幅広ハンドル用途軽トラック用荷締機バックルワイドタイプ材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)9800使用荷重(N)1960
平ベルト金具 カムバックル
ユタカメイク(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様カムバックル材質ポリアセタール色ブラック
ラッシングベルト(カムバックル式)エンドレス
テザック¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷高強力ポリエステル原着糸を使用していますので耐候性・耐久性に優れています。用途軽負荷の荷締め作業最大使用荷重(t)0.15
フジプーラー C1
富士製作所¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から14日以内出荷1938年日本で最初のチェーンレバーホイストを製造して以来80年以上の歴史を誇る新シリーズです。ブレーキのくいつき防止のメーカーオリジナル画期的ラチェット機構 ラチェットを3分解しブレーキ面の摩擦とピニオンねじ部との摩擦を分けて且つ時間差を付けて解除する事が出来、従来の戻しはじめの手荷重を1/3以下に軽減。チェーンガイド機構 ロードシーブとチェーンの重要な噛合い部はチェーンガイドによって覆われ異物侵入を防ぎます。ハイクラスのG10チェーン 耐摩耗性に優れた破壊応力1000N/mm2のG10チェーンを使用。また安全性と防錆性に優れたZコート加工を施しています。「正統派」安全警報フック 使用荷重以上の荷重が掛かると、フックが伸びる構造になっているため、チェーンの破断や本体種構造の保護に適しています。外れ止めがV字型になってるためしっかり固定されます。用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
ワイヤー荷締機シメロンX
オーエッチ工業¥6,498~税込¥7,148~1台当日出荷ハンドル操作も以上に軽く、効率のいい荷締めができます、サビに強い焼付塗装です。用途トラックの荷締め作業など寸法E(mm)1330
結束ベルト バックル式
ユタカメイク(6件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷から3日以内出荷止め外し簡単!簡易結束ベルト用途荷くずれ防止材質バックル/ポリアセタール(POM)、ベルト/ポリプロピレン(PP)タイプバックル材質(ベルト)PP(ポリプロピレン)
キトーベルトラッシング(カムバックル式)
KITO(キトー)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング。操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。用途荷くずれ防止製品破断強度(tf)0.2使用荷重(N)約686
フック式ホイストマン
象印チェンブロック¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷最軽量チェーンブロック登場!。世界初、強力ロングライフロードチェーンを採用。世界最小・最軽量で本格ラインアップを実現。ハイレベルの剛性構造・機構保持仕様試験荷重:150%寸法(mm)【線経×ピッチ】荷鎖:3.0×9.3、手鎖:2.5×14定格荷重(kg)250巻上平均手動力(N)196/20kgf昇降移動距離手鎖(mm/m)36荷鎖掛数1荷鎖等級Vフック間最小距離(mm)220
インカ ラッシングシステム ロープタイオフ
大洋製器工業(4件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール質量(kg)0.31ベルト幅(mm)50端末仕様片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様破断荷重(kN)15RoHS指令(10物質対応)対応
H.H.H.クリップ
スリーエッチ(10件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から4日以内出荷小型軽量で操作はどなたでも簡単にできます。引っ張る力に応じて自動的にワイヤーが締付けられますから、滑ることがありません。用途ワイヤーをけん引、固定します。スーパーレバーと併用してください。
ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本ほか当日出荷から11日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
平ベルト金具 サイドリリースバックル アジャスト型
ユタカメイク(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様サイドリリースバックル アジャスト型材質ポリアセタール色ブラック
カムジャム 2個入 ロープ付
NiteIze(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。仕様ロックタイプ:ワイヤーゲートトラスコ品番758-1661セット内容カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4m長さ(mm)69幅(mm)34色ブラック質量(g)25適合ロープ径(Φmm)2~5
レバーホイストTLH型用パーツ(安全金具)
TRUSCO(1件のレビュー)¥549~税込¥604~1個当日出荷材質ヘラ:スチール(SPH)、バネ:スチール(SW)、ボルト:合金鋼、ナット:スチール(SS)品名安全金具
ホイストマン小型軽量チェーンブロック
象印チェンブロック(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き種別手動荷鎖掛数1荷鎖等級V
ホイストロープ
JSH¥2,698税込¥2,9681個当日出荷小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。実用持ち上げ能力は100kgです。ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。用途荷物の吊り上げ。材質ポリプロピレン、鋼揚程(m)2.5吊上能力(kg)100(実用)破断荷重(kg)450寸法(mm×m)ロープ:5×19
グリーンネット
アイクライス(1件のレビュー)¥6,098~税込¥6,708~1本3日以内出荷ストレッチフィルムをグリーンベルトに替えてみませんか!! これまで大量の荷物を運ぶのに欠かせない存在だったストレッチフィルム。 このストレッチフィルムでお困りな事はございませんか? 巻く時間がかかったり、手巻きで目が廻ったり、廃棄する諸費用や労力がかかったり・・・ そんな荷造り及び荷崩れ防止の諸問題を一気に解決するのがグリーンベルトです。 時間と労力が削減でき、廃及び経費も削減出来ます。 また、地球環境にも優しく震災対策にも優れている商品です。 SDGsの取組みとして企業活動の課題解決に最適な商品です。適合カーゴ台車用高さ(mm)1350
平ベルト金具 ベルトバックル
ユタカメイク¥299~税込¥329~1個当日出荷平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様ベルトバックル材質ポリアセタール色ブラック横(mm)59
『物流用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬機器
- ワゴン
- キャスター
- 作業台
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ジャッキ
- 仮設機材