絞り込み
使用荷重(t)
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
最大使用荷重(t)
ベルト長さ調整側(m)
1・1.8・2・2.3・2.4・3・3.5・3.6・3.8・4・4.1・4.5・4.7・4.85・5・6・7・8・12.5・-・ベルト長さ調整側(m)をもっと見る
ベルト色
-・イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
ベルト長さ固定側(m)
0.17・0.19・0.2・0.22・0.35・0.36・0.37・0.4・0.5・0.7・1・1.25・3・3.5・4・5・6・7・-
ブランド
モノタロウ・KITO(キトー)・エスコ・象印チェンブロック・オーエッチ工業・allsafe・スリーエッチ・TRUSCO・マックスプル工業・JSH・ユタカメイク・シライ・カツヤマキカイ・Portable Winch(ポータブルウィンチ)・二葉製作所・スーパーツール・丸善織物・コンドーテック・トーヨーコーケン(TKK)・遠藤工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
3,022件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルト 栃木屋

    ベルト

    栃木屋(7件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    梱包、荷造り時など簡易的にものを束ねるのに便利です。また、棚などの荷物の落下防止にも利用できます。
    用途各種簡易梱包質量(g)17材質/処理(ベルト)PP/黒色(バックル)POM/黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型 ユタカメイク

    平ベルト金具 サイドリリースバックル 流線型

    ユタカメイク
    189税込208
    1個
    当日出荷
    平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
    用途カバンやベルトなど。仕様サイドリリースバックル 流線型材質ポリアセタールブラック
  • パイプトロリー スリーエッチ

    パイプトロリー

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    単管に取り付けて荷を搬送することができます。車輪ロック機構付きですので、任意の場所に止めておけます。樹脂製車輪の為、静かです。
    用途単管に取り付け荷物の搬送トラスコ品番685-2060材質スチール・ナイロン全長(mm)180定格荷重(t)0.25適合パイプ径(Φmm)35~60
  • ワイヤー荷締機 スリーエッチ

    ワイヤー荷締機

    スリーエッチ(15件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1台
    当日出荷
    軽い力で作用し、能率的な荷締めができます。ギヤーは特殊鋼を使用し強力です。フック、爪、レバーが特殊鋼鍛造で安全です。ワイヤーロープは折り曲げずに取付けていますので、損傷が少なく、容易に抜けない構造となっています。ワイヤーロープの取り替えはネジを戻すだけで簡単にできます。
    用途貨物の荷締めには、抜群の威力を発揮します。運搬の能率、安全のため、ぜひご使用ください。応用しだいで、種々の牽引・固定作業にもご使用できます。
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(5件のレビュー)
    449税込494
    1個ほか
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。材質ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ
  • ワンタッチ結束ベルト幅広 TAKAGI(高儀)

    ワンタッチ結束ベルト幅広

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ式バックルで結束が簡単・確実・スピーディー!/安定感のある幅広タイプ
    用途資材の結束や軽量物の荷締めに/アウトドア・ショッピング等、様々な場面で/スーツケース・カバン等の開き防止に/屋内・倉庫内の荷崩れ防止に/きずつきやすいものの固定などに材質ベルト部:ポリエステル/バックル部:ポリアセタールベルト幅(mm)約50ベルト長さ(m)約3ベルト色ブラック安全荷重(kg)約30
  • ブロックハンガー用スパイク TRUSCO

    ブロックハンガー用スパイク

    TRUSCO(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組(3個)
    当日出荷
    トラスコ品番287-9018適合機種10TH-03材質ダクタイル鋳鉄質量(kg)3.4摘要10TH-03用、Φ48.6mmのみ
  • レバーホイストYAD型 (小型タイプ) 象印チェンブロック

    レバーホイストYAD型 (小型タイプ)

    象印チェンブロック(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    実績のある鋼板製ボディーと鍛造製レバーで小型・軽量でありながら丈夫です。信頼の三重式減速と小刻みな巻上ラチェットピッチで「あと一締め」が締まります。高い強度の「+V級ロードチェーン」を採用しています。強制遊転方式の採用で遊転時のイライラを解消します。ブレーキ周りの最適な表面処理とブレーキ力の最適設計でカミコミを防止します。
    材質スチールレバー長さ(mm)180フック間最短距離(mm)240
  • ラッシングベルト軽荷重用LBJシリーズ オーエッチ工業

    ラッシングベルト軽荷重用LBJシリーズ

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    ワンタッチで脱着でき便利です。
    用途運搬、保管時の転倒防止バックル樹脂製
  • レバーホイスト用外れ止めセット(Y2用) 象印チェンブロック

    レバーホイスト用外れ止めセット(Y2用)

    象印チェンブロック(6件のレビュー)
    489税込538
    1セット
    当日出荷
  • ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式) KITO(キトー)

    ベルトラッシング BLR(ラチェットバックル式)

    KITO(キトー)(16件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途荷物の固縛・緊締・結束作業に。
  • パイプハンガーフック型 スリーエッチ

    パイプハンガーフック型

    スリーエッチ(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    炭素鋼鋼管に電気ホイスト、レバーホイスト、チェーンブロック、滑車などを吊り下げる連結金具
    トラスコ品番375-1040質量(g)570使用荷重(kg)350適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
  • 荷締機用サブベルト SK11

    荷締機用サブベルト

    SK11(8件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2本)
    当日出荷
    荷締作業の便利グッズです。荷締ベルトのフックが掛けられない場合など、このサブベルトでフック用の輪を作り、結束します。 SK11荷締機BT-180SBLとの併用で、バイクや小型機械の荷締作業(搬送)に便利です。お手持ちのベルト荷締機(Sフック付き)に簡単に連結できます。
    用途荷締ベルトのフック掛けの際の補助ベルト。トラック用。ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色ブラック端末仕様エンドレス破断荷重(kg)750材質(ベルト)ポリエステル最大使用荷重(kg)150ベルト厚(mm)1.8
  • レバーホイスト TRUSCO

    レバーホイスト

    TRUSCO(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
    用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。材質(ボディー)鋼板製(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
  • ハンドウインチ(自動ブレーキ付) エスコ

    ハンドウインチ(自動ブレーキ付)

    エスコ(8件のレビュー)
    8,620税込9,482
    1個
    当日出荷
    用途横引(水平方向)、吊り上げ用仕様自動ブレーキ付寸法(幅Wmm×長さLm)6.35×15ギア比4.1:1
  • スーパーレバー スリーエッチ

    スーパーレバー

    スリーエッチ(11件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
  • パイプマウントジブクレーン スリーエッチ

    パイプマウントジブクレーン

    スリーエッチ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    小型軽量ですので一人で取り付けすることができます。 パイプハンガーの位置を調節して吊り下げ位置を変えることができます。 48.6mm単管専用です。
    用途ホイスト、ウインチ、滑車等を吊り下げて使用できます。取付面(mm)約450定格荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]最大使用荷重(kg)160[リーチ(0.85~1.1m)]、250[リーチ(0.15~0.7m)]自重(kg)9.5旋回角度(°)180
  • ラッシングベルト エンドレス オーエッチ工業

    ラッシングベルト エンドレス

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    簡単な操作で確実な荷締め作業ができます。 黒で統一されているため、舞台設営や音響設備などに最適です。
    用途荷物の固定、締め付けに材質ベルト:ポリエステル
  • 手動チェーンブロック 象印チェンブロック

    手動チェーンブロック

    象印チェンブロック
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 締機取替ワイヤー スリーエッチ

    締機取替ワイヤー

    スリーエッチ(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワイヤー長さ(m)1.5
  • ラッシングベルト ラチェットバックル式 テザック

    ラッシングベルト ラチェットバックル式

    テザック(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    締め付け簡単。軽負荷用から重量物までしっかり固定。だれでもすばやく作業が出来ます。
  • ホイストロープ オーエッチ工業

    ホイストロープ

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    ねじれない編込みロープ採用で作業効率大幅UP。
    用途吊具、園芸、土木、建設など吊上能力(kg)100破断荷重(kg)450ロープ寸法(直径Φmm×長さm)5×19
  • ロープラチェット オーエッチ工業

    ロープラチェット

    オーエッチ工業(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    引張るだけで簡単に固定できます。
    用途荷締め作業、固定作業
  • TCSバックルベルト荷締機 TRUSCO

    TCSバックルベルト荷締機

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    スプリングによってすばやく簡単に締付けが可能です。爪がない為、締付け時にベルトを傷つけることはありません。
    用途パレット等、積荷の荷崩れ防止に。 集積物等の安全確保に。棚積商品等の落下防止に。
  • インカ ラッシングシステム 大洋製器工業

    インカ ラッシングシステム

    大洋製器工業(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1組(2本)
    当日出荷
    バイクにキズを付けないための補助ベルトです。片側がねじって縫製してあるのでフレームにぴったりフィットします。
    仕様2本1組材質ポリエステル質量(kg)0.09ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.45ベルト色端末仕様エンドレス破断荷重(kN)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量物用荷締めベルトタイガード トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    軽量物用荷締めベルトタイガード

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途荷くずれ防止材質ベルト:ナイロン、バックル:金属使用荷重(kg)101RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1
  • チェンブロック用パーツ(CB010用) KITO(キトー)

    チェンブロック用パーツ(CB010用)

    KITO(キトー)(1件のレビュー)
    61税込67
    1個
    当日出荷
    適合機種CB010
  • キトークリップ KITO(キトー)

    キトークリップ

    KITO(キトー)(11件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。 ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。 独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。 安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
    用途荷物の引き寄せ作業 山林での原木搬出作業 抜根作業 機械の引き寄せ作業など
  • クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 新晃電機

    クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型

    新晃電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。
    用途クレーン、ホイスト用押釦定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)3(電磁開閉操作用)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
  • 小型軽量チェンブロック用プレントロリ 象印チェンブロック

    小型軽量チェンブロック用プレントロリ

    象印チェンブロック
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    強くて美しい静電粉体塗装です。 複数のレール幅にアジャストできます。 手動C21・HM3用
    材質スチール
  • プレーントロリー スリーエッチ

    プレーントロリー

    スリーエッチ(9件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
    適合レール兼用
  • 単管用トロリー 象印チェンブロック

    単管用トロリー

    象印チェンブロック
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    上フックを引っかけるだけで取り付けが簡単な固定金具です。
    適合パイプ径(Φmm)42.7~48.6
  • チェーンホイスト オーエッチ工業

    チェーンホイスト

    オーエッチ工業(7件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
  • 回転式ミニウインチ マックスプル工業

    回転式ミニウインチ

    マックスプル工業(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    ケンスイ幕の上げ下げに、テニス・バレーボールのネットのセットに、ボート・ヨットの引き上げに、自動車等の搭載部品に大きな力を発揮。 ハンドルを巻上げ方向(時計の針の方向)に回すとカチカチと音がして、ハンドルを巻き下げ方向(時計の針の反対)に回すと音はしません。 PM-200以上はメカニカル自動ブレーキを内蔵しています(右回転で巻上げ・左回転で巻降し手を放しても停止します。)
    種別手動
  • パイプトロリー TRUSCO

    パイプトロリー

    TRUSCO
    6,570税込7,227
    1台
    当日出荷
    単管にホイストやチェーンブロック、滑車などを取り付けられます。
    用途生産ラインや倉庫の省力化に。材質本体:スチール定格荷重(t)0.25適合パイプ径(Φmm)35~60
  • 電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ KITO(キトー)

    電気チェーンブロック”エクセルER2形”用パーツ

    KITO(キトー)
    19税込21
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • アシストベルトリング オーエッチ工業

    アシストベルトリング

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    2023年のトラック法改正により、トラックドライバーの安全対策が強化されました。荷台の昇降時には3点支持が推奨されています。本製品『アシストベルトリング』は、昇降時に安定した3点支持を確保するために設計された製品です。【簡単着用】トラックレールへ取付、使用可能。【高耐久】耐候性、耐摩耗性に優れたポリエステル製。【低コスト】ベルトと金具のシンプル設計
    ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)0.4材質(ベルト)ポリエステル
  • 荷締めベルト 5m ラチェット式 Bcross

    荷締めベルト 5m ラチェット式

    Bcross
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ラチェット式で締め付け簡単です。荷締めや結束が簡単・確実に行えます。ソフトに固定物を傷つけにくいです。
    用途荷崩防止、運搬荷物の固定に。破断荷重(N)6860耐荷重(N)980ベルト幅×厚さ(mm)24×1.2

物流用品』には他にこんなカテゴリがあります

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ