- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- パレットトラック
- 8ページ目
8ページ目: パレットトラック
「最大積載荷重(kg)」から絞り込む
金庫運搬型。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ナイロン45×73
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン150×45
車体質量(kg)66
全高H3(mm)1120
フォーク長さL1(mm)850
全長L4(mm)1300
フォーク外側W1(mm)280
1台
¥289,800
税込¥318,780
翌々日出荷
フレーム・ハンドル・車軸関係はステンレス。その他はニッケルクロームメッキ仕上げ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
全高H3(mm)1170
ヨコ移動兼用型。狭い場所での長尺物(ALC・木材・鋼材など)の運搬に威力を発揮。ハンドルを樹脂製に変更し、軽くて手触りも機能性もアップしました。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン80×73/70×56
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ステレオ180×60
フォーク内幅W2(mm)345
全高H3(mm)1170
フォーク外側W1(mm)685
クリーンな環境に適したステンレスタイプ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様
クリーンな環境に適したステンレスタイプ。リフト時の過積載を防ぎ、作業者と製品を保護する自動積荷チェックバルブ内蔵。バルブ内を簡単に洗浄し、正常なバルブ状態を維持できるバルブクリーニング装置内蔵。オリジナルの油圧機構、ノーパッキン油圧ポンプ仕様。低床式65mm仕様
ローコストでありながらDCブラシレスチョッパー制御モーターがなめらかでパワフルな走行を実現しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応
セット内容充電用コード
全高(mm)1270
材質(ハンドル)樹脂
フォーク最低高 40mmの薄型です。自販機、事務機、薄型パレットの運搬に最適です。ボギー車輪が標準です。ニュートラル機構を標準装備しています。ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。強度に優れた高張力鋼板です。アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。環境に優しい無鉛塗料を使用しています。オプションでパーキングブレーキの取付ができます。90種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
用途パレット積みされた荷物などや機械などの重量物の運搬作業に。
全高(mm)1163
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)MCナイロン車輪:40×50
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ウレタン車輪:150×38
台車感覚でパレット(スキット)を簡単に運搬できるリフト台車です。
油圧を使わずにテコを利用したワンタッチ足踏レバーによりリフト→保持されます。
多数の台車を使用しなくても、パレットさえあれば使用できるため、省スペースのお役に立ちます。
"
用途特に菓子工場・水産加工工場・製麺所・食肉加工センター等でご愛用頂いており、 小規模倉庫や問屋倉庫等でもご使用頂いております。
特にスピードと効率を求められる現場において、 油圧を使用しないワンタッチ式のリフトアップ構造が人気の理由です。
フォーク高さ(mm)160~210
車輪固定車:2個、自在車:2個
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)フォーク:500×700×160、車体:550×1160×860
リフト方式ワンタッチ足踏レバー
1台
¥189,800
税込¥208,780
14日以内出荷
コンパクト設計で狭い通路での取り扱いが便利です。
バッテリー残量がひと目で分かるインジケーター付です。
フォークを一定の高さ以上で走行させた場合に、転倒防止のため速度が半減します。
仕様バッテリー式、電動昇降・走行タイプ
トラスコ品番764-0170
質量(kg)625
全高(mm)2053
フォーク幅W(mm)200~760
フォークスライド外幅(mm)200~760
充電時間(時間)10
上昇時間(時間)24
1台
¥1,798,000
税込¥1,977,800
75日以内出荷
防錆対策に優れ、食品業界、薬品関係に適します。
準ステンレス仕様です。
材質フォーク部:ステンレス、シリンダー:ステンレスコート
タイプ準ステンレスタイプ
全高(mm)1193
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
防錆対策に優れ、食品業界、薬品関係に適します。
準ステンレス仕様です。
用途食品・薬品の運搬作業、冷凍庫内の運搬作業に
トラスコ品番453-0730
材質フォーク部:ステンレス、シリンダー:ステンレスコート
質量(kg)110
タイプ準ステンレスタイプ
全幅(mm)685
全高(mm)1193
寸法A(mm)910
寸法B(mm)1151
材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)
フォーク間隔(mm)379
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
70日以内出荷
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
タイプ標準タイプ
ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミのホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
ボギー車輪をオプションで取り付けることができます。小さな溝と段差越えに適しています。(3tには標準装備)
タイプ片面樹脂パレット専用タイプ
全幅(mm)480
全高(mm)1193
フォーク間隔(mm)174
油圧ユニットの細部までステンレス仕様です。
本体、ステンレス(SUS304)です。
用途食品・薬品の運搬作業、冷蔵庫内の運搬作業に
材質(本体)ステンレス(SUS304)
タイプオールステンレスタイプ
全高(mm)1193
コンパクト設計で狭い通路での取り扱いが便利です。
バッテリー残量がひと目で分かるインジケーター付です。
フォークを一定の高さ以上で走行させた場合に、転倒防止のため速度が半減します。
仕様バッテリー式、電動昇降・走行タイプ
充電時間(時間)8
上昇時間(時間)17
本体、ステンレスです。一部メッキやシリンダーはステンレスコートになります。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適、食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適
タイプ準ステンレスタイプ
ニュートラル機構を標準装備しています。
ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
オプションでパーキングブレーキの取付ができます。
100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適
タイプ標準タイプ
ニュートラル機構を標準装備しています。
ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
オプションでパーキングブレーキの取付ができます。
100種類以上の豊富なバリエーションからお選び頂けます。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適
タイプ低床タイプ
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)40×50
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38
本体、ステンレス(SUS304)です。
用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適、食品関係や薬品関係のユーザー様にも最適
タイプオールステンレスタイプ
積載荷重(kg)1500以下
フォークの根元高さと、フォーク先端高さを変え、よりパレットの抜き差しがスムーズに行えるようにしました。
仕様両面パレット
タイプ両面パレット用
寸法D1(mm)50(差込口)
寸法D2(mm)140
寸法B2(mm)1255
寸法A1(mm)685
寸法B1(mm)1400
寸法A2(mm)380
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)175×63
寸法B3(mm)1150
車体質量(kg)90
フォークホイール(外径Φ×幅W)(mm)50×98
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
計量測定が可能なはかり付、運搬と計量を同時にこなす作業効率の高いハンドトラックです。
ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので丈夫でしっかり握れます。
用途パレット積みされた荷物などの運搬作業と計量
仕様取引証明以外用、電池式はかり付
トラスコ品番773-1370
質量(kg)80
電源単3乾電池×4本(別売)
全高(mm)1140
寸法A(mm)815
寸法B(mm)1055
目量(kg)1
連続使用時間(時間)約40(アルカリ電池使用時)
液晶表示文字寸法17×10mm
秤量2000kg
間隔(mm)195
1台
¥529,800
税込¥582,780
105日以内出荷
シリンダポンプを含めたオールステンレス仕様のため、大変さびにくいです。
本体、ステンレス(SUS304)です。
ステアリングホイール、ロードホイールはナイロン車輪を使用しています。
用途食品・薬品の運搬作業、冷凍庫内の運搬作業に
仕様ステアリングホイール:ナイロン車輪 径200×幅50mm、ロードホイール:ナイロン車輪 径80×幅100mm(シングル車輪)
全高(mm)1140
価格を抑えたエコノミータイプ。
発進時のショックをやわらげるクッションスタート。
走行スイッチを押すだけで発進、手を放せば停止。
強力な電磁ブレーキ装置内蔵。
安全性を重視したセーフティースイッチ(反転走行)。
緊急遮断装置を標準装備。
バッテリーメーターは3色に色分けされた親切設計。
自動充電器搭載(100V電源・コードリール付)。
全長(mm)1500
タイプ電動走行・電動昇降タイプ
全幅(mm)710
全高(mm)1385
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)
バッテリーDC12V 100AH/5HR(搭載型自動充電方式、AC100Vコードリール付)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)240×60(ウレタン)
車体質量(kg)230
フォーク長L1(mm)1070
フォーク外幅W1(mm)580
フォーク内幅W2(mm)280
走行速度(km/h)無負荷時/0、3~3.5、負荷時/0、2~2.5
1台
¥849,800
税込¥934,780
40日以内出荷
業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター)
シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー)
環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン)
操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
全長(mm)1500
タイプ電動走行・電動昇降タイプ
全幅(mm)710
全高(mm)1385
バッテリーDC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V)
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)230×75(ウレタン)
フォーク長L1(mm)1070
フォーク外幅W1(mm)620
フォーク内幅W2(mm)320
トラスコ品番450-2736
質量(g)570
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)172×320×14
内形寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×227×3
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1台
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。
タイプ電動走行・電動昇降タイプ
昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構。上昇時の安全性を確保するキースイッチ付き。LEDインディケータにより、バッテリー残量を一目で確認可能。充電器搭載でいつでも充電OK。(100V電源、コードリール付き)。最大揚高2500mmのWマストタイプ。
最大積載量(kg)800
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)80×73(ウレタン)
最高位(mm)2500
最低位(mm)80/97(フォークを脚部にかぶせた場合)
フォーク長さ(mm)800
バッテリーDC12V・120AH/5HR
全高H(mm)1835
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)200×42(ウレタン)
車体質量(kg)420
上昇時間(秒)14~300
全長F(mm)1520
フォークスライド外幅D(mm)270~825
フォークロードセンターC(mm)400
脚寸法外幅E1(mm)800
脚寸法内幅E2(mm)600
全幅G(mm)905
1台
¥979,800
税込¥1,077,780
20日以内出荷
ホイール径 = 200mm。ホイール幅 = 50mm。ボア径 = 20mm。タイヤタイプ = ソリッド。許容荷重 = 100kg。車輪材質 = ゴム。軸受材質 = ポリプロピレン。機能 = パンクプルーフ。軸受タイプ = ローラーベアリング。ハブ径 = 60mm。穴長さ = 60mm。カラー = 黒。。穴あき防止ホイール. 市販の空気圧式タイヤホイールの代替品として使用 空気を入れ直す必要なし コストのかかるダウンタイム、サービス、修理の必要なし 完全にパンク防止 最高で空気圧式タイヤの4倍の寿命 クローズドセルタイヤ構造なので、水の吸収、凍結、ひび割れが発生しない ショア硬度を備えているので、空気圧式ホイールの耐衝撃性と乗り心地を発揮 ポリプロピレン製のホイールハブ、ゴムタイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
ホイール径 = 200mm。ホイール幅 = 50mm。ボア径 = 20mm。タイヤタイプ = ソリッド。許容荷重 = 400kg。車輪材質 = ゴム。軸受材質 = アルミニウム。機能 = 耐摩耗性,静粛性。軸受タイプ = ボールベアリング。ハブ径 = 60mm。穴長さ = 60mm。カラー = 黒。。RS Pro 黒色ゴムトロリーホイール、 400 kgこの RS Pro 黒色ゴム製台車ホイールを使用して、重いユニットを簡単に移動できます。これらのゴム製キャスターホイールは、ブラケットやアクスルと併用して、重い装置を移動できます。これらは、最高の性能を備えた材料でできている、実績のある RS Pro 製品の一部です。 これらのタイヤは滑らかな乗車および静かで、敏感な処理を提供するために固体ゴムから成っている。また、空圧タイヤよりも経年劣化耐性に優れ、ショア硬度は 68 A で衝撃吸収性に優れています。頑丈なアルミハブに収納され、高い負荷(最大 400 kg )に対応できる高い弾力性があります。 これらのホイールは RoHS に準拠しています。つまり、微量の有害物質しか含まれていません。ゴムはまた完全にパンク防止である、従ってこれらの車輪は草、砂利およびセメントのような荒いか平らでない表面でよく働く。このため、ほぼすべての環境での使用に適しています。特長と利点.ブラックトローリーホイール .ソリッドラバー .耐荷重: 400 kg .硬度 68 ショア A .ボア径 20 mm 、長さ 60 mm .ボールベアリングハブタイプ .アルミニウム製ハブ素材 .ハブの直径は 60 mm .動作温度範囲: -20 → +70 ° C .耐摩耗性と静音動作 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
7日以内出荷
ホイール径 = 160mm。ホイール幅 = 50mm。ボア径 = 20mm。タイヤタイプ = ソリッド。許容荷重 = 300kg。車輪材質 = ゴム。軸受材質 = アルミニウム。機能 = 耐摩耗性,静粛性。軸受タイプ = ボールベアリング。ハブ径 = 60mm。穴長さ = 60mm。カラー = 黒。。RS PRO V11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RS PRO静電気防止ホイール、ゴムタイヤ付き. 電子機器を保護し、繊細な場所でのトロリーの使用を可能にするために設計された頑丈で耐久性の高い静電気防止ホイールです。ゴムタイヤを装備したこの静電気防止ホイールは、内外のさまざまな表面で使用できるほどの堅牢性を備えていますが、誤った衝撃で壁や廊下を損傷しないほどの柔らかさを備えています。耐摩耗性に優れたコスト効果の高い耐静電気耐性ソリューションです。特長と利点:. <ul> <li>直径100 mm </li> <li>ゴムタイヤ </li> <li>最大抵抗: 10 kΩ </li> <li>プレーンスリーブベアリング内径: 6.0 mm </li> </ul>. RS PROの理由. コストを削減しながら同じ品質を維持していますか. 65,000を超える製品から選択できます。これらの製品はすべて、RS PRO認定シールを取得する前に、過酷な業界規格に準拠して厳格にテストされています。 世界中のエンジニアに信頼されており、優れた品質、信頼性、お金に対する最高の価値を実現しています。
仕様ホイール径 = 100mmホイール幅 = 22mmボア径 = 8.3mmタイヤタイプ = ソリッド許容荷重 = 60kg車輪材質 = ゴム軸受材質 = スチール機能 = アンチスタティック軸受タイプ = プレインボアハブ径 = 28.5mm穴長さ = 28.5mmカラー = 黒
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
** 最初の寸法は全体幅、2番目はV溝の幅です。V溝ホイール . 逆のVのアイロントラックと共に使用するための90度のV溝 金の亜鉛不動態化仕上げ 直径100~200 mmの間で4種類のサイズを用意 ツインボールレースベアリング 鋳鉄タイヤ
仕様ホイール径 = 150mmホイール幅 = 33mmボア径 = 20mm許容荷重 = 800kg車輪材質 = 鋳鉄軸受タイプ = ボールベアリング穴長さ = 33mm
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS PRO V11
仕様ホイール径 = 120mmホイール幅 = 33mmボア径 = 20mm許容荷重 = 600kg車輪材質 = 鋳鉄軸受タイプ = ボールベアリング穴長さ = 33mm
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様許容荷重 = 300kg車輪材質 = 鋳鉄軸受タイプ = ボールベアリングホイール径 = 100mmホイール幅 = 24mmボア径 = 15mm穴長さ = 24mm
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ポリウレタン製タイヤ、ヘビーデューティ鋳鉄ホイール、PCBシリーズ. 成形ポリウレタン製タイヤ、ショア硬度: A95 鋳鉄製ハブ 使用温度範囲: -30 → +80 ℃
仕様ホイール径 = 100mmホイール幅 = 40mmボア径 = 15mmタイヤタイプ = ソリッド許容荷重 = 350kg車輪材質 = ポリウレタン軸受材質 = 鋳鉄機能 = 耐摩耗性,耐食軸受タイプ = ダブルボールレースハブ径 = 47mm穴長さ = 47mm
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
『運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります
- 運搬台車
- パレットトラック
- カゴ台車
- ハンドリフター(ハンドリフト 等)
- 搬送用コロ
- 運搬車輛機器
運搬機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。