絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
- その他(86)
- アルミ(624)
- ガラス(247)
- ステンレス(808)
- セラミックス(236)
- タイル(10)
- チタン・ニッケル(210)
- 木工(96)
- 樹脂(231)
- 石材(60)
- 貝殻(10)
- 貴金属(19)
- 超硬合金(195)
- 鉄(1,000)
- 銅・真鍮(283)
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(642)
- ミニター(361)
- NSK(ナカニシ)(169)
- サンフレックス(134)
- リューター(日本精密機械工作)(123)
- ヤナセ(柳瀬)(84)
- 永興電機工業(71)
- FSK(エフエスケー)(44)
- リューター(38)
- LUKAS(32)
- SK11(31)
- TRUSCO(20)
- PROXXON(プロクソン)(18)
- H&H(17)
- RELIEF(16)
- BIGMAN(ビッグマン)(16)
- PFERD 馬印(16)
- EARTH MAN(15)
- ムラキ(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ミニター・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・永興電機工業・FSK(エフエスケー)・リューター・LUKAS・SK11・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・BIGMAN(ビッグマン)・PFERD 馬印・EARTH MAN・ムラキ・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

ミニモ FRラップ ハードΦ10
ミニター¥2,198税込¥2,4181袋(5本)翌々日出荷トラスコ品番499-5546軸径(Φmm)3全長(mm)47質量(g)17対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)10砥石長(mm)18
ミニモ FRラップ ソフトΦ4
ミニター¥1,998税込¥2,1981袋(5本)当日出荷トラスコ品番499-5473軸径(Φmm)3全長(mm)43質量(g)11対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)4砥石長(mm)13
軸付砥石(非鉄用)GC材 3Φ軸 5本セット
サンフレックス¥1,698税込¥1,8681箱(5本)6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。セット内容No.3451、No.3452、No.3453、No.3454、No.3455許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材超硬、ガラス、石材等
軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 4本セット
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481箱(4本)6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。セット内容No.3711、No.3712、No.3713、No.3714許容回転数(min-1[r.p.m])23000適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
セレクトセット(ガラス彫刻・細工用)
サンフレックス¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ビギナー向けのケース付き先端工具セット。用途ガラス細工セット、彫刻、削り、磨きのパーツをセットセット内容H-241、H-245、H-262、H-295、H-296、H-462、H-472軸径(Φmm)2.34(マンドレル)、3.0(軸付砥石)適合材ガラス細工
セラポイント(金属用)Φ6×17×3Φ軸 #120
サンフレックス¥299税込¥3291本当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)6
ゴム砥石 Φ13mm #280相当 (2本入)
サンフレックス¥499税込¥5491セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状皿型粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)13
ゴム砥石 3本組
サンフレックス¥759税込¥8351セット(3本)当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
セラポイント
サンフレックス¥589~税込¥648~1個翌日出荷ゴムの弾性を生かした研磨用砥石です。バリ取りなどは二次バリが発生しません。材質SW材軸径(Φmm)6長さ(mm)25形状円筒直径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])15000
ホビールーター用軸付砥石
京セラインダストリアルツールズ¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷用途金属、ガラス、陶器、宝石の研磨適合機種HR-25、HR-100セット内容各1本×4種材質G.C.砥石軸径(Φmm)2.35最高回転数(min-1[r.p.m])(対応)25000先端径(mm)Φ3.0~6.0名称770軸付砥石最適使用回転数(min-1[r.p.m])10000~20000
クイックチェンジ - プラスホルダー
ノートン(サンゴバン)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷手で瞬時に付け替えができるクイックチェンジシステムの専用アタッチメントです。ディスクのトップ、サイド、ボトムの使用ができる「3D不織布ディスク」専用にデザインしています。50mm(2インチ)ディスク用です。用途クイックチェンジ専用アタッチメント。 以下のクイックチェンジディスクに取り付けられます。 -50mm SGブレイズ3D不織布ディスク-50mm ヴォルテックス3D不織布ディスクトラスコ品番423-2470材質プラスチック軸径(Φmm)6質量(g)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)17使用工具6mm軸ストレートグラインダー(電動・エアー)外径(Φmm)25
チェリー精密軸付砥石
大和製砥所¥6,598~税込¥7,258~1箱(10本)当日出荷から9日以内出荷小径寸法で高硬度材が研削できます。用途合金鋼や工具鋼の精密研削に。材質キュービトロン軸径(Φmm)3形状円筒型粒度320最高使用回転数(min-1[r.p.m])100000軸長(mm)45
軸付ゴム砥石(研削用)
ミニター¥3,098~税込¥3,408~1袋(10個)当日出荷研削作業に適したゴム砥石です。 弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面が得られます。仕様ソフトタッチ(WA)粒度♯220色レッド最高回転数(min-1[r.p.m])30000シャンク径(Φmm)3.0
WA軸付砥石白L
FSK(エフエスケー)¥429~税込¥472~1本ほか当日出荷から6日以内出荷最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が粉砕しやすく鋭い切刃がでやすい。用途一般形状L粒度46外径×厚さ×軸径×軸長(mm)16×32×6×38砥粒WA(白)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)47000
WA軸付砥石赤C
FSK(エフエスケー)¥399~税込¥439~1本ほか当日出荷から6日以内出荷ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。用途一般形状C粒度60外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×10×6×38砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P最高使用回転速度(min-1)38200
ロータリーファイル 丸型
PROXXON(プロクソン)¥999税込¥1,0991本当日出荷用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材形状丸型シャフト径(Φmm)3.0
ロータリーファイル 円錐型
PROXXON(プロクソン)¥999税込¥1,0991本当日出荷用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
精密研削用 軸付砥石(シャンク軽3mm)
NSK(ナカニシ)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷振れ精度を極めて小さく抑えた振動・ビビリの少ない精度の高い軸付砥石です。 高品質の砥粒を使用しているため、切削力に優れた使いやすい砥石です。 軸部分は寸法精度を高くし、その強度と共に総合耐久性能を追求しています。 砥石の接着には強力な接着剤を使用していますので安全性にも優れています。 厳しい品質管理により生産された高品質の軸付砥石です。軸径(Φmm)3形状円筒型色ピンク被削材主に合金鋼、工具鋼で焼入品の精密研削に適します。治工具や金型の研削用として最適です。砥粒PAW結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼結合度Q
軸付アングル砥石BK(微研削用)
TACT(タクト)¥8,798税込¥9,6781袋(10本)6日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様アングル材質BK軸径(Φmm)3色灰タイプ微研削用最高回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3
軸付アングル研磨砥石SW(一般金属用)
TACT(タクト)¥7,798~税込¥8,578~1袋(10本)翌々日出荷から6日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様アングル材質SW軸径(Φmm)3タイプ一般金属用最高回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)30厚さt(mm)3適合材一般金属
軸付研磨砥石SG(非金属・アルミ用)
TACT(タクト)¥6,690~税込¥7,359~1袋(20本)ほか36日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様軸付材質SGタイプ非金属・アルミ用
軸付研磨砥石SW(一般金属用)
TACT(タクト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(20本)ほか当日出荷から6日以内出荷機械部品の穴、溝部、溶接部仕上げ。 歯車、エンドミル等のキズ取り研磨。ゴム砥石特有の面粗度で光沢は抜群。用途金型の表面調整研磨、精密部品のミクロン仕上げ、微細バリ取り・面取り仕様軸付材質SWタイプ一般金属用適合材一般金属
軸付砥石(6mm軸)(A)
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷軸付砥石(6mm軸)(A)適合【素材】アルミニウム、ステンレス鋼、一般鋼軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#60高さ(mm)13砥粒褐色アルミナ質研磨剤
軸付砥石(6mm軸)(GC)
エスコ¥425~税込¥468~1個翌日出荷軸付砥石(6mm軸)(GC)適合【素材】セラミックガラス、超硬軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#80高さ(mm)13砥粒緑色炭化ケイ素質研削剤![25x50mm [橙] 砲弾形軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621457-131010-02.jpg)
25x50mm [橙] 砲弾形軸付砥石
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷エスコ品番EA819HE-2軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#60色橙直径(Φmm)25高さ(mm)50最大回転数(min-1[r.p.m])13600
軸付砥石(6mm軸)(PA)
エスコ¥420~税込¥462~1個当日出荷から翌日出荷酸化クロムが添加された淡紅色のコランダム結晶。 高い靭性と破砕性を持ち併せています。適合【素材】合金工具鋼、ステンレス鋼、一般鋼軸径(Φmm)6粒度#120砥粒淡紅色アルミナ質研磨剤![19x38mm [青] 砲弾形軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621466-131010-02.jpg)
19x38mm [青] 砲弾形軸付砥石
エスコ(1件のレビュー)¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA819HE-21軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#36色青直径(Φmm)19高さ(mm)38最大回転数(min-1[r.p.m])33000![16x16mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621177-131010-02.jpg)
16x16mm [緑] 6mm軸付砥石
エスコ¥370税込¥4071個翌日出荷エスコ品番EA819HB-5軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120高さ(mm)16砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])55200
軸付砥石(六角軸) GC
H&H¥529~税込¥582~1個翌日出荷現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。用途石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼の研削用に。 タイル・ガラスの修正・仕上げや穴の修正に。軸径(Φmm)6.35粒度#80適合材石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
軸付砥石(ミニチュアホワイト砥石)
Minimo¥2,298税込¥2,5281袋(10本)10日以内出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。トラスコ品番852-6275軸径(Φmm)2.34幅(mm)4粒度WA#500全長(mm)43最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000外径(Φmm)3
軸付砥石(ブルー砥石)
Minimo¥3,898税込¥4,2881袋(10本)10日以内出荷加工目的に合わせた砥粒、結合剤、結合度の異なる砥石をご用意しています。トラスコ品番852-6272軸径(Φmm)2.34幅(mm)3粒度WA#120全長(mm)41.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000外径(Φmm)10
精密コバルト砥石 球形 SA
Minimo¥4,598税込¥5,0581パック(10本)5日以内出荷一般砥石に比較して、高硬度で破砕しにくい砥石です。高硬度材、難削材に優れた研削性を発揮、しかも高耐久な研削砥石です。単一結晶コランダムから構成されるアルミナ砥粒を使用しております。トラスコ品番709-2781軸径(Φmm)3形状球幅(mm)13粒度80全長(mm)53最高使用回転数(min-1[r.p.m])45000軸長(mm)40外径(Φmm)13砥粒SA








































![25x50mm [橙] 砲弾形軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621457-131010-02.jpg)
![25x25mm [青] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621326-160617-02.jpg)

![19x38mm [青] 砲弾形軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621466-131010-02.jpg)
![16x16mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621177-131010-02.jpg)
















![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)