絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
ブランド
ミニター・エスコ・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・リューター・SK11・Minimo・FSK(エフエスケー)・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・TACT(タクト)・PFERD 馬印・ムラキ・EARTH MAN・ダイワラビン(旧大和化成工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 軸付砥石

1,412件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • マンドレール 小野島

    マンドレール

    小野島
    2,798税込3,078
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    ホイール状の研削材や豆パフ等を取付けて使用します。
    軸径(Φmm)2.35
  • ミニフラップ Axel

    ミニフラップ

    Axel
    7,798税込8,578
    1箱(10枚)
    当日出荷から12日以内出荷
    外径(Φmm)58
  • 研磨砥石 マキタ

    研磨砥石

    マキタ
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合機種7304、7305、7001、7305L、7305H
  • 軸付砥石(金属用)PA材Φ6軸 サンフレックス

    軸付砥石(金属用)PA材Φ6軸

    サンフレックス
    2,398税込2,638
    1パック(6本)
    6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#60砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
  • 軸付砥石(金属用)PA材Φ3軸 サンフレックス

    軸付砥石(金属用)PA材Φ3軸

    サンフレックス
    1,998税込2,198
    1パック(8本)
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する金属用砥石です。
    用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)3砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
  • マンドレールF ヤナセ(柳瀬)

    マンドレールF

    ヤナセ(柳瀬)
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    バフホイールに使用するマンドレール。厚みに応じてご使用頂けます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンドレールD ヤナセ(柳瀬)

    マンドレールD

    ヤナセ(柳瀬)
    879税込967
    1個
    5日以内出荷
    電着ダイヤカッティングに使用するマンドレール。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンドレールC7 ヤナセ(柳瀬)

    マンドレールC7

    ヤナセ(柳瀬)
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    ミニディスクパットΦ30用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンドレールC6 ヤナセ(柳瀬)

    マンドレールC6

    ヤナセ(柳瀬)
    149税込164
    1個
    5日以内出荷
    ミニディスクパットΦ20用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンドレールC20 ヤナセ(柳瀬)

    マンドレールC20

    ヤナセ(柳瀬)
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
    ユニトップミニΦ58に軸を装着したい時に使用するマンドレール。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンドレールB+ ヤナセ(柳瀬)

    マンドレールB+

    ヤナセ(柳瀬)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチハッピートップ等ネジ式のディスク商品を軸付きで使用する時のマンドレール。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マンドレールB- ヤナセ(柳瀬)

    マンドレールB-

    ヤナセ(柳瀬)
    349税込384
    1個
    5日以内出荷
    マンドレールB+に装着することでマンドレールBになります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOPミニ取り付けアーバー ヤナセ(柳瀬)

    TOPミニ取り付けアーバー

    ヤナセ(柳瀬)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    TOPミニを使用する時のアーバー。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M10マンドレール ヤナセ(柳瀬)

    M10マンドレール

    ヤナセ(柳瀬)
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フェアード軸付砥石  ZY PFERD 馬印

    フェアード軸付砥石 ZY

    PFERD 馬印(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1箱(10本)
    9日以内出荷
    硬度の高い褐色アルミナと、鋭い砥粒が持続する白色アルミナの混合砥石です。2つの砥粒を混ぜることにより長い工具寿命と高切削力を両立しています。
    用途スチール溶接後のビード研削やハイス鋼の切削研磨に特に向いています。その他幅広いワークに使用可能です。軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップサンダー ポリキャップ用ホルダー Cタイプ PCT PFERD 馬印

    キャップサンダー ポリキャップ用ホルダー Cタイプ PCT

    PFERD 馬印(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(2本)
    翌々日出荷
    側面の溝によってポリキャップをしっかりと固定します。ホルダーは繰り返し使用できるため経済的かつ環境にも優しい製品です。
    用途ゴム製のポリキャップ用ホルダーです。
  • セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    6,598税込7,258
    1本
    6日以内出荷
    リューターミニエイトスイング(LEM-08W、LEM-30JW)用に開発された専用工具で研磨力に優れ、美しい仕上がり面が得られます。形状はダイヤモンドヤスリで、修正ができます。加工品の材質、形状、仕上程度に合わせてお選び下さい。
    用途金型の研磨、部品の面取り、バリ取りに砥材セラミック
  • レシプロ用スティックホルダー リューター(日本精密機械工作)

    レシプロ用スティックホルダー

    リューター(日本精密機械工作)
    4,598税込5,058
    1パック(2本)
    3日以内出荷
    スティック砥石を挟んで使用します。
  • チップホルダー(小) リューター(日本精密機械工作)

    チップホルダー(小)

    リューター(日本精密機械工作)
    1,698税込1,868
    1パック(5個)
    6日以内出荷
    フェルトチップ、サンドペーパーチップを貼り付けて使用します。
    軸径(Φmm)3
  • ホルダー付セラミックスティック砥石 リューター(日本精密機械工作)

    ホルダー付セラミックスティック砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    6,598税込7,258
    1本
    6日以内出荷
    狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。
    用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に砥材セラミック適合材各種金属、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等
  • アングル用工具セット リューター(日本精密機械工作)

    アングル用工具セット

    リューター(日本精密機械工作)
    75,980税込83,578
    1セット
    6日以内出荷
    アングル専用の工具セットです。
    セット内容プラスチックケース、セラミックアングル砥石 16種(A1111~A1222)各1本、ソフトゴムパット 3種(A3010・A3020・A3030)各1本、サンドペーパーディスク 9種(A3012・A3014・A3016・A3022・A3024・A3026・A3032・A3034・A3036)各100枚、フェルトディスク 3種(A4011・A4021・A4031) 各20枚、研磨剤入りフェルトディスク2種(A4211・A4231)各20枚、クッションディスク A4823 5枚
  • アングル砥石 リューター(日本精密機械工作)

    アングル砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    4,598税込5,058
    1パック(5本)
    6日以内出荷
    ねじ込みマンドレールM3301をご使用下さい。
    砥材A(かっ色アルミナ)結合剤B(レジノイド)
  • セラミックアングル砥石(研削用) 金属用 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックアングル砥石(研削用) 金属用

    リューター(日本精密機械工作)
    3,398税込3,738
    1パック(5本)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    研削性に重点を置いたセラミック砥粒入アングル砥石で目づまりが少なく弾性効果により滑らかな仕上面が得られます。
    用途研削用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム砥材セラミック(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
  • セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用 リューター(日本精密機械工作)

    セラミックアングル砥石(研磨用) 非金属用

    リューター(日本精密機械工作)
    3,898税込4,288
    1パック(5本)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。
    用途研磨用(非金属用)。陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック砥材セラミック(CG系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)適合材陶磁器、ガラス、宝石、石材、木材、プラスチック
  • ねじ込みマンドレール リューター(日本精密機械工作)

    ねじ込みマンドレール

    リューター(日本精密機械工作)
    2,788税込3,067
    1パック(10本)ほか
    6日以内出荷
    砥石をねじ込んで使用します。
  • 軸付ゴム砥石(ラビン) リューター(日本精密機械工作)

    軸付ゴム砥石(ラビン)

    リューター(日本精密機械工作)
    2,298税込2,528
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
    用途一般鋼材、ステンレス、焼入鋼の研削、研磨用に砥材WA(白色アルミナ)結合剤R(ゴム)適合材一般鋼材、ステンレス、焼入鋼
  • 軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石 非金属研磨用

    リューター(日本精密機械工作)
    2,798税込3,078
    1パック(10本)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があります。
    用途超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材の研磨用形状円筒型砥材セラミック(GC系)結合剤R(ゴム)適合材超硬合金、難削材、陶磁器、石材、宝石、ガラス銭物、プラスチック、木材
  • 円筒ゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    円筒ゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,788税込1,967
    1パック(10個)
    6日以内出荷
    特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材形状円筒型粒度#320ワイン砥材シリコン(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
  • 円筒ゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    円筒ゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,788税込1,967
    1パック(10個)
    6日以内出荷
    特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途非鉄金属、金合金、銀合金、パラジューム合金形状円筒型粒度#320砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000結合剤R(ゴム)適合材非鉄金属、金合金、銀合金、パラジューム合金
  • カーボランダムホイール(緑) リューター(日本精密機械工作)

    カーボランダムホイール(緑)

    リューター(日本精密機械工作)
    2,698税込2,968
    1パック(10枚)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削粒度#120砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
  • 軸付砥石 軸径6mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径6mm

    リューター(日本精密機械工作)
    1,998税込2,198
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)砥材Aブルー結合剤V(ビトリファイド)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)結合度P
  • スーパー砥石 リューター(日本精密機械工作)

    スーパー砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ファインセラミック長繊維と熱硬化性樹脂からなる、全く新しい複合材料です。材質が安定しているため、一定の粗度の仕上げ面が得られるとともに高速回転で優れた研削性能を発揮します。全体が研削材でできているので経済的です。
    用途鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材の研削及び研磨用砥材セラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])35000結合剤樹脂適合材鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材
  • 軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    1,598税込1,758
    1パック(5本)
    翌日出荷
    強じんで高硬度材研削に適しています。材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途ダイス鋼、ハイスチール鋼、合金鋼などの高硬度材研削に形状円筒型粒度#60砥材FA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材ダイス鋼、ハイスチール鋼、合金鋼など
  • 軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    2,998税込3,298
    1パック(5本)
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)形状円筒型砥材STホワイト結合剤V(ビトリファイド)適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
  • 精密加工用軸付砥石 リューター(日本精密機械工作)

    精密加工用軸付砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    4,498税込4,948
    1パック(10本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器及び非金属用の中仕上げ用粒度#150砥材GC最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器及び非金属結合度P
  • 精密加工用軸付砥石 セラモメタルポイント リューター(日本精密機械工作)

    精密加工用軸付砥石 セラモメタルポイント

    リューター(日本精密機械工作)
    1,588税込1,747
    1パック(5本)
    6日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途セラミックス、ガラス、陶磁器など非金属用の中仕上に粒度#120砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)適合材セラミックス、ガラス、陶磁器など非金属結合度P
  • 精密加工用軸付砥石 ピンクポイント リューター(日本精密機械工作)

    精密加工用軸付砥石 ピンクポイント

    リューター(日本精密機械工作)
    1,588税込1,747
    1パック(5本)
    6日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中仕上用粒度#180砥材PA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)適合材硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など結合度P
  • ハイメタルボンド 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)

    ハイメタルボンド 軸付電着ボラゾン砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    8,998税込9,898
    1本
    6日以内出荷
    最高級ボラゾン砥粒を金属粉末と酸化ケイ素で焼成した砥石でメタルボンドとビトリファイドボンドのそれぞれの利点を合わせもった砥石です。耐熱性・耐久性に優れハンドグラインダーによる自由研削用です。
    用途ハイドグラインダー用。焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼の研削及び研磨に粒度#100最高使用回転数(min-1[r.p.m])70000適合材焼入炭素鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼
  • 機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    5,298税込5,828
    1本
    6日以内出荷
    最高級ボラゾン砥粒を酸化ケイ素粉末で焼成した砥石で強固で耐久性に優れています。湿式及び乾式での使用が可能でドレッシングも出来ます。
    用途インターナル研削用。炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼の内研、及びジグ研削に粒度#170適合材炭素工具鋼、高速度工具鋼、合金工具鋼、等の焼入鋼
  • 機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    5,690税込6,259
    1本
    6日以内出荷
    ボラゾン砥粒をフェノール樹脂で固着した砥石でフェノール樹脂独特のなめらかさにより仕上面が良好です。研削性に優れ高精度です。
    用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及び、ジグ研削に粒度#170適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
軸付砥石