絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
- その他(14)
- アルミ(414)
- ガラス(230)
- ステンレス(499)
- セラミックス(219)
- タイル(10)
- チタン・ニッケル(8)
- 木工(24)
- 樹脂(106)
- 石材(60)
- 貝殻(10)
- 貴金属(19)
- 超硬合金(171)
- 鉄(560)
- 銅・真鍮(262)
ブランド
- ミニター(361)
- エスコ(211)
- NSK(ナカニシ)(170)
- サンフレックス(134)
- リューター(日本精密機械工作)(122)
- ヤナセ(柳瀬)(73)
- リューター(38)
- SK11(31)
- Minimo(24)
- FSK(エフエスケー)(22)
- TRUSCO(20)
- PROXXON(プロクソン)(18)
- H&H(17)
- RELIEF(16)
- TACT(タクト)(16)
- PFERD 馬印(16)
- ムラキ(10)
- EARTH MAN(8)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(8)
- ブランドをもっと見る
ミニター・エスコ・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・リューター・SK11・Minimo・FSK(エフエスケー)・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・TACT(タクト)・PFERD 馬印・ムラキ・EARTH MAN・ダイワラビン(旧大和化成工業)・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

ミニモ FRラップ ソフトΦ8
ミニター¥2,198税込¥2,4181袋(5本)翌々日出荷トラスコ品番499-5490軸径(Φmm)3全長(mm)49質量(g)14対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)8砥石長(mm)18
ミニモ FRラップ ソフトΦ6
ミニター¥1,998税込¥2,1981袋(5本)翌々日出荷トラスコ品番499-5481軸径(Φmm)3全長(mm)45質量(g)13対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)6砥石長(mm)18
ミニモ FRラップ ソフトΦ10
ミニター¥2,198税込¥2,4181袋(5本)当日出荷トラスコ品番499-5503軸径(Φmm)3全長(mm)47質量(g)17対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス外径(Φmm)10砥石長(mm)18
ミニモ スティックホルダー 3×6mm
ミニター¥4,898税込¥5,3881袋(10本)6日以内出荷トラスコ品番852-5301軸径(Φmm)3全長(mm)40質量(g)48対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
ミニモ スティックホルダー 3×13mm
ミニター¥5,098税込¥5,6081袋(10本)6日以内出荷トラスコ品番852-5302軸径(Φmm)3全長(mm)40質量(g)71対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
ミニモ ジルコニアディスク
ミニター¥1,898~税込¥2,088~1袋(100枚)ほか当日出荷から10日以内出荷アルミニウム等の軟質難削材の研削に優れた特性のあるジルコニア砥粒のディスクです。 ジルコニア砥粒に特殊コーティングを施し、より目づまりを抑え、均一な仕上りと長寿命を実現しました。用途適合素材:セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
非鉄用 軸付砥石 4本組
サンフレックス¥959税込¥1,0551箱(4本)6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス、貝殻等外径(mm)4~5
非鉄用 軸付砥石 2本組
サンフレックス¥479税込¥5271箱(2本)6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス、貝殻等外径(mm)3
軸付砥石(非鉄用)GC材 Φ2.34
サンフレックス(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1本5日以内出荷から7日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材GC材適合材石材、ガラス、貝殻等
軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸 4本セット
サンフレックス¥1,798税込¥1,9781箱(4本)8日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。セット内容No.3751(16×16×6 #100) No.3752(16×25×6 #100)No.3753(19×28×6 #60) No.3754(25×25×6 #60)許容回転数(min-1[r.p.m])23000適合材超硬、ガラス、石材等
軸付砥石(非鉄用)5本セット Φ2.34
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途石材、ガラス、貝殻等の研削に使用する一般的な砥石です。セット内容No.H-240、No.H-246、No.H-246、No.H-252、No.H-270許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材石材、ガラス、貝殻等
軸付砥石(金属用)WA材 6Φ軸
サンフレックス¥399~税込¥439~1本当日出荷から17日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材各種金属
軸付砥石(金属)5本セット Φ2.34
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481本6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。セット内容No.H-200、No.H-206、No.H-210、No.H-212、No.H-220許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材各種金属
ミニセラホイール Φ18 セット
サンフレックス(1件のレビュー)¥889税込¥9781セット6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。セット内容#80/赤色、#120/青色、#220/緑色×各1枚、マンドレル×1本外径(Φmm)18許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属
非鉄用軸付砥石 5本入り
サンフレックス¥2,298~税込¥2,528~1セット(5本)5日以内出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
非鉄用軸付砥石 3本入り
サンフレックス¥1,498~税込¥1,648~1セット(3本)6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#60砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
非鉄用軸付砥石 5本セット
サンフレックス¥2,298税込¥2,5281セット(5本)8日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。セット内容No.3751、No.3752、No.3753、No.3754、No.3756軸径(Φmm)6適合材超硬、ガラス、石材等
非鉄用軸付砥石 3本組
サンフレックス¥1,498税込¥1,6481セット(3本)8日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。セット内容No.3752、No.3753、No.3754軸径(Φmm)6適合材超硬、ガラス、石材等
セレクトセット(貝殻細工用)
サンフレックス¥3,698税込¥4,0681本6日以内出荷ビギナー向けのケース付き先端工具セット。用途貝殻細工セット、切断、彫刻、削り、磨き、ツヤ出しのパーツをセットセット内容H-262、H-270、H-298、H-472、H-400、H-700×2ヶ軸径(Φmm)2.34(マンドレル)、3.0(軸付砥石)適合材貝殻
セラポイント(非鉄用)Φ8×13×3Φ軸 #120
サンフレックス¥379税込¥4171本6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SG材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)8
セラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #220
サンフレックス¥399税込¥4391本6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#220砥材SG材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)6
セラポイント(非鉄用)Φ6×17×3Φ軸 #120
サンフレックス¥399税込¥4391本6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SG材高さ(mm)17許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)6
セラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #220
サンフレックス¥379税込¥4171本6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#220砥材SG材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)4
セラポイント(非鉄用)Φ4×13×3Φ軸 #120
サンフレックス¥379税込¥4171本6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SG材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材石材、ガラス等外径(mm)4
セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #220
サンフレックス¥429税込¥4721本7日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#220砥材SG材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材石材、ガラス等外径(mm)13
セラポイント(非鉄用)Φ13×16×3Φ軸 #120
サンフレックス(1件のレビュー)¥429税込¥4721本5日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途石材、ガラス等の非金属の研磨に向きます。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SG材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材石材、ガラス等外径(mm)13
セラポイント(金属用) #320
サンフレックス¥659税込¥7251本当日出荷回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#320砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属外径(mm)20
セラポイント(金属用) #180
サンフレックス¥589税込¥6481本6日以内出荷回転工具に取付けて研磨する特殊弾性ゴム砥石です。用途各種金属の表面調整、微小バリ取り、金型研磨に使用します。軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#180砥材SW材高さ(mm)25許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属外径(mm)20
セラホイール(非鉄用) Φ32
サンフレックス¥799税込¥8791本6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途石材、ガラスの磨き作業に適します。材質ゴム砥石厚さ(mm)2砥材SG材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材石材、ガラス外径(mm)32穴径(mm)1.5
セラホイール(金属用) Φ32
サンフレックス¥819税込¥9011本6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石厚さ(mm)2砥材SW材許容回転数(min-1[r.p.m])25000適合材金属外径(mm)32穴径(mm)1.5
ステン用軸付砥石WA材 6Φ軸
サンフレックス¥499税込¥5491本6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#60砥材WA材高さ(mm)38許容回転数(min-1[r.p.m])19000適合材ステンレス外径(mm)25
ステン用軸付砥石 5本入り
サンフレックス¥2,198~税込¥2,418~1セット(5本)当日出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材ステンレス
ステン用軸付砥石 3本組
サンフレックス¥1,598税込¥1,7581セット(3本)6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。用途ステンレスの研削に適しています。セット内容No.3722、No.3723、No.3723適合材ステンレス
ゴム砥石 Φ12mm #280相当 (2本入)
サンフレックス(1件のレビュー)¥499税込¥5491セット(2本)5日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状円筒型粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)12
金属用 軸付砥石 4本組
サンフレックス¥959税込¥1,0551袋(4本)当日出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34砥材PA材許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)4~5
コットンホイル T-27
ニューレジストン¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)3日以内出荷から5日以内出荷【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】形状平型厚さ(mm)6内径(Φmm)15外径(Φmm)100