絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
- その他(14)
- アルミ(413)
- ガラス(230)
- ステンレス(498)
- セラミックス(219)
- タイル(10)
- チタン・ニッケル(8)
- 木工(24)
- 樹脂(106)
- 石材(60)
- 貝殻(10)
- 貴金属(19)
- 超硬合金(171)
- 鉄(559)
- 銅・真鍮(261)
ブランド
- ミニター(360)
- エスコ(211)
- NSK(ナカニシ)(170)
- サンフレックス(134)
- リューター(日本精密機械工作)(122)
- ヤナセ(柳瀬)(73)
- リューター(38)
- SK11(31)
- FSK(エフエスケー)(22)
- TRUSCO(20)
- PROXXON(プロクソン)(18)
- H&H(17)
- RELIEF(16)
- PFERD 馬印(16)
- ムラキ(10)
- TACT(タクト)(10)
- Minimo(10)
- EARTH MAN(8)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(8)
- ブランドをもっと見る
ミニター・エスコ・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・リューター・SK11・FSK(エフエスケー)・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・PFERD 馬印・ムラキ・TACT(タクト)・Minimo・EARTH MAN・ダイワラビン(旧大和化成工業)・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

コットンポインター
ニューレジストン¥3,998~税込¥4,398~1袋(5本)ほか当日出荷から48日以内出荷【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】 綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。 アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。 素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。 削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
ロータリーファイル 丸筒型
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応![19x38mm [橙] 砲弾形軸付砥石 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621423-131010-02.jpg)
19x38mm [橙] 砲弾形軸付砥石
エスコ¥470税込¥5171個翌日出荷エスコ品番EA819HE-1軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#60色橙直径(Φmm)19高さ(mm)38最大回転数(min-1[r.p.m])33000
ブレイドホイル用アーバー大 100用
イチグチ(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。適合直径Φ100/150mm用トラスコ品番380-8092種別ブレイド材質金属軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ブレイドホイル用アーバー小 50/75用
イチグチ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ブレイドホイル(穴あき)を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。適合直径Φ50/75mm用種別ブレイド材質金属軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ダイワラビン 軸付 CMタイプ WA180 (黄)
ダイワラビン(旧大和化成工業)¥2,198~税込¥2,418~1パック(10本)当日出荷これまでにない美しい仕上げ!『少し削って、大きく磨く』 被加工物への馴染みが非常によく、目詰まり、目つぶれを起こさずに、目のそろった光沢のある仕上げ面が得られます。 作業の大幅な省力化、効率化を実現!『研削から研磨までの2工程をカバーできます』 加工工程の範囲が広く、研削・研磨の中間工程における高品質な研磨で、より完成度の高い仕上がりを得られます。用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材に向きます。 ステンレス鋼、焼入鋼など、特にヤケを防ぐ場合にも向きます。軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)軸長(mm)30軸径×軸長(mm)3×30砥粒WA180 (黄)最大回転数(min-1[r.p.m])30000適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼など
軸付砥石(六角軸) WA
H&H(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個翌日出荷現場での急なサイズ修正に。6.35mm六角軸、インパクトドライバー対応。用途ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼などの難削材の研削用に。 パイプの中のバリ取り・金属面の修正・仕上げや穴の修正。軸径(Φmm)6.35粒度#60適合材ステンレス・一般金属・焼き入れ鋼など適合工具電気ドリル、充電ドリル(インパクト対応)
超硬カッター 3mmセット(8本入)
ヤナセ(柳瀬)¥9,098税込¥10,0081セット3日以内出荷バリ取りなどの研削用に最適です。お得な8本組セットです。仕様【カットタイプ】クロスカットセット内容計8本(円筒型×2、球型×2、砲弾型×1、トンガリ型×1、トンガリ先丸型×1、テーパー先切型×1)軸径(Φmm)3質量(g)104刃径×刃長×軸径×軸長(mm)【円筒型】3×14×3×38、6.35×12.7×3×50.7、【球型】4×3×41、6.3×3×44、【砲弾型】6.35×12.7×3×50.7、【トンガリ型・トンガリ先丸型】6.3×12.7×3×51、【テーパー先切型】5×13×3×38最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000入数(本)8
研磨用ゴム砥石 WA ハード
Minimo¥4,698税込¥5,1681パック(10本)当日出荷研磨作業に適したゴム砥石です。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりにくいです。用途溝端面の微細バリ除去・研磨トラスコ品番353-8965軸径(Φmm)3形状球幅(mm)8粒度120色ベージュ最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000軸長(mm)30硬さハード外径(mm)8
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー ロングシャフト (軸径3mm 球型)
NSK(ナカニシ)¥5,198~税込¥5,718~1パック翌々日出荷「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状球硬さミディアム
ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 円筒先丸型)
NSK(ナカニシ)¥3,198~税込¥3,518~1パック翌々日出荷「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状円筒先丸硬さミディアム
軸付砥石 (軸径6mm WA 球型 赤)
NSK(ナカニシ)¥3,898~税込¥4,288~1パック翌々日出荷振れ精度を極めて小さく抑え、振動ビビリの少ない精度の高い砥石です。用途一般鋼材から高速度鋼、合金工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス鋼等の一般切削加工に。軸径(Φmm)6形状球砥粒WA結合剤V(ビトリファイド)入数(本)10
インサイドコーンサンダー (軸径3mm・6mm)
NSK(ナカニシ)¥3,098~税込¥3,408~1パック翌々日出荷遠心力により研磨布がわずかに広がり、内面や端面のバリ取りができます。円錐形状の研磨布を回転させ ナカニシ適用機器ながらワーク内径に挿入して、ワンパス仕上げ加工が可能です。用途パイプ内面や端面仕上げ研磨、ドリル穴の面取りやバリ取りに。形状テーパー入数(本)5
セラミック砥石弾性シャフト付 (軸径3mm)
NSK(ナカニシ)¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷セラミック砥石の軸部に弾性を持たせたバリ取り工具です。シャフト部に「ばね鋼」採用。加工物に当たりが柔らかく、ビビり・ハネ・バタつき等を最小限に抑えます。用途穴あけ加工後の口元、抜け側のバリ取り、表・裏バリに。軸径(Φmm)3全長(mm)70軸長(mm)30入数(本)1
MirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用)
クール・テック¥1,798税込¥1,9781個(1個)当日出荷<ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。寸法(mm)Φ30×8シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)52
精密セラミックポイント 円筒
ヤナセ(柳瀬)¥2,998~税込¥3,298~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
インパクト用軸付砥石A
ヤナセ(柳瀬)¥239~税込¥263~1個5日以内出荷から8日以内出荷インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。用途研磨作業。軸径(Φmm)6.35粒度36砥材アルミナ
ゴム砥石
ヤナセ(柳瀬)¥249税込¥2741個当日出荷ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等に最適です。超硬合金などの研磨にも適しています。用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状砲弾型粒度120寸法(mm)13×20×3外径(Φmm)13適合材鉄やステンレスなどの金属
マンドレール
ヤナセ(柳瀬)¥879税込¥9671個15日以内出荷電動工具との接続をより確かなものにします。先端工具を交換できるため経済的で、廃棄物も削減できます。用途研磨工具アタッチメント。軸径(Φmm)6
精密加工用軸付砥石G1024
リューター¥1,498税込¥1,6481袋(5本)当日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など中粗仕上げ用。トラスコ品番128-4628軸径(Φmm)2.34粒度(#)80色赤最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(焼入鋼、工具鋼など)
リューター¥2,298~税込¥2,528~1袋(5本)当日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)。軸径(Φmm)3粒度(#)100色ピンク軸長(mm)35適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鋼など)
リューター¥2,198税込¥2,4181袋(5本)当日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-4259軸径(Φmm)6粒度(#)100色緑最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200軸長(mm)38適合材超硬合金、特殊鋳鋼、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)
精密加工用軸付砥石
リューター¥1,498税込¥1,6481袋(5本)当日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用。軸径(Φmm)2.34粒度(#)600色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール型シリコンゴム砥石
リューター¥1,698税込¥1,8681袋(10枚)当日出荷特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。用途非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用。トラスコ品番128-2442軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)320高さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒シリコンGC適合材非鉄金属・金合金・銀合金など貴金属の仕上げ研磨用外径(mm)22
ホイール型カーボランダムゴム砥石
リューター¥1,798税込¥1,9781袋(10枚)翌々日出荷特殊に開発された、シリコン・セラミック・グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えています。用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金などの研磨用。トラスコ品番126-2681軸径(Φmm)1.8形状ホイール粒度(#)120厚さ(mm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒C適合材ガラス・陶磁器・石材・プラスチック・鋳物・超硬合金など外径(mm)18
軸付砥石(超硬合金、特殊鋳鉄など)
リューター¥1,998~税込¥2,198~1袋(5本)当日出荷から翌々日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)軸径(Φmm)3粒度(#)100色緑軸長(mm)30適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(焼入鋼、工具鋼、炭素鋼など)
リューター¥5,498税込¥6,0481袋(5本)9日以内出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)。トラスコ品番126-5863軸径(Φmm)3幅(mm)8粒度(#)320色白最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000軸長(mm)45適合材焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、一般鋼材(高速ハンドグラインダー用)外径(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
サンドペーパーディスク(裏面接着剤付)A3030
リューター¥2,998税込¥3,2981袋(100枚)当日出荷から翌々日出荷裏面接着剤付きです。ソフトゴムパッドA3030と合わせてご使用ください。用途一般金属加工など多用途に。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒炭化けい素適合材一般金属加工など外径(mm)31穴径(mm)11
精密加工用軸付砥石G4310
リューター¥6,998税込¥7,6981袋(5本)当日出荷砥粒を厳選し耐久性に優れており小径穴の内研用に適しています。用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用。トラスコ品番128-4353軸径(Φmm)3粒度(#)320色赤最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000軸長(mm)45適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用
軸付砥石(鋳物、鋳鋼など)
リューター¥1,898税込¥2,0881袋(5本)当日出荷材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。用途鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)トラスコ品番128-3605軸径(Φmm)6粒度(#)36色青最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800軸長(mm)36適合材鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般研削ハンドグラインダー用)
軸付シリコンゴム砥石 仕上げ
リューター¥1,298税込¥1,4281袋(5本)当日出荷特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。用途硬質合金鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の仕上げ用。軸径(Φmm)2.34砥粒シリコンWA
軸付フェルトバフ砲弾型幅
リューター¥2,298税込¥2,5281袋(5個)当日出荷羊毛を高密度に圧縮したものでやわらかく曲面によくなじみます。用途研磨材を使用しての金型・金属・貴金属などの研磨・ツヤ出し及び金属・非金属などのキズ取りなどに。トラスコ品番128-1780材質羊毛軸径(Φmm)3幅(mm)16色白タイプ砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000軸長(mm)34外径(mm)8


















![19x38mm [橙] 砲弾形軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621423-131010-02.jpg)
![10x19mm [橙] 6mm軸付砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03621064-150218-02.jpg)
![[6mm軸]軸付砥石セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03625045-180824-02.jpg)









































![六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物] 六角軸ワイヤーブラシ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562897-260813-02.jpg)