絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
- その他(14)
- アルミ(414)
- ガラス(230)
- ステンレス(499)
- セラミックス(219)
- タイル(10)
- チタン・ニッケル(8)
- 木工(24)
- 樹脂(106)
- 石材(60)
- 貝殻(10)
- 貴金属(19)
- 超硬合金(171)
- 鉄(560)
- 銅・真鍮(262)
ブランド
- ミニター(361)
- エスコ(211)
- NSK(ナカニシ)(170)
- サンフレックス(134)
- リューター(日本精密機械工作)(122)
- ヤナセ(柳瀬)(73)
- リューター(38)
- SK11(31)
- Minimo(24)
- FSK(エフエスケー)(22)
- TRUSCO(20)
- PROXXON(プロクソン)(18)
- H&H(17)
- RELIEF(16)
- TACT(タクト)(16)
- PFERD 馬印(16)
- ムラキ(10)
- EARTH MAN(8)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(8)
- ブランドをもっと見る
ミニター・エスコ・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・リューター・SK11・Minimo・FSK(エフエスケー)・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・TACT(タクト)・PFERD 馬印・ムラキ・EARTH MAN・ダイワラビン(旧大和化成工業)・ブランドをもっと見る
「軸径(Φmm)」から絞り込む

軸付スポンジ砥石ステンレス用
SK11¥669税込¥7361本当日出荷ソフトなあたりで傷がつきにくい、軸付スポンジ砥石です。電気ドリルでのステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがしに最適です。 オーバーハングは13mm以下でご使用ください。用途ステンレス・鉄・軽金属の磨き、バリ取り、塗装はがし。適合機種電気ドリル軸径(Φmm)6長さ(mm)16幅(mm)(砥石部)32粒度WA80P適合材ステンレス・鉄・軽金属
ダイヤモンド ゴム砥石 3本入
NSK(ナカニシ)¥3,998~税込¥4,398~1セット(3本)当日出荷軸径(Φmm)2.34形状砲弾粒度2000質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
精密ラバーポイント(軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥289~税込¥318~1本5日以内出荷金属表面の仕上げ研磨や細部の加工に適しています。 微細バリの除去、表面の研磨仕上げなどに最適です。 銀細工の仕上げ研磨等、貴金属仕上げにご使用できます。寸法(mm)5×16×2.34適合材金属、貴金属RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックポイント(筒型)
ミスターマイスター(1件のレビュー)¥1,488税込¥1,6371個5日以内出荷一般的な研磨砥石に比べて研磨力があります。軸径(Φmm)2.35砥石径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応
三角ボウシ
ヤナセ(柳瀬)¥8,798~税込¥9,678~1箱(10個)23日以内出荷穴の面取りや、隅・コーナーの研磨に最適です。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム砥石E 円筒型
ヤナセ(柳瀬)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷軸径(Φmm)3形状円筒型軸長(mm)30最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
PVA砥石
ヤナセ(柳瀬)¥15,980~税込¥17,578~1箱(50個)23日以内出荷ポリビニールアルコールを結合剤とするスポンジ状の弾性砥石です。放熱効果が高いので、目づまりや研磨ヤケが起こりません。RoHS指令(10物質対応)対応
スティック砥石ホルダ
リューター(日本精密機械工作)¥2,598~税込¥2,858~1パック(2本)当日出荷から6日以内出荷スティック砥石をしっかりと把握でき、快適な研磨作業が行えます。用途クリストンマトリックス砥石 Xシリーズのホルダーとして
ソフトゴムパット
リューター(日本精密機械工作)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5個)当日出荷研削用、研磨用ディスク(ダイヤモンドディスク・サンドペーパーディスク・フェルトディスク)を貼り付けて使用します。柔軟性に富んだゴムを使用していますので、曲面などによくなじみます。加工品の形状に合わせてご使用下さい。最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
ホイール型ランダムゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,598税込¥1,7581パック(10本)当日出荷弾性砥石。ホイール型カーボランダムゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用形状平型粒度#120色グレー砥材C(黒色炭化けい素)穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)18結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
ホイール型シリコンゴム砥石
リューター(日本精密機械工作)¥1,798税込¥1,9781パック(10本)当日出荷から8日以内出荷弾性砥石。ホイール型シリコンゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。用途非鉄金属、金合金、銀合金などの貴金属の仕上げ研磨用形状平型砥材シリコン(GC系)穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)22結合剤R(ゴム)適合材非鉄金属、金合金、銀合金など
軸付砥石 軸径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥4,598税込¥5,0581パック(5本)当日出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材(一般研削ハンドグラインダー用)形状傘型粒度#60砥材PA最高使用回転数(min-1[r.p.m])28800適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼材、一般鋼材
機械研削用軸付砥石(インターナル研削用)
リューター(日本精密機械工作)¥6,998~税込¥7,698~1パック(5本)3日以内出荷から6日以内出荷砥粒を厳選し耐久性に優れています。用途小径穴の内研用に。合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削、研磨用形状円筒型粒度#320砥材WA赤最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材結合度P
軸付砥石 軸径3mm
リューター(日本精密機械工作)¥2,398~税込¥2,638~1パック(5本)翌々日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途焼入鋼、工具鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型砥材SPピンク結合剤V(ビトリファイド)適合材焼入鋼、工具鋼、一般鋼材
精密加工用軸付砥石 ホワイトポイント
リューター(日本精密機械工作)¥1,588税込¥1,7471パック(5本)当日出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材の仕上げ用粒度#600砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)適合材金合金、パラジューム合金、硬質レジン、陶材結合度P
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ10
ミニター¥2,398~税込¥2,638~1袋(5本)ほか当日出荷から6日以内出荷粒度400対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#220 Φ10
ミニター¥1,998~税込¥2,198~1袋(5本)ほか当日出荷から6日以内出荷粒度220対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ8
ミニター¥5,598税込¥6,1581袋(10本組)当日出荷トラスコ品番852-6889軸径(Φmm)3形状球状粒度400高さ(mm)8質量(g)31対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)8
ミニモ ラバーブラシ #400 Φ20 20入
ミニター¥6,798税込¥7,4781パック(20個)当日出荷トラスコ品番852-7128粒度400厚さ(mm)0.8質量(g)6内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)20
ミニモ シリコンゴムホイール#500
ミニター¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷トラスコ品番499-7484粒度500厚さ(mm)3質量(g)30内径(Φmm)1.8対応材質工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)22砥粒GC
ミニモ PVA砥石#80 Φ25
ミニター¥6,698税込¥7,3681袋(10本)当日出荷トラスコ品番499-1427軸径(Φmm)6粒度80高さ(mm)25質量(g)224対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)25
六角軸 75Φ ダイヤドリルカッター
サンフレックス¥3,998税込¥4,3981本当日出荷回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。用途石、ガラス、貝殻等の切断材質電着ダイヤ粒度#180厚さ(mm)1許容回転数(min-1[r.p.m])3000軸六角軸適合材石、ガラス、貝殻等外径(mm)75
セレクトセット(ガラス彫刻・細工用)
サンフレックス¥3,398税込¥3,7381本当日出荷ビギナー向けのケース付き先端工具セット。用途ガラス細工セット、彫刻、削り、磨きのパーツをセットセット内容H-241、H-245、H-262、H-295、H-296、H-462、H-472軸径(Φmm)2.34(マンドレル)、3.0(軸付砥石)適合材ガラス細工
セラポイント(金属用)Φ8×13×3Φ軸 #120
サンフレックス¥299税込¥3291本当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)8
セラポイント(金属用)Φ4×13×3Φ軸 #120
サンフレックス¥299税込¥3291本欠品中回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)13許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)4
セラポイント(金属用)Φ13×16×3Φ軸 #120
サンフレックス(1件のレビュー)¥389税込¥4281本当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)3形状円筒型粒度#120砥材SW材高さ(mm)16許容回転数(min-1[r.p.m])20000適合材各種金属外径(mm)13
ゴム砥石 Φ8mm #280相当 (2本入)
サンフレックス¥499税込¥5491セット(2本)当日出荷から7日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)8
ゴム砥石 Φ13mm #280相当 (2本入)
サンフレックス¥499税込¥5491セット(2本)当日出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。材質ゴム砥石軸径(Φmm)2.34形状皿型粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属外径(mm)13
ゴム砥石 3本組
サンフレックス¥759税込¥8351セット(3本)当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
金属用軸付砥石 3本組
サンフレックス¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。セット内容No.3512、No3514、No.3515軸径(Φmm)6適合材各種金属