絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
ブランド
ミニター・エスコ・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・リューター・SK11・Minimo・FSK(エフエスケー)・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・TACT(タクト)・PFERD 馬印・ムラキ・EARTH MAN・ダイワラビン(旧大和化成工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 軸付砥石

1,411件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「軸径(Φmm)」から絞り込む
  • 六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE) RELIEF

    六角軸 軸付砥石 金属用(PROACE)

    RELIEF
    ¥609~税込¥670~
    1個
    3日以内出荷
    用途一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に許容回転数(min-1[r.p.m])(最高)5000適合材金属
  • スコッチ・ブライト 仕上げベルト 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト 仕上げベルト

    3M(スリーエム)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1セット(5本)ほか
    当日出荷
    不織布表面処理材と芯材とを一体構造にし、強度をもたせた製品です。弾力性があるので仕上げの形状によくなじみ、研磨ベルトの目つぶしやステンレス、アルミなどのサテン仕上げにお使いください。
    用途塗布研磨ベルトの目つぶし。機械加工後の微小なバリ取り。ステンレス・アルミのバリ取り、仕上げ。材質砥材:酸化アルミニウム粒度80相当色こげ茶2018年トラスコ掲載ページ5 1347
  • 六角軸付砥石 石材用 高芝ギムネ製作所

    六角軸付砥石 石材用

    高芝ギムネ製作所
    ¥499税込¥549
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    あらゆる用途に合わせて選べる、万能プロ砥石シリーズ!
    用途石材・コンクリート・ブロック・タイル・ガラス・木材の研削などに。粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合材石材
  • ホイールゴム砥石グリーン NSK(ナカニシ)

    ホイールゴム砥石グリーン

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1セット(10枚)
    当日出荷
    軸径(Φmm)1.8色グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA
  • 軸付砥石 SK11

    軸付砥石

    SK11
    ¥629税込¥692
    1本
    当日出荷
    金属のバリ取りに最適です。各種金属製品の研削に使用します。
    用途金属バリ取り、削り等。材質WA材軸径(Φmm)2.35粒度WA120適合材各種金属
  • ホイールゴム砥石シリコン 10本入 NSK(ナカニシ)

    ホイールゴム砥石シリコン 10本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA外径(mm)22
  • 軸付砥石 10本入 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石 10本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • パワーポリッシャー10本入 NSK(ナカニシ)

    パワーポリッシャー10本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒WA
  • グリーンポリッシャーWA砥粒10本入 NSK(ナカニシ)

    グリーンポリッシャーWA砥粒10本入

    NSK(ナカニシ)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    色グリーン砥粒WA
  • 10x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) エスコ

    10x10mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)

    エスコ
    ¥680税込¥748
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HR-32
  • 六角軸軸付砥石 石材用 EARTH MAN

    六角軸軸付砥石 石材用

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥418~税込¥460~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    石材・タイル・ガラスの研磨
    用途石材用(石材・タイル・ガラスの研削などに ※磁器タイルには使用できません)軸径(Φmm)(六角)6.35粒度GC60最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材石材・タイル・ガラス砥石長(mm)40適合工具インパクトドライバー、電気ドライバー
  • ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 PA(ピンク)

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼の焼き入れ品及びステンレス鋼の一般研削に適しています。
    適合材合金鋼(クロム鋼、ニッケルクロム鋼、クロムモリブデン鋼、マンガン鋼等)・工具鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム砥石お試しキット ヤナセ(柳瀬)

    ゴム砥石お試しキット

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷
    特殊硬質ゴムに砥粒を結合させた弾性砥石で、 優れた研削力と耐摩耗性を持っています。硬い砥石に比べ非常に柔軟性に富み、ワークによく馴染みます。
    用途一般金属の研削・研磨超硬合金・セラミックの研削・研磨 金型の研削・研磨適合材一般金属、超硬合金・セラミック、金型サイズ(mm)3mm軸RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付弾性砥石(UB) リューター(日本精密機械工作)

    軸付弾性砥石(UB)

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    弾性砥石。従来の研磨材含浸タイプの弾性砥石と異なり繊維の中に砥粒を含み込んだ特殊な弾性砥石で研削力と目づまりをなくし耐久性の優れた砥石です。結合剤の弾性効果により加工物の形状によくなじみます。
    用途非鉄金属、特殊鋼の研削と研磨、一般鋼材のスケール取り及び仕上げ研磨、木材、合成樹脂の仕上げ研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂
  • ホイール型ランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    ホイール型ランダムゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,598税込¥1,758
    1パック(10本)
    当日出荷
    弾性砥石。ホイール型カーボランダムゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
    用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材などの研磨用形状平型粒度#120色グレー砥材C(黒色炭化けい素)穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)18結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチック、銭物、超硬合金材など
  • ホイール型シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    ホイール型シリコンゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(10個)
    当日出荷
    弾性砥石。ホイール型シリコンゴム砥石。シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
    用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用形状平型砥材シリコン(WA系)穴径(Φmm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥石径(Φmm)22結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
  • 軸付ゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1パック(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    独自に開発した弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみがなく、目づまりを起さず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。研削力に優れたラビンタイプと型もちの良いハードタイプがあります
    粒度#120全長(mm)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
  • 軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べて耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
    用途ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属の研削、研磨に砥材GC(緑色炭化けい素)結合剤R(ゴム)適合材ガラス、陶磁器、石材、プラスチックなど非金属
  • 軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般ハンドグラインダー用)粒度#100砥材GC結合剤V(ビトリファイド)適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材結合度J
  • 軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型砥材PAピンク結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材結合度N
  • 軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材(一般ハンドグラインダー用)形状円筒型結合剤V(ビトリファイド)適合材合金鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
  • 精密加工用軸付砥石 ブラウンポイント リューター(日本精密機械工作)

    精密加工用軸付砥石 ブラウンポイント

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,588税込¥1,747
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など粗仕上用粒度#80砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤V(ビトリファイド)適合材硬質合金鋼、焼入鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など結合度P
  • 機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石 リューター(日本精密機械工作)

    機械研削用 軸付電着ボラゾン砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    精密内面研削用に特別に製作していますので振れなど寸法精度が優れています。ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。
    用途インターナル研削用。合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の内研及びジグ研削に適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • 軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付電着ボラゾン砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    ¥2,188~税込¥2,407~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ダイヤモンド工具で加工しにくい鉄系鋼材に最適です。厳選した最高級ボラゾン砥粒を使用しているため、切れ味が抜群で耐久性に優れています。厳密な検査により振れを押え寸法精度に優れています。
    用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼の研削及び研磨粒度#150適合材合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、炭素鋼等の焼入鋼
  • ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ12 ミニター

    ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#320 Φ12

    ミニター
    ¥3,698税込¥4,068
    1袋(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34粒度320質量(g)20対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)12
  • 軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34 サンフレックス

    軸付砥石(金属)用WA材 Φ2.34

    サンフレックス(3件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途各種金属の研削に使用する一般的な砥石です。軸径(Φmm)2.34粒度#120砥材WA材適合材各種金属
  • ステン用軸付砥石 5本セット サンフレックス

    ステン用軸付砥石 5本セット

    サンフレックス
    ¥2,298税込¥2,528
    1セット(5本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石のセットです。
    用途ステンレスの研削に適しています。セット内容No.3721、No3722、No.3723、No.3724、No.3725軸径(Φmm)6適合材ステンレス
  • ステン用軸付砥石 3本入り サンフレックス

    ステン用軸付砥石 3本入り

    サンフレックス
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(3本)
    6日以内出荷から7日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途ステンレスの研削に適しています。軸径(Φmm)6粒度#60砥材WA材適合材ステンレス
  • ゴム砥石 3本組 サンフレックス

    ゴム砥石 3本組

    サンフレックス
    ¥759税込¥835
    1セット(3本)
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用できる為、加工面が綺麗です。
    用途金属の磨き作業に適します。軸径(Φmm)2.34粒度#280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材各種金属
  • アイテムセット(非鉄用軸付砥石セット) サンフレックス

    アイテムセット(非鉄用軸付砥石セット)

    サンフレックス
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    欠品中
    ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
    用途非金属用軸付砥石セットセット内容H-240、H-245、H-246、H-250、H-251、H-252、H-260、H-262、H-270、H-271軸径(Φmm)2.34適合材非鉄金属
  • アイテムセット(金属用軸付砥石セット) サンフレックス

    アイテムセット(金属用軸付砥石セット)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット(10本)
    当日出荷
    ビギナー向けのケース付き先端工具セット。
    用途金属用軸付砥石セットセット内容H-200、H-205、H-206、H-210、H-211、H-212、H-215、H-217、H-220、H-221軸径(Φmm)2.34適合材金属
  • ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #80シリーズ 色:茶 TRUSCO

    ゴム軸付砥石(軸径 6mm) #80シリーズ 色:茶

    TRUSCO
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(5本)
    当日出荷
    SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
    用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー。軸径(Φmm)6形状円筒型粒度80軸長(mm)35
  • ロータリーファイル 丸筒型 PROXXON(プロクソン)

    ロータリーファイル 丸筒型

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1本
    当日出荷
    用途木工の荒削り、鉛・ソフトメタルの研削適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質鋼材シャフト径(Φmm)3.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • WA軸付砥石赤O FSK(エフエスケー)

    WA軸付砥石赤O

    FSK(エフエスケー)(2件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    最も一般的に使用されている砥粒。Aより靭性が少なく、硬い。砥粒が破砕しやすく鋭い切刃がでやすい。
    用途焼き入れ鋼などの鉄系材料の自由研削・一般軽研削、精密研削。軸径(Φmm)6形状O粒度60軸長(mm)36砥粒WA(赤)結合剤ビトリファイド適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼結合度P
  • 19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石 エスコ

    19x38mm [緑] 砲弾形軸付砥石

    エスコ
    ¥535税込¥589
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HE-11軸径(Φmm)6形状砲弾型粒度#120色緑直径(Φmm)19高さ(mm)38最大回転数(min-1[r.p.m])33000
  • #320 砥石セット エスコ

    #320 砥石セット

    エスコ
    ¥2,870税込¥3,157
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA514BL-320
  • 軸付砥石 ステンレス用 WA材 サンフレックス

    軸付砥石 ステンレス用 WA材

    サンフレックス
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ステンレス・HSS鋼・特殊鋼・合金工具鋼のバリ取りや溶接ビートの除去に材質【砥石】WA色ブルー/シルバー適合工具電動ドリル、エアードリル
  • MirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用) クール・テック

    MirrorXponge(ミラースポンジ)ホイールタイプ(側面使用)

    クール・テック
    ¥1,798税込¥1,978
    1個(1個)
    当日出荷
    <ミラースポンジの特徴> バフ、コンパウンドペースト不要!業界初!水だけで鏡面磨き! MirrorXponge(ミラースポンジ)とは・・・ クール・テックが独自に開発した新タイプの研磨工具です。 従来の固定砥粒方式の研磨工具(紙やすりや砥石など)では達成できなかった鏡面磨きを、バフやコンパウンドやペーストなどの遊離砥粒なしで、水だけで達成することができます。 特殊な技術により、目詰まりしにくく、工業用用途での研磨工程の自動化など生産性向上に寄与します。 1.水だで磨ける 鏡面だけでなく、さびや汚れの除去も可能。 磨いた後の素材に残さが発生せず、研磨材特有のニオイもありません。人体への影響もありません。 2.工数の削減で生産性向上 高性能な磨き能力で研磨時間を大幅に短縮します。目詰まりしにくく、工程改善が期待できます。汚れにくいため、準備や片付けの時間も減らせます。 3.さびや汚れも除去 一般的にさびや汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、ミラースポンジは素材を傷つけず、さびや汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げます。
    寸法(mm)Φ30×8シャンク径(Φmm)3シャンク長(mm)52
  • 軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)3
  • ゴム砥石 ヤナセ(柳瀬)

    ゴム砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等に最適です。超硬合金などの研磨にも適しています。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状砲弾型粒度120寸法(mm)13×20×3外径(Φmm)13適合材鉄やステンレスなどの金属
軸付砥石