絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
ブランド
ミニター・エスコ・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・リューター・SK11・Minimo・FSK(エフエスケー)・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・TACT(タクト)・PFERD 馬印・ムラキ・EARTH MAN・ダイワラビン(旧大和化成工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 軸付砥石

1,411件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • #320 砥石セット エスコ

    #320 砥石セット

    エスコ
    2,870税込3,157
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA514BL-320
  • ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型) NSK(ナカニシ)

    ゴム砥石 ハイパワーポリッシャー (軸径3mm 球型)

    NSK(ナカニシ)
    2,598税込2,858
    1パック
    翌々日出荷
    「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
    用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。軸径(Φmm)3形状硬さミディアム
  • 軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    3材質、8種のラインナップがあります。多様な用途に応じた砥石、形状、種類の中から作業にあったものをお選びいただけるシリーズです。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)3
  • ダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビン ムラキ

    ダイワラビン 弾性研磨砥石 エコラビン

    ムラキ
    17,980税込19,778
    1箱(100本)
    3日以内出荷
    切れて、磨けて、もちがいい。ダイワラビンの新スタンダード『エコラビン』。従来の「GRAシリーズ」の良さでもある"切れの良さ"と、"当たりの柔らかさ"を損なうことなく"耐久性を向上"させた新商品です。研磨力についても、従来品に比べアップしており、"作業時間の短縮"が期待できます。一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材まで、素材を選びません。
    用途一般鋼から、アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム等の難削材の研磨軸径Φ3軸長(mm)30適合材一般鋼・アルミ・ステンレス・ニッケル合金・チタニウム
  • 軸付弾性砥石(PVA砥石) リューター

    軸付弾性砥石(PVA砥石)

    リューター
    3,598税込3,958
    1袋(5本)
    当日出荷
    結合材の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズを付けることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合材に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱・目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
    用途ステンレス・アルミ・銅・真鍮・チタン・その他の合金・木材・硝子・石材・合成樹脂の研磨用。軸径(Φmm)6幅(mm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30砥粒C外径(mm)25
  • 軸付グリーンカーボランダムゴム砥石 リューター

    軸付グリーンカーボランダムゴム砥石

    リューター
    2,798税込3,078
    1袋(5本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊処理した砥粒により研削、研磨力に優れています。従来のゴム砥石と比べ耐久性があり長寿命です。目づまりが少なく、粉塵が飛散せず弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。
    用途ガラス・陶磁器・石材・プラスチックなど非金属の研削、研磨に。軸長(mm)30砥粒GC
  • 軸付砥石(一般鋼材、鋳物など) リューター

    軸付砥石(一般鋼材、鋳物など)

    リューター
    1,498税込1,648
    1袋(5本)
    当日出荷
    材質と品質を厳選した、切れ味と耐久性に優れた砥石です。
    用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)トラスコ品番126-2723軸径(Φmm)3幅(mm)13粒度(#)60最高使用回転数(min-1[r.p.m])88000軸長(mm)30適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造品、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)外径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジルコバー リューター

    ジルコバー

    リューター
    2,998税込3,298
    1袋
    当日出荷
    ジルコニアを材質にした研削工具です。軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ないです。
    用途樹脂などの研削用。トラスコ品番128-3619軸径(Φmm)2.34幅(mm)13全長(mm)38最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)6
  • 軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)

    軸付フラップホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    469税込516
    1枚ほか
    当日出荷
    中心部から放射状にペーパーが植えてあるので、目詰まりしにくく曲面でも作業できます。
    軸径(Φmm)6
  • 研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプ クール・テック

    研磨大王 マイクログラインダー用 軸付きタイプ

    クール・テック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    研磨大王の特徴。1.時短! 工数削減。各種素材の磨きの時間を大幅に短縮します。市販されている磨き用ペーストの1/10 の時間でピカピカにした実績もあります。2.砥剤、ペースト要らず。水だけで磨くことができます。磨いた後の素材に汚れが残らず、研磨剤特有のニオイもありません。3.錆や汚れを取りながら下地は傷つきにくい。一般的に錆や汚れの除去は下地に傷がつく場合が多いですが、研磨大王は素材を傷つけにくい仕様となっているため、錆や汚れの除去と同時に下地の光沢度を上げることが可能です。4.幅広い対象素材。ステンレスや鉄系素材、アルミや真ちゅうなどの非鉄金属をはじめ、鏡や陶器など幅広い素材を磨く事が出来ます。
    シャンク径(Φmm)3寸法(Φ×mm)30×10
  • 砲弾型ブルーセラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    砲弾型ブルーセラミックゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,698税込2,968
    1セット(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。多種類の形状と粒度を揃えましたので、用途に合わせてお選び下さい。
    用途一般鋼材の研磨、精密部品バリ取り、金・銅など非鉄材の研磨用軸径(Φmm)3形状砲弾型砥材ブルーセラミック最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)
  • 軸付セラミックゴム砥石 お試し6本セット リューター(日本精密機械工作)

    軸付セラミックゴム砥石 お試し6本セット

    リューター(日本精密機械工作)
    2,198税込2,418
    1セット(6本)
    当日出荷
    セット内容R2111、R2122、R2133、R2144、R2155、R2166軸径(Φmm)3入数6
  • 六角軸アーバー12.7穴用 サンフレックス

    六角軸アーバー12.7穴用

    サンフレックス
    799税込879
    1セット
    6日以内出荷
    電気ドリルやインパクトドライバーに取り付けて使用します。
    用途12.7mm穴のあいたバフや砥石を取り付けるためのアーバー軸。許容回転数(min-1[r.p.m])3000六角軸ねじ部長さ(mm)30
  • 弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000 ムラキ

    弾性研磨砥石(ダイワラビン)(ダイヤモンド)#3000

    ムラキ
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ダイワラビンの優れたゴム特性とダイヤモンド砥粒の最適な組み合わせで、性能を大幅に高め、加工工程を改善します。高速研削、切削で発生する膨大な発熱への対策が不要になります。残留応力、熱ダメージを大幅に減らせ、マイクロクラックも防げます。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に。仕様最高使用回転数(rpm):30000軸径(Φmm)3粒度(#)3000軸長(mm)30
  • 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ10 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#320 Φ10

    ミニター
    3,598税込3,958
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):30000トラスコ品番852-6902軸径(Φmm)3.0形状円柱幅(mm)20粒度(#)320 WAミディアム全長(mm)50.0砥粒WA外径(mm)10
  • 研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5 ミニター

    研磨用ゴム砥石 WA ハード#600 Φ5

    ミニター
    3,500税込3,850
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 。優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    用途セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅に。仕様最高使用回転数(rpm):25000トラスコ品番852-6856軸径(Φmm)2.34形状円柱幅(mm)15粒度(#)600 WAハード全長(mm)47.0砥粒WA外径(mm)5
  • NK24QUBA 軸付砥石 #24 ハード LUKAS

    NK24QUBA 軸付砥石 #24 ハード

    LUKAS
    659税込725
    1本
    翌日出荷
    ハードタイプ。
    軸径(Φmm)6粒度24対応材質合金鋼・鍛鋼、工具鋼、鋳鉄砥粒酸化アルミニウム結合剤レジンボンド
  • マンドレール NSK(ナカニシ)

    マンドレール

    NSK(ナカニシ)
    2,998税込3,298
    1袋(3本)
    当日出荷
    各種ホイールやディスクを使用するための専用軸です。
    トラスコ品番241-1024セット内容ワッシャーΦ8、Φ10 各2枚、ねじ(首下長さ10mm、14mm)各1個材質ステンレス軸径(Φmm)3全長(mm)45質量(g)22.6ねじ頭径(mm)6.3
  • 研磨用ゴム砥石 ミニター

    研磨用ゴム砥石

    ミニター
    3,198税込3,518
    1袋(5本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)6形状円柱幅(mm)25全長(mm)60質量(g)155最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000硬さハード外径(Φmm)20砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • ゴム砥石 ミニター

    ゴム砥石

    ミニター
    3,298税込3,628
    1袋(10本)
    当日出荷
    研磨作業に適したゴム砥石です。 優れた自生作用により、細目粒度であっても目づまりが起こりません。
    軸径(Φmm)3形状円柱粒度#220硬さハード砥粒WA適合材セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
  • 軸付ゴム砥石 ウシオ(UHT)

    軸付ゴム砥石

    ウシオ(UHT)
    1,698税込1,868
    1パック(5本)
    当日出荷
    弾性がありながら、切れ味と研磨面と耐久性のバランスを考えたゴム砥石です。
    用途金属加工や金型などの研磨作業や切削目、加工目の除去軸径(Φmm)3形状円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属
  • 軸付砥石 ムラキ

    軸付砥石

    ムラキ
    3,598税込3,958
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • 軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研削用 リューター(日本精密機械工作)

    軸付ゴム砥石(ラビン) 金属研削用

    リューター(日本精密機械工作)
    2,598税込2,858
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ハードタイプのラビン砥石でバリへの食い込みが少なく、研削性に優れています。
    軸径(Φmm)3砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000結合剤R(ゴム)適合材金属
  • 研削用ゴム砥石#180(ロングシャフト) ミニター

    研削用ゴム砥石#180(ロングシャフト)

    ミニター
    4,398税込4,838
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱粒度180硬さミディアム対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅砥粒WA
  • PAピンク砥石#220 ミニター

    PAピンク砥石#220

    ミニター
    4,998税込5,498
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱粒度220ピンク最高使用回転数(min-1[r.p.m])105000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
  • ミニチュアホワイト砥石WA#500 ミニター

    ミニチュアホワイト砥石WA#500

    ミニター
    2,398税込2,638
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)2.34粒度500ホワイト最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス砥粒WA
  • 軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm PROXXON(プロクソン)

    軸付砥石(GC) 棒 Φ3.1mm

    PROXXON(プロクソン)
    889税込978
    1セット(2本)
    当日出荷
    ミニルーター専用の軸付砥石です。硬度が高く、硬い材質の研磨に最適です。ガラス・セトモノ・宝石・金属などの研削・彫刻・研磨ができます。
    用途ガラスセトモノの研磨切削材質gC砥石長さ(mm)7粒度150番シャフト径(Φmm)2.35太さ(Φmm)3.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石GC(砲弾型) H&H

    軸付砥石GC(砲弾型)

    H&H
    559税込615
    1個
    翌日出荷
    石材・ガラス・タイル・超硬合金鋼などの研削用
    粒度#80砲弾型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • 軸付砥石WA(丸型) H&H

    軸付砥石WA(丸型)

    H&H
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    軸径(Φmm)6形状丸型粒度#60丸型最高使用回転数(min-1[r.p.m])55200取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー砥石長(mm)16砥石直径(mm)16
  • 精密軸付砥石 RELIEF

    精密軸付砥石

    RELIEF
    1,898税込2,088
    1セット(10本)
    当日出荷
    用途Φ2.35mm軸ミニルーターフレキシブルシャフト用粒度#120使用工具電池・電動式ミニルーター、フレキシブルシャフト
  • レザークラフトビット  コバ研磨用砥石 サンフレックス

    レザークラフトビット コバ研磨用砥石

    サンフレックス(6件のレビュー)
    769税込846
    1個
    5日以内出荷
    レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。
    用途砥石の弾性でスムースに研磨可能。軸径(Φmm)3高さ(mm)20(溝付)外径(Φmm)10適合材適正回転数(min-1)5000~10000
  • ポリッシュサンダー NSK(ナカニシ)

    ポリッシュサンダー

    NSK(ナカニシ)
    3,398税込3,738
    1セット(10本)ほか
    当日出荷
  • スポンジサンダー NSK(ナカニシ)

    スポンジサンダー

    NSK(ナカニシ)
    3,500税込3,850
    1セット(3本)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 高速回転用ゴム砥石 NSK(ナカニシ)

    高速回転用ゴム砥石

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000砥粒WA
  • ロングパワーポリッシャー NSK(ナカニシ)

    ロングパワーポリッシャー

    NSK(ナカニシ)
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)3形状円筒砥粒WA
  • パワーポリッシャー NSK(ナカニシ)

    パワーポリッシャー

    NSK(ナカニシ)
    2,198税込2,418
    1セット(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    砥粒WA
  • シリコンポリッシャー NSK(ナカニシ)

    シリコンポリッシャー

    NSK(ナカニシ)
    3,398税込3,738
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    軸径(Φmm)2.34砥粒WA
  • ロングシャフト軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    ロングシャフト軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番829-3423軸径(Φmm)3.0形状円筒幅(mm)13.0粒度80ピンク質量(g)102最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)93砥粒WA外径(mm)8.0
  • 超硬カッター NSK(ナカニシ)

    超硬カッター

    NSK(ナカニシ)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    軸径(Φmm)2.34
  • 軸付ゴム砥石 SK11

    軸付ゴム砥石

    SK11
    539税込593
    1本
    翌々日出荷
    金属の磨き作業に最適です。深いキズを付けにくい弾力のあるゴム砥石です。
    用途金属研磨、貝殻研磨等の磨きや薄いサビ等の除去。材質砥材入りゴム軸径(Φmm)2.35粒度280許容回転数(min-1[r.p.m])30000適合材金属、貝殻など
軸付砥石