絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
適合材
- その他(14)
- アルミ(414)
- ガラス(230)
- ステンレス(499)
- セラミックス(219)
- タイル(10)
- チタン・ニッケル(8)
- 木工(24)
- 樹脂(106)
- 石材(60)
- 貝殻(10)
- 貴金属(19)
- 超硬合金(171)
- 鉄(560)
- 銅・真鍮(262)
ブランド
- ミニター(361)
- エスコ(211)
- NSK(ナカニシ)(170)
- サンフレックス(134)
- リューター(日本精密機械工作)(122)
- ヤナセ(柳瀬)(73)
- リューター(38)
- SK11(31)
- Minimo(24)
- FSK(エフエスケー)(22)
- TRUSCO(20)
- PROXXON(プロクソン)(18)
- H&H(17)
- RELIEF(16)
- TACT(タクト)(16)
- PFERD 馬印(16)
- ムラキ(10)
- EARTH MAN(8)
- ダイワラビン(旧大和化成工業)(8)
- ブランドをもっと見る
ミニター・エスコ・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・リューター・SK11・Minimo・FSK(エフエスケー)・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・TACT(タクト)・PFERD 馬印・ムラキ・EARTH MAN・ダイワラビン(旧大和化成工業)・ブランドをもっと見る
12ページ目: 軸付砥石
特価
本日9月24日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「軸径(Φmm)」から絞り込む

軸付砥石セット 15本入
NSK(ナカニシ)¥6,998税込¥7,6981セット(15本)当日出荷トラスコ品番476-6458セット内容PAW砥石:42612、42613、42614、42615、42616、42617、42618、42619、PA砥石:42631、42632、42633、42634、42635、42636、42637 各1本軸径(Φmm)3質量(g)75軸径3mm
軸付砥石セット 12本入
NSK(ナカニシ)¥3,998税込¥4,3981セット(12本)当日出荷トラスコ品番476-6466セット内容GC砥石:42681、42682、42683、42684、42685、42687、42688、42690、42692、42694、42695、42696 各1本軸径(Φmm)3質量(g)69軸径3mm
ゴム軸付砥石
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1セット(10本)当日出荷従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。用途入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に。形状砲弾最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000使用工具マイクログラインダー軸径×軸長(mm)3×30
軸付砥石 GC (軸径2.34mm)
ヤナセ(柳瀬)¥169税込¥1861本5日以内出荷プラスチック・ガラス・石材等の削りに適しています。適合材プラスチック・ガラス・石材等RoHS指令(10物質対応)対応
六角軸付砥石(WA)
エスコ¥435~税込¥479~1個翌日出荷装着・脱着が簡単。用途合金鋼、工具鋼の精密研削や軽研削に仕様インパクトドライバー対応軸径(Φmm)6.35粒度#60軸長(mm)37最大回転数(min-1[r.p.m])3000
5x8mm/3mm軸 軸付砥石(赤)
エスコ¥435税込¥4791個5日以内出荷エスコ品番EA819BE-1A軸径(Φmm)3粒度80全長(mm)48直径(Φmm)5最大回転数(min-1[r.p.m])70000砥石長(mm)8
3x5mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA819BE-12A軸径(Φmm)3粒度100全長(mm)47直径(Φmm)3最大回転数(min-1[r.p.m])105000砥石長(mm)5
10x10mm/3mm軸 軸付砥石(薄赤)
エスコ¥435税込¥4791個翌日出荷エスコ品番EA819BA-22A軸径(Φmm)3粒度100全長(mm)50直径(Φmm)10最大回転数(min-1[r.p.m])50000砥石長(mm)10
セラミックポイント(弾丸)
ミスターマイスター¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷一般的な研磨砥石に比べて研磨力があります。軸径(Φmm)2.35砥石径(Φmm)10.0RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石(非鉄用)GC材Φ6軸
サンフレックス¥2,698~税込¥2,968~1パック(6本)6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#60砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
軸付砥石(非鉄用)GC材Φ3軸
サンフレックス¥2,298~税込¥2,528~1パック(8本)当日出荷から6日以内出荷回転工具に取付けて研削する砥石です。用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)3砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等
研削・研磨用ゴム砥石 〈ホイール〉
ヤナセ(柳瀬)¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)当日出荷から41日以内出荷マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。溝や角部の研磨に適しています。厚さ(mm)2穴径(Φmm)1.8外径(Φmm)20最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000RoHS指令(10物質対応)対応
レジノイド軸付砥石 A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥17,980~税込¥19,778~1箱(50個)当日出荷から23日以内出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に適しています。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度#36適合材一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ビトリファイド軸付砥石 A(グレー)
ヤナセ(柳瀬)¥1,598~税込¥1,758~1箱(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等の低硬度の金属の研削に適しています。適合材一般鋼材・鋳物・鋳鉄・普通炭素鋼等
アルミ用ゴム軸付砥石(軸径3mm)
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1セット(10本)当日出荷破砕性多結晶砥粒と弾力強度の強い合成ゴムでワーク切粉を付着させにくい砥石です。用途アルミや銅などの非鉄金属の研削に、使用工具:マイクログラインダー軸径(Φmm)3粒度320最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー適合材アルミ
ゴム砥石チップ
リューター(日本精密機械工作)¥4,298~税込¥4,728~1パック(5枚)翌々日出荷から6日以内出荷狭い溝、深いスリット、異形状の部品など作業内容に合わせて色々な種類と形状のものを揃えました。仕上げ程度に合わせて多種類の材質と粒度の中からお選び下さい。リューターミニエイトレシプロ用に開発された専用工具で、研磨力に優れ、美しい仕上げ面が得られます。用途各種金属の仕上げ研磨、ステンレス、銅、アルミ、各種合金、シリコン、磁性材料、プラスチックス、石材等の表面研磨に厚さ(mm)3砥材セラミック(WA系)
ジルコニアディスク
リューター(日本精密機械工作)¥1,298~税込¥1,428~1パック(50枚)3日以内出荷から6日以内出荷アルミニウム合金、ステンレスなどの難削剤の軽研剤から重研剤まで幅広い用途があり、湿式にも使用出来ます。裏面接着材付適合材アルミニウム合金、ステンレスなど
セラミックアングル砥石(研磨用) 金属用
リューター(日本精密機械工作)¥3,298~税込¥3,628~1パック(5本)当日出荷から6日以内出荷従来のようなゴムパットにサンドペーパーを貼り付けることによるハガレ、目ヅマリを解消するために開発されたセラミック砥粒入アングル砥石です。特殊結合体及び弾性体内の砥粒により研削と同時に研磨が出来ます。従来の方式と比べ摩耗交換の手間がはぶけるとともに数倍の耐久性があり大変経済的です。粉塵、騒音、振動が少なく衛生的で快適な作業が出来ます。用途研磨用(金属用)。合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム砥材セラミック(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000結合剤R(ゴム)適合材合金工具銅、炭素鋼、ステンレス鋼、真ちゅう、貴金属、アルミニウム
軸付弾性砥石(PVA)
リューター(日本精密機械工作)¥2,798~税込¥3,078~1パック(5本)ほか当日出荷から8日以内出荷弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に形状円筒型砥材C(黒色炭化けい素)結合剤樹脂適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
軸付セラミックゴム砥石 金属研削用
リューター(日本精密機械工作)¥2,698~税込¥2,968~1パック(10本)当日出荷から3日以内出荷研削性に重点を置いたゴム砥石です。従来のゴム砥石と比べて3~5倍と長寿命です。目詰まりが少なく、粉塵が飛散しなく弾性効果により滑らかな仕上げ面が得られます。用途合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の研削用及びバリ取りなどの加工用形状円筒型砥材セラミック(WA系)適合材合金工具鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
軸付砥石 軸径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥1,998~税込¥2,198~1パック(5本)翌々日出荷から6日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途一般鋼材、鋳物およびステンレス鋼の主に粗研削材(一般研削ハンドグライダー用)粒度#36砥材A黒適合材一般鋼材、鋳物およびステンレス鋼
軸付砥石 軸径6mm
リューター(日本精密機械工作)¥2,698~税込¥2,968~1パック(5本)3日以内出荷から8日以内出荷材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。用途超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材(一般研削ハンドグラインダー用)粒度#100砥材GC結合剤V(ビトリファイド)適合材超硬合金、特殊鋳鉄、ガラス、陶磁器、石材結合度J
ミニモ 専用シャフト 50mm
ミニター¥999税込¥1,0991本翌々日出荷トラスコ品番852-6945軸径(Φmm)3全長(mm)50質量(g)5ねじ径(mm)1.7対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
ミニモ 研磨用ゴム砥石セット Φ8 WA ハード
ミニター¥2,998税込¥3,2981組(8本)当日出荷研磨用ゴム砥石セットΦ8WAハードです。トラスコ品番852-7179セット内容DB3221~DB3224(各2本)軸径(Φmm)3.0質量(g)46適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ミディアム#400 Φ6
ミニター¥5,598税込¥6,1581袋(10本)6日以内出荷トラスコ品番852-6914軸径(Φmm)3形状球状粒度400高さ(mm)6質量(g)27対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)6
ミニモ 研磨用ゴム砥石 WA ハード#220 Φ12
ミニター¥3,500税込¥3,8501袋(10本)当日出荷軸径(Φmm)2.34粒度220対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)12
ミニモ 研磨用ゴム砥石 GC ミディアム#120 Φ10
ミニター¥2,598税込¥2,8581袋(5本)6日以内出荷トラスコ品番852-6981軸径(Φmm)6粒度120高さ(mm)20質量(g)67対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)10
ミニモ 研削用ゴム砥石セット Φ8 WA ミディアム
ミニター¥4,298税込¥4,7281組(12本)6日以内出荷研削用ゴム砥石セットΦ8WAミディアムです。トラスコ品番852-7175セット内容DB2041~DB2046(各2本)軸径(Φmm)3.0質量(g)62適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム
ミニモ 研削用ゴム砥石 WA ミディアム#80 Φ5
ミニター¥4,498税込¥4,9481袋(10本)6日以内出荷トラスコ品番852-6878軸径(Φmm)3形状球状粒度80高さ(mm)5質量(g)25対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅外径(Φmm)5