絞り込み
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
粒度・番手
ブランド
ミニター・エスコ・NSK(ナカニシ)・サンフレックス・リューター(日本精密機械工作)・ヤナセ(柳瀬)・リューター・SK11・Minimo・FSK(エフエスケー)・TRUSCO・PROXXON(プロクソン)・H&H・RELIEF・TACT(タクト)・PFERD 馬印・ムラキ・EARTH MAN・ダイワラビン(旧大和化成工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 軸付砥石

1,411件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軸径(Φmm)から絞り込む
  • 軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸 サンフレックス

    軸付砥石(金属用)PA材 6Φ軸

    サンフレックス
    429税込472
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途焼入鋼、炭素鋼、合金鋼の研削に向きます。軸径(Φmm)6砥材PA材適合材焼入鋼、炭素鋼、合金鋼
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    もっとも一般的な砥石で炭素鋼・合金鋼の研削に向きます。
    材質WA材軸径(Φmm)6粒度#60適合材炭素鋼・合金鋼
  • 軸付砥石(PA) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石(PA)

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PA軸径(Φmm)6粒度#60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM) ダイワラビン(旧大和化成工業)

    ダイワラビン(高速タイプ 50000RPM)

    ダイワラビン(旧大和化成工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    ゴム弾性による、被加工物への馴染みの良さ。 目詰まり目つぶれを起こさず目の揃った仕上がり。 アルミ・ステンレスその他多様な材質に対応します。 従来のゴム砥石にはなかった耐久性も自慢です。
    軸径(Φmm)3形状ストレート形 (A)最大回転数(min-1[r.p.m])50000適合材アルミ・ステンレスなど
  • 軸付ゴム砥石 エスコ

    軸付ゴム砥石

    エスコ
    375税込413
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状円筒型
  • 割りピン リューター

    割りピン

    リューター
    3,298税込3,628
    1袋(10本)
    当日出荷
    サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。
    材質スチール
  • 軸付ラビン砥石(一般用) リューター

    軸付ラビン砥石(一般用)

    リューター
    1,998税込2,198
    1袋(10本)ほか
    当日出荷
    特殊に開発された弾性結合材により、ソフトな感触と騒音、ほこりが少ないのが特長です。被加工物へのなじみが良く、目づまりを起こさず、目の揃った光沢のある仕上げ面が得られます。
    用途一般鋼材・ステンレス・焼入鋼の研削・研磨用に。砥粒WA
  • サンディング/グラインディングセット DREMEL(ドレメル)

    サンディング/グラインディングセット

    DREMEL(ドレメル)
    3,998税込4,398
    1セット(31個)
    当日出荷
    サンディングバンドや、酸化アルミ砥石などの31個入りセットです。 全ロータリーツール使用可能アクセサリーです。
    用途研磨、研削、研ぎ、刃付けセット内容マンドレル(402)×1、サンディングバンドセット(407)×1、サンディングバンド(408・432)×4、サンディングディスク(412)×15、カットオフホイール(426)×1、仕上げ用研磨バフ(511E)×1、酸化アルミ砥石(932・8193)×1、シリコンカーバイド砥石(84922・85422)×1形状酸化アルミ砥石(932・8193):円筒、シリコンカーバイド砥石:(84922)コーン型、(85422)平型粒度サンディングバンドセット(407):60、サンディングバンド:(408)60・(432)120、サンディングディスク(412):220、仕上げ用研磨バフ(511E):180/280シャンク径(Φmm)3.2外径(Φmm)サンディングバンドセット(407):13、サンディングバンド(408・432):13、サンディングディスク(412):19、カットオフホイール(426):32、仕上げ用研磨バフ(511E):25、酸化アルミ砥石:(932)9.5・(8193)15.9、シリコンカーバイド砥石:(84922)4.8・(85422)19.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,898税込2,088
    1パック(5本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼の研削、研磨用に適しています。適合材高速度鋼、合金鋼、炭素鋼(焼き入れ、生材)、ステンレス鋼
  • 弾性砥石 ムラキ

    弾性砥石

    ムラキ
    1,798税込1,978
    1袋(10本)
    当日出荷
    アルミやステンレスの研削・研磨でも目づまりしません。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
    用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合に最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000材質(軸)スチール
  • ゴム軸付砥石 TRUSCO

    ゴム軸付砥石

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1セット(10本)
    当日出荷
    従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。 角がないので平面に削り込みを作りません。
    用途丸溝、エッジ部などの局面加工に。形状最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸径×軸長(mm)3×30
  • 軸長マンドレール ヤナセ(柳瀬)

    軸長マンドレール

    ヤナセ(柳瀬)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    軸付フラップ等、Φ6軸・Φ3軸の商品を使用する時のマンドレール。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイール型セラミックゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    ホイール型セラミックゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    2,188税込2,407
    1パック(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
    シリコン、セラミック、グリーンカーボン等の砥粒と特殊な弾性結合材により製作した高品質、高精度品を揃えました。
    用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材などの仕上げ研磨用形状平型砥材セラミック(WA系)穴径(Φmm)1.8砥石径(Φmm)22結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材など
  • 軸付砥石 軸径3mm リューター(日本精密機械工作)

    軸付砥石 軸径3mm

    リューター(日本精密機械工作)
    1,598税込1,758
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので切れ味、耐久性に優れた砥石です。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材)(一般ハンドグラインダー用)砥材Aブルー結合剤V(ビトリファイド)適合材一般鋼材、鋳物、鋳鋼、鋳造物、炭素鋼(生材結合度P
  • 六角軸 軸付砥石(金属用)GC材 サンフレックス

    六角軸 軸付砥石(金属用)GC材

    サンフレックス(2件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。チャックで滑らない六角軸を採用。
    用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6.35粒度#60砥材GC材許容回転数(min-1[r.p.m])5000六角軸適合材超硬、ガラス、石材等
  • 軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸 サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)GC材 6Φ軸

    サンフレックス
    579税込637
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    回転工具に取付けて研削する砥石です。
    用途超硬、ガラス、石材等の研削に向きます。軸径(Φmm)6粒度#100砥材GC材適合材超硬、ガラス、石材等外径(mm)16
  • 軸付砥石(非鉄用) サンフレックス

    軸付砥石(非鉄用)

    サンフレックス
    499税込549
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • カッティング砥石 ヤナセ(柳瀬)

    カッティング砥石

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。 マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
    粒度#100穴径(Φmm)1.8適合材炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレイドホイル軸付 イチグチ

    ブレイドホイル軸付

    イチグチ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    特殊ナイロン不織布研磨材を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
    用途錆落とし/金属表面のクリ-ニング/付着物や塗料剥がしその他適正使用回転数は12000r.p.m.です。種別ブレイド軸径(Φmm)6直径(Φmm)50砥材シリコンカーバイド研磨材の構造特殊ナイロン不織布適合ツールハンドグラインダー/電気ドリル最高回転数(min-1[r.p.m])16000最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 32x32mm [緑] 6mm軸付砥石 エスコ

    32x32mm [緑] 6mm軸付砥石

    エスコ(1件のレビュー)
    535税込589
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HB-12軸径(Φmm)6形状円筒型粒度#120直径(Φmm)32高さ(mm)32砥粒GC最大回転数(min-1[r.p.m])19000
  • ホイル型ニューソフトラップ ウシオ(UHT)

    ホイル型ニューソフトラップ

    ウシオ(UHT)
    2,998税込3,298
    1ケース(25枚)
    当日出荷
    ナイロン繊維の不織布をベースにしていますのでソフトな研磨作業ができ、加工物に良くなじみます。
    用途ホイルタイプ鏡面研磨仕上用仕様取付け金具付軸径(Φmm)3厚さ(mm)4直径(Φmm)25最高使用回転数(min-1[r.p.m])65000
  • ゴム砥石 ヤナセ(柳瀬)

    ゴム砥石

    ヤナセ(柳瀬)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    ソフトなあたりで、優れた研磨力です。特殊ゴムに砥粒が配合され、ソフトな当りで、かつ優れた研磨力があります。鉄・ステンレス等、金属の研磨、金型の修正、面取り等。超硬合金などの研磨にも適しています。
    用途研磨作業。軸径(Φmm)3形状砲弾型寸法(mm)13×20×3外径(Φmm)13適合材鉄やステンレスなどの金属
  • 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用) リューター

    軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)

    リューター
    2,598税込2,858
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    特殊なセラミックフィラーを使用しているため研削力、研磨力が優れています。従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
    用途合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。砥粒セラミックWA適合材金属
  • フェルト軸付ホイール 円筒型 ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール 円筒型

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
    用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。形状円筒型
  • 磨きホイール iHelp

    磨きホイール

    iHelp(1件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    電気ドリル、インパクトドライバー対応。
    用途木材、金属の仕上げ磨きに。材質研磨剤付不織布、カーボンスチール軸径(Φmm)6.35
  • トップカット FSK(エフエスケー)

    トップカット

    FSK(エフエスケー)
    7,498税込8,248
    1箱(12個)ほか
    7日以内出荷から12日以内出荷
    アングルドグラインダーに取り付け、片手で楽に研削出来ます。
    用途荒研削形状TOP厚さ(mm)10結合剤B(レジノイド)適合材一般鉄工、鋳物、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)50
  • PAピンク砥石#120 ミニター

    PAピンク砥石#120

    ミニター
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷
    軸径(Φmm)3形状円柱幅(mm)13粒度120ピンク対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス砥粒PA
  • 軸付砥石WA(砲弾型) H&H

    軸付砥石WA(砲弾型)

    H&H
    439税込483
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用
    粒度#60砲弾型取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
  • インパクト軸付砥石 ヤナセ(柳瀬)

    インパクト軸付砥石

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    多様な用途に応じた砥石が揃っています。 多少な形状・種類の中から作業に合ったものをお選びいただけます。
    粒度60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石 NSK(ナカニシ)

    軸付砥石

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • 超硬カッター NSK(ナカニシ)

    超硬カッター

    NSK(ナカニシ)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 万能アーバー SK11

    万能アーバー

    SK11(1件のレビュー)
    859税込945
    1セット
    当日出荷
    先端にラバーパットの取り付けも可能です。ドリルドライバーで研磨、研削作業をする際に、砥石類、ペーパー類を挟むことができます。
    用途ラバーパット・砥石類・バフ類・ワイヤーブラシ等の取り付け。仕様6セット内容アーバー・ナット・ワッシャー(大)・ワッシャー(小)・ネジ穴径(Φmm)12.7対応機種電気ドリル
  • パワーポリッシャー10本入 NSK(ナカニシ)

    パワーポリッシャー10本入

    NSK(ナカニシ)
    1,998税込2,198
    1セット(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    砥粒WA
  • 薄刃カッター(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    薄刃カッター(軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    木材・プラスチックの切断に適しています。
    寸法(mm)Φ22×2.34適合材木材・プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付砥石 PA (軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)

    軸付砥石 PA (軸径2.34mm)

    ヤナセ(柳瀬)
    169税込186
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鉄・ステンレス・アルミ等の削りに適しています。
    適合材鉄・ステンレス・アルミ等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 13x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本) エスコ

    13x13mm/3mm軸 軸付砥石(赤 2本)

    エスコ
    680税込748
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA819HR-31
  • セラミックポイント 松風

    セラミックポイント

    松風(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 軸付シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付シリコンゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材の仕上げ用砥材シリコン(WA系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)適合材硬質合金鋼、工具鋼、炭素鋼、ステンレス鋼、一般鋼材
  • 軸付シリコンゴム砥石 リューター(日本精密機械工作)

    軸付シリコンゴム砥石

    リューター(日本精密機械工作)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5本)
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用砥材シリコン(GC系)最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000結合剤R(ゴム)適合材金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
  • ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン) ヤナセ(柳瀬)

    ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン)

    ヤナセ(柳瀬)
    3,598税込3,958
    1箱(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石