絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
ブランド
モノタロウ・レヂトン・エスコ・高速電機(富士製砥)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・SK11・トーケン・平和テクニカ・NORITAKE(ノリタケ)・マキタ・サンフレックス・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・ニューレジストン・ヤナセ(柳瀬)・BOSCH(ボッシュ)・Lifework(ライフワーク)・ディスコ・TYROLIT・HiKOKI(ハイコーキ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 切断砥石

プロの現場向け3M人気商品特集
685件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズ エスコ

    切断砥石(5枚/硬度P) EA843XCシリーズ

    エスコ
    5,960税込6,556
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
    仕様●粒度:#36●入数:5枚●最大回転数:2900rpm●金属全般の小径丸棒・パイプ・鋼板・角材・トタン・チャンネル・アングルなどの切断砥石
  • 切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ エスコ

    切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ

    エスコ
    3,760税込4,136
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
    仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ305×3×25.4mm穴●最大回転数:4500rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石
  • 目地切105 S105xシリーズ ツボ万

    目地切105 S105xシリーズ

    ツボ万
    18,980税込20,878
    1個
    8日以内出荷
    目地切り用。
  • 目地切105 S105xシリーズ ツボ万

    目地切105 S105xシリーズ

    ツボ万
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    目地切り用。
    仕様●サイズ:外径105×チップ厚6×チップ幅7×取付穴20mm●色:赤●仕様:乾式、V型アズワン品番65-8904-60
  • 目地切105 S105xシリーズ ツボ万

    目地切105 S105xシリーズ

    ツボ万
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    目地切り用。
    仕様●サイズ:外径105×チップ厚4×チップ幅7×取付穴20mm●色:赤●仕様:乾式、平型アズワン品番65-8904-55
  • 目地切105 S105xシリーズ ツボ万

    目地切105 S105xシリーズ

    ツボ万
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    目地切り用。
    仕様●サイズ:外径105×チップ厚10×チップ幅7×取付穴20mm●色:赤●仕様:乾式、平型アズワン品番65-8904-58
  • 切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ エスコ

    切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ

    エスコ
    5,960税込6,556
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
    仕様●粒度:#36●入数:5枚●最大回転数:2900rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石
  • 切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ エスコ

    切断砥石(5枚/硬度M) EA843XAシリーズ

    エスコ
    5,380税込5,918
    1箱(5枚)
    翌日出荷
    表面がラフサイド仕上げになっているので、切断面の焼け、バリが少なく、目詰まりもほとんどありません。独自の調合技術により、切れ味、耐久性ともにアップします。金属全般にご使用頂けます。
    仕様●粒度:#36●入数:5枚●サイズ:Φ355×3×25.4mm穴●最大回転数:3800rpm●ステンレス鋼・鋳鉄等の重量鋼の切断砥石
  • 番長の砥石 ホリコー

    番長の砥石

    ホリコー
    29,880税込32,868
    1箱(20箱×10枚)
    10日以内出荷
    高い硬度による耐久性を持ちながら、薄さを実現しました。安心の両面補強。
    穴径(Φmm)15外径(Φmm)105
  • 切断砥石(超薄型) エスコ

    切断砥石(超薄型)

    エスコ
    2,120税込2,332
    1箱(10枚)
    翌日出荷
    セラミック砥粒で切れ味UP。シリーズで最速の切断、長寿命。
    粒度SG46TBF寸法(mm)105×1.0×15最大回転数(min-1[r.p.m])14520入数(本)10
  • M12 FUEL ハイスピードロングラチェットレンチ用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FUEL ハイスピードロングラチェットレンチ用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL ハイスピードロングラチェットレンチ(M12 FHIR14LR, M12 FHIR38LR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
    適合機種M12 FHIR14LR/M12 FHIR38LR
  • 切断砥石サムライ ケースセット トーケン

    切断砥石サムライ ケースセット

    トーケン
    21,980税込24,178
    1セット(115枚)
    当日出荷
    高い安全性、スムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
    用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属、ステンレス材、アングル、チャンネル、丸棒、型鋼、薄板、トタン、一般鋼の切断に。トラスコ品番287-5659粒度(#)60砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R外径(Φmm)105刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式カッター用さくら135JA 高速電機(富士製砥)

    充電式カッター用さくら135JA

    高速電機(富士製砥)
    96,980税込106,678
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    サーメットチップを使用した高性能切断刃です。超硬チップに比べ耐熱性・耐摩耗性が優れていますので、鉄だけでなくステンレスもスムーズに切断できます。特殊台金加工により、チップが飛びにくくなっています。刃厚を薄くして抵抗を抑え、切れ味と寿命が大幅に向上しました。
    用途鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断刃数30厚さ(mm)1.1穴径(Φmm)20外径(Φmm)135適合材鉄、ステンレス、電線管、アングル、寸切ボルト、丸/角パイプ、ライニング管、デッキプレート等の切断最高使用回転速度(min-1)3500
  • 切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 高速用(GCタイプ) エンジンカッター用

    高速電機(富士製砥)
    79,980税込87,978
    1箱(30枚)
    4日以内出荷
    高速回転に耐えうる商品です。
    用途石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用厚さ(mm)4.5砥材GC24S BF3外径(Φmm)305適合材石材(耐火レンガ・スレート・コンクリートなど)、鋳鉄管用最高使用周速度(m/s)100
  • 切断砥石 大怪物切断用(Aタイプ) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 大怪物切断用(Aタイプ)

    高速電機(富士製砥)
    39,980税込43,978
    1箱(5枚)
    5日以内出荷
    広範囲な素材に、よりきめ細かく適応し、生産性を高めます。
    用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用適合材一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)用最高使用周速度(m/s)63
  • スーパーつるぎ 125 高速電機(富士製砥)

    スーパーつるぎ 125

    高速電機(富士製砥)
    2,998税込3,298
    1箱(10枚)
    7日以内出荷
    深く切り込みができ105mmより長く使え経済的です!。切断時間が早い薄刃1.3mm厚です。両面補強で安全性も高いです。
    用途小径、小形、薄物の金属、ステンレス用厚さ(mm)1.3砥材SWA36S BF2穴径(Φmm)22外径(Φmm)125適合材小径、小形、薄物の金属、ステンレス用最高使用周速度(m/s)80
  • ION 1-2-3 ノートン(サンゴバン)

    ION 1-2-3

    ノートン(サンゴバン)
    339税込373
    1枚
    9日以内出荷
    業界初コードレスグラインダー専用切断砥石オールマイティータイプ、切断から研削まで可能です。コードレスグラインダー専用タイプ金崎から非金軸まで切断及び研削作業が出来るオールマイティータイプです。
    用途金属・非金属の切断及び研削作業。材質Sic・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)2.2適合材金属・非金属
  • ION ライフ ノートン(サンゴバン)

    ION ライフ

    ノートン(サンゴバン)
    249税込274
    1枚ほか
    当日出荷
    業界初コードレスグラインダー専用切断砥石ロングライフタイプです。コードレスグラインダー専用タイプ耐久性重視のロングライフタイプです。
    用途金属専用切断砥石。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1.6適合材金属
  • 切断砥石”ディープカット” TYROLIT

    切断砥石”ディープカット”

    TYROLIT
    239税込263
    1枚
    当日出荷
    新開発の「ディープカットプロテクション」機能は、砥石の内径部分に特製のメタルリングを採用したことで、砥石がワークと過度に接触することでの破断リスクを減らしています。十分な深さまで切断砥石を突っ切ることが可能です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に。トラスコ品番244-5198粒度46厚さ(mm)1.2砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度Q外径(Φmm)125
  • 切断砥石 ヒロライト タックス

    切断砥石 ヒロライト

    タックス
    31,980税込35,178
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    メーカー標準在庫品としては最大外径の510mmサイズ。日本製で、職人が一枚一枚丹精を込めて製造しております。長年にわたり培ってきた技術と経験を生かした、高品質でエコノミーな切断砥石です。
    用途一般鋼材・ステンレス鋼材粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)510砥粒A結合度Q最高使用周速度(m/s)63商品タイプ大型切断砥石
  • NEO正宗 タックス

    NEO正宗

    タックス
    12,980税込14,278
    1箱(20枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    毎日の現場を強力にアシストする中型切断砥石 高性能なスタンダード切断砥石「NEO正宗」。日本製で、 職人が一枚一枚丹精を込めて滋賀工場で製造しております。 タックスが長年にわたり培ってきた技術と経験が活かされた、高品質でエコノミーな切断砥石です。 パワード正宗よりも柔らかく、丸棒など無垢対象物の切断に適しております。
    用途無垢対象物の切断(丸棒など)粒度30穴径(Φmm)25.4適合材ステンレス・一般金属用商品タイプ標準切断砥石(ミドルサイズ)
  • 丸鋸用切断砥石 MULTI SK11

    丸鋸用切断砥石 MULTI

    SK11
    899税込989
    1個
    当日出荷
    オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。
    用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。厚さ(mm)2.2砥材AC30T穴径(Φmm)20外径(Φmm)147対応機種電気丸鋸適合材金属(鉄・ステンレス)、ブロック、レンガ等最高使用回転速度(min-1)5500
  • トカゲハイパー1.5 DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲハイパー1.5

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    3,998税込4,398
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。 最高の寿命と耐久力を重視した製品。
    用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)仕様両面補強粒度#36厚さ(mm)1.5砥材CZ穴径(Φmm)22硬度P主要切断材料ステンレス・金属最高使用周速度(m/s)80
  • M12 FDGA用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FDGA用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL アングルハンドグラインダー(M12 FDGA-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M18 FRT用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M18 FRT用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL リベッター(M18 FRT-0X0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M18 FHIWF12用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M18 FHIWF12用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    M18 FUEL 1/2インチ 1356Nmインパクトレンチ(M18 FHIWF12)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M12 FIR38LR用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FIR38LR用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ(M12 FIR38LR)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M12 FIR38用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FIR38用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ(M12 FIR38-0 JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • M12 FID用ラバーブート ミルウォーキーツール

    M12 FID用ラバーブート

    ミルウォーキーツール
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    M12 FUEL インパクトドライバー(M12 FID2-0X JP)のギアハウジングを傷から守るラバー製カバー
  • 切断砥石10枚組 PROMOTE(プロモート)

    切断砥石10枚組

    PROMOTE(プロモート)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    両面補強で耐久性抜群!
    用途丸棒・アングル等一般鋼材の切断に厚さ(mm)2穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])4300入数(枚)10外径(Φmm)100主要切断材料一般鋼材
  • 切断砥石(X-LOCK用) エスコ

    切断砥石(X-LOCK用)

    エスコ
    510税込561
    1枚
    翌日出荷
    X-LOCK切断砥石 鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます
    用途鉄、非鉄金属の切断作業
  • 切断砥石(ステンレス用/X-LOCK用) エスコ

    切断砥石(ステンレス用/X-LOCK用)

    エスコ
    510税込561
    1枚
    翌日出荷
    X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、高い要求に応えます
    用途ステンレスの切断作業仕様●粒度:#46●外径(mm):125●厚み(mm):1.6●入数:1枚●最大回転数:12,250rpm●取付穴径:22.23mm●最高使用周速度:80m/s
  • 超薄型切断砥石(ステン/X-LOCK) エスコ

    超薄型切断砥石(ステン/X-LOCK)

    エスコ
    3,590税込3,949
    1パック(10枚)
    翌日出荷
    X-LOCK切断砥石 ステンレス切断に特化、シャープな切断
    用途ステンレスの切断作業
  • 超薄型切断砥石(10枚) エスコ

    超薄型切断砥石(10枚)

    エスコ
    3,380税込3,718
    1パック
    翌日出荷
    シャープな切れ味 高品質酸化アルミ砥粒 安全な両面補強タイプ 鉄、ステンレス、その他の金属の切断用
    仕様●粒度:#60●入数:10枚●サイズ:Φ125×1.3×22mm穴●最大回転数:12250rpm適合材
  • 切断砥石(25枚) エスコ

    切断砥石(25枚)

    エスコ
    8,640税込9,504
    1箱(25枚)
    翌日出荷
  • 番長の砥石 グリーンクロス

    番長の砥石

    グリーンクロス
    899税込989
    1枚
    4日以内出荷
    切断スピード、切れ味重視です。 ステンレスの切断も「焼け」が少ない。
    用途ステンレス、アルミ、一般鋼材の薄板や、小径パイプ、丸棒、全ねじボルト等の切断質量(g)20穴径(Φmm)15外径(Φmm)105
  • DC切断砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    DC切断砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    999税込1,099
    1枚
    4日以内出荷
    両面補強ネット入りにより安全性と耐久性がアップしています。
    用途一般鋼材:軽天バー・アングル・パイプ・Cチャン・ハンガーレールなど金属類の切断にお使い下さい。材質鉄工用粒度46R穴径(Φmm)20許容回転数(min-1[r.p.m])8500刃厚(mm)2.6適合材金属類
  • NSX切断砥石 BIGMAN(ビッグマン)

    NSX切断砥石

    BIGMAN(ビッグマン)
    339税込373
    1枚ほか
    4日以内出荷
    セラミックス砥粒は微細破砕により、従来砥粒よりも硬く靱刃を形成する特性を持っております。NSXはもっとも優れた特性を持っております。
    用途玄人仕込みで耐久性の高い切断砥石でステンレス・一般鋼材を切断できます。穴径(Φmm)15外径(Φmm)105砥粒ニューセラミック砥粒適合材ステンレス・一般鋼材
  • 切断砥石 ロングライフ TYROLIT

    切断砥石 ロングライフ

    TYROLIT
    259税込285
    1枚
    当日出荷
    「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業にトラスコ品番195-3495粒度#60砥材A質量(g)50穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度S外径(Φmm)125刃厚(mm)1.6主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼アズワン品番64-8367-31
  • 切断砥石 SGブレイズ ノートン(サンゴバン)

    切断砥石 SGブレイズ

    ノートン(サンゴバン)
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    オリジナルセラミック砥粒「SGブレイズ」により耐久性と切断スピードを発揮します。 インコネルハイスなど耐熱鋼も切断できます。 ながもちパック(ケース+乾燥剤)で湿気による性能劣化を防ぎます。
    用途インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼の切断に。 一般鋼・ステンレスの切断に。トラスコ品番208-3360粒度#60砥材SG(セラミック砥粒)質量(g)26最高使用回転数(min-1[r.p.m])14300硬度Y最高使用周速度(m/min)80砥粒SGブレイズセラミック刃厚(mm)1.0適合材インコネル・ハイス等難削材・耐熱合金鋼・一般鋼・ステンレス外径(mm)107穴径(mm)15

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石