絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
ブランド
- モノタロウ(11)
- レヂトン(65)
- エスコ(44)
- 高速電機(富士製砥)(44)
- 日本レヂボン(39)
- ノートン(サンゴバン)(32)
- SK11(30)
- トーケン(29)
- 平和テクニカ(27)
- NORITAKE(ノリタケ)(25)
- マキタ(21)
- サンフレックス(17)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(17)
- ニューレジストン(14)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- Lifework(ライフワーク)(12)
- ディスコ(12)
- TYROLIT(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・レヂトン・エスコ・高速電機(富士製砥)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・SK11・トーケン・平和テクニカ・NORITAKE(ノリタケ)・マキタ・サンフレックス・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・ニューレジストン・ヤナセ(柳瀬)・BOSCH(ボッシュ)・Lifework(ライフワーク)・ディスコ・TYROLIT・HiKOKI(ハイコーキ)・ブランドをもっと見る
商品豆知識

切断砥石金属用180 1枚
レヂトン¥459税込¥5051枚当日出荷金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)180×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
情熱サンダー A #60
イチグチ¥219税込¥2411個当日出荷金属、サビ、塗料はがしに最適です。作業用途に汎用性の高い砥材A(アルミナ)を使用しました。プロユーザーから一般ユーザーまで幅広くご使用いただけます。用途金属バリ取り、面取り、サビ取り、塗料はがし作業。粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
切断砥石”スーパーつるぎ”
富士製砥¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷両面補強で安全性も高く、1枚補強砥石の約2倍近い耐久性です。新規砥粒を採用で爽快な切れ味とスピードを実現用途小径・小型・薄物金属・ステンレスの切断に。トラスコ品番195-0449粒度(#)36砥材SA穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度S最高使用周速度(m/min)4800外径(Φmm)105刃厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
安全切断砥石
フジケン¥1,298~税込¥1,428~1箱(10枚)ほか4日以内出荷抜群の切断性能と使いやすさ。中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材に粒度46砥材A硬度S適合材パイプ・アングル・チャンネル・スタッド類の一般鋼材に
スーパーつるぎ
高速電機(富士製砥)¥1,598税込¥1,7581箱(10枚)当日出荷強靭でシャープな切れ味!。両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。用途鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用厚さ(mm)1砥材SA36S BF2穴径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材鉄、ALC、ステンレスなど金属全般の薄板、細棒用最高使用周速度(m/s)80
ION スピード
ノートン(サンゴバン)¥219~税込¥241~1枚ほか当日出荷業界初コードレスグラインダー専用切断砥石スピードタイプベストバランスです。コードレスグラインダー専用タイプ耐久性&切断スピードを誇る定番タイプです。用途薄物金属の切断作業に最適。材質単結晶・レジンボンド・ファイバー穴径(Φmm)15外径(Φmm)105刃厚(mm)1適合材金属
切断砥石 ZUBAT
ヤナセ(柳瀬)¥1,498税込¥1,6481箱(10枚)当日出荷驚異的なロングライフ!強靭でシャープな切れ味です。外径107mmで長寿命設計です。用途鉄、ステンレスなどの一般金属で幅広くお使いいただけます。厚さ(mm)1寸法(mm)107×1.0×15穴径(Φmm)15外径(Φmm)107回転速度(min-1[r.p.m])13500適合材鉄、ステンレスなどの一般金属
X-LOCK 切断砥石 エキスパート(鉄用)
BOSCH(ボッシュ)¥10,980~税込¥12,078~1パック(25枚)当日出荷から8日以内出荷X-LOCK 切断砥石。新世代の砥石交換システム 画期的!ディスクグラインダーのアクセサリーを工具無しでカンタン確実に交換!。鉄、非鉄金属の切断で、高い要求に応えます。用途鉄、非鉄金属の切断作業取付方式X-LOCK穴径(Φmm)22.23硬度S最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)125結合剤BF
端面研磨機ファインリミッター用セグメント砥石
平和テクニカ¥4,698税込¥5,1681箱(6枚)当日出荷から6日以内出荷用途硬質、軟質の鉄系合金。鋳鉄、ステンレス等広範囲の精密研削に。工具鋼、ダイス鋼、焼入合金鋼の難研削に。枚数6枚組
切断砥石 WA220R
平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)当日出荷から23日以内出荷タングステン、ステンレスなどの比較的小径のムク材料に適しています。用途タングステン、ステンレス、コバールなどの切断に。粒度220砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度R
切断砥石 WA120P
平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~1箱(50枚)当日出荷WA120P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。WA120P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石。用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。粒度120厚さ(mm)0.5砥粒WA(ホワイトアランダム)結合剤B結合度P
切断砥石 GC400L
平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~1箱(25枚)8日以内出荷から9日以内出荷砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度400内径(mm)25.4砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L
標準切断砥石 つるぎ455
高速電機(富士製砥)¥42,980税込¥47,2781箱(20枚)ほか当日出荷から5日以内出荷粒度30外径(Φmm)455厚さ(mm)3.5穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2660シリーズつるぎ硬度R
切断砥石ウルフゴールド「鋭」
加研工業¥2,598税込¥2,8581箱(10枚)当日出荷ステンレス、薄板用小径切断の決定版。 抜群の切れ味と持ち(耐用)を高い次元で両立。 バリ、焼けの発生が少なく、作業負担の軽減にも大きく貢献。 少ない押力で、驚きのカットスピードを実現。用途薄版・小径パイプ・角材等(ステンレス・鉄・アルミ等)粒度60適合材ステンレス・鉄・アルミ砥材AZ寸法(mm)105×1.0×15硬度Tノコ刃周速(m/s)80
切断砥石 黒砥 MULTI
SK11(2件のレビュー)¥309~税込¥340~1枚ほか当日出荷これ1枚であらゆる建材の切断が可能です。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。用途ステンレス・金属・アルミ・石材類の切断作業。主要切断材料ステンレス・金属・アルミ・石材類外径(Φmm)105刃厚(mm)1内径(Φmm)15砥材C60S
切断砥石 黒砥 切削
SK11¥349~税込¥384~1枚ほか当日出荷これ1枚で金属類の切る・削る作業が可能になりました。切断してバリ取りもこの1枚で可能です。用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。主要切断材料ステンレス・金属類砥材A46P穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×2.5×15
切断砥石
SK11¥509~税込¥560~1枚ほか当日出荷切断スピード抜群な超薄型タイプです。極薄1.2mm厚切断スピード抜群です。用途金属(鉄)・ステンレスの切断作業。主要切断材料金属(鉄)・ステンレス穴径(Φmm)22硬度A60P外径×厚さ×穴径(mm)125×1.2×22最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 エクストリーム ゼータ 両面 補強
ノートン(サンゴバン)¥5,998~税込¥6,598~1箱(5枚)当日出荷から3日以内出荷両面補強構造でタフな使用にも優れた耐久力を発揮する「エクストリーム」シリーズの切断砥石です。「ノルゾンTM」- ノートン オリジナルジルコニアアルミナ砥粒を使用しステンレスや一般鋼に対応するアグレッシブで高耐久性を誇る高速切断機用切断砥石です。用途高速切断機に取り付けて使用し、各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)の切断作業で使用します。粒度#24主要切断材料各種鋼材(チャンネル・アングル・パイプ・丸棒・サッシ・薄板など)刃厚(mm)2.8穴径(Φmm)25.4砥材ZA材質ZAジルコニアアルミナ砥材
RBC 切断砥石
日本レヂボン¥4,698税込¥5,1681箱(10枚)当日出荷鋭い切れ味で目詰まりしない。 オフセット形を採用することで、より際まで切れる! コシが強いので、まっすぐ切れる!寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)180×2×22粒度36砥材A穴径(Φmm)22最高使用周速度(m/s)72
エンジンカッターコマンドー 非金属用
レヂトン¥2,098~税込¥2,308~1枚ほか当日出荷から8日以内出荷抜群の切れ味と驚異の耐久性 強靭な焼結構造を持つニューセラミック砥材と専用ボンドを使用! 3~5枚の補強にて高速度の回転に対応可能な切断砥石(非金属用)用途非金属用(コンクリート、石材、鋳鉄管など)最高使用周速度(m/s)100
SPEEDER 専用チップソー
レヂトン¥32,980税込¥36,2781枚翌々日出荷革新的な切れ味を体感刃数96T穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)355×2.0×25.4
切断砥石 カットび
ヤナセ(柳瀬)¥2,898税込¥3,1881箱(10枚)当日出荷厚みわずか1ミリでありながら、強靭でシャープな切れ味。 両面クロス補強で安全性を高めています。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(mm)15トラスコ品番798-6947最高使用周速度(m/s)72RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石Tタイプ(硬)355mm
トーケン(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781セット(25枚)当日出荷外径(Φmm)355厚さ(mm)2.9穴径(Φmm)25.4粒度36研削材Aトラスコ品番809-2462質量(g)640
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ150
ミニター¥9,898~税込¥10,888~1袋(10枚)当日出荷から6日以内出荷外径(Φmm)150穴径(Φmm)25.4研削材A/WA対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
切断砥石 100Φ(ステン用)ジスク用
サンフレックス¥269税込¥2961枚欠品中ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石用途ステンレスの切断外径(Φmm)100厚さ(mm)2穴径(Φmm)15砥材WA材許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料ステンレス
スーパークロスネット
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷ディスクグラインダ用です。用途非金属用。 各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等の仕上げ切断に粒度80厚さ(mm)1.8砥材C穴径(Φmm)20外径(Φmm)105切断対象非金属、各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等
切断砥石 スーパーツインザー105mm
トーケン¥1,398税込¥1,5381箱(5枚)当日出荷耐久性と切れ味を追求し、メーカー比で耐久性1.7倍、切れ味1.2倍を実現しました。用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミ等の金属全般の切断。仕様両面補強トラスコ品番311-0362粒度36厚さ(mm)2.2砥材AZ質量(g)42穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105結合剤B2F刃厚(mm)2.2主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど研削材AZ
精密切断砥石NC-S GC-CUT
ディスコ¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷非鉄金属(チタン・タングステンなど)の加工に適したレジノイド切断砥石です。砥材GC材質非鉄金属内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
切断砥石PRO オフセット型
SK11¥549税込¥6041枚当日出荷両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備用途一般鋼粒度30厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)107砥粒A主要切断材料一般鋼
マイクロカット(A)
DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(20枚)当日出荷一般鋼材全般などに適した切断砥石です。 乾式切断に於いても優れた切れ味を発揮しますが、湿式切断では特にバリや焼けに対し、理想的な切断結果が得られます。用途一般鋼材(SS・S-C)、炭素工具鋼(SK)、ピアノ線材(SWRS)などの資料用切断に適しています。粒度120厚さ(mm)1.2寸法(mm)230×1.2×31.75タイプNC穴径(Φmm)31.75品種A120NB10外径(Φmm)230結合剤B適合材一般鋼材(ss、sk、Fc材)SKH焼入れ主要切断材料一般鋼・炭素工具鋼・ピアノ線など結合度N外径公差(mm)±1.0厚さ公差(mm)±0.15研削材A
超うす型切断砥石 石材用
PROZONE(6件のレビュー)¥399税込¥4391枚当日出荷特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!用途石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属仕様両面補強厚さ(mm)1.0/1.2砥材GCX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P適合材石材用建築用石材、コンクリートストレート、タイル、レンガ、瓦、その他非金属
【箱】切断砥石XTイノックス
ノートン(サンゴバン)¥5,998税込¥6,5981箱(25枚)当日出荷中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番535-7336粒度#60砥材A硬度V外径(Φmm)100
切断砥石 (FRP用)
エスコ¥580税込¥6381枚翌々日出荷FRP、アルミ、塩ビパイプも焼けずに切断できます。材質FRP用切断砥石粒度#46寸法(mm)106×1.0×15穴質量(g)45最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800