絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
ブランド
モノタロウ・レヂトン・エスコ・高速電機(富士製砥)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・SK11・トーケン・平和テクニカ・NORITAKE(ノリタケ)・マキタ・サンフレックス・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・ニューレジストン・ヤナセ(柳瀬)・BOSCH(ボッシュ)・Lifework(ライフワーク)・ディスコ・TYROLIT・HiKOKI(ハイコーキ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: 切断砥石

プロの現場向け3M人気商品特集
685件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石「黄金」 アックスブレーン

    切断砥石「黄金」

    アックスブレーン
    2,998税込3,298
    1セット(10枚)
    3日以内出荷
    長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適!
    用途一般鋼、ステンレスの切断砥石。厚さ(mm)2寸法(mm)105×2.0×15穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼、ステンレス
  • 切断砥石(薄形) HiKOKI(ハイコーキ)

    切断砥石(薄形)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,498税込2,748
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    トラスコ品番767-6492タイプステンレス用金属用砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×1.0×15切断対象ステンレス、金属
  • 薄刃切断砥石 サンフレックス

    薄刃切断砥石

    サンフレックス(1件のレビュー)
    599税込659
    1枚
    翌日出荷
    切味と耐久製を高い次元で両立した高級切断砥石。
    材質A材粒度#30厚さ(mm)1.5直径(Φmm)100穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000
  • 切断砥石 武蔵105サービスパック トーケン

    切断砥石 武蔵105サービスパック

    トーケン
    14,980税込16,478
    1セット(60枚)
    当日出荷
    メーカー比耐久性で約2倍、切れ味で約1.2倍を実現しました。
    用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミなどの金属全般の切断に。トラスコ品番355-8576粒度60厚さ(mm)1質量(kg)1.4砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度RB2F使用工具ディスクグラインダー外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど質量(kg/セット)1.8研削材AZ質量(kg/枚)0.023外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
  • 精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~) DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    精密切断砥石NC-S HA-CUT (Φ255~)

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    25,980税込28,578
    1箱(20枚)ほか
    5日以内出荷から9日以内出荷
    高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
    材質高硬度鋼材砥材HAタイプNC-S内径(Φmm)31.75品種HA-CUT適合材高硬度鋼材、高硬度鋼SKH、クロムモリブデン主要切断材料高硬度鋼材(高速度鋼・クロモリブデン鋼など)砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
  • ウェーブカット切断砥石(金属・ステンレス用) PROZONE

    ウェーブカット切断砥石(金属・ステンレス用)

    PROZONE
    199税込219
    1枚ほか
    翌日出荷
    ガッチリ固定できるいったい成型フランジ。 速切れ、長持ち、安全のウェーブカット。
    用途一般金属、ステンレスの切断材質A/AW粒度46厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400外径(Φmm)106粒度、硬度46P補強ネット2枚最高周速度(m/min)4800主要切断材料一般金属、ステンレス
  • スーパーマムシ305 タジマツール(TJMデザイン)

    スーパーマムシ305

    タジマツール(TJMデザイン)
    16,980税込18,678
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    薄刃による高速切削だから鋼材に焼きが入らない、バリが出ない。高耐久性ときれいな切断面が得られるアルミナ系多結晶プレミナ砥粒。高速回転に耐える最高使用周速度80m/sec(4800m/min)。濃い密度ガラスクロスネット両面補強で高い安全性
    用途一般鋼・ステンレス(鉄管、ダクト、鉄パイプ、アングル、軽天、ボルト、鉄筋等)トラスコ品番828-8314厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)305刃厚(mm)2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)312×308×34製品質量(g)416主要切断材料一般鋼・ステンレス
  • フリーカット(GCといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(GCといし)

    NORITAKE(ノリタケ)
    34,980税込38,478
    1箱(50枚)
    5日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途モリブデン、タングステン非金属一般(石英、セラミック、水晶、硬質ガラス等)の切断。砥材GC穴径(Φmm)25.4硬度N最高使用周速度(m/s)57
  • フリーカット(WAといし) NORITAKE(ノリタケ)

    フリーカット(WAといし)

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1箱(25枚)
    6日以内出荷
    特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。
    用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57
  • スーパーエンジンカッター 金属用 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーエンジンカッター 金属用

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(10枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
    用途金属用。鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等の切断仕様両面補強粒度24厚さ(mm)4砥材A外径(Φmm)305結合剤B主要切断材料鋼板、パイプ、薄板、薄板鉄板等結合度T最高使用周速度(m/s)100
  • レヂトン金の亀 レヂトン

    レヂトン金の亀

    レヂトン(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10枚)
    当日出荷
    オフセット型・切断フレキシブル砥石。 金の亀ならバリ取りできます。 耐久性抜群。 ストレート切断。
    用途ステンレス用・金属用仕様両面補強粒度50厚さ(mm)1.9穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度B2F外径(Φmm)105砥粒MAZ主要切断材料ステンレス・金属結合度X最高使用周速度(m/s)72
  • ツインザー 金属用 トーケン

    ツインザー 金属用

    トーケン
    1,098税込1,208
    1箱(5枚)
    当日出荷
    特殊製法によるスムーズな切り込みと、鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。両面補強で安全性と耐久性に優れています。
    用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。参考品番T0111トラスコ品番170-2696粒度36厚さ(mm)2.2質量(g)40穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)105砥粒A主要切断材料一般金属
  • SGカット クレトイシ

    SGカット

    クレトイシ
    3,598税込3,958
    1箱(10枚)
    当日出荷
    高性能セラミックと粒SGの使用で驚異的な切れ味と耐久力を発揮します。
    用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、パイプなどの切断。粒度SG36厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800)外径(Φmm)100補強ネット両面主要切断材料軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、パイプなど
  • 100x2.3mmオフセット型切断砥石 エスコ

    100x2.3mmオフセット型切断砥石

    エスコ
    4,340税込4,774
    1セット(10枚)
    5日以内出荷
    エスコ品番EA809-5粒度24厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15外径(mm)100
  • 100x2.0mm 切断砥石 エスコ

    100x2.0mm 切断砥石

    エスコ
    2,340税込2,574
    1セット(10枚)
    当日出荷
    エスコ品番EA843XA-100粒度46厚さ(mm)2穴径(Φmm)15外径(Φmm)100研削材A/WA
  • 100mm 切断砥石 エスコ

    100mm 切断砥石

    エスコ
    3,760税込4,136
    1セット(10枚)
    翌日出荷
    エスコ品番EA843XB-100粒度46厚さ(mm)2.4穴径(Φmm)15外径(Φmm)100
  • 切断砥石125-0.8(10入)X-LOCK仕様 マキタ

    切断砥石125-0.8(10入)X-LOCK仕様

    マキタ
    5,398税込5,938
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    X-LOCK仕様
    厚さ(mm)0.8外径(mm)125
  • 感謝箱セット レヂトン

    感謝箱セット

    レヂトン
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    粒度60硬度P砥粒AZ
  • 切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用) 高速電機(富士製砥)

    切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用)

    高速電機(富士製砥)
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    穴径(Φmm)25.4主要切断材料ステンレス・重量鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
  • 切断砥石 VERTEX(バーテックス)

    切断砥石

    VERTEX(バーテックス)
    11,980税込13,178
    1枚
    翌々日出荷
    エンドミル・ドリル切断機用の切断砥石です。HSS用
    種類SDC
  • 切断砥石(5枚組) VERTEX(バーテックス)

    切断砥石(5枚組)

    VERTEX(バーテックス)
    2,998税込3,298
    1組
    翌々日出荷
    エンドミル・ドリル切断機用の切断砥石です。HSS用
    種類CBN
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm

    日本レヂボン
    10,980税込12,078
    1箱(57枚)
    3日以内出荷
    入数(0.8mm)1枚・(1.0mm)56枚、合計57枚
  • 飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm 日本レヂボン

    飛騨の匠 REBIRTH リバース 0.8mm

    日本レヂボン
    10,980税込12,078
    1箱(57枚)
    3日以内出荷
    入数(0.8mm)56枚・(1.0mm)1枚、合計57枚
  • キュービトロン 3 オフセット砥石 切断可能タイプ 70755 3M(スリーエム)

    キュービトロン 3 オフセット砥石 切断可能タイプ 70755

    3M(スリーエム)
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    33日以内出荷
    研削スピードと耐久性にすぐれたオフセット砥石。切断作業も可能。従来品に比べて作業性を改善。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研削・切断作業に。
  • 切断砥石 一般鋼材用 BOSCH(ボッシュ)

    切断砥石 一般鋼材用

    BOSCH(ボッシュ)
    7,998税込8,798
    1セット(50個)
    翌日出荷
    コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_。長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_。耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_。ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。
    用途鉄・その他の金属切断粒度60厚さ(mm)1.2砥材A(アルミナ)硬度N外径(mm)105穴径(mm)15
  • 切断砥石 一般鋼材用 100枚バケツ BOSCH(ボッシュ)

    切断砥石 一般鋼材用 100枚バケツ

    BOSCH(ボッシュ)
    13,980税込15,378
    1袋
    翌日出荷
    コストパフォーマンス抜群の切断砥石です。_x000D_。長期耐久性に優れた酸化アルミニウム砥粒です。_x000D_。耐熱性に優れた樹脂マトリックス。_x000D_。ガラス繊維ネットがディスクをしっかりと補強します。_x000D_。更にお買い得な100枚入りバケツパックです。
    用途鉄・その他の金属切断粒度60厚さ(mm)1.2砥材A(アルミナ)硬度N外径(mm)105穴径(mm)15
  • 楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴 ヤナセ(柳瀬)

    楽斬カーバイドカッター Φ75×10穴

    ヤナセ(柳瀬)
    1,598税込1,758
    1枚
    3日以内出荷
    AGCC-RG専用のカッターです。
    用途プラスチック、塩ビ管、木工、レンガ、タイル目地等の切断質量(g)34最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000外径(mm)75穴径(mm)10
  • クイックディスク (ステン用) エスコ

    クイックディスク (ステン用)

    エスコ
    260税込286
    1枚
    翌日出荷
    ステンレス、スチール用。EA819KG-14で使用して下さい。
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000砥粒ジルコニウム直径(mm)50
  • カッタネット 光陽社

    カッタネット

    光陽社
    4,298税込4,728
    1箱(10枚)
    7日以内出荷
    カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。
    用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#60厚さ(mm)2砥材C/(炭化ケイ素)穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)112最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トカゲレジェンド DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)

    トカゲレジェンド

    DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)
    2,398税込2,638
    1箱(10枚)
    5日以内出荷
    引き継がれて50年、信頼の品質。カットスピード、カット回数とも満足する両面補強切断砥石です。
    用途ステンレス・金属の切断粒度46寸法(mm)105×1.0×15硬度P砥粒WA最高使用周速度(m/s)80
  • 切断砥石 斬 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    切断砥石 斬

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    289税込318
    1個
    10日以内出荷
  • 切断砥石 飛騨の匠

    切断砥石

    飛騨の匠
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    用途ステンレス・金属の切断に仕様砥材・粒度・硬度:Z(ジルコニア)・#46(粗目~普通)・V(極硬)材質砥粒:ジルコニア形状42号(オフセット)ブラック/イエロー質量(g)(約)31結合剤BF(繊維補強付レジノイド結合剤)寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)107×1.0×15最高使用周速度(m/s)80/s 最高使用回転数:14270in-1
  • 切断砥石 モトユキ

    切断砥石

    モトユキ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    用途解体用切断砥石材質アルミナ砥粒ブラック/レッド/ホワイト/イエロー砥材A(アルミナ) 粒度:46 硬度:Q 結合剤:BF(繊維補強付レジノイド結合剤) 形状:41号(ストレート)質量(g)(約)47入数(枚)12寸法(Φ×高さH)(mm)約105×2.3 穴径:15最高使用周速度(m/s)80 最高使用回転数:14550min-1
  • メタルカット ホイール 1999J 3M

    メタルカット ホイール 1999J

    3M
    71,980税込79,178
    1箱(100枚)
    95日以内出荷
    優れた耐久性と高速切削性能を持つ切断用ホイール。自動車ボディの板金作業やフレームレール、排気管、錆びたボルトの切断に対応。酸化アルミニウム砥粒を高密度に結合し、高い切削力と長寿命を実現。グラインダータイプの切断工具で使用し、安全のため保護ガード付きツールでご使用ください。
    用途研磨作業粒度40径(mm)105
  • 切断ライダー 125 10枚 BIGMAN(ビッグマン)

    切断ライダー 125 10枚

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。既存の100mmに比べ、深い切り込みに対応。厚みのある金属(厚手の鋼材、肉厚パイプ等)もスムーズに切断可能です。作業効率向上。一度に切断できる面積が上がることで砥石の摩耗も相対的に減少します。これにより長尺な材料の切断や連続して切断する場合にも負荷が少なく、作業効率アップに繋がります。
    用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.3砥材MZ質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12229入数(枚)10硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22
  • 切断ライダー 125 MZ 46P BIGMAN(ビッグマン)

    切断ライダー 125 MZ 46P

    BIGMAN(ビッグマン)
    299税込329
    1個
    4日以内出荷
    ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。既存の100mmに比べ、深い切り込みに対応。厚みのある金属(厚手の鋼材、肉厚パイプ等)もスムーズに切断可能です。作業効率向上。一度に切断できる面積が上がることで砥石の摩耗も相対的に減少します。これにより長尺な材料の切断や連続して切断する場合にも負荷が少なく、作業効率アップに繋がります。
    用途ステンレス、一般鋼用粒度#46厚さ(mm)1.3砥材MZ質量(g)36最高使用回転数(min-1[r.p.m])12229入数(枚)1硬度P最高使用周速度(m/s)80外径(mm)125穴径(mm)22
  • スーパー雷鳥PREMIUM 高速電機(富士製砥)

    スーパー雷鳥PREMIUM

    高速電機(富士製砥)
    1,598税込1,758
    1箱(5枚)
    当日出荷
    砥粒の特殊配合により、従来製品よりも2.4倍ほど耐久性に優れています。切れ味も非常によく切断時のビビりもほとんどありません。
    用途ステンレス用粒度36厚さ(mm)2.2タイプ補強:BF2穴径(Φmm)15硬度P外径(Φmm)106
  • 切断砥石 レジトン(Resiton)

    切断砥石

    レジトン(Resiton)
    498税込548
    1個
    翌々日出荷
    用途ステンレスや金属を切断する際にその他【粒度・硬度】60P材質AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)ブラック最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.0×15最高使用周速度(m/s)80
  • 剛剣切断砥石 EARTH MAN

    剛剣切断砥石

    EARTH MAN
    159税込175
    1個
    翌日出荷
    コシが強い!タフな作業に
    用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×2.3最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15
  • EM剛剣切断砥石 EARTH MAN

    EM剛剣切断砥石

    EARTH MAN
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷
    コシが強い!タフな作業に
    用途ディスクグラインダーに取り付けて鉄・ステンレスの切断にその他【砥材・粒硬度(P)】WA・46セット内容補強ネット2枚入寸法(mm)105×2.3最高回転数(min-1[r.p.m])14000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15

切断』には他にこんなカテゴリがあります

切断砥石
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
11ページ目: 切断砥石 【通販モノタロウ】