絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
ブランド
- モノタロウ(11)
- レヂトン(65)
- エスコ(44)
- 高速電機(富士製砥)(44)
- 日本レヂボン(39)
- ノートン(サンゴバン)(32)
- SK11(30)
- トーケン(29)
- 平和テクニカ(27)
- NORITAKE(ノリタケ)(25)
- マキタ(21)
- サンフレックス(17)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(17)
- ニューレジストン(14)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- Lifework(ライフワーク)(12)
- ディスコ(12)
- TYROLIT(11)
- HiKOKI(ハイコーキ)(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・レヂトン・エスコ・高速電機(富士製砥)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・SK11・トーケン・平和テクニカ・NORITAKE(ノリタケ)・マキタ・サンフレックス・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・ニューレジストン・ヤナセ(柳瀬)・BOSCH(ボッシュ)・Lifework(ライフワーク)・ディスコ・TYROLIT・HiKOKI(ハイコーキ)・ブランドをもっと見る
商品豆知識

鉄工用切断砥石
iHelp¥149~税込¥164~1枚ほか4日以内出荷一般鋼材、軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料やパイプ・アングル・丸棒・形鋼切断に。用途軽量鉄骨、薄板鋼板、小径金属丸棒、その他鉄鋼材料など補強ネットシングル対象鉄工用
切断砥石 プレミアムタイプ
TYROLIT¥219~税込¥241~1枚当日出荷TYROLIT社の三段階グレードのなかでも、最上位に位置する「プレミアム」ラインの製品です。 鉄、ステンレス兼用で幅広いワークに対して高い切断性能を発揮しますが、特にステンレスに対しては抜群の切断性能を見せます。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
切断砥石 スタンダードタイプ
TYROLIT¥159税込¥1751枚当日出荷幅広いワークに対して、力強い切断能力を発揮する上位モデルの切断砥石です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23最高使用回転数(min-1[r.p.m])12250硬度R外径(Φmm)125主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼
切断砥石 ロングライフ
TYROLIT¥209~税込¥230~1枚当日出荷「長寿命性」に優れた切断砥石で、旧来品と比べて圧倒的な製品寿命(平均40%UP)です。 適度な柔軟性があり、破断しにくい非常に安全な砥石です。用途一般鋼、ステンレス鋼などの切断作業に砥材A穴径(Φmm)22.23硬度S適合材一般鋼、ステンレス鋼
スーパーカットRSC PC鋼用
日本レヂボン(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(10枚)当日出荷圧倒的切断力を誇る切断砥石! 圧倒的切断力でPC鋼材を早く楽に切断 PC鋼材とは、、構造物の強度を高める「プレストレストコンクリート(PC)」に用いられる緊張材のことです。建築物、道路端、鉄道橋などの橋梁のほか、枕木にも使用されます。用途PC鋼線、PC鋼棒の切断に砥材CEシリーズスーパーカット硬度R適合材PC鋼最高使用周速度(m/s)80
ドーベルマン 切断砥石 SPEED
龍宝丸¥279~税込¥307~1枚ほか翌日出荷から翌々日出荷【欧州で大人気の切断砥石メーカーと龍宝丸が共同開発!! ドイツ製 最高峰切断砥石 ドーベルマン SPEED】。Point1:鋭い切れ味、美しい断面図!。Point2:安心のドイツ製、切れ味長持ち!用途一般鋼・ステンレスの切断に。砥材AS粒度60硬度V結合剤BF適合材一般鋼・ステンレス種別両面補強厚さ(mm)1最高使用回転数(min-1[r.p.m])14560最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)
切断砥石 GC150P
平和テクニカ¥17,980税込¥19,7781箱(50枚)6日以内出荷ベビーS-2型専用の切断砥石。用途樹脂、ベークライトなどの切断に。粒度150厚さ(mm)0.5砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P外径(mm)75内径(mm)6
切断砥石 GC100P
平和テクニカ¥26,980税込¥29,6781箱(25枚)当日出荷チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素の切断に。外径(mm)205粒度100内径(mm)25.4厚さ(mm)0.8砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P
切断砥石 31-P
平和テクニカ¥17,980税込¥19,7781箱(25枚)欠品中俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。外径(mm)160内径(mm)25.4厚さ(mm)0.7結合剤B結合度P
切断砥石 速攻切断・キレモノ
高速電機(富士製砥)¥2,698税込¥2,9681パック(10枚)当日出荷素早く攻めて早く切る・速攻切断キレモノ。カットスピードが速い!。スリップしない&バリが少ない!。最高級セラミック砥粒使用。ラフサイドによる抜群の切れ味。劣化しない真空パック採用。超特殊ガラスクロス採用により最高周速度80m/sに対応用途ステンレスパイプ・ステン板・アングル材・丸棒・ライニング管の切断適合材ステンレス・鉄・アルミ・樹脂・FRP・金属全般外径(Φmm)105粒度46穴径(Φmm)15厚さ(mm)1砥粒セラミック砥粒種別BF最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
極薄切断砥石 レジノイド試料切断用
大和製砥所¥16,980税込¥18,6781セット(20枚)当日出荷トラスコ品番121-2290粒度120砥材WA質量(g)104最高使用回転数(min-1[r.p.m])4650硬度N刃厚(mm)1.2外径(mm)230穴径(mm)31.75
薄型両面補強切断砥石(多用途)マルチセブン
レヂトン¥2,698税込¥2,9681箱(10枚)当日出荷用途に合わせて砥石を交換する手間が省けて効率UP。 厚さ1mmの薄刃設計で切断もサクサク。 パネルなどの切断も欠けがなく綺麗に切れます。粒度C60P厚さ(mm)1穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s)80外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15
切断砥石 ノンスリップカッター
Lifework(ライフワーク)¥279~税込¥307~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷1.6mmの薄い厚みで切り込みが深く 鋭くスピーディーな切断 ステンレス鋼・一般鋼・アングル・アルミ・銅 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り粒度46砥材AX最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000最高周速度(m/min)4800穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×1.6
切断砥石 ラフトン
高速電機(富士製砥)¥19,980~税込¥21,978~1箱(25枚)4日以内出荷から6日以内出荷砥材AWA穴径(Φmm)25.4硬度P主要切断材料一般鋼材・ステンレス鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ255
高速電機(富士製砥)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(25枚)7日以内出荷種別1枚補強粒度46厚さ(mm)3直径(Φmm)255砥材アルミナ穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])5370シリーズつるぎ硬度R最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)255主要切断材料一般鋼RoHS指令(10物質対応)対応
標準切断砥石 つるぎ405
高速電機(富士製砥)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781箱(25枚)当日出荷粒度30主要切断材料一般鋼外径(Φmm)405直径(Φmm)405外径D(Φmm)405厚さ(mm)3穴径(Φmm)25.4砥材アルミナ種別1枚補強最高使用回転数(min-1[r.p.m])2980シリーズつるぎ硬度R品種A30R BF最高使用周速度(m/s[m/min])63[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石PRO
SK11¥479~税込¥527~1枚ほか翌々日出荷耐久性・安全性を兼備した両面補強タイプの切断砥石です。厚み2.3mm(両面補強ネット)で耐久性重視の安全設計です。用途丸棒・アングル・パイプ・鋼板の切断。主要切断材料丸棒・アングル・パイプ・鋼板タイプディスクグラインダー専用穴径(Φmm)15硬度A30P外径×厚さ×穴径(mm)105×2.3×15結合剤BF最高使用周速度(m/s)80
切断砥石 黒砥 充電電動兼用
SK11(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷厚さ0.8mmと超薄刃設計により、切断時の切削抵抗を軽減しバッテリーが長持ちします。刃厚が薄いために切断後のバリ発生が少ない設計です。用途ステンレス・金属類の切断・研削作業。主要切断材料ステンレス・金属類外径(Φmm)105刃厚(mm)0.8内径(Φmm)15砥材AZ60Q
丸鋸用切断砥石 MULTI
SK11(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷オリジナルな砥材の配合であらゆる物の切断が可能です。電気丸鋸用切断砥石です。オリジナル砥材の配合により、金属、ブロック、レンガなどをマルチに切断可能です。補強ネット2枚仕様により、耐久力に優れ安全性も高めた商品です。用途金属(鉄・ステンレス)やブロック、レンガ等の切断作業。寸法(mm)165.2.2×20最高回転数(min-1[r.p.m])5500硬度AC30T対応機種電気丸鋸
ナクスヂスク
レヂトン¥5,998~税込¥6,598~1箱(20枚)当日出荷から4日以内出荷高い柔軟性によるフィット感で作業効率アップ! パットレスタイプです。用途溶接部のバリ取り及び仕上げ研磨 プレス部分のシワ、キズ取り及び仕上げ研磨。 引板、圧延製品のキズ取り、板金の際の凸凹面の除去及び仕上げ研磨。 アルミ、ダイキャスト製品のバリ取り及び仕上げ研磨。外径×厚さ×穴径(mm)100×2.0×15穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700主要切断材料アルミ、ダイキャスト製品
カッティング砥石
ヤナセ(柳瀬)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)当日出荷から5日以内出荷炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。主要切断材料炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等RoHS指令(10物質対応)対応
切断砥石Tタイプ(硬)455
トーケン(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781セット(20枚)3日以内出荷トラスコ品番809-2464粒度36厚さ(mm)3.5質量(kg)1.4穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)455研削材A
切断砥石Kタイプ(軟)405
トーケン¥21,980税込¥24,1781セット(25枚)翌々日出荷トラスコ品番809-2463粒度36厚さ(mm)3質量(g)880穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)405研削材A
切断砥石255mmステンレス用
トーケン¥7,798税込¥8,5781セット(10枚)3日以内出荷外径(Φmm)255厚さ(mm)2.5穴径(Φmm)22粒度46K研削材WAトラスコ品番809-2453質量(g)300適合材ステンレス
ミニモ 砥石ブレード A/WA Φ100
ミニター¥7,698~税込¥8,468~1袋(10枚)6日以内出荷外径(Φmm)100穴径(Φmm)25.4研削材A/WA対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
100Φ切断砥石 (金属用)ジスク用
サンフレックス(1件のレビュー)¥279税込¥3071枚当日出荷ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石用途各種金属の切断厚さ(mm)2砥材A材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料各種金属
100Φオフセット型切断砥石 金ラベル
サンフレックス¥699税込¥7691枚当日出荷ディスクグラインダーに取付ける切断用砥石用途各種金属の切断、キワ切可能外径(Φmm)100厚さ(mm)2.7穴径(Φmm)15砥材A材許容回転数(min-1[r.p.m])13000主要切断材料各種金属
切断砥石「黄金」
アックスブレーン¥4,998税込¥5,4981セット(10枚)3日以内出荷長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適!用途一般鋼、ステンレスの切断砥石。外径(Φmm)125厚さ(mm)2穴径(Φmm)22寸法(mm)125×2.0×22主要切断材料一般鋼、ステンレス
切断砥石「黄金」
アックスブレーン¥2,998税込¥3,2981セット(10枚)3日以内出荷長寿命で、経済的、ステンレス切断に最適!用途一般鋼、ステンレスの切断砥石。厚さ(mm)2寸法(mm)105×2.0×15穴径(Φmm)15外径(Φmm)105主要切断材料一般鋼、ステンレス
切断砥石(薄形)
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,498税込¥2,7481セット(10個)翌々日出荷トラスコ品番767-6492タイプステンレス用金属用砥石寸法(mm)(外径×厚さ×穴径)105×1.0×15切断対象ステンレス、金属
切断砥石 武蔵105サービスパック
トーケン¥14,980税込¥16,4781セット(60枚)当日出荷メーカー比耐久性で約2倍、切れ味で約1.2倍を実現しました。用途パイプ・アングル・チャンネル・丸棒・型鋼・薄板・一般鋼・鋼・トタン・ステンレス鋼・アルミなどの金属全般の切断に。外径(Φmm)105厚さ(mm)1穴径(Φmm)15粒度60砥材AZトラスコ品番355-8576質量(kg)1.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度RB2F使用工具ディスクグラインダー主要切断材料一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど質量(kg/セット)1.8研削材AZ質量(kg/枚)0.023外径×刃厚×穴径(mm)105×1×15