絞り込み
外径(Φmm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
適合材
粒度・番手
砥材
A・AC・AS・AX・AZ・C・C(シリコンカーバイド)・GC・GCX・HA・MA・MZ・NX・PA・SA・SG・WA・Z・ZA・その他・砥材をもっと見る
硬度
A30P・A46P・A46S・A60P・AC30T・B2F・BF・K・M・N・P・Q・R・RB2F・S・T・U・V・X・その他・硬度をもっと見る
シリーズ
つるぎ・エクスプローラー・スーパーカット・スーパーリトル・デルタカット・金の卵・雷鳥・飛騨の匠
ブランド
- モノタロウ(11)
- レヂトン(64)
- エスコ(44)
- 高速電機(富士製砥)(44)
- 日本レヂボン(39)
- ノートン(サンゴバン)(32)
- SK11(30)
- トーケン(29)
- 平和テクニカ(27)
- NORITAKE(ノリタケ)(25)
- マキタ(21)
- サンフレックス(17)
- DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)(17)
- ダイヤテック(DIATECH)(15)
- ニューレジストン(14)
- ヤナセ(柳瀬)(13)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- Lifework(ライフワーク)(12)
- TYROLIT(12)
- ディスコ(12)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・レヂトン・エスコ・高速電機(富士製砥)・日本レヂボン・ノートン(サンゴバン)・SK11・トーケン・平和テクニカ・NORITAKE(ノリタケ)・マキタ・サンフレックス・DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)・ダイヤテック(DIATECH)・ニューレジストン・ヤナセ(柳瀬)・BOSCH(ボッシュ)・Lifework(ライフワーク)・TYROLIT・ディスコ・ブランドをもっと見る
商品豆知識

関ヶ原 切断砥石 鉄工用
Lifework(ライフワーク)(4件のレビュー)¥799税込¥8791箱(10枚)当日出荷用途アングル・丸棒・薄板鉄板・チャンネル鋼・異形鉄筋・小径パイプ粒度46厚さ(mm)2.0穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12900硬度S最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100砥粒A
エンジンカッター専用切断砥石 非金属用
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1箱(10枚)当日出荷から3日以内出荷粒度#20硬度砥石/S最高使用周速度(m/min)6000適合切断材コンクリート、石材、鋳鉄管
スーパークロスネット
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,998税込¥3,2981箱(10枚)当日出荷ディスクグラインダ用です。用途非金属用。 各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等の仕上げ切断に粒度80厚さ(mm)1.8砥材C穴径(Φmm)20外径(Φmm)105切断対象非金属、各種プラスチック、FRP板、石こうボード、木毛セメント板等
精密切断砥石NC-S SUS-CUT
ディスコ(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)当日出荷から5日以内出荷ステンレス細管の加工に適したレジノイド切断砥石です。材質ステンレス細管砥材カーボン内径(Φmm)25.4砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
高速用A-TYPE
高速電機(富士製砥)¥2,998税込¥3,2981枚欠品中高速回転に耐えうる商品です。用途鉄・鋼・鋳物・ステンレス エンジン金属用粒度24厚さ(mm)4.5砥材A硬度Q外径(Φmm)305最高使用周速度(m/s)100
フリーカット(WAといし)
NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(25枚)6日以内出荷から7日以内出荷特殊製法による極薄切断砥石です。 優れた切れ味に加え、砥石自体の寸法精度が高いので切断製品の寸法ばらつきが非常に少なく、焼け・バリのない切断面が得られます。用途一般炭素鋼、工具鋼、ダイス鋼・バネ鋼等の焼き入れ材の切断。砥材WA最高使用周速度(m/s)57
カッタネット
光陽社(2件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(10枚)当日出荷カッティング、サンディングなど、広範囲な用途にご使用いただけます。網目ガラス繊維基材の両面に研削材を強固に固着。目づまりが少なく、良好な切れ味を発揮します。空冷作用が、切断面の焼けを防止します。切断面が同時に研磨されますから、バリの少ない、美しい仕上がりになります。強度、安全性には特に優れ、高速回転時にも安心して作業が行えます。用途プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属などの切断及び研削・研磨粒度#80厚さ(mm)約2砥材C/(炭化けい素)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500形式ストレート形(平形)外径(Φmm)100主要切断材料プラスチック、FRP、アスベスト、タイル、ガラス、ゴム、金属など最高使用周速度(m/s)80接着剤R/R(レジンボンド)RoHS指令(10物質対応)対応
エクストラカット 金属用 青 (両面補強切断砥石)
レヂトン¥2,898~税込¥3,188~1箱(5枚)ほか当日出荷から8日以内出荷両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。肉厚の金属対応の切れ味タイプ用途パイプ・アングル・チャンネル・各種形鋼・小径丸棒・水道管・ガス管・配管パイプ等の切断粒度30厚さ(mm)2.5硬度M砥粒PA(酸化アルミニウム)
エクストラカット ステン用 赤 (両面補強切断砥石)
レヂトン¥5,498~税込¥6,048~1箱(10枚)当日出荷から8日以内出荷両面補強の安全設計。寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心してご使用ください。 スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。 ステンレス専用タイプ用途各種ステンレス材・丸棒・角棒等の重量鋼切断粒度30厚さ(mm)2.5砥粒PW(酸化アルミニウム)
ステンレス・鉄工用 ウェーブカット切断砥石
PROZONE(5件のレビュー)¥299税込¥3291枚当日出荷特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ最高使用周速度(m/s[m/min])71.7[4300]粒度、硬度46P-WAX材補強ネット1枚入
【箱】切断砥石XTイノックス
ノートン(サンゴバン)¥5,998税込¥6,5981箱(25枚)当日出荷中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。トラスコ品番535-7336粒度#60砥材A硬度V外径(Φmm)100
切断砥石 白山(ステンレス・重量鋼材用)
高速電機(富士製砥)¥17,980~税込¥19,778~1箱(25枚)ほか4日以内出荷から5日以内出荷穴径(Φmm)25.4主要切断材料ステンレス・重量鋼材RoHS指令(10物質対応)対応
切れるンジャーキッチンパネル用
ダイヤテック(DIATECH)¥4,998税込¥5,4981枚8日以内出荷電着ダイヤモンドを採用しています。キッチンパネルなどをきれいに切断できます用途キッチンパネル、硬質タイル、大理石、塩ビ管、鋳鉄管、鉄の切断質量(g)120穴径(Φmm)22(20mmリング付)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×125×3方式乾式刃厚(mm)1.8外径(mm)125使用機械電動カッター
切断砥石 スーパー雷鳥プレミアム(10+1)
富士¥2,398~税込¥2,638~1箱(11枚)当日出荷切れ味も非常によく切断機のビビりも殆どありません。最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800硬度S最高使用周速度(m/min)4800最高使用周速度(m/s)80外径(mm)105穴径(mm)15
飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.0mm
日本レヂボン¥499~税込¥549~1枚ほか当日出荷ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.0mmで抜群のスピードと耐久性を兼ね備えた切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。用途ジスクグラインダー用切断砥石。厚さ(mm)1砥材Z46外径(mm)125内径(mm)22
飛騨の匠 REBIRTH リバース 1.6mm
日本レヂボン¥289~税込¥318~1枚ほか当日出荷ステンレスや鉄の切断に抜群のスピードを発揮します。※ジスクグラインダーに取り付けてステンレスや鉄の切断が出来ます。※厚さ1.6mmで抜群の耐久性を発揮し、さらにスピード切断が可能です。※新開発セラミック砥材を配合した新世代の切断砥石です。※飛騨古川の工場で製造さている最高品質の切断砥石です。※高負荷な切断作業に向く、高耐久型の厚みを新規追加しました。用途ジスクグラインダー用切断砥石。厚さ(mm)1.6砥材Z46外径(mm)105内径(mm)15
切断砥石
飛騨の匠¥299税込¥3291個当日出荷用途ステンレス・金属の切断に仕様砥材・粒度・硬度:Z(ジルコニア)・#46(粗目~普通)・V(極硬)材質砥粒:ジルコニア形状42号(オフセット)色ブラック/イエロー質量(g)(約)31結合剤BF(繊維補強付レジノイド結合剤)寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)107×1.0×15最高使用周速度(m/s)80/s 最高使用回転数:14270in-1
グローバルソー オフセット型 塩ビPRO
モトユキ¥5,498税込¥6,0481枚当日出荷塩ビ切断研磨用。充電式グラインダー対応。切断直後の面取りもこれ1枚で楽々!!。簡単に取り付けができるねじ込み式で作業効率アップ。フランジと一体型のため、ツラ切り・コーナーカットに最適。強度の高い良質なダイヤモンド砥粒を電着し、長寿命。用途塩ビの切断・面取りに。コーナーカットに。仕様切断可能材料:塩ビ管、FRP、人工大理石、キッチンパネル、ボイド管、トミジ管適合機種ディスクグラインダー厚さ(mm)本体:1.2ダイヤ層厚さ(mm)1.8ダイヤ層幅(mm)5外径(mm)102穴径M10最高回転速度(min-1)14500
金属用切断砥石
EARTH MAN¥979税込¥1,0771セット(10枚)翌日出荷切断作業の定番品です。薄い厚みを利用しての溝入れ加工にも使用されます。用途薄鉄板・小径パイプ等の切断作業に!仕様●軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト許容回転数(min-1[r.p.m])最高:13000
切断砥石
NORITAKE(ノリタケ)¥249税込¥2741個当日出荷厚さ(mm)0.8色メタリックゴールド/ピンク/ブラック/チャコールグレー砥材A(褐色アルミナ研削材)質量(g)約21穴径(Φmm)15硬度(砥材)A/#46/S外径(Φmm)105適合材ステンレス、一般鋼材、薄板や小径パイプ材、建築内装材の切断の際に最高使用速度(m/s)80
翼 105×1.2×15
ヤナセ(柳瀬)¥129税込¥1421個翌々日出荷他の切断砥石に比べ長寿命です。一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。用途研削・切断作業。粒度36砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度S対応材質最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.2適合用途最適(切断)
スーパーリトル0.8 1箱 10枚入 1000Cシリーズ
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥2,898税込¥3,1881箱(10枚)当日出荷仕様●用途:ステンレス・一般鋼材の薄板・小径パイプ専用●寸法(mm):105×0.8×15●砥材:A●粒度:#46●結合度:P●結合剤:B●最高使用周速度(M/S):80
けずれるンジャー オクトパス ダイヤカップ
ダイヤテック(DIATECH)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷吸いつくように滑らかに削る!固いコンクリートもスイスイ研削!円形の特殊チップで滑らかに削れる!仕様●ディスクグラインダー用 乾式 最高回転数:14,000rpm●【適用被削材】石材(御影石)○ コンクリート◎ ブロック◎ モルタル◎ レンガ◎ タイル△ カワラ△ スレート△ 大理石△ アスファルト△アズワン品番67-9204-77
レヂボンカットRC
日本レヂボン¥469~税込¥516~1枚当日出荷スムーズな切断作業を重視した切断砥石です。スムーズな切断作業に優れた切断砥石です。用途一般鋼・鋳鉄等の切断。硬度と材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
レヂボンカット
日本レヂボン¥959税込¥1,0551枚当日出荷金属・非金属のいずれの切断作業にも対応します。スムーズな切断を重視した砥石です。用途一般鋼・鋳鉄・ステンレス鋼・高速度鋼・特殊鋼・アルミ・金属種類全般の切断作業。寸法(mm)外径×厚さ×孔径:205×2.0×25.4硬度と材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
切断砥石レンガ用 1枚
レヂトン¥209税込¥2301枚4日以内出荷レンガ切断専用品です。レンガ切断安価汎用品です。用途レンガ切断用。仕様砥粒・粒度・硬度:C36M材質炭化珪素、ガラス、樹脂寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100x2.2x15最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石 金の卵 1枚
レヂトン¥309税込¥3401枚当日出荷薄型高寿命の切断砥石です。薄型で強靭、薄刃の切れ味に高度の耐久性をプラスした砥石です。滑らかなタッチと鋭い切れ味を長時間発揮、切断作業を爽快にクリアにします。用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ36Q材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:樹脂最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×1.6×15最高使用周速度(m/s)80m/s
エクストラカット EX100
レヂトン¥1,498税込¥1,6481個(5枚)当日出荷粒よりの材料と技術の粋を100%凝縮、ひと味違うエクストラな切れ味を発揮します。両面補強の安全設計で、寸切りからハードまで、現場作業から家庭作業まで安心して使用できます。スタンダードと比較して3倍以上の切削力と耐久性を発揮する高品質の切断砥石です。用途丸棒・形鋼等比較的肉厚の金属の切断。仕様両面補強、外径205×厚さ2.2×穴径25.4材質砥材:アルミナ、リング鉄寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.5×15最高使用周速度(m/s)80m/s(4800m/min)
切断砥石 金の卵 1枚
レヂトン¥279税込¥3071枚当日出荷強力高性能の切断砥石です。高研削砥材と高耐久ボンドの最強コンビによる耐久性に優れた砥石です。耐久力により経済性も重視した豪快な切断砥石です。ハードワークも豪快にクリアします。用途ステンレス・一般鋼材の切断。仕様両面補強、砥粒・粒度・硬度:AZ30Q材質砥材:アルミナ・ジルコニア、リング:鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)105×2.3×15最高使用周速度(m/s)80m/s
切断砥石金属用125 1枚
レヂトン¥379税込¥4171枚当日出荷金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)125×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
切断砥石金属用150 1枚
レヂトン¥389税込¥4281枚4日以内出荷金属切断用のスタンダードタイプで値段もお手頃で使い勝手抜群の切断砥石です。金属一般鋼材の切断に適した1枚です。用途金属一般鋼材切断用。材質酸化アルミナ寸法(mm)150×2.2×22硬度砥材粒:A46S最高使用周速度(m/s)72m/s
情熱サンダー A #60
イチグチ¥219税込¥2411個当日出荷金属、サビ、塗料はがしに最適です。作業用途に汎用性の高い砥材A(アルミナ)を使用しました。プロユーザーから一般ユーザーまで幅広くご使用いただけます。用途金属バリ取り、面取り、サビ取り、塗料はがし作業。粒度60最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
情熱サンダー A #80
イチグチ¥219税込¥2411個当日出荷金属、サビ、塗料はがしに最適です。作業用途に汎用性の高い砥材A(アルミナ)を使用しました。プロユーザーから一般ユーザーまで幅広くご使用いただけます。用途金属バリ取り、面取り、サビ取り、塗料はがし作業。粒度80最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000直径×穴径(Φmm)100×15適合工具ディスクグラインダー
金属TOPディスク
ヤナセ(柳瀬)¥999税込¥1,0991枚当日出荷大外径and大粒で、広い平面を手早くラクラク研磨でき、荒削り用に最適です。外形125mm150mm180mmの3種類の大外径をご用意しております。砥材は、研削力の高いジルコニアの大粒(40~120番)をご用意しております。用途研磨作業。外径×穴径(Φmm)125×22
切断砥石”スーパー雷鳥” ステンレス用
富士製砥¥1,298税込¥1,4281箱(5枚)当日出荷切れ味と耐久性を兼ね備えたバランス砥石です。素晴らしい食い込みと切れ味です。バリが少ないです。両面補強で安全性と耐久性に優れています。特に棒材、中厚物により性能を発揮し、カット数も格段にのびます。用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ)の切断に。トラスコ品番393-6538粒度(#)36砥材A穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400硬度P外径(Φmm)106刃厚(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応