絞り込み
定格電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC100(12)
  • AC200(13)
吐出口径(Φmm)
  • 25(1)
  • 32(2)
  • 40(9)
  • 50(13)
使用液
  • 各種排水(4)
  • 汚水(6)
  • 汚物混入水(11)
  • 海水(1)
  • 清水(2)
吐出量(L/min)
  • 170
  • 50(30)
  • 80(28)
  • 100(80)
  • 110(27)
  • 120(35)
  • 130(26)
  • 140(19)
  • 150(33)
  • 160(21)
  • 180(26)
  • 200(64)
  • 220(30)
  • 250(29)
  • 300(42)
  • 400(38)
  • 500(46)
  • 600(19)
  • 800(24)
  • 1000(26)
揚程(m)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4.8(2)
  • 5(5)
  • 5.5(2)
  • 5.7~2.0(1)
  • 6(4)
  • 8.3(1)
  • 8.5(1)
  • 9(1)
  • 9.5(3)
  • 10(6)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 29(1)
出力(kW)
  • 0.15(3)
  • 0.2(2)
  • 0.21(2)
  • 0.25(4)
  • 0.4(4)
  • 0.48(1)
  • 0.75(5)
  • 1.5(2)
0.15・0.2・0.21・0.25・0.4・0.48・0.75・1.5
ブランド
  • 寺田ポンプ製作所(5)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(3)
  • エスコ(2)
  • 工進(2)
  • 新明和工業(2)
  • 鶴見製作所(2)
  • 櫻川ポンプ製作所(2)
  • エイチツー(1)
  • SFA(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(1)
寺田ポンプ製作所・エバラポンプ(荏原製作所)・エスコ・工進・新明和工業・鶴見製作所・櫻川ポンプ製作所・エイチツー・SFA・京セラインダストリアルツールズ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(1)
AC100(12)
AC200(13)
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン寺田ポンプ製作所(17件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷
軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ型式非自動(PGタイプ)接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)45構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2連続運転可能最低水位(mm)85
汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(軽量樹脂水中ポンプ) 水中スーパーテクポン寺田ポンプ製作所(6件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)8(最大)異物通過長(mm)50(最長)液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)残水位(mm)120構造(羽根車)セミボルテックス材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2
汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ 寺田ポンプ製作所汚水用水中ポンプ(PGA400)用タケノコ寺田ポンプ製作所
3,098税込3,408
1個
当日出荷
外ネジが切ってあります。
適合50MM用使用液汚水材質(ケーシング)ABS
汚物用水中ハイスピンポンプ U型 鶴見製作所汚物用水中ハイスピンポンプ U型鶴見製作所(2件のレビュー)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷から46日以内出荷
ハイスピン形羽根車を装備し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。固形物や繊維状異物なども排水可能。汚物用2極・4極モータを採用。4極機種は吐出し口径に対する異物通過径70%です。一般社団法人 公共建築協会殿の「水中モーターポンプ」評価品です。
用途汚水処理施設の原水移送用。汚泥の引抜き、返送用。産業排水プラントの原水処理用。汚物槽排水・厨房排水用。繊維質の夾雑物を含む汚水・汚物の排水用。
汚物用水中ポンプ 口径40ミリ PSK―Xシリーズ 工進汚物用水中ポンプ 口径40ミリ PSK―Xシリーズ工進(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から4日以内出荷
畜舎の汚物処理、2.5cmの固形物さえラクラク吐出。 フロート付き、周波数等、よくご確認の上お買い求め下さい。
用途汚水の移送に仕様汚物用付属品ホースバンドΦ48×1個タケノコニップル(40×40)×1個ロープ5m型式コンデンサランモーター連続使用時間8異物通過径(Φmm)25
水中汚物ポンプ AMX4000 京セラインダストリアルツールズ水中汚物ポンプ AMX4000京セラインダストリアルツールズ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
水中汚物ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途汚泥や直径25mmまでの石を含んだ水の汲み上げに付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)質量(kg)3.7電流(A)4.7消費電力(W)420コード長さ(m)5.0定格電流(A)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×329機能汚物用保証期間1年運転水位(mm)(開始)140残水位(mm)40運転可能最低水位(mm)40粒径(mm)(最大通過)25水深(m)使用可能:5
汚物用水中ポンプ 自動 寺田ポンプ製作所汚物用水中ポンプ 自動寺田ポンプ製作所(3件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
軽量・コンパクトで詰まりにくい。 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用、サビに強く優れた耐久性。 「垂直」「水平」のどちらでも吐出し方向を変更できる新機構。 配管したままで、点検・掃除ができるバックプルアウト構造。
用途合併処理浄化槽用、汚物槽用、雑排水用付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1、相フランジ×1組、予備銘板×1、フロート支持棒×1型式自動接続フランジ接続電動機乾式水中電動機異物通過径(Φmm)35(最大)異物通過長(mm)最長150液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)停止水位(最低)(mm)140起動水位(最高)(mm)460残水位(mm)140構造(羽根車)ボルテックス構造(軸封)ダブルメカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS304電動機の極数2構造(軸受)密封玉軸受
海水用モーターポンプ MFシリーズ 工進海水用モーターポンプ MFシリーズ工進
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
甲板の洗浄に、船舶の緊急排水に、水の入替等に便利な海水用モーターポンプ小型軽量でこのクラス最大の吐出量瞬間自吸のフレシキブルゴムインペラポンプDC-24V、三相200Vタイプがございます。
用途ハッチの排水・ビルジの排水・緊急排水に。使用液海水
DWVA型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWVA型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35運転方式DWVA異物通過径(Φmm)35残水位(mm)150ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
軽量汎用水中ポンプ 新明和工業軽量汎用水中ポンプ新明和工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
土木・建築現場においてスピーディで確実な排水は、効率のよい作業を実現するために欠かせないことです。 そこでおすすめしたいのが新明和の「土木・建築排水用ポンプ」。 現場で発生すす雨水、湧水排水、泥水排水、残水排水等、排水に対応できるよう各種ポンプを豊富に揃えています。 用途、条件に応じた機種、タイプをお選び下さい。
極数(P)2
汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型 エバラポンプ(荏原製作所)汚物用ボルテックス水中ポンプ DV2型エバラポンプ(荏原製作所)
97,980税込107,778
1台
3日以内出荷から22日以内出荷
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。 4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
サニポンプGR SFAサニポンプGRSFA
149,800税込164,780
1台
6日以内出荷
汚水用グラインダー水中ポンプ 回転刃で汚水やトイレットペーパーを粉砕し、浄化槽等に流れた汚水を VP30の管で最大揚程10m・最大水平距離110mまで圧送できる、低価格、 設置しやすい汚水用水中ポンプです。
用途汚水・雑排水仕様吐出:VP30(付属品の専用ねじ込み継手で接続)、(起動水)On:400mm、Off:100mm材質本体・ケーシング・羽根:ポリアミド(PA 6GF)、主軸:ステンレス鋼材質量(kg)13ケーブル長(m)10耐熱温度(℃)70(断続的に5分まで)ポンプ水没最大水深(m)5最大排出量(m3/h)10.3
AC100V/400W/25mm 水中ポンプ エスコAC100V/400W/25mm 水中ポンプエスコ
58,300税込64,130
1個
翌日出荷
放流用水中フロートポンプ FHP型 鶴見製作所放流用水中フロートポンプ FHP型鶴見製作所
589,800税込648,780
1台
46日以内出荷
汚泥界面監視機構で、汚泥など沈殿物の巻込みがなく、〈上澄水〉のみ放流します。ポンプ吸水口には、チャッキボールが内蔵され、曝気中の汚泥の流入を防ぎます。大きな水位変動のおそれのある用途にも、フロート付きですから合理的に使用できます。制御盤(特別付属品・別売)の制御により、水位が下がり汚泥界面層に近づくと透過形光センサの検知で自動停止できます。光センサ検知面は消泡水などを利用し、洗浄できる設計です。
用途回分式活性汚泥法、各種産業廃水処理用。上澄水の排水・採取の必要な諸設備用。電圧(V)三相200全揚程(m)3使用液処理水
耐熱水中ポンプ 耐熱80℃ エイチツー耐熱水中ポンプ 耐熱80℃エイチツー
489,800税込538,780
1台
翌々日出荷
耐熱温度60℃で塩酸や硫酸にも使える水中ポンプ。水中ポンプなので万が一のポンプ故障時にも液の飛散リスクがありません。陸上ポンプの設置スペースが不要になり省スペース化に貢献します。
用途主な用途:強酸高温排水の移送、排水の移送。使用可能流体(例):塩酸/酢酸/シュウ酸/リン酸/硫酸質量(kg)15.6出力(kW)0.75外形寸法(mm)315×220×400電源(V)200三相全揚程(m)9吐出量(L/min)170比重1.1まで口径(A)50主材質FRP製耐食性S仕様
AC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズ エスコAC100V/40mm 水中ポンプ 汚物用 EA345CEシリーズエスコ
31,100税込34,210
1台
翌日出荷
寸法(mm)183×178×329(H)質量(kg)3.7電流(A)4.7電源(V)AC100口径(Φmm)32/40/50コード長さ(m)5吐出量(L/min)170運転水位(mm)【開始】140運転可能最低水位(mm)40水深(m)5
DWVJ型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン) エバラポンプ(荏原製作所)DWVJ型樹脂製汚水・汚物用水中ポンプ(ダーウィン)エバラポンプ(荏原製作所)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DWVAと組合わせての設置が必要)極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ球径(Φmm)35運転方式DWVJ異物通過径(Φmm)35残水位(mm)120ポンプ水没最大水深(m)4、8(2.2kW)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシング合成樹脂繊維長(mm)100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
水中渦流ポンプ 櫻川ポンプ製作所水中渦流ポンプ櫻川ポンプ製作所
80,980税込89,078
1台
5日以内出荷
アルミボディ採用で鋳物に比べ現場での持ち運びが容易です。 渦流式で羽根車とサクションカバーの隙間を広くとっているため、 羽根車摩耗時に急激な揚程の低下を防げます。 羽根車交換時はスキマ調整不要です。
異物通過径(Φmm)8運転可能最低水位(mm)90
静電容量式自動運転水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所静電容量式自動運転水中ポンプ櫻川ポンプ製作所
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
静電容量式センサーにより自動運転開始 水の誘導率を検知する静電容量式センサーを採用し、安定した水位検知を実現 フレキシブルセンサー線を採用 道具を使うことなく、簡単に運転開始水位を設定できます。 固着防止機能 運転状態に達しない場合、内臓マイコンが24時間停止状態を判断すると1.5秒運転を行い、摺動部の固着を防ぎます。 状況に合わせて自動停止 常に運転状況を内蔵マイコンが計算して、渇水運転を短く始動頻度を少なくする省エネ運転を実現します。 渦流形インペラ インペラとケーシングの隙間を広くとっており、インペラ摩耗における急激な揚程の低下がありません。
用途土木、建設工事用/わき水、たまり水の排水/工場の排水、設備用/マンホール、地下道のピット排水/農業、工業の給排水
汚物用水中ポンプ 寺田ポンプ製作所汚物用水中ポンプ寺田ポンプ製作所
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
水中ポンプ