絞り込み
ブランド
  • 鶴見製作所(4)
  • 櫻川ポンプ製作所(3)
  • オサメ工業(2)
定格電圧(V)
  • AC200/220(1)
  • AC200(9)
  • AC220(1)
吐出口径(Φmm)
  • 50(4)
  • 80(3)
  • 150(1)
  • 200(1)
使用液
  • 各種排水(3)
  • 土砂水・泥水(1)
  • 汚水(1)
  • 雨水・湧水・溜水(1)
吐出量(L/min)
  • 200(2)
  • 300(2)
  • 500(3)
  • 1700(1)
  • 4000(1)
揚程(m)
  • 20
  • 3(10)
  • 4(18)
  • 4.8(6)
  • 5(16)
  • 5.5(8)
  • 6(22)
  • 6.5(11)
  • 7(17)
  • 7.5(8)
  • 8(33)
  • 9(22)
  • 9.5(18)
  • 10(24)
  • 11(17)
  • 12(19)
  • 14(11)
  • 15(21)
  • 15.5(5)
  • 16(5)
出力(kW)
  • 2.2(4)
  • 3.7(3)
  • 11(1)
  • 22(1)
2.2・3.7・11・22
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC200/220(1)
AC200(9)
AC220(1)
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ・ サンド用水中泥水ポンプ KTV型鶴見製作所
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
(一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTV型)ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆し、充分満足いただける仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスも一層容易になりました。 (サンド用水中泥水ポンプ KTV型)一般工事排水用のKTV型をベースに、ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉を少なくした、ハイグレードなポンプです。強制撹拌により、泥水・安定液・スライムなどを強力に揚送します。
一般工事排水用水中ポンプ KTZ型 鶴見製作所一般工事排水用水中ポンプ KTZ型鶴見製作所
159,800税込175,780
1台
3日以内出荷
一般工事排水からディープウェルまで豊富な型式からお選びいただけます。耐水圧メカニカルシールを標準採用し、最大水没可能深さが向上しました。片水路による効率的なモータ冷却方式、上吐出し口採用による省スペース仕様です。
用途土木、建築工事の排水用。雨水、湧水、たまり水の排水用。一般的揚水、排水用。付属品キャブタイヤケーブル 1本、ホースカップリング 1個極数2極接続ホースカップリング保護装置サークルサーマルプロテクタ内蔵始動方式じか入耐熱クラスF種潤滑油タービン油 VG32構造(羽根車)オープン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)高クロム鋳鉄(HiCrFC)構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)SiC(メカニカルシール)材質(サクションカバー)FCD500キャブタイヤケーブル(m)8液温(℃)0~40モータ種類乾式水中形誘導電動機
一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型 鶴見製作所一般工事排水用水中ハイスピンポンプ KTVE型鶴見製作所
179,800税込197,780
1台
3日以内出荷
ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。ポンプ下部はボックスレンチ1本で簡単に分解でき、メンテナンスが容易になりました。 電極式自動タイプ(KTVE型)…電源を接続するだけで自動運転ができます。水位低下時の渇水運転を防止するので、夜間の住宅密集地でも便利に使用できます。動作は電極全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して導通しなくなると、タイマが作動し約1分後に停止します。
異物通過径(Φmm)8.5構造(羽根車)ハイスピン構造(軸封)ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)構造(軸受)密封玉軸受
220-2-8B サニタリーポンプ(SUS304) オサメ工業220-2-8B サニタリーポンプ(SUS304)オサメ工業
499,800税込549,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】3、【kw数】2.2質量(kg)【木枠】6.7容量12000 L/Hr極数2寸法H(mm)405電圧(V)200揚程(m)20寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170寸法D(mm)3寸法E(mm)250表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)351~366寸法C(mm)56本体質量(kg)32.3寸法G(mm)231材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.37MB) (1MB)寸法I1(mm)124寸法I2(mm)177
220-2-8B サニタリーポンプ(SUS316L) オサメ工業220-2-8B サニタリーポンプ(SUS316L)オサメ工業
649,800税込714,780
1台
9日以内出荷から32日以内出荷
本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。
用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】3、【kw数】2.2質量(kg)【木枠】6.7容量12000 L/Hr極数2寸法H(mm)405電圧(V)200揚程(m)20寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170寸法D(mm)3寸法E(mm)250表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)351~366寸法C(mm)56本体質量(kg)32.3寸法G(mm)231材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.37MB) (1MB)寸法I1(mm)124寸法I2(mm)177
耐圧防爆用水中渦巻きポンプ KTX型 鶴見製作所耐圧防爆用水中渦巻きポンプ KTX型鶴見製作所
329,800税込362,780
1台
3日以内出荷
防爆構造電気機械器具型式検定合格品です。 爆発の危険性のある場所で使用できます。 羽根車は高クロム鋳鉄を採用しました。
用途危険性の高い爆発性ガス、および蒸気などの雰囲気における揚排水用付属品キャブタイヤケーブル1本、ホースカップリング一式材質【ポンプ】羽根車:高クロム鋳鉄、ケーシング:FC200・FCD700、サクションカバー:FCD700(1.5kW以上)、軸封(メカニカルシール):SiC、【モータ】フレーム:FC150・FC200、主軸:SUS420J・SUS403、ケーブル:3RNCT長さ(m)10極数2極適合範囲【発火度】G1・G2・G3・G4、【爆発等級】1級・2級、【危険個所】第一類・第二類構造【羽根車】オープン・ハイスピン、【軸封】ダブルメカニカルシール(オイルリフター装備)、【軸受】密封玉軸受寸法D(mm)300寸法D1(mm)150寸法D2(mm)150異物通過径(Φmm)8始動方式じか入絶縁階級E・F内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ潤滑油タービン油VG32関連資料(0.35MB)配管接続方式ホースカップリングモータ種類乾式水中形誘導電動機
ディープウェル水中ポンプ UCF型 櫻川ポンプ製作所ディープウェル水中ポンプ UCF型櫻川ポンプ製作所
299,800税込329,780
1台
3日以内出荷から17日以内出荷
モータ冷却効果の高い全面水路構造を採用。 狭いピットでも設置できる円筒形型のポンプです。
用途土木、建設工事の排水。トンネル工事の排水。 地下道のピットの排水。ディープウェル工事の排水。ケーブル長(m)10運転方式非自動型
省エネ水中ポンプ U-K型 櫻川ポンプ製作所省エネ水中ポンプ U-K型櫻川ポンプ製作所
1,298,000税込1,427,800
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
効率を高く設計しているため、消費電力が少なくてすむ省エネ節電タイプのポンプ。
用途土木、建設工事の排水。 マンホール、地下道のピットの排水。 わき水、たまり水の排水。ケーブル長(m)10
省エネ水中ポンプ 櫻川ポンプ製作所省エネ水中ポンプ櫻川ポンプ製作所
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
異物通過径(Φmm)11運転可能最低水位(mm)120
水中ポンプ