水中ポンプ :「設備」の検索結果

水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高流量マイクロダイアフラムポンプ. RS Proダイアフラム給油ポンプは、非常に優れた性能を発揮し、コンパクトなサイズで高流量及び高エネルギー効率を実現します。 機械加工のCNCアルミ合金製のため、頑丈かつ軽量です。 このダイアフラム給油ポンプには、高性能と長いサービス寿命を追求してブラシレスモータが採用され、G1/4ねじ込みポートが装着されています。. 特長と利点:. アダプタ取り付けが簡単なG1/8ねじポート コンパクトな寸法 ブラシレスモータ IP41等級 ノイズレベル ;20 dOB 10000時間MTBF. 用途. RS Proダイアフラムマイクロポンプは、医療機器、分析システム、ガス検出 / 監視、冷却システム、高精度流量計などのさまざまな設備で使用することができます。
仕様最大流量 = 2.7L/min供給電圧 = 2 → 6 V入力接続 = 4.2 mmホースニップル最大使用圧力 = -300 / 400 mbarボディ材質 = ABS樹脂, ポリカーボネイト(PC)カップリングタイプ = ダイレクト入力パワー = 0.9 → 1.7W最高液体温度 = +60℃入力接続サイズ = 2.4mm出力接続サイズ = 2.4mmウェット材質 = PC / ABSポリマー、ナイロン66、ニトリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷