水中ポンプ :「コネクター」の検索結果
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
寸法(mm)183×178×329(H)
質量(kg)3.7
電流(A)4.7
電源(V)AC100
口径(Φmm)32/40/50
コード長さ(m)5
吐出量(L/min)170
運転水位(mm)【開始】140
運転可能最低水位(mm)40
水深(m)5
付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m)
材質樹脂
寸法(mm)183×178×305(H)
質量(kg)3.7
電源(V)AC100
口径(Φmm)32/40/50
コード長さ(m)5
全揚程(m)7.2
吐出量(L/min)150
使用液汚水
運転水位(mm)【開始】120
運転可能最低水位(mm)20
水深(m)5
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
水中ポンプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。