水中ポンプ :「トイレ 手洗い 器」の検索結果
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
大掛かりな工事を行うことなく、トイレを始めとした浴室・キッチン・洗面所などの水まわり設備を住まいのどこにでも設置することができる
仕様●設置推奨器具:シンク、システムバス、ユニットシャワー、手洗器などの複数水まわり●消費電力:単相100V 750W(50Hz)850W(60Hz)●最大アンペア数:11.0A/13.0A●差込プラグ:2極アース付●吐出管径:40mm(1カ所)●吐出口下部に逆止弁 ×2(モータ毎)付属●流入管径:65mm、40mm、30mm(兼用流入口2カ所)●通気管径:40mm (1カ所)※通気管の先は、開放する。●耐用温度:断続的に90℃(上限5分)●本体寸法:幅484×奥行489×高さ405mm●機器重量:26.0kg●内部空間容積:34.5L●満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmになった時点でポンプ起動)●最大全揚程:8m●オプション品:サニキュービック2クラシック専用カーボンフィルター (型番:FILTRECUBICSFA)
アズワン品番65-4353-86
1個
¥329,800
税込¥362,780
8日以内出荷
大掛かりな工事を行うことなく、トイレを始めとした浴室・キッチン・洗面所などの水まわり設備を住まいのどこにでも設置することができる
仕様●設置推奨器具:シンク、システムバス、ユニットシャワー、手洗器などの複数水まわり●消費電力:単相100V 750W(50Hz)/850W(60Hz)●定格電流値:11.0A/13.0A●差込プラグ:2極アース付●吐出管径:25mm (1カ所)●吐出口下部に逆止弁付属●流入管径:40mm/30mm兼用流入口2カ所●通気管径:40mm(1カ所)※通気管の先は、開放する。●耐用温度:90℃(断続的に上限5分)●本体寸法:幅631×奥行205×高さ348mm●機器重量:10.0kg●内部空間容積:約10.0L●起動水位:設置面 +215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)●オプション品:サニキュービック2 クラシック専用カーボンフィルター(型番:FILTRECUBICSFA)●※本製品の内部および配管内の排水が凍結するおそれがある場所では、凍結防止措置が必要です。
アズワン品番65-4353-91
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
水中ポンプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。