水中ポンプ :「エバラ」の検索結果
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(17)
AC200(16)
小形・軽量で据付場所をとりません。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
用途浄化槽処理水の排水。
下水処理場の消泡用。
雨水・湧水排水。
工事現場の湧水排水。
極数2
形式乾式水中
材質(フレーム)FC150
材質(主軸)SUS430
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様非自動形
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種
運転方式DVS
ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシングFC200
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種
運転方式DVSA
ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシングFC200
プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
用途一般排水用:ピット、地下室の排水。産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水。非常排水用:洪水時の排水。農業用:川、溜め池からの取水
仕様非自動形
付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板
軸径(Φmm)(メカ部)15
極数2
形式乾式水中
軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3
材質(フレーム)SUS304
異物通過径(Φmm)5
材質(ケーブル)VCT
耐熱クラスE
内蔵保護装置オートカット
ポンプ水没最大水深(m)4
構造(羽根車)セミオープン
構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール
材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR
材質(羽根車)SUS304
材質(主軸)SUS304
構造(軸受)密封玉軸受
材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR
材質(軸封部封入液)流動パラフィン
材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR
運転可能最低水位(mm)50
配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。
メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。
接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。
15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ
球径(Φmm)15
運転方式DWSA
異物通過径(Φmm)15
異物通過長(mm)50
残水位(mm)150
ポンプ水没最大水深(m)4
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシング合成樹脂
繊維長(mm)50
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。
水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。
水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
用途一般給水・簡易水道・かんがい
セミノンクロッグ羽根車・山形ストレーナの採用により、異物の無閉塞性を良くしています。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。
メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。
接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。
15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DWSAと組合わせての設置が必要)
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ
球径(Φmm)15
運転方式DWSJ
異物通過径(Φmm)15
異物通過長(mm)50
残水位(mm)120
ポンプ水没最大水深(m)4
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシング合成樹脂
繊維長(mm)50
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DVSAと組合わせての設置が必要)
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種
運転方式DVSJ
ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシングFC200
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。
4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
ボルテックスポンプなので吐出し口径と同径の異物を排出することができます。
4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。
用途汚物槽排水・厨房排水・返送汚泥・原水槽内排水・固形物・繊維物移送
ポンプ構成部品には、接液するすべての金属にチタンを採用し、その他の主要部分には合成樹脂を採用し、耐食性に優れています。
メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。
口径40・50では15mm、65では35mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。
極数2極
形式乾式水中
フランジ特殊フランジ
球径(Φmm)15(口径40・50)、35(口径65)
運転方式DWT
異物通過径(Φmm)15
異物通過長(mm)50
ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW)
構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシング合成樹脂
運転可能最低水位(mm)100
繊維長(mm)50(口径40・50)、200(口径65)
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。