水中ポンプ :「スイープポンプ」の検索結果
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
関連キーワード
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(3)
AC200(1)
ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適(吸い込みヘッドΦ100mm)
水位1~2mmまで排水
独自のエアロック防止構造を採用
羽根車はつまりの少ない渦流羽根を採用
ポンプ本体に逆上弁を内蔵し、呼び水の戻りを防止
本体部形状の見直しにより倒れにくく、使い勝手が向上
用途建築現場の濁り水排水
受水槽やタンクの残水排水
工場設備の排水処理
付属品電源ケーブル、吸込ホース(Φ25mm×5m)、吸込ヘッド、ホースカップリング(25mmホース用)
型式BVR401S
質量(kg)15
極数2P
材質(ケーシング)ADC12
材質(羽根車)FC200
残水用自吸ポンプの自動型が新発売しました。電極式水位検知によりポンプが自動で運転し、タイマーにより自動で停止します。
ポンプが入らない狭い場所からの排水に最適
水位3~4mmまで排水!
独自のエアロック防止構造で、空気を吸っても迅速排水
羽根車は詰りの少ない渦流羽根を採用
用途建築現場の溜まり水の排水、受水槽やタンクの残水排水、工場設備の排水処理
付属品ケーブル(5m)(3Pポッキンプラグ付)×1本、吸込み用ホース(Φ25mm×5m)×1本、吸込みヘッド(逆止弁付)×1個、ホースカップリング(25mmホース用)×1個、センサーケーブルアッセン(ご使用前に吸込みホースへの取付が必要です。)
質量(kg)16
ケーブルVCT 1.25mm2×3心 外径Φ10.5mm
水量(L)(呼び)1.5
土砂水にも強い!汚水排水に手軽に使え、耐久力抜群口径、フロート付き、周波数、スペックに応じてお選びください。
用途汚水の移送に
仕様汚水用
型式コンデンサランモーター
電源コード(m)5
連続使用時間8
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
水中ポンプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。