水中ポンプ :「吊り下げロープ」の検索結果

水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(4)
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)水中汚物ポンプ AMX4000
水中汚物ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途汚泥や直径25mmまでの石を含んだ水の汲み上げに 付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg)3.7 電流(A)4.7 消費電力(W)420 コード長さ(m)5.0 定格電流(A)4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×329 機能汚物用 保証期間1年 運転水位(mm)(開始)140 残水位(mm)40 運転可能最低水位(mm)40 粒径(mm)(最大通過)25 水深(m)使用可能:5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水中汚水ポンプ 軽くて、パワフル サビに強い樹脂ボディ 長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 付属品竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg)3.7 電流(A)4.7 消費電力(W)420 コード長さ(m)5.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×178×305 機能汚水用 保証期間1年 運転水位(mm)(開始)120 残水位(mm)20 運転可能最低水位(mm)20 粒径(mm)(最大通過)8 水深(m)使用可能:5
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)183×178×329(H) 質量(kg)3.7 電流(A)4.7 電源(V)AC100 口径(Φmm)32/40/50 コード長さ(m)5 吐出量(L/min)170 運転水位(mm)【開始】140 運転可能最低水位(mm)40 水深(m)5
1台
33,000 税込36,300
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品竹の子(32/40/50mm一体タイプ) コネクタ ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用) 吊下げ用ロープ(10m) 材質樹脂 寸法(mm)183×178×305(H) 質量(kg)3.7 電源(V)AC100 口径(Φmm)32/40/50 コード長さ(m)5 全揚程(m)7.2 吐出量(L/min)150 使用液汚水 運転水位(mm)【開始】120 運転可能最低水位(mm)20 水深(m)5
1台
32,100 税込35,310
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)