水中ポンプ :「吊り下げロープ」の検索結果

水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(1)
AC200(2)
プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。
用途一般排水用:ピット、地下室の排水。産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水。非常排水用:洪水時の排水。農業用:川、溜め池からの取水 仕様非自動形 付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板 軸径(Φmm)(メカ部)15 極数2 形式乾式水中 軸受呼び番号負荷側/6303VVC3反負荷側/6301VVC3 材質(フレーム)SUS304 異物通過径(Φmm)5 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスE 内蔵保護装置オートカット ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール 材質(ケーシング)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/NBR 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封)(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)(ゴム)NBR 材質(軸封部封入液)流動パラフィン 材質(底部)(外)SUS304(内)SUS304・ゴム/CR 運転可能最低水位(mm)50 配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製の接液部、耐食用ポンプとして幅広い用途に対応。すき間腐食を追放した電動機フレームと電動機カバー。外筒はステンレス製、上面、底面には緩衝ゴムを装着。小型軽量設計で搬送も容易。異物がつまりにくいセミオープン羽根車。軸受には電動機内部への浸水を防ぎ、耐久性にすぐれ、食品にも無害な潤滑油封入のメカニカルシールを採用。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
用途工業設備用、農業用、漁業用、プラント組込用、船舶用、公害防止プラント用 付属品キャブタイヤケーブル×1、吊り下げロープ×1 型式非自動 接続ネジ接続 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)SCS13 材質(羽根車)SCS13 材質(主軸)SUS316 電動機の極数2 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×6 構造(軸受)玉軸受
1台
109,800 税込120,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)