水中ポンプ :「小型ポンプ」の検索結果
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
関連キーワード
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
AC200(2)
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)20
ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
残水位(mm)160
機種PV
極数(P)2
ケーブル種類VCT
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)5
ポンプ【通過可能異物径】5mm、【呼称径】32~50mm、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
残水位(mm)160
機種PL
極数(P)2
ケーブル種類VCT
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
水中ポンプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。