水中ポンプ :「小型水中ポンプ」の検索結果
水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
関連キーワード
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
接液部完全防錆。
耐久力もグーンとUP。
簡単構造で保守点検らくらく。
軽量小型4.0kgで使いごろ。
浮きで水位を検知し、自動で汲み上げ開始及び停止を行います。
用途養殖、養魚の循環、注排水。
ハウス栽培の循環。
工業用水の循環、給排水。
一般生活排水。
船舶の注排水。
付属品電源コード3.5m-1コホースカップリング-1組ホースカップリング用竹の子(15mm用)-1コホースバンド(15mm用)-1コホースバンド(25mm用)-1コ
型式自動
質量(kg)4.0
電源コード種類(mm2×芯数×m)VTC0.75×2×3.5
停止水位(最低)(mm)90
起動水位(最高)(mm)380
残水位(mm)90
材質(ケーシング)ABS(アクリロニトリルブタジエン樹脂)
材質(羽根車)PC-GF30(ポリカーボネート樹脂、ガラス繊維30%配合)
『ポンプ・送風機・電熱機器』には他にこんなカテゴリがあります
水中ポンプ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。