水中ポンプ :「散水 自動」の検索結果

水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
関連キーワード

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(1)
軽くてコンパクトです。 15mm・25mmの吐出フランジ付です。
用途一般家庭の散水、給・排水。 質量(kg)3 電流(A)3.4 寸法(幅W×高さH)(mm)142×204 電源コード(m)3 残水位(mm)20
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)