水中ポンプ :「水中ポンプ 部品」の検索結果

水中ポンプは主に排水や換水目的で使用されます。そのため耐水性に優れており、サビに強く耐久性があります。湧き水などの排水、養殖魚槽の注水や換水、工場やビルなどの汚水や雨水の排水、土木工事現場の排水や園芸や農業用地の排水など幅広く利用することができます。手軽に使えるよう小型に設計されているものが多く、底の部分で目詰まりしても側面から吸水が可能だったり、汚物や汚水に強い羽根車を利用しているもの、砂や泥によるロックに強いものなどさまざまなものがありますので、使用する場所によって選ぶ必要がありますね。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(6)
AC200(5)
外ネジが切ってあります。
適合50MM用 使用液汚水 材質(ケーシング)ABS
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動形 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ 球径(Φmm)15 運転方式DWSA 異物通過径(Φmm)15 異物通過長(mm)50 残水位(mm)150 ポンプ水没最大水深(m)4 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシング合成樹脂 繊維長(mm)50
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。 15mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。 着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。 自動形(DWSA型)・自動交互形(DWSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様自動交互形(自動形DWSAと組合わせての設置が必要) 極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ 球径(Φmm)15 運転方式DWSJ 異物通過径(Φmm)15 異物通過長(mm)50 残水位(mm)120 ポンプ水没最大水深(m)4 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシング合成樹脂 繊維長(mm)50
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量コンパクトでつまりに強い 接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。 吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用 雨水・湧水の排水用、雑排水用 付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ 型式非自動(PGタイプ) 接続フランジ接続 電動機乾式水中電動機 異物通過径(Φmm)8 異物通過長(mm)50(最長) 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 残水位(mm)45 構造(羽根車)セミボルテックス 材質(ケーシング)合成樹脂 材質(羽根車)合成樹脂 材質(主軸)SUS304 電動機の極数2 連続運転可能最低水位(mm)85
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般工事排水用水中ポンプ HS型 鶴見製作所 動画あり
異物通過断面を特に考慮し、過酷な現場にも対応できるスパイラルケーシングの普及タイプです。アルミダイカスト・耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、また摩耗しても性能低下が少ない特性となりました。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。モータに余裕があり、気中露出連続運転も行えます。
用途一般土木・建築工事の排水。雨水・湧水・溜り水の排水。地下室・各種ピットなどの排水。一般揚水・排水用
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ポンプ構成部品には、接液するすべての金属にチタンを採用し、その他の主要部分には合成樹脂を採用し、耐食性に優れています。 メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。 口径40・50では15mm、65では35mmの固形物が通過できると共に、高揚程化を図り、水位変動があっても吐出し量の変化が少ない特性です。
極数2極 形式乾式水中 フランジ特殊フランジ 球径(Φmm)15(口径40・50)、35(口径65) 運転方式DWT 異物通過径(Φmm)15 異物通過長(mm)50 ポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW) 構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシール ケーシング合成樹脂 運転可能最低水位(mm)100 繊維長(mm)50(口径40・50)、200(口径65)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)