絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
基材
- OPP(5)
- その他(9)
- アクリル系(1)
- グラスファイバー(4)
- ゴム系(54)
- セラミック繊維(2)
- プラスチック(2)
- ポリイミド(3)
- ポリエステル(10)
- ポリエチレン(10)
- 塩ビ(136)
- 布系(25)
- 紙系(1)
- 鉛箔(1)
- 銅箔(1)
OPP・その他・アクリル系・グラスファイバー・ゴム系・セラミック繊維・プラスチック・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系・鉛箔・銅箔
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(89)
- 日東電工(旧:Permacel)(29)
- 3M(スリーエム)(25)
- RS PRO(22)
- セルパック(10)
- 寺岡製作所(9)
- Denka(デンカ)(8)
- tesa(テサ/テサテープ)(8)
- GB[制御機器](8)
- ニトムズ(7)
- 共和(7)
- イシグロ(6)
- 東京富士商会(6)
- TRUSCO(5)
- 仁礼工業(5)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- キラックス(5)
- ストロングホールド(5)
- ヤマト(事務用品)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・RS PRO・セルパック・寺岡製作所・Denka(デンカ)・tesa(テサ/テサテープ)・GB[制御機器]・ニトムズ・共和・イシグロ・東京富士商会・TRUSCO・仁礼工業・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・キラックス・ストロングホールド・ヤマト(事務用品)・ブランドをもっと見る
商品豆知識

50mmx20m ビニールテープ(黒/4巻)
エスコ(1件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-37材質塩化ビニール粘着タイプ強力
ビニールテープ 35
3M(スリーエム)¥789~税込¥868~1巻当日出荷鉛フリータイプです。 高温環境における使用が可能です。 紫外線による耐色性に優れています。用途屋外での長時間の使用、各種電線、ケーブル、配管などの識別、電気配線工事での600Vまでの電気絶縁用、耐熱を要するワイヤーハーネスの結束・保護に仕様UL・CSA規格適合品、手で切断可能材質ポリ塩化ビニール樹脂引張強度30N/10mm
ビニールテープ
ヤマト(事務用品)¥129税込¥1421巻翌々日出荷確かな粘着力、すぐれた絶縁性!家庭での電気絶縁処理、工具類やハンドルの滑り止め、各種用品の色分け等用途はさまざま。会社・工場などの企業から学校・ご家庭まで幅広くご利用いただけます用途電気絶縁、目張り、補修など厚さ(mm)0.2色橙テープ幅(mm)19基材PVCテープ長さ(m)10粘着剤ゴム系粘着剤
スコッチ(R) ビニルマスチックVMテープ
コーニング¥5,998税込¥6,5981巻当日出荷防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性に優れています。 パテとPVCテープが一緒になったテープです。用途低圧接続の絶縁、防湿、通信ケーブルシールの修復、ケーブル端部のシールなどに。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番406-3244色ブラック質量(g)250使用温度範囲(℃)-20~80テープ幅(mm)38基材塩化ビニールテープ長さ(m)6テープ厚さ(mm)0.635粘着剤ゴム系主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)88.3粘着力(N/25mm)11.8(対スチール)特性防湿特性、耐摩擦性、耐薬品性、防食特性
イラックステープVZL
住友電気工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)肉厚(mm)0.09±0.02分類耐熱チューブ(非収縮)連続使用温度(℃)-30~105主な用途結束用/保護用/電気・電子用難燃性難燃RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274595-260526-02.jpg)
[非粘着]電気絶縁テープ
エスコ¥5,390税込¥5,9291巻翌日出荷粘着剤なし。A種電気機器の絶縁に。テープに継ぎ目がある場合があります。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで綿布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:綿布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18色黄色長さ(m)50引張強度(N/15mm)長さ方向:136.0絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:10.9導体最高許容温度(℃)105
50mmx20m ビニールテープ(アイボリー/4巻)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個当日出荷優れた電気絶縁性・端末剥がれのない強力接着力エスコ品番EA944NP-39材質塩化ビニール粘着タイプ強力
40mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黄)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個当日出荷ダクト専用ブチルゴムシーリング 自己融着性により施行部は経時後一体化します 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止 耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。用途台所レンジのダクトエスコ品番EA944MH-18耐熱温度(℃)80特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性
ビニールテープ
ヤマト(事務用品)¥259税込¥2851巻翌々日出荷確かな粘着力、すぐれた絶縁性!家庭での電気絶縁処理、工具類やハンドルの滑り止め、各種用品の色分け等用途はさまざま。会社・工場などの企業から学校・ご家庭まで幅広くご利用いただけます用途電気絶縁、目張り、補修など厚さ(mm)0.2色黒テープ幅(mm)38基材PVCテープ長さ(m)10粘着剤ゴム系粘着剤
ケーブルハーネス用フリース粘着テープ
tesa(テサ/テサテープ)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷ハロゲンフリーでVOC 規制13 物質の使用はありません。ノイズを軽減させる効果があり(消音効果10db)耐摩耗性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れ経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策に。使用温度範囲(℃)(最小)-40(最大)105テープ幅(mm)38基材PETフリーステープ長さ(m)7.5テープ厚さ(mm)0.65粘着剤ゴムべース粘着力(N/cm)(スチール)3![ハーネステープ黒 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707095-251222-02.jpg)
ハーネステープ黒
GB[制御機器]¥269税込¥2961個3日以内出荷電線(ハーネス)の絶縁や結束に便利なテープです。 ビニールテープと比較すると粘着面がベタつきにくいです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 テープ同士が自己融着によりくっつく、電気絶縁テープです。幅(mm)18色黒種類ハーネステープ長さ(m)18
エフコテープ1号
古河電工パワーシステムズ¥849税込¥9341巻当日出荷エフコテープ2号の充填用で、ブチルゴムを主成分とした粘着材をテープ状にした自己融着テープです。用途電力ケーブルの接続部や分岐部での段差や2号が巻きにくい部分への補完。仕様自己融着テープ(自己融着性:良好)/2号の充填用幅(mm)20厚さ(mm)1長さ(m)5硬さ31(針入度)伸び(%)常温:1000以上、加熱老化後:1000以上体積抵抗率(MΩcm)1×1016(20℃)引張強度(N/mm2)常温:0.5、加熱老化後:0.7RoHS指令(10物質対応)対応絶縁破壊強度(kV/mm)30
ふしぎテープ白業務用スペアテープ18MM×50M×10巻
仁礼工業¥5,198税込¥5,7181個当日出荷テープ同士のみが接着する結束テープになります。トラスコ品番815-7679材質OPP質量(g)440主な用途結束![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274638-260526-02.jpg)
[非粘着]電気絶縁テープ
エスコ¥4,130税込¥4,5431巻翌日出荷粘着剤なし。B種電気機器の絶縁に。電気絶縁クロス(非粘着品)の1つで、ガラス布にワニスを含浸させた製品です。電気絶縁クロスは古くから数多くの使用実績に支えられた絶縁材料です。用途トランス、モータ等の外層絶縁に材質基材:ガラス布 塗布:油性ワニス幅(mm)25厚さ(mm)0.18色黄色長さ(m)30引張強度(N/15mm)長さ方向:369.2絶縁破壊電圧(kV/mm)常態:12.6導体最高許容温度(℃)130
イラックステープVZL
住友電気工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄肉、難燃性RoHS10物質対応済みの耐熱テープです。用途自動車用ワイヤーハーネス、部品の絶縁、結束、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリ塩化ビニル樹脂(粘着材付き)幅(mm)19.0±1.0色グレー長さ(m)単長:30以上規格住友電工ファインポリマー標準規格(R2-1300)肉厚(mm)0.09±0.02分類耐熱チューブ(非収縮)連続使用温度(℃)-30 ~ 105難燃性難燃RoHS指令(10物質対応)対応
脱鉛タイプビニールテープNo.21 19mm×10m アイボリー 10巻入り
日東電工(旧:Permacel)¥779税込¥8571パック(10巻)当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。用途配線工事。機械工具の絶縁用。トラスコ品番471-8109材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系幅(mm)19色アイボリー主な用途電気絶縁粘着力(N/10mm)1.42引張強度(N/10mm)33.5RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード
ストロングホールド¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
ビニールテープ NO.2100STVH 黒
日東電工(旧:Permacel)¥39,980税込¥43,9781箱(10巻×20パック)当日出荷低VOCビニールテープPVC粘着テープは、熱安定剤として鉛化合物を使用していましたが、環境保護に考慮し、鉛化合物に替えてカルシウム亜鉛系を用いたテープに変更しており、ELV指令、RoHS指令にも対応しています。更にテープの厚さをできる限り薄くし、低ハロゲン化、軽量化にも努めています。用途ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に伸び(%)203体積抵抗率(Ωcm)2.9×1014引張強度(N)40.2/19mm巻戻し力高速(30M/min)[N/19mm]:10.68、低速(0.3M/min)[N/19mm]:4.36耐電圧(kV)3.5/min
ラバーマスチックテープ 2228
3M(スリーエム)¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷鉛フリータイプです。 肉厚があり、凹凸のあるコネクタ部分の絶縁防水に適しています。用途ケーブルシース切り口、コルゲート部、端末部のシール、パイプ、フランジ部分の防食およびシールトラスコ品番835-7751質量(g)200伸び(%)1000連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)17絶縁破壊強度(kV/mm)20
ペトロラタム系防食テープ(耐熱用)
日東電工(旧:Permacel)¥5,498~税込¥6,048~1巻当日出荷ペトロラタム系防錆・防食テープです。配管・機器・タンク類などあらゆる対象物に使用できます。耐熱流下温度90℃です。用途高温配管、機器、タンク類の防錆・防食用。引張強度(N/25mm)79特性耐熱
19mmx10m ビニールテープ
エスコ(5件のレビュー)¥835税込¥9191セット(10巻)当日出荷すぐれた電気絶縁性・端末ハガレのない強力な接着力。 カット性にすぐれ、手で切ることができます。仕様脱鉛材質塩化ビニール粘着タイプ強力
ビニールテープ No.471
オカモト¥139~税込¥153~1巻4日以内出荷・豊富なカラーバリエーション。・電気絶縁性に優れています。・安心の日本製。・JIS認証品。・脱鉛タイプ。・RoHS2対応用途電気用基材ポリ塩化ビニルテープ厚さ(mm)0.2粘着剤天然ゴム系引張強度(N/25mm)80.4粘着力(N/25mm)4.5
RS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+70℃,幅:12mm
RS PRO¥299税込¥3291個当日出荷詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326仕様色 = 白幅 = 12mm長さ = 20mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
ペトロラタム系防食テープ用充填材
日東電工(旧:Permacel)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷ペトロラタム系防食テープ用充填材です。ペトロラタムに短繊維および無機質充填剤を加えて粘土状としたもので3kgのブロック状(1個あたり)になっています。用途フランジ、バルブなどの異形管部すき間の充填用。タンク裾回りのテープ貼り付け作業時のコーナー部、ビード部などの凹凸充填用。トラスコ品番377-7138質量(kg)3寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)270×190×50ちょう度60比重1.26加熱減量(%)0.13















![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274595-260526-02.jpg)









![ハーネステープ黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707095-251222-02.jpg)



![[非粘着]電気絶縁テープ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70274638-260526-02.jpg)