絞り込み
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
基材
- OPP(5)
- その他(9)
- アクリル系(1)
- グラスファイバー(3)
- ゴム系(53)
- セラミック繊維(2)
- プラスチック(2)
- ポリイミド(3)
- ポリエステル(10)
- ポリエチレン(10)
- 塩ビ(135)
- 布系(25)
- 紙系(1)
- 鉛箔(1)
- 銅箔(1)
OPP・その他・アクリル系・グラスファイバー・ゴム系・セラミック繊維・プラスチック・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・塩ビ・布系・紙系・鉛箔・銅箔
色
イエロー・オレンジ・クリア・グリーン・グレー・シルバー・パープル・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト・レッド・黒×黄
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(87)
- 日東電工(旧:Permacel)(29)
- 3M(スリーエム)(25)
- RS PRO(22)
- セルパック(10)
- 寺岡製作所(9)
- Denka(デンカ)(8)
- tesa(テサ/テサテープ)(8)
- GB[制御機器](8)
- ニトムズ(7)
- 共和(7)
- イシグロ(6)
- 東京富士商会(6)
- TRUSCO(5)
- 仁礼工業(5)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- キラックス(5)
- ストロングホールド(5)
- ヤマト(事務用品)(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・日東電工(旧:Permacel)・3M(スリーエム)・RS PRO・セルパック・寺岡製作所・Denka(デンカ)・tesa(テサ/テサテープ)・GB[制御機器]・ニトムズ・共和・イシグロ・東京富士商会・TRUSCO・仁礼工業・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・キラックス・ストロングホールド・ヤマト(事務用品)・ブランドをもっと見る
商品豆知識

ビニールテープNo.21N
日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)¥1,798税込¥1,9781パック(10巻)当日出荷有害物質である重金属の鉛(Pb)を使用しない環境対策品です。(鉛フリー)。電気絶縁性に非常に優れています。端末ハガレが少なく、配線工事も確実にできます。耐寒性に優れ、-10℃においても粘着力は低下しません。用途配線工事に。機械工具の絶縁用。トラスコ品番437-7936材質基材:軟質塩化ビニールフィルム、粘着剤:ゴム系厚さ(mm)0.2色青使用温度範囲(℃)-10~90粘着力(N/10mm)1.85引張強度(N/10mm)33.1切断方法切断にはカッターが必要RoHS指令(10物質対応)対応
貼る亜鉛防食材”ZAPテープ”
MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)¥35,980税込¥39,5781巻51日以内出荷対象物に貼るだけで、高純度亜鉛箔による信頼性の高い被覆防食効果だけでなく、導電性粘着剤による犠牲防食効果が得られ、長期的な防食が可能となります。高いライフサイクルコスト性により補修費用の大幅な低減や維持管理の省力化が図れます。塗装における乾燥や塗料の飛散防止対策も不要で、貼り付けた直後から使用することが可能です。用途配管や架台接触部、鋼管地際部、乗用車車体部、異種金属接触腐食箇所の防食に。トラスコ品番697-9450材質基材:高純度亜鉛箔、粘着剤:アクリル系幅(mm)200厚さ(mm)0.1色シルバー長さ(m)20![ハーネステープ灰 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707025-251222-02.jpg)
ハーネステープ灰
GB[制御機器]¥269税込¥2961個3日以内出荷電線の整理、絶縁に最適です。 ビニールテープと比べて、使用後にベタつきにくいです。幅(mm)18色灰種類ハーネステープ長さ(m)18![絶縁耐熱テープ10mm巾 33m巻 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588725-251222-02.jpg)
絶縁耐熱テープ10mm巾 33m巻
GB[制御機器]¥979税込¥1,0771個3日以内出荷絶縁・耐熱性に優れた粘着テープ用途トランス、コイルなどの層間、外装絶縁やプリント基板のソルダーコート、メッキなどの耐熱マスキングに最適です。成分粘着部/シリカゲル材質ポリイミド膜幅(mm)10長さ(m)33耐熱温度(℃)260℃~280℃ (高耐熱性)![絶縁布テープ20mm巾 30m巻 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588741-251222-02.jpg)
絶縁布テープ20mm巾 30m巻
GB[制御機器]¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷絶縁・保護に優れた粘着布テープ 破れにくく使い易い布テープ用途家電、車載ハーネス結束用。 トランス、コイルなどの巻き止め、外装用。 ワニス、ワックス処理を行う場合の結束用。幅(mm)20長さ(m)30
スコッチ 自己融着テープ 130C
3M(スリーエム)¥73,980税込¥81,3781箱(24巻)8日以内出荷ライナーレスで作業性に優れている自己融着性のテープ用途高圧・特別高圧ケーブル接続部の一次絶縁用幅(mm)19厚さ(mm)0.5色黒長さ(m)9基材エチレンプロピレンゴム
スコッチ 半導電性テープ 13
3M(スリーエム)¥199,800税込¥219,7801箱(50巻)66日以内出荷伸張時や高温時において暗転した導電特性をもつ用途高圧ゴム、プラスチックケーブルの接続、端末部の半導電層復活用幅(mm)19厚さ(mm)0.76色黒長さ(m)4.5基材エチレンプロピレンゴム
No.63銅編素線テープ25mm*9.1m
セルパック¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷高性能シールド編組です。均一でしわができにくい構造。高い柔軟性、耐久性材質編組スズメッキ銅線幅(mm)25厚さ(mm)0.5長さ(m)9.1
Uテープ(絶縁テープ)
古河電工パワーシステムズ¥599税込¥6591巻4日以内出荷電力ケーブルに対して、絶縁処理を目的として使用する。使用後は保護としてSテープを使用する。関西電力管内で使用することが多いです。用途33kV以下各種ゴム、プラスチックケーブルの接続部、端末部の絶縁用。仕様絶縁用テープ/処理後保護(Sテープ)使用RoHS指令(10物質対応)対応
電設用テープ
セルパック¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ。アクリル性接着層を有した銅箔テープ。厚みは0.06mm、縦方向に高い導電性があります。接着剤付き導電性テープ。0.06mmの厚みで凹凸面にも柔軟に接着可能。接着面は特殊加工がしてあり導通がとれます。半田水付け可能材質銅箔厚さ(mm)0.06長さ(m)33粘着力(N/cm)5連続使用温度(℃)155
No.60,No.62高圧用自己融着テープ
セルパック¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷短時間で空隙の無い均一な形成が可能です。耐湿性、耐油性、耐希酸性、耐オゾン性。耐紫外線性能。高い柔軟性を有します。寒冷地対応(40~100℃)材質EPR(エチレンプロピレン)幅(mm)19厚さ(mm)0.5色黒長さ(m)10耐電圧【破壊】42kV/mm接着強度(N/mm2)【破断時】3.0適合温度(℃)40~100吸水率(%)0.0005
その他電設用テープ
セルパック¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷ヨーロッパをはじめ世界で使われている高機能テープ。熱硬化シリコン接着剤でコーティングされた、ファイバーグラス接着絶縁テープ。連続使用180℃の耐熱テープ。印字可能。引裂き強度に優れます。温度特性に優れます材質ファイバーグラス(ガラス強化繊維)厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/cm)3.8伸び(%)【破壊時】8連続使用温度(℃)180絶縁耐力12.7kV/mm
RS PRO 絶縁テープ 黄,最大動作温度:+130℃,幅:25mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RS PRO V10仕様色 = 黄幅 = 25mm長さ = 66mバックの材質 = ポリエステルフィルム厚さ = 0.06mm動作温度 Max = +130℃商標名 = AT4004RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁テープ 黄,最大動作温度:+130℃,幅:12mm
RS PRO¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷仕様色 = 黄幅 = 12mm長さ = 66mバックの材質 = ポリエステル厚さ = 0.06mm動作温度 Max = +130℃商標名 = AT4004RoHS指令(10物質対応)対応
自己融着テープ 黒 RS PRO 38mm x 10m 厚さ1mm
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色ゴムベースのテープ形態の自己融着絶縁コンパウンドです。簡単に剥がせる裏紙が付いています。他の絶縁テープと組み合わせて使用することで、完全に設置することができます。このテープは、厚さ 1 mm 、幅 38 mm 、長さ 10 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点すばやくコスト効果の高い絶縁強化 手で圧縮・成形が可能 複雑な形状にもフィット 絶縁耐性は 16 kV/mm です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業仕様バックの材質 = ゴム幅 = 38mm長さ = 10m厚さ = 1mm色 = 黒動作温度 Max = +80℃動作温度 Min = -30℃
自己融着テープ RS PRO 50mm x 10m
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色自己融着型非粘着式ポリイソブチレンベースのテープです。強力で弾性に優れており、裏地の薄いフィルムはきれいかつ簡単に剥がせます。このテープの厚さは 0.50 mm 、幅 50 mm 、長さ 10 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点ほどきやすい 優れた柔軟性 水、オゾン、及び UV に対する耐性があります 優れた低温 / 高温性能 扱いにくい形状に対する高い順応性 破断荷重は 20.0 N/cm です 伸び率は 600% です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業認定B.T.仕様 m128仕様幅 = 50mm長さ = 10m
自己融着テープ 黒 RS PRO 25mm x 10m 厚さ0.5mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷RS Pro 自己アマルガムテープRS Pro 黒色自己融着型非粘着式ポリイソブチレンベースのテープです。強力で弾性に優れており、裏地の薄いフィルムはきれいかつ簡単に剥がせます。このテープの厚さは 0.50 mm 、幅 25 mm 、長さ 10 m です。推奨される最低温度以下で保存されたテープは、使用前にそのレベルまでウォーミングアップする必要があります。これを実行するには、最大 24 時間が必要になる場合があります。特長と利点ほどきやすい 優れた柔軟性 水、オゾン、及び UV に対する耐性があります 優れた低温 / 高温性能 扱いにくい形状に対する高い順応性 破断荷重は 20.0 N/cm です 伸び率は 600% です用途ワイヤやケーブルのラッピング及びシーリング 航空宇宙産業認定B.T.仕様 m128仕様バックの材質 = ポリイソブチレン幅 = 25mm長さ = 10m厚さ = 0.5mm色 = 黒動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -30℃
RS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+180℃,幅:19mm
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷RS Pro 白色ガラスクロス絶縁テープ、 19 mm 33 mこの RS Pro ガラスクロス絶縁テープは、伸張強度が求められる結束、保持、ワイヤハーネス用途に最適です。0 +180 C の使用温度範囲に耐えられるため Ability では、高温のダクト又はチャンバを永続的に密閉することができます。 このテープの難燃性は、 UL510 規格に準拠し、 Underwriters Laboratories 認定の電気テープに関する国際的な規格として認められています。長さ 33 、幅 19 mm です。テープにはシリコン接着剤が使用されているため、保持力に優れ、さまざまな温度範囲できれいに取り除くことができます。整備性は最大 +180 C ですが、使用時に温度範囲が +10 C +40 C であることを確認してください。 このテープは優れた耐薬品性を示しているため、特にトラクションモータ及びジェネレータでの角型導体の絶縁に役立ちます。特長と利点 RS Pro の白いガラスクロス用絶縁テープ 長さ 33 幅 19 mm 厚さは 0.18 mm 3 N/cm の接着力 ガラスクロスの基材を使用したシリコン接着剤で、優れた性能を発揮 保持力 動作温度範囲: ° → +180 C IEC 60454-3-8 Type (国際電気標準会議)に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。仕様色 = 白幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = ガラスクロス厚さ = 0.18mm動作温度 Max = +180℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁テープ 白,最大動作温度:+180℃,幅:25mm
RS PRO¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷RS PRO V10仕様色 = 白幅 = 25mm長さ = 33mバックの材質 = ガラスクロス厚さ = 0.18mm動作温度 Max = +180℃RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 絶縁テープ 青,最大動作温度:+70℃,幅:19mm
RS PRO¥549税込¥6041個翌々日出荷詳細については、テクニカルデータシートを参照してください。RS Pro PVC絶縁テープ. RS Proの絶縁テープには、商業用途と住宅用途の両方に適したさまざまな色、幅、長さが用意されています。8000 Vの高い破壊電圧容量により、あらゆる用途に優れた絶縁性を発揮します。 難燃性のRS Pro無鉛PVC絶縁テープは、家庭や作業現場でのさまざまなニーズに応える業務用品質のソリューションです。この防水絶縁テープは、BS EN60454-3-1/Type 2だけでなくRoHSにも準拠するよう製造されています。 作業時に色で区別することで安全に作業できます。また、作業の経過とともに、すべての作業が明確に識別できるため、怪我や電気的故障を防止することができます。耐紫外線0.13 mm PVCテープは、耐水性があり、長期間高い信頼性を発揮します。特長と利点. 難燃性と自消性による安全な作業 高い破壊電圧容量 UV抵抗 防水 RoHS対応 さまざまな色を用意. 種類. 黒: 12 mm 20 m ; 134-7321 134-7321 、19 mm 33 m ; 134-7319 134-7319 、38 mm 20 m ; 134-7329 134-7329 青: 12 mm 20 m ; 134-7330 134-7330 、19 mm 33 m ; 134-7324 134-7324 緑: 12 mm 20 m ; 134-7334 134-7334 、19 mm 33 m ; 134-7331 134-7331 緑/黄: 12 mm 20 m ; 134-7325 134-7325 、1 mm 33 m ; 134-7328 134-7328 赤: 12 mm 20 m ; 134-7327 134-7327 、19 mm 33 m ; 134-7323 134-7323 白: 12 mm 20 m ; 134-7333 134-7333 、19 mm 33 m ; 134-7320 134-7320 、38 mm 20 m ; 134-7335 134-7335 黄: 12 mm 20 m ; 134-7332 134-7332 、19 mm 33 m ; 134-7326 134-7326仕様色 = 青幅 = 19mm長さ = 33mバックの材質 = PVC厚さ = 0.13mm動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
ペトロラタム系防食テープ
エスコ¥5,490税込¥6,0391巻翌日出荷用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)50厚さ(mm)1.1長さ(m)10引張強度(N/mm)31.2/10体積抵抗率(Ωcm)10^14耐熱温度(℃)流下:+90粘着力60S以上吸水率(%)0.1伸び15.0%
ペトロラタム系防食テープ
エスコ¥11,000税込¥12,1001巻翌日出荷用途高温配管、機器、タンク類の防錆防食用材質基材:不織布 粘着剤:ペトロラタム系幅(mm)100厚さ(mm)1.1長さ(m)10引張強度(N/mm)31.2/10体積抵抗率(Ωcm)10^14耐熱温度(℃)流下:+90粘着力60S以上吸水率(%)0.1伸び15.0%
StrongHoldビニールテープ ラバースプライシングテープ 黒 幅38mm 長さ4.6m
Strong Hold¥2,898税込¥3,1881巻5日以内出荷防水端末に最適なビニールテープです。69KVまでの電圧で使用可能です。防水端末処理に。仕様●色:黒●幅(mm):38●長さ(m):4.6●厚さ(mm):0.76●引張強度:2.3N/cm●使用温度上限:90℃●電圧:600V~69KV●耐湿性・耐UV性●剥離ライナー無し●材質/仕上:エチレンプロピレンゴム●原産国:スペイン●コード番号:390-5388アズワン品番67-2311-04
StrongHoldビニールテープ 一般用途用 幅19.1mm STシリーズ
Strong Hold¥2,798税込¥3,0781袋(10巻)5日以内出荷電気配線工事における電気絶縁や色識別に最適です。日曜大工などにもお勧めです。電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。仕様●色:白●幅(mm):19.1●長さ(m):20●厚さ(mm):0.18●粘着力(N/10mm):1.6~1.8●引張強度(N/10mm):25●使用温度範囲(℃):-18~80●屋内外用●伸び率:200%●UL適合品(600V、80℃以下)●UL510適合品●2000/53/EC and RoHS 2001/65/EU directives 適合品●鉛フリー●RoHS2適合品●材質/仕上:基材/ポリ塩化ビニル(PVC)●粘着剤/ゴム系●原産国:中国●コード番号:216-7621アズワン品番67-2311-25
IVALUE IVETP-GY ビニールテープ(脱鉛) JIS 【灰】 10巻パック
イシグロ¥1,798税込¥1,9781パック(10個)翌々日出荷色灰テープ幅(mm)19基材ビニールテープ長さ(m)20
IVALUE IVETP-BK ビニールテープ(脱鉛) JIS 【黒】 10巻パック
イシグロ¥1,798税込¥1,9781パック(10個)翌々日出荷色黒テープ幅(mm)19基材ビニールテープ長さ(m)20
25mmx2.8m 自己融着テープ シリコーンゴム
エスコ¥8,060税込¥8,8661個翌日出荷高強度、耐久性。難燃性で、燃焼すると非導電性の灰を形成します。ANSI/ISEA121-2018準拠仕様●材質:グラスファイバーメッシュ●カラー:緑(蛍光)●幅(mm):25●厚さ(mm):0.5●長さ(m):2.8●耐熱温度:-50~250℃●使用荷重:5kg
ビニールテープ
オカモト¥25,980~税込¥28,578~1ケース(10巻×20本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷豊富なカラーバリエーションを揃えています。用途電気絶縁用基材ポリ塩化ビニルテープ厚さ(mm)0.2粘着剤ゴム系伸び(%)211主な用途電気用粘着力(N/10mm)1.57引張強度(N/10mm)35RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁絶縁耐力48Kv/mm
ラバースプライシングテープ
ストロングホールド¥2,598税込¥2,8581巻当日出荷防水端末に最適なビニールテープです。 69KVまでの電圧で使用可能です。用途防水端末処理に。仕様耐湿性・耐UV性、剥離ライナー無しトラスコ品番390-5388材質エチレンプロピレンゴム幅(mm)38厚さ(mm)0.76色黒電圧600V~69KV質量(g)181長さ(m)4.6最高使用温度(℃)90引張強度(N/cm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応













![ハーネステープ灰 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68707025-251222-02.jpg)
![絶縁耐熱テープ10mm巾 33m巻 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588725-251222-02.jpg)
![絶縁布テープ20mm巾 30m巻 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588741-251222-02.jpg)
![絶縁布テープ10mm巾 30m巻 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588655-251222-02.jpg)