絞り込み
使用流体
  • その他(4)
  • ガス(96)
  • セメントミルク(8)
  • モルタル(8)
  • 圧縮空気(673)
  • 塗料(53)
  • 工業用水(325)
  • (1,413)
  • (566)
  • 溶剤(68)
  • 真空(439)
  • 空気(2,015)
  • 粒体・粉体(270)
  • 蒸気(81)
  • 薬品(398)
  • 農薬(7)
  • 酒類(51)
  • 食品(170)
  • 飲料(94)
  • 香料・化粧品(51)
材質
  • その他(5)
  • アルミ(213)
  • ガラス繊維(2)
  • ゴム(140)
  • シリコン(19)
  • スチール(811)
  • ステンレス(1,013)
  • メタル(7)
  • 亜鉛合金(6)
  • 塩化ビニール(PVC)(574)
  • (1)
  • 樹脂(1,872)
  • 綿・布(1)
  • (25)
  • 鋳鉄(4)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(594)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3(251)
  • 0.4(115)
  • 0.5(147)
  • 0.6(124)
  • 0.7(327)
  • 0.8(689)
  • 0.9(316)
  • 0.98(68)
  • 1(1,989)
  • 1.2(66)
  • 1.5(935)
  • 1.6(91)
  • 2(128)
  • 3(136)
  • 3.5(142)
  • 4.5(79)
  • 5(88)
  • 7.5(74)
  • 10(61)
  • その他(63)
ブランド
  • モノタロウ(206)
  • SMC(192,535)
  • コガネイ(5,569)
  • Festo(3,337)
  • CKD(3,107)
  • エスコ(2,298)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • RS PRO(1,929)
  • PISCO(ピスコ)(1,715)
  • NORGREN(1,132)
  • 千代田通商(1,105)
  • SK11(559)
  • ParkerTAIYO(518)
  • TRUSCO(510)
  • 日東工器(452)
  • ニッタ(377)
  • フジキン(375)
  • 潤工社(315)
  • CEJN(セイン)(293)
  • AirTAC(261)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10,824)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(9)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(21)
サービス分類
  • オーダー・加工(79)
  • 修理(1)
オーダー・加工・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンプレッサー・空圧機器・ホースは、空気の圧縮やバルブの開閉、圧縮された空気の運搬などを行うものです。空気の圧縮を行うコンプレッサーは外から空気を取り入れてコンプレッサーの中で圧縮をします。圧縮された空気はエアーブラシなどに使用するほか、タイヤなどの空気入れなどにも使います。空圧機器は電磁弁やシリンダなどがあり、電磁弁は電気信号を流すことによりバルブの開閉を行います。またホースはポリウレタンや高圧樹脂などを使用した耐寒性の強いものがエアーホースとして使われています。
SMC製品簡単検索 詳しくはこちら
226,470件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースバンド オールステンレス製 SUS304 モノタロウホースバンド オールステンレス製 SUS304モノタロウ(241件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304バンド厚さ(mm)0.6ボルトマイナス六角ボルト
ブレードホース モノタロウブレードホースモノタロウ(130件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷
耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC材質(補強材)ポリエステル糸使用流体空気・水透明使用温度範囲(℃)0~50特性耐圧/柔軟性
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR] TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [トヨロンホース TR]TOYOX(トヨックス)(99件のレビュー)
229税込252特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【豊富なサイズ】内径4~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【長持ち】ホース内管が耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ・吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・水・油・薬品・エアーなどの移送ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気特性圧送、耐油、柔軟性、透明性機能圧送用途に対応、内管耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウエアホースワンタッチカプラー付モノタロウ(745件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。オレンジ最高使用圧力(MPa)1.47材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)6.5外径(Φmm)10常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレートPISCO(ピスコ)(78件のレビュー)
159税込175
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ポリウレタンチューブ モノタロウポリウレタンチューブモノタロウ(71件のレビュー)
179税込197
1巻
当日出荷
柔軟性に優れているポリウレタンチューブです。
用途一般空気圧配管に。材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~70最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気特性耐圧、耐油
チューブフィッティングエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングエルボPISCO(ピスコ)(61件のレビュー)
219税込241特価
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
ワンタッチ継手 ストレート モノタロウワンタッチ継手 ストレートモノタロウ(66件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブとねじの接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、金属本体:真鍮(ニッケルメッキ)流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウラインカプラー 分岐用 固定式モノタロウ(230件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。仕様ワンタッチタイプ材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース最高使用圧力(MPa)1.5接続方式ワンタッチ式使用流体空気最高使用温度(℃)-20~80販売区分業務用
ワンタッチ継手 エルボ モノタロウワンタッチ継手 エルボモノタロウ(57件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途直角方向の配管に。流体エアー最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(70件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
エアーダスタガン ロングノズル モノタロウエアーダスタガン ロングノズルモノタロウ(161件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にノズル口径(Φmm)3カプラー接続ねじ径G(PF)1/4材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
エアーブロワガン モノタロウエアーブロワガンモノタロウ(170件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし接続1/4カプラー流体空気最高使用圧力(MPa)0.6ノズル径(Φmm)約3.5販売区分業務用
エアーダスターガン 流量調整付 モノタロウエアーダスターガン 流量調整付モノタロウ(176件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズル口径(Φmm)2空気使用量(L/min)280ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6接続口常圧用カプラーノズルタイプスタンダード(流量調整付)販売区分業務用
ソケットカプラー (メネジ取付用) モノタロウソケットカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(209件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5
エアーコイルホース モノタロウエアーコイルホースモノタロウ(233件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
内径×外径(Φmm)5×8イエロー最高使用圧力(MPa)0.8カプラータイプ小:20PPA、大:20SP材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)流体空気使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法C(mm)58Φ±5空気接続口ツータッチカプラー
ユニオンストレート モノタロウユニオンストレートモノタロウ(33件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(228件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
ホースバンド クリップ式 モノタロウホースバンド クリップ式モノタロウ(502件のレビュー)
299税込329
1パック(10個)
当日出荷
ペンチ等の工具で取り付けが簡単なクリップ式のホースバンド。
材質スチール表面処理亜鉛メッキ
ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)モノタロウ(130件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケット使用流体空気
ホースクランプ モノタロウホースクランプモノタロウ(381件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
●標準仕様であるため、幅広く使用可能 ●ネジ式のため、締め付け固定力抜群 ●さまざまのホース固定に使用可能
用途ホース接続部の固定に破壊トルク(Nm)4-4.6材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ)バンド厚さ(mm)0.6ボルト2面幅(mm)7
ポリウレタンチューブ(20m) PISCO(ピスコ)ポリウレタンチューブ(20m)PISCO(ピスコ)(43件のレビュー)
869税込956
1巻
当日出荷から10日以内出荷
柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
チューブ全長(m)20長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)特性柔軟性
ホース 送排水用 PVC製 モノタロウホース 送排水用 PVC製モノタロウ(71件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
水中ポンプでの利用も多く、折りたたみ収納にも便利です。
用途低圧用ホースとし高低差の少ないところでの送水や排水用に。工業、土木・建設、農業・灌漑などに。ブルー適合流体材質(ホース)PVC/(補強糸)ポリエステル使用温度範囲(℃)-10~60常用圧力(MPa)0.4破壊圧力(MPa)1.2
ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウブレードホース エアー用 ポリウレタン製モノタロウ(119件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース材質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/柔軟性
オールステンレスホースクランプ HASタイプ TRIDONオールステンレスホースクランプ HASタイプTRIDON(112件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐食性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)12.7材質【バンド・ハウジング】ステンレススチール(SAE301)、【ボルト】ステンレススチール(SAE305)仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造規格SAE J1508(ホースクランプ)ボルト頭部形状6角(8.0mm)RoHS指令(10物質対応)対応
エアーダスター SK11エアーダスターSK11(84件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。
用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。接続常圧汎用ワンタッチプラグノズル長(mm)115空気消費量(L/min)430材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック材質(ノズル)空気取入口Rc1/4
ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁 PISCO(ピスコ)ハンドバルブ ユニオンストレート 2方弁PISCO(ピスコ)(30件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
機器への空気圧入力を開閉します。
用途チューブとチューブの接続ポート数2使用流体空気材質ロック爪/ステンレス開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用真空圧力(kPa)-100
違径ユニオンストレート PISCO(ピスコ)違径ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(42件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
ユニオンティー PISCO(ピスコ)ユニオンティーPISCO(ピスコ)(33件のレビュー)
329税込362
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンティー使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
プラグナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウプラグナットカプラー(ウレタンホース取付用)モノタロウ(108件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無使用流体空気
異径ユニオンストレート モノタロウ異径ユニオンストレートモノタロウ(15件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途径違いのチューブ接続に。材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂流体エアー使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.9
ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)ナイロンチューブPISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
309税込340特価
1巻
当日出荷から22日以内出荷
一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
ハイカプラ ソケット (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ ソケット (メネジ取付用)日東工器(41件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ大口径エアホースワンタッチカプラー付モノタロウ(248件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻
当日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。使用温度範囲(℃)-40~60常用圧力(MPa)0.78使用流体空気空気接続口1/4ワンタッチカプラー
ホースバンド つまみ付き モノタロウホースバンド つまみ付きモノタロウ(79件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430黄(樹脂部分)
強力エアーダスターガン モノタロウ強力エアーダスターガンモノタロウ(140件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4空気使用量(L/min)630ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ流体空気接続口常圧用カプラー販売区分業務用
耐油燃料チューブ モノタロウ耐油燃料チューブモノタロウ(145件のレビュー)
199税込219
1本
当日出荷
耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。
用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水ホース長さ(m)1材質PVC使用温度範囲(℃)-20~70使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水常用圧力(MPa)0.1透明ピンク
ユニオンワイ PISCO(ピスコ)ユニオンワイPISCO(ピスコ)(31件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンワイ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング メスストレートPISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

コンプレッサー・空圧機器・ホース
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら