16ページ目: ヘルメット

ヘルメットの名入れサービス
1,783件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ 谷沢製作所

    エアライトS搭載ヘルメット(超軽量タイプ・溝付) 103B-JPZシリーズ

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊軽量FRP製の「超かるメット」で、質量280gはメーカー製品で最軽量です。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りで、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。飛来落下物用、墜落時保護用。
    仕様●墜落時保護用:合格●保護帽の規格合格品(飛来落下物用、墜落時保護用)●セット内容/付属品:内装、あご紐付●原産国:日本●コード番号:363-3762材質特殊軽量FRP種類アメリカン頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーあり(エアライトS)通気孔なし名入れひもタイプあご紐付使用区分墜落時保護用・飛来落下物用
  • メタリック塗装ヘルメット トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    メタリック塗装ヘルメット

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    次世代の超高性能ヘルメットです。通気性アップ、消臭機能付き、視野の拡大、フィット感アップを実現しました。
    用途飛来・落下物用、高所作業用。材質帽体:ABS樹脂/ひさし、通気孔カバー:PC樹脂使用区分飛来・落下物用、高所作業用
  • ヘルメットカバー10枚組 ポリエチレン ユニット

    ヘルメットカバー10枚組 ポリエチレン

    ユニット
    999税込1,099
    1組(10枚)
    当日出荷
    ヘルメットの保護、汚れ防止に。使い捨てタイプ
    用途防汚用(10枚1組)トラスコ品番739-7810材質ポリエチレンサイズフリー質量(g)57
  • AJJ内装一式(あご紐+耳紐付き) スターライト工業

    AJJ内装一式(あご紐+耳紐付き)

    スターライト工業
    1,198税込1,318
    1セット
    3日以内出荷
    スターライト工業およびモノタロウブランドのヘルメットアメリカンタイプ(型番:FS-100Ⅱ)交換用内装一式になります。
    適合FS-100Ⅱセット内容内装、あご紐、耳紐
  • ヘルメットSYA-XV ライナー付 DICプラスチック

    ヘルメットSYA-XV ライナー付

    DICプラスチック
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    通気孔付のスタンダード品。
    仕様雨垂れ防止溝付質量(g)390内装X2衝撃吸収ライナーあり(SYAV)
  • ヘルメット MN-1L 加賀産業

    ヘルメット MN-1L

    加賀産業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    根強い人気を誇る定番ロングセラー商品。 MPタイプ
    用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。質量(g)353規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)263×152×224
  • ヘルメット KGBo-3B 加賀産業

    ヘルメット KGBo-3B

    加賀産業
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    軽く、しなやかに優しく、強い防災用ヘルメット。 雨だれを防ぐ溝付構造。 女性ロングヘア―に対応した帽体形状。 頭部にやさしいハンモック。 国家検定合格品(飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用)
    用途一般作業用、高所作業用、電気作業用に。材質ABS樹脂質量(g)368規格飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)279.9×168.1×222.8使用区分一般作業用・高所作業用・電気作業用
  • ヘルメット汗取りクーリングヘルパット(保冷剤別売) ブレイン

    ヘルメット汗取りクーリングヘルパット(保冷剤別売)

    ブレイン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1着
    欠品中
    吸汗効果+冷却機能で疲労感を軽減し、運動機能を向上させる勝利への必須アイテム。帽子全体にメッシュ素材を使用し、汗のベトベトを軽減しサラッと快適蒸発する際の気化熱効果でひんやり。額部分には汗取りパッドを設け、作業時に汗が顔に垂れてくることを防止。冷水に浸して軽く絞ればさらに涼感が得られます。マジックテープで留めるタイプの垂れも付属。 首筋への直射日光を防 ぐことが可能 。さらに垂れには保冷剤を入れられるポケット付きでさらに熱中対策効果がアップ。
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下のヘルメットの装着時に。セット内容ウェア、垂れ材質ポリエステルサイズフリーサイズ本体質量(g)約70
  • ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔 遮熱樹脂 DICプラスチック

    ヘルメット エアロメッシュ 透明ひさし+通気孔 遮熱樹脂

    DICプラスチック
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    帽体内部の空間に風が流れるヘルメット。 エアロメッシュは衝撃吸収ライナーを発泡スチロールから樹脂製メッシュ構造に変えたことで、通気性が飛躍的にアップしました。 発泡スチロールがなくなったことでヘルメット内部に空間が広がり、効果的に風を通して、ムレを防ぐことができます。 さらに、遮熱材料をヘルメットのベースレジンに練りこむことで、太陽光の赤外線を反射することが可能になり、内部温度の上昇を抑制。 発泡ライナー装着時と比べ温度差-12℃。 エアロメッシュと遮熱樹脂のダブル効果でさらに涼しくなりました! エアロメッシュは発泡ライナーと同等の衝撃吸収性能を発揮。 外部からの衝撃に対し、ヘルメット内部の空間部分でエアロメッシュが伸び、衝撃を吸収します。 墜落物や平井落下物などからしっかり頭を守ります。 水洗いOK!発泡スチロールがないため水洗いが可能になり、汚れや臭いが付着しづらくなりました。 雨垂れ防止溝付きで、保護帽周縁の溝が雨水をひさし先端へ誘導し首筋に滴り落ちるのを防止します。
    用途飛来落下物用、墜落時保護用仕様耳紐:E1耳紐(グレー)、アゴ紐:F-15(グレー)材質帽体:ABS樹脂、ひさし:PC樹脂質量(g)385タイプライナー:M3、ヘッドバンド:EG4型機能遮熱、エアロメッシュ、透明ひさし、通気孔、雨垂れ防止溝、ライナー付、水洗い可、E1ワンタッチアゴヒも標準装備内装HA2(成形タイプ)色(帽体)遮熱ホワイト色(ひさし)スモーク頭囲(cm)約55.5~60ひもタイプワンタッチ式、衝撃吸収ライナー付、通気孔付使用区分飛来落下物用、墜落時保護用
  • ヘルメット バーテックス(飛来・落下物用) PETZL

    ヘルメット バーテックス(飛来・落下物用)

    PETZL
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    頭部にフィットする6点支持のウェビングハンモックと側部に2つの調節ダイヤルを備えたセンターフィット機能により、ヘルメットを頭の中心位置に調節しやすくできています。 「フリップ & フィット」システムにより、ヘッドバンドを素早く低い位置にセットできるため、ヘルメットが頭部にしっかりフィットします。またヘッドバンドをヘルメットの中に収納できるため、収納や持ち運びに便利です。 衝撃はシェルが変形することによって吸収します。 あご紐『デュアル』は作業環境によって強度設定を変更できます。高所作業用:墜落中にヘルメットを失くすリスクを抑えるための高強度、地上作業用:地上にいてヘルメットが引っかかった場合に頸部が締め付けられるリスクを抑えるための低強度。 ペツル製ヘッドランプ、シールド、イヤーマフおよび様々なアクセサリーの取り付けが可能なため、プロフェッショナルのニーズに応えます。
    材質ABS 樹脂、ナイロン、ポリカーボネート、高強度ポリエステル、ポリエチレン質量(g)490規格保護帽の規格 (飛来・落下物用)頭囲(cm)53~63使用区分高所作業用、地上作業用飛来・落下物用
  • シリカクリン消臭冷却ヘルメットパッド TRUSCO

    シリカクリン消臭冷却ヘルメットパッド

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷
    天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだ「シリカクリン」を使用し、ヘルメット内のニオイ・ムレを素早く取り除きます。 吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。 天日干しすることで吸湿消臭機能が再生されます。
    用途ヘルメット内のムレ防止に。トラスコ品番206-5927長さ(mm)180幅(mm)200材質/仕上生地:ポリエステル、中身:シリカゲルブルーサイズフリー質量(g)44.5アズワン品番64-8484-48
  • アンボプロテクター頭・顔・耳3点セット No.3222F トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    アンボプロテクター頭・顔・耳3点セット No.3222F

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    作業用ヘルメットに取り付け可能です。3種類の取付部品を標準装備しているのであらゆるヘルメットに対応可能です
    用途刈払い作業やチェンソー使用時には必需品【ヘルメット】オレンジ質量(g)約796RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメットカバー(メッシュ) トーグ安全工業

    ヘルメットカバー(メッシュ)

    トーグ安全工業
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    ヘルメットを目立たせることができ、事故の抑止に繋がります。
    仕様正面部穴あき加工、側面反射テープ付き寸法(mm)反射テープ:50×150(両サイド)サイズフリー
  • 防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ ミドリ安全

    防災用折りたたみヘルメット フラットメットキッズ

    ミドリ安全
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    小さいサイズのたためるヘルメットです。お子さまの頭に合うサイズなので、移動時にズレにくいです。A4クリアファイル対応のランドセルに入ります。収納袋に入れて机の横にかけられます。飛来・落下物用国家検定合格品だから、災害時でも安心・信頼の国内生産です。
    用途防災用です。トラスコ品番199-9991ホワイト質量(g)390サイズ(cm)47~57外寸法・幅(mm)190外寸法・高さ(mm)145外寸法・奥行(mm)250
  • 汗取りバンド シリカクリンおでこ用 TRUSCO

    汗取りバンド シリカクリンおでこ用

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    トラスコ品番116-0507材質生地:ポリエステル、中身:シリカゲル長さ(mm)300幅(mm)115厚さ(mm)3.5ブルー質量(g)32タイプシート取付け方法面ファスナー
  • 女性用ヘルメット LSC-11PCL ミドリ安全

    女性用ヘルメット LSC-11PCL

    ミドリ安全
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
    用途飛来・落下物用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナーなし、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)375頭囲(cm)51~60使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • ヘルメット 耳紐 SC-5B ミドリ安全

    ヘルメット 耳紐 SC-5B

    ミドリ安全
    369税込406
    1組
    当日出荷
    左右の耳紐の1組です。
    トラスコ品番106-7128適合機種SC-18BVRA他材質ポリプロピレン繊維など質量(g)7アズワン品番64-5038-86
  • 装着体 ノーブランド

    装着体

    ノーブランド
    579税込637
    1セット
    当日出荷
    適合SS-101タイプ内装
  • 高視認ヘルメットカバーN ミドリ安全

    高視認ヘルメットカバーN

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    高視認規格(JIS T8127)に準拠した素材を使用しています。 洗濯機で洗濯可能です ヘルメットにかぶせるだけで使用できます
    仕様フリーサイズ(縦44cmX横45.5cm)トラスコ品番120-9941材質トリコットポリエステル100%、反射材:UE9905蛍光イエロー質量(g)43縦(mm)440横(mm)455
  • MP型ヘルメット 黄 谷沢製作所

    MP型ヘルメット 黄

    谷沢製作所
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    視野の広いベーシックタイプです。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護・電気用。仕様衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付トラスコ品番418-5196長さ(mm)263幅(mm)226高さ(mm)153質量(g)365名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0098
  • ABS製ヘルメット 通気孔付 ミドリ安全

    ABS製ヘルメット 通気孔付

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 ムレを軽減する通気孔付きです。後頭部保護形状です。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物用。仕様RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番811-1777質量(g)380寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)282×221×162帽体ABS樹脂
  • マイクロファイバー汗取り日焼け帽子 藤本コーポレーション

    マイクロファイバー汗取り日焼け帽子

    藤本コーポレーション
    649税込714
    1枚
    8日以内出荷
    吸水力は綿の5倍、耐久性は綿の1.3倍。 通気性が良く、乾きやすいのでバクテリヤが繁殖しにくい。
    材質ポリエステル、ナイロン使用目的暑さ対策
  • ヴェンティーネオ取替え用ひさし トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    ヴェンティーネオ取替え用ひさし

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    通気孔の面積を従来品の約2.4倍まで拡大。 拡大した通気孔から空気を多く取り入れ、蒸れた空気を素早く排出。 ひさしはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸ステッチ入り)・通気性も抜群。 帯電防止処理を施しているので、ほこりがつきにくいです。
    材質汗止め:抗菌防臭加工素材・抗菌消臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工ライオナイトPC質量(g)約464タイプ飛来・落下物用+墜落時保護用兼用サイズ(cm)53~62使用目的ムレ軽減機能消臭・防臭色(帽体)ひさし長さ(mm)約330RoHS指令(10物質対応)対応帽体ABS材質(あごひも)備長炭入り繊維材質(ひさし)ポリカーボネート
  • エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(MP型ABS製)

    谷沢製作所
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から28日以内出荷
    新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 MPタイプのABS製。
    用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下)仕様EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)材質ABS質量(g)385内装J型名入れ使用区分飛来、落下物、電気用(使用電圧7000V以下)
  • エアライト搭載ヘルメット(ABS製) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(ABS製)

    谷沢製作所
    3,098税込3,408
    1個
    翌々日出荷から11日以内出荷
    8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 雨垂れに強い溝付きスタイル。
    用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下)仕様溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)390内装J型名入れ
  • 内装F型 谷沢製作所

    内装F型

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    仕様内装+あご紐セット適合本体181-FZ
  • たーぼうオリジナル FUKUTOKU(福徳産業)

    たーぼうオリジナル

    FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    いろいろ使えるコットン素材の帽子
    材質綿
  • αライナーヘルメット SC-M RA α ミドリ安全

    αライナーヘルメット SC-M RA α

    ミドリ安全
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 熱場作業に適しています。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)415帽体FRP樹脂
  • ヘルメット 内装一式 SC-13PCLVRA用 ミドリ安全

    ヘルメット 内装一式 SC-13PCLVRA用

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    内装、耳紐、あご紐のセットです。
    トラスコ品番396-5015適合機種SCシリーズほか材質ポリエチレン樹脂など質量(g)98
  • プリントタオル おたふく手袋

    プリントタオル

    おたふく手袋(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    アタマに巻ける長さがちょうどいい!。職人だったら一枚はほしい。おしゃれなカラーバリエーション。
    材質綿100%寸法(cm)92×33
  • S-19Vスチロール(SS19V型用) 進和化学工業(SHINWA)

    S-19Vスチロール(SS19V型用)

    進和化学工業(SHINWA)
    269税込296
    1個
    翌々日出荷
  • 交換用 ヘルメット内装品 SC-19PCL 耳アゴ紐 ミドリ安全

    交換用 ヘルメット内装品 SC-19PCL 耳アゴ紐

    ミドリ安全
    1,198税込1,318
    1組
    当日出荷
  • ヘルメットにも使える ペンホルダー 粘着式 トライメイト

    ヘルメットにも使える ペンホルダー 粘着式

    トライメイト
    899税込989
    1セット(6個)
    欠品中
    ペンや小物をサッと収納。粘着テープで簡単に取り付けられ、必要な時にすぐ取り出せます。ヘルメットやデスクなど、さまざまな場所で活躍します。
    用途収納ホルダーとしてブラック質量(g)7寸法(cm)5×2、ペンホルダー:0.8
  • ネックガード(防暑タレ)マーサタイプ(5個セット) 日本緑十字社

    ネックガード(防暑タレ)マーサタイプ(5個セット)

    日本緑十字社
    5,998税込6,598
    1セット(5個)
    翌日出荷
    5個1組の商品です。ポリエステルにナノ単位のチタン薄膜をコーティングしており、チタンの赤外線吸収効果で太陽光を遮断します。マーサ加工繊維を内側にすることにより涼感が上がっています。タレの下に抜ける熱を遮る為、体感温度が2~3℃下がります。目の粗いポリエステル繊維生地とメッシュ生地の併用により風通しを非常によくしています。
    用途熱中症予防対策に。材質(外側)ポリエステル、(内側)マーサ加工繊維寸法(mm)395×210質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘルメット用吸汗タオルパッド セーフラン安全用品

    ヘルメット用吸汗タオルパッド

    セーフラン安全用品
    1,698税込1,868
    1袋(5枚)
    5日以内出荷
    ヘルメット内に取付け、額から流れる汗を吸収。柔らかなタオル地で丈夫で優しい肌触りです。スナップボタンでヘルメット内に簡単に取り付け、取り外し可能です。洗濯して繰り返しご使用でき経済的です。汗が目に入るのを防ぎ、夏の作業時の不快感を軽減。
    材質ポリエステル寸法(mm)約255×130
  • ヘルメット MATTE MAX DICプラスチック

    ヘルメット MATTE MAX

    DICプラスチック
    4,298税込4,728
    1個
    翌日出荷
    塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP。ヒートバリア機能付き
    仕様雨垂れ防止溝付遮熱マットホワイト/スモーク質量(g)385内装M3内装(HA2)タイプバイザーPC帽体ABS使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
  • ヘルメット用遮熱シェードプラス コーコス信岡

    ヘルメット用遮熱シェードプラス

    コーコス信岡
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
    ヘルメットの上から装着可能。熱をためにくい遮熱仕様。通気性のあるメッシュ素材。
    用途現場作業全般/DIY/農作業/ガーデニングシルバーサイズF素材ポリエチレン・アルミ・シリコン
  • ヘルメット下パット 富士手袋工業(天牛)

    ヘルメット下パット

    富士手袋工業(天牛)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    ヘルメットの内側に付けて汗を吸収します。ヘルメットの固定はマジックテープを使用します。
    材質3Dエアーメッシュ部:ポリエステル、タオル生地:ポリエステル85%、ナイロン15%ネイビー
  • ヘルメット (クリーンルーム用) エスコ

    ヘルメット (クリーンルーム用)

    エスコ
    3,650税込4,015
    1個
    翌々日出荷
    発塵性の可能性がある部品を排除したクリーンルーム用ヘルメット。内装ハンモックの前後左右4ヵ所に配置された六角柱がつぶれることで、墜落・転倒時に衝撃吸収性能を発揮します。従来モデル(ST#161-JZV)と比べて重心の位置が5ミリ低くなったため、安定感が高まりズレにくくなりました。ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上、動いたときに空気がより一層よく通り抜けるように設計、涼しさも抜群です。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載。透明ビニール製 耳紐・あご紐付き。厚生労働省保護帽検定合格品。総質量335グラムの驚異的な軽量化。
    用途飛来・落下物、墜落時保護用、電気用材質ABS樹脂ホワイト質量(g)335頭囲(cm)53~63
  • ヘルメットラック セーフラン安全用品

    ヘルメットラック

    セーフラン安全用品
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    壁掛け使用できるヘルメットラックです。組立ネジ、ドライバー、壁設置用ネジ付属で簡単組立て。・事務所や現場の5S管理、ヘルメット管理にお役立てください。
    付属品組立用ネジ、専用ドライバー、壁面設置用ネジ材質木製(防水加工)ホワイト
ヘルメット