20ページ目: ヘルメット

ヘルメットの名入れサービス
1,783件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘルインナー (ジェットヘル用 ) ペンギンエース

    ヘルインナー (ジェットヘル用 )

    ペンギンエース
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    吸湿速乾素材フィールドセンサーがヘルメット内の汗ムレを防ぎ、快適に保ちます。優れた吸汗作用で、素早く水分を蒸散し、外側に拡散させます。汚れたらすぐ洗って乾かせ、その効力は衰えません。
    用途ヘルメットのインナー用。幅(mm)24材質/仕上ポリエステル100%サイズフリー高さ(mm)14質量(g)40使用目的暑さ対策
  • ヘッドキャップ(冷感・消臭) エスコ

    ヘッドキャップ(冷感・消臭)

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    当日出荷
    紫外線による体力の消耗を防ぐUVカット機能付。 高い冷感機能と吸汗速乾機能でさわやかな着心地をキープします。 消臭ミシン糸を使用しているので嫌な臭いをスピード消臭。 顔全体の保護、首元だけの保護等、保護する箇所を自由にアレンジできます。
    材質ポリエステル90%、ポリウレタン10%サイズフリータイプフルフェイスタイプ
  • PA内装 DICプラスチック

    PA内装

    DICプラスチック
    859税込945
    1セット
    4日以内出荷
    EG4仕様。NPワンタッチアゴひも標準装着
    適合SD-Y
  • 汗流帽 つくし工房

    汗流帽

    つくし工房
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    吸汗速乾素材ですばやく汗を吸い取り、スパイラルチューブから汗を外に放出します。 吸汗発散性の高いハイグラ(R)-LUを使用。汗によるベタツキを解消、心地よいドライタッチです。 メッシュ地は通気性がよく、かぶった時の不快感がなく紙の汚れ防止にもなrちます。 水洗い後、繰り返し使用可能。重さ26gと軽量! 額から流れる汗をシャットアウト!!だから集中力が持続!
    仕様マジックテープ開閉式材質ハイグラ(R)-LU:ポリエステル80%、ナイロン20%、メッシュ部分:ポリエステル100%、スパイラルチューブ:ポリエステル100%
  • クールネイビー つくし工房

    クールネイビー

    つくし工房(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    保護帽着用時専用の冷却アイテム! 直接かぶずにヘルメットに装着!! 超給水性繊維を使用。 ワイドな冷却部分で気化熱効果とリフレクター(水色部分)で日差しもカット。 水洗い後、繰り返し使用可能。
    寸法(mm)140×210ネイビー使用目的暑さ対策
  • チタン涼感フラップ FUKUTOKU(福徳産業)

    チタン涼感フラップ

    FUKUTOKU(福徳産業)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    水に浸して涼感アップ!ヘルメット、キャップにクリップで簡単装着。 高吸水繊維を特許製法で組み込み、気化熱効果で冷涼感が持続します。
    材質本体:ポリエステル100%(チタン蒸着繊維)、テープ部:ナイロン100%、詰物:アクリル・指定外繊維(アクリレート系繊維)・ポリエステル・レーヨンサイズフリー質量(g)20幅(cm)22.5長さ(cm)【タレ】13.5
  • 帽子掛け日よけ イノベックス(旧:ダイオ化成)

    帽子掛け日よけ

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    高性能遮熱ネットが炎天下での作業を楽にします。農園芸作業、釣りなどに最適です。
    用途農園芸作業、屋外作業、釣りなどのレジャー時の熱中症対策に最適です。トラスコ品番819-4861材質(表面)ポリエチレン(裏地)ナイロン
  • ミドリ安全 替えスプリングバンド(VG-501/502/503用) 2本1組 ミドリ安全

    ミドリ安全 替えスプリングバンド(VG-501/502/503用) 2本1組

    ミドリ安全
    2,298税込2,528
    1組(2本)
    当日出荷
    ヘルメット装着専用です。
    トラスコ品番136-2755適合機種VG-501F-SPG・502F-SPG・503F-SPG材質ナイロン、ステンレス、ポリアセタール質量(g)41
  • 女性用ヘルメット LSC-11PCL α ミドリ安全

    女性用ヘルメット LSC-11PCL α

    ミドリ安全
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    女性の頭部サイズの統計をもとに設計したヘルメットです。帽体サイズをひとまわり小さくすることで、頭の小さな女性にもしっかりフィットします。後部のスペースを広げた形状で、髪の長い方でもすっきり着用できます。髪の結び目の位置に合わせてヘッドバンドの高さを3段階に調整可能で、結んだ髪を出すことができます。簡易着脱内装で、汗やファンデーション付着時などのお手入れが簡単にできます。クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。通気性の優れた衝撃吸収ライナーを搭載し、頭部のムレを軽減します。日本乳がんピンクリボン運動対象商品です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護用電気絶縁用(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収αライナー付、上下可変式ヘッドバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂長さ(mm)271幅(mm)217高さ(mm)157質量(g)395頭囲(cm)51~60使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • ヘルメット 内装一式 SC-MPC2RA ミドリ安全

    ヘルメット 内装一式 SC-MPC2RA

    ミドリ安全
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    内装、耳紐、アゴ紐のセットです。
    トラスコ品番105-9215適合機種SC-18BVRA他材質ポリエチレン樹脂など質量(g)130アズワン品番64-5038-82
  • 紙帽子 ユニット

    紙帽子

    ユニット
    5,998税込6,598
    1セット(60枚)
    当日出荷
    頭囲(cm)約58
  • メッシュクールキャップ ブレイン

    メッシュクールキャップ

    ブレイン
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    メッシュ生地&速乾素材!額と首筋垂れに速乾素材ダブルラッセルを使用、快適な着用感。
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。材質ポリエステル、垂れ・額:ポリエステル(ダブルラッセル)サイズフリーサイズ質量(g)20
  • No.395F用 取り換え用ひさし トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    No.395F用 取り換え用ひさし

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    送風機内蔵ヘルメット ウィンディーヘルメット No.395F シリーズの取り換え用ひさしです。取替用ひさしには、ひさし取付部品(黄)がセットされています。
    付属品ひさし取付部品(黄)材質ポリカーボネート樹脂
  • SAR バックカウントリー TEAMWENDY

    SAR バックカウントリー

    TEAMWENDY
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    サーチ&レスキュー用ヘルメットです。Boa[[(R)]]クロージャーシステム搭載のあご紐「カムフィットリテンション」で、サイズ調整やヘルメットの着脱が片手で行えます。
    用途災害救助用。質量(kg)0.632018年トラスコ掲載ページ6 0127
  • 大型シールド面付ヘルメット 溝付 谷沢製作所

    大型シールド面付ヘルメット 溝付

    谷沢製作所(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    帽体は耐薬品性に優れたポリエチレン製を採用しています。大型シールドメットの軽量型です。シールド面は出し入れ可能で、ひさしにピッタリ収まります。顔全体をしっかりガードします。雨だれを防ぐ溝付タイプで、側面からの圧力にも強い構造です。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物用墜落時保護用電気用セット内容内装、あご紐付質量(g)535名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0119
  • エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)

    谷沢製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用し、定期的な内装交換が簡単にできます。
    用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0113
  • エアライト搭載ヘルメット 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット

    谷沢製作所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。リリースボタンを押し、スライドさせるだけで簡単に内装交換ができる「サムリリース機構」を採用しており、定期的な内装交換が可能です。視野が広いMPタイプで、障害物や落下物の確認が素早くできます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。
    用途飛来・落下物用墜落時保護用仕様衝撃吸収ライナー(エアライト)付質量(g)370名入れ2018年トラスコ掲載ページ6 0099
  • カクメット KAKUMET A-type イエロー

    カクメット KAKUMET A-type

    イエロー(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カクメットは、重ねて収納・備蓄できる世界初のスタッキングヘルメットです。 圧倒的な備蓄・保管能力。瞬間装着「クイックアジャストヘッドバンド」。
    用途飛来・落下物用・電気用仕様厚生労働省保護帽規格、国家検定合格品質量(g)約370使用電圧(V)7000以下寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)238×154×297スタッキング高さ(mm)(5個重ねたときの目安)約366、(10個重ねたときの目安)約631
  • エアライト搭載ヘルメット(PC製) 谷沢製作所

    エアライト搭載ヘルメット(PC製)

    谷沢製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 デザイン加工のしやすさで人気の溝付きタイプ。
    用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下)仕様溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド)質量(g)435内装J型名入れ
  • ALPIN COBRA バックル ブラック AUSTRIALPIN

    ALPIN COBRA バックル ブラック

    AUSTRIALPIN
    699税込769
    1個
    当日出荷
    プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。 金属部品を使わないため非常に軽いです。
    用途ハーネスなどの締め付け用材質ポリマーブラック破断荷重2.2kN
  • 汗とりインナーキャップ(きなり) パシーマ

    汗とりインナーキャップ(きなり)

    パシーマ
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    脱脂綿とガーゼを用いたヘルメットの内側につけるインナーキャップです。 吸水性、速乾性に優れ、頭の汗を吸いとります。 濡らして絞って使うと熱中症対策になります。 後頭部に結び目のカタマリ等がなく安全です。 不快な「ヘルメットあたり」にも効果的です。
    トラスコ品番819-0833材質表側・裏側:綿100%(ガーゼ)、中わた:綿85%(脱脂綿)、ポリプロピレン15%きなりサイズフリー質量(g)30周長(mm)610
  • 産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-100L スターライト工業

    産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-100L

    スターライト工業
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    100シリーズの大型(64cm)対応機種。
    材質PCひもタイプワンタッチ
  • 産業用ヘルメット MPタイプ PC-5 スターライト工業

    産業用ヘルメット MPタイプ PC-5

    スターライト工業(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    10日以内出荷
    バイク用(125cc以下)・工事兼用。大型(61cm)も対応。
    材質PC種類MPタイプ規格PSCマーク、SGマークひもタイプリング使用区分絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
  • 産業用ヘルメット アメリカンタイプ SS-200 スターライト工業

    産業用ヘルメット アメリカンタイプ SS-200

    スターライト工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    両サイドにだけ溝をデザインした機種。
    材質ABS樹脂種類アメリカンタイプ内装AJZひもタイプワンタッチ使用区分絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
  • αライナーヘルメット SC-12PV RA α ミドリ安全

    αライナーヘルメット SC-12PV RA α

    ミドリ安全
    4,298税込4,728
    1個
    9日以内出荷から25日以内出荷
    素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 ムレを軽減する通気孔付です。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)440頭囲(cm)55~62帽体ポリカーボネート樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • αライナーヘルメット SC-11PCLVRA α ミドリ安全

    αライナーヘルメット SC-11PCLVRA α

    ミドリ安全
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良による事故やストレスを軽減します。 頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。 ムレを軽減する通気孔付です。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 雨天時の屋外作業に効果的なレインガード(雨垂れ防止溝)が付いています。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)450帽体ポリカーボネート樹脂
  • αライナーヘルメット SC-11F RA α ミドリ安全

    αライナーヘルメット SC-11F RA α

    ミドリ安全
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。 安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。 熱場作業に適しています。 後頭部保護形状です。 脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。 サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)395帽体FRP樹脂
  • COBRA バックル AUSTRIALPIN

    COBRA バックル

    AUSTRIALPIN(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    プロスペックの強力なバックルです。 ワンタッチでロックでき、ワンタッチで解除できます。 過酷な環境下でも性能を発揮できます。
    用途ハーネスなどの締め付け用
  • YC-1 ゴーグルクリップⅠ 山本光学

    YC-1 ゴーグルクリップⅠ

    山本光学
    9,998税込10,998
    1セット(100個)
    欠品中
    ヘルメットとゴーグルを同時に使用する時に便利です。ゴーグルのフィット性が向上します。
    トラスコ品番812-1888材質質量(g)10種類ベルト・クリップ
  • ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付 ミドリ安全

    ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • スライダー面付ヘルメット通気孔型 ホワイト ミドリ安全

    スライダー面付ヘルメット通気孔型 ホワイト

    ミドリ安全
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-1217質量(g)455
  • クリーンヘルメット ABS製 通気孔付 ミドリ安全

    クリーンヘルメット ABS製 通気孔付

    ミドリ安全
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 冷や冷や防暑タオル トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    冷や冷や防暑タオル

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    四国今治産タオル地使用。 ポケットに保冷剤を入れて使用します。 保冷材は冷凍室で3時間以上冷やしてから使用して下さい。(冷却効果約60分) 保冷剤なしでも使用できます。
  • ヘルメット(耐電型野球帽タイプ) 谷沢製作所

    ヘルメット(耐電型野球帽タイプ)

    谷沢製作所
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    野球帽タイプの定番です。
    用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用。電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様衝撃吸収ライナー付材質帽体:ABS樹脂長さ(mm)266幅(mm)212高さ(mm)137質量(g)375種類野球帽耐衝撃性頭囲(cm)52.5~62衝撃吸収ライナー名入れ使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
  • タオルバンダナキャップ おたふく手袋

    タオルバンダナキャップ

    おたふく手袋(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    アタマに巻ける長さがちょうどいい!。職人だったら一枚はほしい。 おしゃれなカラーバリエーション。
    材質綿100%
  • COOLCORE アイスバラクラバマスク COVER WORK(カバーワーク)

    COOLCORE アイスバラクラバマスク

    COVER WORK(カバーワーク)
    1,398税込1,538
    1枚
    4日以内出荷
    COOLCORE(R)(機能性冷感生地)を使用したバラクラバマスク。頭部から首元までしっかりカバー。伸縮性のある生地なので位置調節や露出も簡単にできます。生地に水分が含まれていれば、何度でも冷感効果を発揮。水分は水でも汗でも冷感効果を発揮可能。紫外線遮断率(UVカット)98%、紫外線保護指数(UPF)50+。ポリマーや合成樹脂、防腐剤等を一切不使用な安心素材。ご家庭での洗濯が可能で、洗濯後も冷感効果は損なわれない。
    材質クールコア部分:ポリエステル93% ポリウレタン7% / メッシュ部分:ナイロン88% ポリウレタン12%
  • ひんやりキープ・ヘッドパッド TRUSCO

    ひんやりキープ・ヘッドパッド

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ヘルメット固定用クリップ付きのため、作業中の脱落を防止します。汗や埃で汚れたときは、ウェットティッシュまたはタオルで拭くだけで綺麗になります。外側のジェルで装着時のフィット感がアップします。電気不要なため、環境に優しいです。
    用途工事現場・倉庫作業の方に。自転車ヘルメットまたは帽子を被る方にトラスコ品番716-0200材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:グリセリン、水、高分子吸水ポリマー、PCM(Phase Change Material)ブラック時間保冷持続:約45分~1.5時間(室温約28℃下の目安です。冷却方法や外気温の使用状況により異なります。)、冷却必要時間(目安)流水:25分、冷蔵:30分縦(mm)23横(mm)23
  • 超高性能ヘルメット ヴェンディー トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

    超高性能ヘルメット ヴェンディー

    トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    ・メタリック塗装。・次世代の超高性能ヘルメット・通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現・ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工。・紫外線99.9%カット・消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り)・帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
    用途飛来・落下物用・落下時保護用仕様消臭・防臭機能、アゴヒモ:備長炭入り繊維、汗止め:抗菌防臭加工素材、ハンモックテープ:光触媒加工、スチロールライナー:コルコート処理材質帽体:ABS樹脂 ひさし・通気孔カバー:ポリカーボネート質量(g)約440色(帽体)メタリックブルー色(ひさし)スモークひさし長さ(mm)約40頭囲(cm)53~62通気孔あり使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
  • 防災用折りたたみヘルメット子供用 防災士監修 アイリスオーヤマ

    防災用折りたたみヘルメット子供用 防災士監修

    アイリスオーヤマ
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷
    たためるヘルメット子ども用サイズ。組み立て簡単で素早く避難が可能。国家検定合格品で安心安全の品質。A4サイズの薄さに折り畳みが可能。
    材質ABS樹脂ホワイト質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×281×132頭囲(cm)500~560
  • ヘルメット MATTE MAX DICプラスチック

    ヘルメット MATTE MAX

    DICプラスチック
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    塗装ではないマットヘルメットで塗装が剥がれない。衝撃吸収ライナーがメッシュ構造になり通気性UP。シールド付き
    仕様雨垂れ防止溝付質量(g)485内装M2内装(HA2)タイプバイザーPC帽体ABS使用区分飛来・落下物用/墜落時保護用
ヘルメット