絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
18,718件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鎌研ぎ職人ダイヤモンド 菊堂

    鎌研ぎ職人ダイヤモンド

    菊堂
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    水で濡らさずそのまま使える
    用途鎌・ナタ・カット鎌に仕様荒・仕上用寸法(mm)235×70×15質量(g)115
  • 両頭グラインダー砥石(WA) NANIWA(ナニワ研磨工業)

    両頭グラインダー砥石(WA)

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1枚
    当日出荷
    用途ステンレス鋼・焼入鋼・合金鋼・特種鋼などの研削・研磨加工。仕様ステン用粒度#60砥材WA穴径(Φmm)12.7砥粒WA適合材ステンレス
  • 丸ノコ用タテ・ヨコ兼用刃 京セラインダストリアルツールズ

    丸ノコ用タテ・ヨコ兼用刃

    京セラインダストリアルツールズ(27件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1枚
    当日出荷
    用途木工切断適合機種MW-14S、YW-14S刃数80厚さ(mm)(鋸身厚)1.55(刃先厚)2.0切断対象木工外径(mm)140内径(mm)12.7
  • 平型塗石 京セラインダストリアルツールズ

    平型塗石

    京セラインダストリアルツールズ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)19外径(mm)150内径(mm)12.7
  • スチールウール サンライズ(業務用ポンド巻) ボンスター

    スチールウール サンライズ(業務用ポンド巻)

    ボンスター(3件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    特殊鋼を繊維状に加工したウールです。 油を使用せずに製造しているため、洗剤や工業用油などと併用できます。
    材質シルバー質量(g)450
  • 布モーターロール 50mm巾(平織) モーター印

    布モーターロール 50mm巾(平織)

    モーター印(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    作業しやすい長さにカットし、無駄なく経済的に使用することが出来ます。 何かに巻きつけて研磨したり狭い場所を研磨するのに優れています。 金属を磨くのに適した砥材を使用しております。
    砥材AA基材Jw寸法(mm×m)50×36.5適合材金属接着剤G/G
  • 軸付砥石 マキタ

    軸付砥石

    マキタ
    499税込549
    1個
    当日出荷
    焼入鋼、特殊鋼の研削および、仕上げ研削に適しています。
    適合機種906、GD800D、GD0800C、(906H)、GD0603軸径(Φmm)6粒度60直径(Φmm)19砥粒WA
  • ダイヤモンドハンドポリッシャー TRUSCO

    ダイヤモンドハンドポリッシャー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    方向性はありません。前後左右どの方向からでも切れます。どんな硬い材質も簡単に研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム等の研摩。強化プラスチック等硬質物の研摩。トラスコ品番272-6335長さ(mm)50幅(mm)25粒度1000厚さ(mm)6材質/仕上S45C質量(g)57.2寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)50×25×6適合材超硬合金、焼入鋼、セラミックス、ガラス、彫刻刀、硬質ゴム、強化プラスチック等
  • ポリング ベッセル

    ポリング

    ベッセル
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷
    金型製作のカッターマーク除去から鏡面仕上まで作業目的に合わせてご使用いただけます。
    適合機種GT-MG25-12CF、9CF、12CR、9CR内径(Φmm)12外径(Φmm)30
  • マジックパッド SHINANO(信濃機販)

    マジックパッド

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    仕様マジック仕様トラスコ品番391-3945適合機種SI-2008、SI-2108寸法(mm)50質量(g)10取付ネジ径M6
  • グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー モトユキ

    グローバルソー窯業サイディングボード用チップソー

    モトユキ(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    切れ味・寿命に優れたリーズナブルタイプです。スレート(瓦は除く)・ALC(鉄筋なし)も切断可能です。
    用途窯業サイディングボード用。穴径(Φmm)20切断能力(mm)-刃厚(mm)1.4適合材窯業サイディングボード
  • フェルトパットM式(オービタル標準) ミリオン・ジオサービス

    フェルトパットM式(オービタル標準)

    ミリオン・ジオサービス(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    専用パッド。精密作業から強力作業まで豊富なバリエーション! 大きな面積のガラスは、「液体ガラピカ」とポリッシングの組合せで効率よく作業可能です。窓枠付近や角の部分は、手作業もしくはオービタルサンダー作業で補ってください。水垢シリカ、シリコン系の頑固な撥水皮膜は、「液体ガラピカ強力」で良い結果が得られます。
    仕様オービタル用寸法(mm)75×125×7適合材ガラス
  • 専用チップソー EVOLUTION

    専用チップソー

    EVOLUTION(7件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    用途鉄材、木材、アルミ用
  • 軸付カップブラシ(六角軸タイプ ステンレス線) TRUSCO

    軸付カップブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。 ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。 電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。 比較的広い面の作業向きです。
    用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。仕様六角軸付のカップ型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面線径(mm)ステンレス0.3
  • 高耐久ゴム軸付砥石(#400) TRUSCO

    高耐久ゴム軸付砥石(#400)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1パック(10本)
    当日出荷
    従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
    用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度400軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
  • マジックヤスリミニロール FUJI STAR(三共理化学)

    マジックヤスリミニロール

    FUJI STAR(三共理化学)(9件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    マジック脱着式の研磨紙で、サイズは75mm×1m巻きのロール状になっています。
    幅(mm)75長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電着ダイヤモンドカッター RELIEF

    電着ダイヤモンドカッター

    RELIEF(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    FRPや塩ビパイプなどの切断が行えます。
    用途樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などの切断に仕様乾式穴径(Φmm)20(ブッシュ使用時:15)最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000外径(Φmm)97刃厚(mm)1.8適合材樹脂材料、FRP、磁器タイル、大理石などチップ幅(mm)5
  • スーパーリトル2.5 NORITAKE(ノリタケ)

    スーパーリトル2.5

    NORITAKE(ノリタケ)(1件のレビュー)
    519税込571
    1枚
    当日出荷
    スーパーリトルの125Φ以上のサイズです。 スーパーシリーズのロングセラー切断砥石です。
    用途ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等の建築内装材の切断仕様両面補強粒度30厚さ(mm)2.5砥材A穴径(Φmm)22シリーズスーパーリトル硬度P結合剤BAF主要切断材料ステンレス・一般鋼材、軽量鉄骨、薄物鉄板、サッシ等最高使用周速度(m/s)80
  • フェルト軸付ホイール(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)

    フェルト軸付ホイール(砲弾型)

    ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
    用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラッピングパウダー NANIWA(ナニワ研磨工業)

    ラッピングパウダー

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(5件のレビュー)
    839税込923
    1個(35mL)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途金型・バルブ・シャフトなどの凸凹や曲面の磨き難い所の研磨・錆落し・擦り合せ・表面研磨に。内容量(mL)35
  • キャラコ仕上げバフ 有明鍍研材工業

    キャラコ仕上げバフ

    有明鍍研材工業(5件のレビュー)
    459税込505
    1枚
    当日出荷
    キャラコ生地を丸抜きに重ねたバフです。非金属用研磨剤を付けて鏡面光沢仕上げができます。
    用途アルミ・真鍮・亜鉛・プラスチックの鏡面仕上げ。ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダーに使用可能。適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面種別鏡面仕上(ソフト)材質綿布厚さ(mm)3~4適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、合成樹脂、塗装面
  • ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール 「切断王」(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷
    切れ味・スピード優先タイプ。 納得のコストパフォーマンスと充実のバリエーション。
    用途コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等の切断に。仕様乾式適合被削材種コンクリート製品全般・ブロック・スレート・モルタル・レンガ・タイル等
  • チューブブラシ スパイラル型 TRUSCO

    チューブブラシ スパイラル型

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    スパイラル型ブラシは、煙突掃除用ブラシ等にみられる様な針金を芯線にしてそれをねじる事により、線材を固定しているブラシです。この種のブラシは、パイプ内径、ネジ孔の内面など、普通のブラシでは届きにくい場所のクリーニング、バリ取り、その他のスケール除去に、継柄に取り付けて使用されます。逆回転での使用不可。
    用途各種パイプ、加工穴内面の研磨。
  • 鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸 TRUSCO

    鉄工用ダイヤモンドヤスリ 丸

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス、強化プラスチック等の硬質材の研削加工に最適。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味が最後まで保持します。台金に弾力があり被削材にフィットします。
    用途各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削に最適です。粒度140柄の形状適合材各種金型、各種刃物、ガラス、セラミックスなど
  • A軸付砥石ネズミ色I FSK(エフエスケー)

    A軸付砥石ネズミ色I

    FSK(エフエスケー)(1件のレビュー)
    449税込494
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    軸付砥石として使用される砥粒の中では靭性が大きく、硬さは幾分低い。
    用途硬度の低い鉄系材料の一般研削。形状I砥粒A(ネズミ)結合剤ビトリファイド適合材一般鉄鋼材・生鋼材・鋳物結合度P
  • マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ 丸棒タイプ

    ジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。 糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。 先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。 軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。 Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。 ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。粒度#800直径(Φmm)3構造組みひも適合材特にプラスチック金型
  • SBS ワイヤーブラシ ステンレス(スモール・角度付)175mm ベストツール

    SBS ワイヤーブラシ ステンレス(スモール・角度付)175mm

    ベストツール
    269税込296
    1個
    当日出荷
    スモールサイズ175mmのワイヤーブラシです。角度付きのハンドルは力を入れやすく作業効率を向上させ、錆取り・ペンキはがし等に大変便利です。ヘッド部は小型化してあるので、狭い作業にも楽々対応できます。錆取り・ペンキはがし等に最適なステンレスブラシです。
    トラスコ品番407-3930材質ブラシ部:ステンレス全長(mm)175
  • チタンダイヤヤスリ215半丸 ツボサン

    チタンダイヤヤスリ215半丸

    ツボサン
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
    用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(半丸)相当粒度150相当全長(mm)215
  • デルタサンダーペーパー C470 1辺93mm BOSCH(ボッシュ)

    デルタサンダーペーパー C470 1辺93mm

    BOSCH(ボッシュ)
    809税込890
    1箱(5枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 砥粒をディスク表面に理想的に配置し速い研磨スピードと平準な仕上がり面が得られます。 マジック式でワンタッチで工具に装着できます。
    用途木材の表面研磨、塗装の除去種別マジック式材質砥粒:酸化アルミニウム、基盤:ペーパー、フリース寸法(mm)デルタ(1辺93)適合材木材穴タイプ(吸塵用)6穴
  • マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用) モトユキ

    マルチメタルホイール ガチメタ X-LOCK (切断・解体・撤去用)

    モトユキ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    当日出荷
    切断砥石に比べ最大123倍の寿命です。真空金属溶着製法により、ダイヤモンド砥粒の脱落が抑制されます。 長寿命なので取り換え作業が激減します。径が小さくならず、切り込み深さを一定に保てます。 わずらわしい取り換え作業が最大123回軽減されます。 切断砥石に比べ火花や粉塵が少ないです。
    用途一般鉄鋼材、ステンレス、鋼管、薄鉄板、非鉄金属、樹脂、FRP、トミジ管、塩ビ管、ダクタイル鋳鉄管、スレート建材、モルタル、コンクリート、レンガ、ゴム製品、タイル、木材(釘・ビス入り)などに。適合機種X-LOCKシステム対応ディスクグラインダー穴径(Φmm)22.23(X-LOCK)適合材ステンレス、樹脂、モルタル、コンクリート、レンガ、タイル、木工
  • ダイヤモンド ウス平ヤスリ ツボサン

    ダイヤモンド ウス平ヤスリ

    ツボサン
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷
    全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。 Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の仕上げ、加工修正に。
  • マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ 75×110mm 穴なし 日本研紙

    マジックタックペーパーマジック式 耐taiQ 75×110mm 穴なし

    日本研紙(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(100枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    従来品と比較して、耐久力・研磨性能が向上しました。 独自の目詰まり防止処理によりカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。 独自コーティング秘術によりスクラッチキズの発生を抑えます。
    用途自動車補修用塗装研磨。各種素地および塗膜研磨。アルミホイール・金属研磨など。形状四角砥材AAサイズ(mm)75×110
  • XEBEC マイスターフィニッシュ(丸) ジーベックテクノロジー

    XEBEC マイスターフィニッシュ(丸)

    ジーベックテクノロジー
    1,788税込1,967
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    金型の研磨、バリ取りに最適
    タイプ丸棒タイプ適合材HRC57未満の金属全般、金型材(NAKやSTAVAXなど)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬カッタースパイラルカット ミニター

    超硬カッタースパイラルカット

    ミニター(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅カット名称スパイラルカット
  • ハンディーブラシ 先曲り 鋼線 SUN UP

    ハンディーブラシ 先曲り 鋼線

    SUN UP
    479税込527
    1個
    当日出荷
    サビ落とし・メッキ下地処理・バリ取り等の研掃作業に。力を掛けやすい先曲 チャンネルブラシ(ワイヤーブラシ)。
    材質鋼線全長(mm)225質量(g)55ブラシ長(mm)15
  • ペンルーター用ダイヤビットビット SUN UP

    ペンルーター用ダイヤビットビット

    SUN UP(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    高品質の先端パーツ30本組。彫金・シルバーアクセサリー・ガラス彫金・プラモデル・ネーム入れなどの加工に最適。使用可能工具:電動式ミニルーター、電池式ミニルーター、フレキシブルシャフト。
    軸径(Φmm)(ビット)2.35全長(mm)59、(ビット)45質量(g)80適合材ガラス
  • ハイパーブラック レヂトン

    ハイパーブラック

    レヂトン
    6,698税込7,368
    1箱(5枚)
    当日出荷
    見た目を裏切るタッチと仕上がり!なのにサビや塗装が驚くほど取れる! 研磨出ししたような仕上がり!デリケートな部品研磨の効率化を実現 カップワイヤーの飛散の悩みにサラバ!安全!力不要!多用途に使える!
    用途錆取り、塗膜剥離等のケレン作業に。 溶接焼け・黒皮取り・仕上げにも最適。 鉄・ステン・アルミ等幅広い材料に対応。厚さ(mm)約12外径×穴径(Φmm)100×15使用機器電気、エアーグラインダー仕上がり相当番手#120最高使用周速度(m/s)72
  • セーフティ強力ベベルブラシ SK11

    セーフティ強力ベベルブラシ

    SK11(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。 平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。 ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。
    用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。材質線材:ナイロンタイプ平面・曲面・凸凹面用最高回転数(min-1[r.p.m])12000ねじ径M10×P1.5外径(Φmm)95適合材金属、木材
  • 五万石スティックセット オカスギ

    五万石スティックセット

    オカスギ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組(5個)
    当日出荷
    素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。 手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。 ソフトタイプ粒度違い5種セット。 様々な材質に対応。 スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。
    用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなどセット内容五万石スティックソフト(AL-12S-5 #46・#80・#120・#220・#320)
  • 64mmx2.4m/#240 研磨紙ロール エスコ

    64mmx2.4m/#240 研磨紙ロール

    エスコ(2件のレビュー)
    745税込820
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA366MK-240粒度240

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材