カテゴリ
絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(104)
- アルミ(3,100)
- ガラス(1,112)
- コンクリート(410)
- サイディング(96)
- ステンレス(3,750)
- セラミックス(1,131)
- タイル(163)
- チタン・ニッケル(98)
- ブロック(130)
- モルタル(90)
- レンガ(137)
- 木工(1,005)
- 樹脂(1,402)
- 瓦(79)
- 石材(489)
- 貴金属(123)
- 超硬合金(848)
- 鉄(4,064)
- 銅・真鍮(1,468)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(80)
- エスコ(2,378)
- ミニター(1,732)
- ヤナセ(柳瀬)(898)
- TRUSCO(663)
- SK11(535)
- イチグチ(509)
- サンフレックス(506)
- NSK(ナカニシ)(482)
- リューター(日本精密機械工作)(384)
- ツボサン(343)
- マキタ(334)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- ヤマグチ(232)
- 3M(スリーエム)(208)
- HiKOKI(ハイコーキ)(202)
- アイウッド(191)
- 高島産業(186)
- FUJI STAR(三共理化学)(181)
- 日本レヂボン(180)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

XEBECブラシ 内径・交差穴用
ジーベックテクノロジー(2件のレビュー)¥3,888~税込¥4,277~1本当日出荷から5日以内出荷セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。用途機械、ハンド工具用。
タジマチップソー高耐久FS造作
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷消音効果を高める弾性樹脂充填レーザースリット加工。耐久性に優れる超微粒タングステンカーバイド系超硬チップ採用。フッ素塗装で切り渋り防止。パーチクルボード等、硬質集積材や構造材も適合用途木材などの切断(造作用)穴径(Φmm)20適合材木材など
両面ダイヤモンドやすり
高芝ギムネ製作所(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本欠品中水で濡らさずそのまま使える、刃研ぎ用ダイヤモンドやすりです。作業現場などでのバリ取り作業にもご利用できます。仕様荒・細No.1121材質工業用電着ダイヤモンド寸法(mm)210×40×25質量(g)60目の粗さ荒目・細目
J型チャンネルブラシ
KTC¥679税込¥7471個当日出荷針金ブラシには真鍮めっきを施し耐久性がアップしました。 握り部の木柄(パーム)は間伐材です。自然環境保護も考慮しています。トラスコ品番373-9384材質(ブラシ)鋼、(柄)スチール形状(柄・頭部)曲寸法(mm)85(ブラシ)全長(mm)235質量(g)62線径(Φmm)0.25ヘッド形状J型
傘型ブラシ(軸径3mm)
TRUSCO(1件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3質量(g)3.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)36線径(Φmm)0.1毛丈(mm)8材質(軸)真鍮(C3604BD)
アルミ用チップソー190
マキタ(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷最適なリード角のすくい面で、チップの負担が少なく、きれいに切断用途アルミサッシ用適合機種チップソー切断機:LC0700F切断可能肉厚(mm)1~2
タジマ サンダーSA-50型細目
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2446幅(mm)50色青高さ(mm)50奥行(mm)150目の粗さ細目
手磨きガラピカ
ミリオン・ジオサービス(6件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷本品は強力洗剤や化学薬品などを使っても取れないと諦めていたガラスの頑固なシリカ(鱗状皮膜)をガラスに傷をつけることなく、簡単に除去することができます。 本品と水だけを使う作業で危険な薬剤を一切使わず分解除去できるため、ガラス・人体・環境、すべてに安全無公害製品です。 サンダーに装着して簡易作業も可能です。 超精密なダイヤ粒子を配合しています。用途温泉施設のガラス・鏡に。 ハウスクリーニングの鏡・ガラス清掃に。 部分的な水垢除去作業に。仕様軟質ガラス用寸法(横×縦×厚さ)(mm)44×100×31適合材ガラス・鏡施工面積(m2)約20
インパクト用軸付フェルトホイール(六角軸)
ヤナセ(柳瀬)(13件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。六角対辺(mm)6.35
ステンレス軸付エンドブラシ
ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27適合材ステンレス、アルミ筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
軸付バフ 3種セット
PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット(3本)当日出荷用途金属、ガラスなど超仕上げ、みがき、つや出し(研磨剤が必要です。)適合本体ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質純毛形状矢型、棒型、ディスク型最高回転数(min-1[r.p.m])15000シャフト径(Φmm)2.35RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドビット丸 Φ1.8mm
PROXXON(プロクソン)¥1,698税込¥1,8681パック(2本)当日出荷用途ガラス、セトモノの彫刻、研磨適合本体ミニルーター(No.26800、No.26700、No28600、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質ダイヤモンド電着最高回転数(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応
SDカッター8X
三京ダイヤモンド工業(10件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷波形基板:基板蓄熱を防止し安定した切れ味が持続。 ターボチップ:チップにかかる抵抗が減少し切れ味が向上。 刃先が切れ目なく繋がっているリム型のため、切口がきれいに仕上がります。用途コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等 鉄筋入り(10mm筋)コンクリートの切断適合材コンクリート製品全般、タイル、レンガ、ブロック、GRP、硬質塩ビ、石材等チップ幅(mm)8.0RoHS指令(10物質対応)対応
空研研磨紙(AHAC-SDS)
日本研紙(2件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1冊(100枚)当日出荷から9日以内出荷丈夫で粘り強い基材を使用し高研磨力が自慢です。用途木工木地、塗装面研磨仕様目詰まり防止加工品砥材AAタイプ乾式基材Cwサイズ(mm)230×280
ハイピッチペーパーHRタイプ
FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(50枚)当日出荷から5日以内出荷マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 耐水性があり、水との併用も可能用途自動車補修研磨作業。各種車両の塗膜研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。FRP研磨作業種別マジック式砥材A外径(Φmm)125砥粒A
組ヤスリ 平5本組
TRUSCO¥3,798~税込¥4,178~1セット(5本)当日出荷優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。材質合金工具鋼(SKS-8)形状平幅(mm)11厚さ(mm)3.5全長(mm)215サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)300刃長(mm)110セット数5質量(g/セット)300
軸付カップブラシステンレス線
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。材質0.3ステンレス線軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。毛丈(mm)25毛材ステンレス適合材金属面線径(mm)0.3
エンド型ブラシ硬綱線
TRUSCO¥899~税込¥989~1本当日出荷軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。軸径(Φmm)3摘要金属製品の剥離、研削最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)硬鋼線0.1毛材硬鋼線
ラバーパット 75mm 兼用型
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷兼用型ロックナットがセットされていますので、日立製・マキタ製・リョービ製などで専用のピンレンチで使用できます。用途サンディングディスク(ディスクペーパー)用。付属品兼用型ロックナット仕様ラバーパットΦ75mm、ペーパー径100mm用トラスコ品番232-5683厚さ(mm)12質量(g)63穴径(Φmm)M10×P1.5外径(Φmm)75
アトマホイールΦ100 軸なし
ツボ万(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚当日出荷パターン分散式ダイヤモンド電着技術(ツボ万オリジナル)により、ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状の分散式で電着しています。このため切れ味よく、しかも目詰まりなく研ぐことができます。 中目のみ両面使えます。用途刈払い刃の研磨、コンクリートドリルの研磨、タイルの面取りなど穴径(Φmm)20外径(Φmm)100適合材超硬、タイルなど
クイックステンレスホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途造船、車輌、橋梁関係に多くご利用いただいており、狭い箇所のサビ落とし、塗装前の研磨に適しています。種別クイックブラシ材質ステンレス厚さ(mm)13軸長(mm)27六角対辺(mm)6.35線径(Φmm)0.30材質(ブラシ部)ステンレス線(SUS304)
SUS304 ステンレスチューブブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(2件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷から7日以内出荷その他賠償保険付種別チューブクリーナー用チューブブラシ
Aクロスロール
理研コランダム¥3,500~税込¥3,850~1巻当日出荷から9日以内出荷ロール(帯)状に加工した製品で、金属・木工・皮革・繊維の起毛・その他に幅広い用途を持ち、使用方法により任意にカットして使用されます。製品素材は使用目的に応じてお選びください。基材X砥粒A接着剤G/G
ロロックディスクパッド (ゴム硬度)Mミディアム
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷50mm外径のロロック製品を1/2回転するだけで、すばやくディスクの着脱ができるパッドです。(6mm軸付)トラスコ品番126-5415種別クロスディスク/ロロック/3M質量(g)100最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000ゴム硬度Mミディアム
スキルタッチR-2 CC16 100
SK11(3件のレビュー)¥699税込¥7691枚当日出荷一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい用途削る。一般鋼材の黒皮とり粒度16厚さ(mm)3砥材CC穴径(Φmm)15使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100適合材一般鋼
バフレックスブラック(ディスク)
KOVAX(コバックス)(3件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281箱(50枚)当日出荷薄くやわらかい素材で補修塗膜によくなじみ、塗り肌を残した研磨が可能です。P3000相当の均一な研磨目に仕上げます寸法(Φmm)150外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。材質ロー付けタイプ刃長(mm)16.0シャンク径(Φmm)6.0刃径(Φmm)9.5対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超うす型切断砥石 ステンレス・鉄工用
PROZONE(5件のレビュー)¥329税込¥3621枚当日出荷特許ウェーブカットで安全、速切れ、長持ち!用途ステンレス、鉄鋼用 アングル、丸棒、薄板鉄板、チャンネル鋼、異形鉄筋、小径パイプ厚さ(mm)1.0/1.2砥材AX穴径(Φmm)15最高回転数(min-1[r.p.m])14400最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]外径(Φmm)106粒度、硬度46P主要切断材料ステンレス・鉄工
メガブライトホイル (直径50×幅25mm)
イチグチ¥569~税込¥626~1個当日出荷アルミナ砥材の研磨布を使用しています。 磨耗した砥材はどんどん排出されますので、安定した研磨力が得られます。 鉄系・非鉄系金属のバリ・サビ取り、傷消し、管内側や開口部、溝の研削・研磨作業に適しています。用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 パイプの内面研磨 溶接前のクリーニング サビ落とし 小さなバリ取り 表面研磨 エッジ、穴回りの丸め 溶接後のヤケとり砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
切断ライダー
BIGMAN(ビッグマン)¥1,098税込¥1,2081セット(10枚)当日出荷ジルコニア砥粒を配合した、性能面に優れる切断砥石です。50カットしても安定してカットし続けられる耐久性があります。連続カットしてもスピードが落ちず、切れ味抜群。10枚セットタイプ。用途ステンレス、一般鋼用粒度#60厚さ(mm)1砥材MZ最高使用回転数(min-1[r.p.m])14558入数(枚)10硬度P適合材ステンレス、一般鋼用最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)15
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材