カテゴリ
絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(104)
- アルミ(3,100)
- ガラス(1,112)
- コンクリート(410)
- サイディング(96)
- ステンレス(3,750)
- セラミックス(1,131)
- タイル(163)
- チタン・ニッケル(98)
- ブロック(130)
- モルタル(90)
- レンガ(137)
- 木工(1,005)
- 樹脂(1,402)
- 瓦(79)
- 石材(489)
- 貴金属(123)
- 超硬合金(848)
- 鉄(4,064)
- 銅・真鍮(1,468)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(80)
- エスコ(2,378)
- ミニター(1,732)
- ヤナセ(柳瀬)(898)
- TRUSCO(663)
- SK11(535)
- イチグチ(509)
- サンフレックス(506)
- NSK(ナカニシ)(482)
- リューター(日本精密機械工作)(384)
- ツボサン(343)
- マキタ(334)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- ヤマグチ(232)
- 3M(スリーエム)(208)
- HiKOKI(ハイコーキ)(202)
- アイウッド(191)
- 高島産業(186)
- FUJI STAR(三共理化学)(181)
- 日本レヂボン(180)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ダイヤモンド片コテヤスリ
ツボサン(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本ほか当日出荷から4日以内出荷ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
酸化セリウム・パウダータイプ(一次研磨用4.25μm)
アウトラン(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(100g)ほか当日出荷から7日以内出荷単なる酸化セリウム(レアアース)ではありません。粉砕、整粒、焼成、粒度調整を経て精製された研磨材です。粒子が中心粒径(4.25μm)に集中しているため、効果的に働くセリウムの量が多く、化学的研磨効果を最大限に引き出します。コンパウンドなどと表記されている不明な研磨剤は一切含んでおりません。また、希少なプラセオジムを3%以上含有。プラセオジムは酸化セリウムと反応し、酸化セリウムの研磨効果を促進させる効果があり、本パウダーに効果を求めるために配合されています。用途一次研磨用。自動車フロントガラスのワイパー傷、ウロコ、油膜除去。船舶ガラスの微細傷、塩分除去、油膜除去。ショーケースやショーウインドウの傷取り、光沢出し。ご家庭のガラスサッシや浴室の鏡などの微細傷取り、光沢出し。硝子工芸光沢出し、ステンレス製品研磨、石材研磨など。粒径(μm)4.25
インパクト用ベタディスク コンクリート用
ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)¥679税込¥7471個当日出荷平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!用途コンクリート・石材研磨粒度#24寸法(mm)50×6.35適合材コンクリート・石材RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュカッター Fig1
ブッシュ(Busch)¥799~税込¥879~1ケース(6本)ほか当日出荷から5日以内出荷世界で最も多く利用されている高品質スチールカッターです。 様々な種類の先端形状と、豊富な刃径を取り揃えておりますので、 あらゆる加工作業にご使用いただけます。軸径(Φmm)2.35全長(mm)44.5
スポンジポリシャーぼんぼりミニ
サンフレックス(2件のレビュー)¥708税込¥7791本当日出荷柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。材質研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄厚さ(mm)35最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500外径(Φmm)50アズワン品番64-3679-13六角軸対辺(mm)6.35適正回転数(min-1)1000
研磨用ゴム砥石軸径2.34mm
ミニター¥2,998~税込¥3,298~1セット(10本)当日出荷から翌々日出荷軸径(Φmm)2.34対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
グリップブラシ 先曲り 真鍮
SUN UP(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷柔らかい素材のバリ取りに。握りやすいグリップ付きワイヤーブラシ (チャネンルブラシ)。力を掛けやすい先曲りブラシ。材質真鍮全長(mm)240質量(g)75毛丈(mm)約14
ダイヤモンドシャープナー ペン型
(8件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷ポケットに入れて持ち運び出来るペン型ダイヤモンドシャープナーです。 片方は丸形、もう片方は半丸になっているので様々な用法に活用できます。 局面部にはV溝が搭載されているので、キリや釣り針など尖ったものも研磨できます。用途ヤスリ・シャープナーとして形状半丸・丸粒度400全長(mm)ホルダー:125、本体:130材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)36.5ヤスリの長さ(mm)半丸:60、丸:65ヤスリ部幅W(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)6.5材質(ホルダー)アルミヤスリ部厚T(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)5.5
ダイヤモンドヤスリL
TAKAGI(高儀)¥899税込¥9891本当日出荷角度付ハンドルで平面作業ラクラク用途焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなどの研ぎ・研削に形状角寸法(幅W×高さH)(mm)20×168、(ヤスリ部)20×50
レザークラフトビット コバ研磨用 布ヤスリ
サンフレックス(2件のレビュー)¥499税込¥5491個欠品中レザークラフト用ビット。ミニルーター等に取り付けて使用します。コバ(切り口)のけば立ちを除去するビット。用途短時間でけば立ちを除去。セット内容ドラム×1ヶ、替えペーパー×4ヶ軸径(Φmm)3.2外径(Φmm)6.3適正回転数(min-1)5000~10000
スーパータック ポマックス
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷平滑りさと柔軟さを持ち合わせたフィルム基材が研磨力を高め、仕上がり面を均一にします。 高性能の研磨材と接着材が、すばらしい研磨性と持続性を発揮します。 特殊な目詰まり防止処理が研ぎ粉のカラミの発生を抑え、ロングライフを発揮します。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル砥石ソフト
SK11(1件のレビュー)¥539税込¥5931枚当日出荷低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。用途ステンレスや鉄への研磨作業。穴径(Φmm)15外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15結合剤BF対応機種ディスクグラインダー専用適合材ステンレス・鉄最高使用周速度(m/s)72
六角軸軸付砥石 鉄工用
SK11(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。ステンレス、鉄など金属の削り、工作に最適です。 6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。用途ステンレス、鉄などの金属の研磨作業。材質特殊鋼軸径(Φmm)6.35(六角)粒度WA60MV回転数(min-1[r.p.m])(ドリル)5000以下対応機種電気ドリル・インパクトドライバー適合材ステンレス、鉄など
六角軸ワイヤーホイル
SK11¥889~税込¥978~1本ほか当日出荷鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
ダイヤモンドカッター
E-Value(2件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1枚ほか当日出荷振動が少なく綺麗な切り口なウェーブ形状のダイヤモンドカッターです。切断時の振動や切断面のチッピングが少ないきれいな切り口のウェーブタイプです。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタルなどの切断作業。種別乾式専用最高回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)20(15)外径(Φmm)105対応機種ディスクグラインダー100mm刃厚(mm)2.1ダイヤ幅(mm)7
けずるくんプラスチック用
千吉(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。プラスチックをはじめ、軽金属の研削、研磨に最適です。荒目と仕上目の兼用タイプです。用途プラスチック等の研削、研磨作業。仕様プラスチック用形状平全長(mm)215色グリップ:緑目の粗さ荒目・仕上目適合材プラスチック等
ワイヤーコンデンサーブラシ
SK11(1件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷サビ・ペンキはがしに適したワイヤーコンデンサーブラシです。強弾力性ワイヤーブラシの標準です。サビはがし・ペンキはがしに使えます。円筒形なので、パイプの内側にフィットします。用途パイプの中のサビ落とし・汚れ落とし。仕様ダブル巻全長(mm)225直径(Φmm)20タイプコンデンサーブラシ材質(柄部)鉄材質(毛)ワイヤー
サンディングロール布 金属用
SK11(1件のレビュー)¥769税込¥8461巻当日出荷必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。柔軟性がよく、曲面にもよく馴染みます。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。水研ぎでも使用できます。用途荒目ペーパーの目ならし、金属の荒研磨、サビ落とし。仕様空研ぎ・水研ぎ兼用幅(mm)75粒度100長さ(m)3目の粗さ中荒目適合材金属
サンディングロール空研木工用
SK11(6件のレビュー)¥539税込¥5931巻当日出荷必要な分だけカットして無駄なく使えて経済的です。ロール式なので、整理しやすく収納にも便利です。腰が強く、サンダーでの使用にも最適です。ハンドサンダーや研磨ブロックにも使えます。表と裏に折り目を付けると手で簡単に切れます。用途荒目ペーパーの目ならし、木工素地研磨。仕様空研ぎ用幅(mm)100粒度120長さ(m)3目の粗さ中荒目適合材木工
筒型ブラシ G線0.25 スプリング入
FBK(フタバ)¥379税込¥4171本当日出荷ブラシ材質に鋼線メッキ撚り線#70カーボン(G線)を使用。 粘りが有り、折れにくく錆に強い。 スプリング入は適度な毛腰があり、広い作業範囲が特徴です。 賠償責任保険付(日本国内での事故に限る。)用途金属製品の狭い箇所やコーナー・エンド・パイプ内面研磨・バリ取り・クリーニング及びメンテナンス・塗装の剥離等に使用します。軸径(Φmm)6軸長(mm)25線径(Φmm)0.25毛丈(mm)30適合材各種金属筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロングリッドブラシ
HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷放射状(べベル形)で線材量30%アップで寿命40%アップ! 外径25mmアップで研削スピード25%アップ用途サビ、塗装、黒皮、ステンレスの研磨、研削に適合機種100mmディスクグラインダ(G10B2除く)、100mmコードレスディスクグラインダ最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)95
MPグリッドブラシ 粒度#46
ミタチ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 耐熱性を高めたことにより、磨耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性を軽減させ、より安心な作業を実現させました。用途プラント設備の配管、タンクなどの錆び・塗膜除去にトラスコ品番791-9191質量(g)156最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000~8000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.9外径(Φmm)95毛材N-GRIT線番手46
サンディングパッド D125/8(軟)
FESTOOL¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ロテックスRO125FEQ用サンディングパッドです。 FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。 マジック式です。 工具無しで交換できます。用途粗・仕上げサンディング用トラスコ品番760-1883寸法(mm)125質量(g)142タイプマジック式基材プラスティック
ツヤ出しアフロ君スポンジ
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷スポンジのカット面が汚れをかき落とします。 曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。 深い傷を付けずに汚れを除去します。 液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。 水含みが十分なので、車や自転車の洗車にも最適です。用途液体研磨剤を付けての磨き、洗剤をつけてのシンク周りや車のホイールの掃除、仕上げ研磨、クリーニング。材質(軸部)鋼材、(研磨部)スポンジシャンク径(Φmm)6.35直径(mm)約90
ラバーパッド(125mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番753-4655適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)120タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーロッド EG型
錦(1件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上用途研磨・研削に最適ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(Φmm)15ねじ径(M×P)10×1.5ねじ径(Φmm)10
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材