カテゴリ
絞り込み
粒度・番手
適合材
- その他(104)
- アルミ(3,100)
- ガラス(1,112)
- コンクリート(410)
- サイディング(96)
- ステンレス(3,750)
- セラミックス(1,131)
- タイル(163)
- チタン・ニッケル(98)
- ブロック(130)
- モルタル(90)
- レンガ(137)
- 木工(1,005)
- 樹脂(1,402)
- 瓦(79)
- 石材(489)
- 貴金属(123)
- 超硬合金(848)
- 鉄(4,064)
- 銅・真鍮(1,468)
- 適合材をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(80)
- エスコ(2,378)
- ミニター(1,732)
- ヤナセ(柳瀬)(898)
- TRUSCO(663)
- SK11(535)
- イチグチ(509)
- サンフレックス(506)
- NSK(ナカニシ)(482)
- リューター(日本精密機械工作)(384)
- ツボサン(343)
- マキタ(334)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(273)
- ヤマグチ(232)
- 3M(スリーエム)(208)
- HiKOKI(ハイコーキ)(202)
- アイウッド(191)
- 高島産業(186)
- FUJI STAR(三共理化学)(181)
- 日本レヂボン(180)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む

サンダーディスクA
SK11¥149税込¥1641枚当日出荷から翌々日出荷コストパフォーマンスに優れています。粒度のバリエーションも豊富で、荒削りから中仕上げまで可能です。用途一般鋼や鉄の表面研磨や研削に、バリ取り、刃物等の磨きなどの作業。材質アルミナサイズ100mm×15mm穴最高回転数(min-1[r.p.m])12000砥粒A(アルミナ)
耐水研磨紙D 標準タイプ
FUJI STAR(三共理化学)¥5,398~税込¥5,938~1箱(100枚)当日出荷車両・金属・木工等の塗装面の研磨が可能です。耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。用途各種車両の塗膜研磨作業。金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。長さ(mm)280幅(mm)230適合材木工
細工用10本型 丸 細目
ツボサン¥869税込¥9561本当日出荷市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様185MMサイズ(10本組)相当材質SK材相当形状丸寸法(mm)【丸】3.2タイプ【目種】細目
岡田ポリッシャーペーパー330Φ
尾崎亀商店¥3,498~税込¥3,848~1枚当日出荷から5日以内出荷防水材や塗床のケレン、研磨に!! 裏側がマジックペーパーになっており、タフポリッシャーのマジックパット台にワンタッチ取り付けOK!!用途防水材や塗床のケレンや研磨外径(Φmm)330
ブラックチップソー黒鯱(集成材・一般木材用)
HiKOKI(ハイコーキ)¥5,798~税込¥6,378~1枚ほか当日出荷から4日以内出荷段付きチップと組刃で鋭い切れ味!。HiKOKI史上最も軽い切れ味です。刃厚が薄く抵抗が少ない為、コードレス丸のこにも最適です。組刃を増やしブレを低減したため、薄刃ながら刃が長持ちし長寿命を両立しています。用途一般木材・集成材の切断適合材集成材・一般木材用取付穴径(Φmm)20
一般刃物砥石 中・仕上コンビ
SK11¥2,598税込¥2,8581個当日出荷家庭用包丁など、一般的な刃物の研ぎ直しに最適な砥石です。中砥石と仕上げ砥石のセット品で、2つの作業が行えます。用途包丁や刃物の刃研ぎ。粒度1000/3000砥材溶融アルミナ質砥石サイズ(mm)約175×55×30(2種類の砥石を貼り合わせ)
ワイヤーブラシ(スチール、ディスク型)2枚
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(2枚)当日出荷ミニルーター専用ワイヤーブラシ用途鉄、非鉄金属の磨き、さび落とし材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)22
液体コンパウンド(ガラス・鏡用)
H&H(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ガラス・鏡に付着した汚れ・油の固着・水垢の除去用途防汚・くもり止め効果あり、窓ガラス・浴槽の鏡・浴槽のガラス窓・ガラス製の食器や置物成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水粒度#3000容量(mL)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
液体コンパウンド(ホーロー・タイル・大理石用)
H&H¥889税込¥9781個当日出荷液体のコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチック・タイル・ガラスなど用途に合わせてお選びください。 手作業用・水溶性・微香性 ホーロー・タイル・陶器の汚れ、黄ばみ・くすみ・変色の除去用用途光沢処理の施されている御影石や大理石、タイルやホーロー製の洗面台、便器など成分軟質酸化アルミナ、WAX、脂肪酸ナトリュウム、乳化剤、防腐剤、水粒度#3000容量(mL)120寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:210×75×40
ダイヤモンドポリッシュパッド
(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991式当日出荷パターン状に電着させた切れ味の良いダイヤモンドペーパーで目詰まりしにくく作業ができます。 専用スポンジ台とセットして使用します。用途金型、包丁研ぎ、石材・タイル・陶器の面取り等材質グリップ:EVA、砥石:マジックテープ+ダイヤモンド顆粒質量(g)20.5ダイヤ寸法(mm)100×25
アストラマジック 穴なし
TRUSCO¥3,698~税込¥4,068~1セット(50枚)当日出荷砥材をパターンコートされた「アストラ」ペーパーを使用した、Wアクションサンダー用マジック式ペーパーです。マジック式で、取り換えが簡単です。切り粉が排出されやすく、目詰まりが抑制されます。パターンコートにより研削力が向上しました。用途自動車補修研磨作業。金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼き付け塗面の研磨、肌ならし。使用工具:非吸じん式ダブルアクションサンダー。(マジックテープタイプ)材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高周速度78.5m/s(4710m/min)外径(mm)1252018年トラスコ掲載ページ5 0971
スーパータック ハード
KOVAX(コバックス)¥4,498~税込¥4,948~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷強靭な紙に研磨材をクローズコートしてあるため、苛酷な研磨用途に適しています。 特にP150~P400は硬質塗膜の研磨に適し、耐久性にも優れています。 マジック式ペーパーのため、粒度の交換が瞬時に行え、繰り返し着脱できるので、最後まで無駄なく使用できます。用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地研磨・塗装面研磨。金属塗装における下地研磨から硬質塗膜研磨。建機や工作機械などにおけるパテ研磨と中研ぎ。木工家具・楽器などの各種研磨。適合材金属、プラスチック、FRP、木工などRoHS指令(10物質対応)対応
チャンネルブラシナイロン
SK11(2件のレビュー)¥669~税込¥736~1本当日出荷汚れ落としや、水洗いに適した、高密度毛材のチャンネルブラシです。ナイロン毛は台所・お風呂など水廻りの洗浄に最適です。 洗浄、洗車、食器洗い、水廻り作業に使えます。用途汚れ落し・水洗い。タイプチャンネルブラシ材質(毛)ナイロン線
精密チタンDヤスリ
E-Value(2件のレビュー)¥229税込¥2521本当日出荷細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。形状丸粒度150材質(本体)S45C適合材金属・樹脂
ハンマー&ワイヤーブラシ
SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷チッピングハンマーとワイヤーブラシの一体型です。 軽量で使用時の疲労を軽減します。用途電気溶接用。
電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉
ヤナセ(柳瀬)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸カップワイヤーブラシ真鍮線
サンフレックス(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。軸長(mm)35線径(Φmm)0.15許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000線材(mm)真鍮線
小判ブラシパキン
大塚刷毛製造¥589~税込¥648~1個当日出荷ブラシ素材が混毛で、握りやすい小判型ブラシです。 さまざまな用途に活躍します。用途清掃やゴミ取り、研磨、すり込み、手洗い、洗濯、爪洗いなど。毛丈(mm)約25.0板厚(mm)約15.7材質(毛)パキン材質(ハンドル)天然木板幅(mm)約60.0RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクペーパー(マジック式)75mm/#120
エスコ(1件のレビュー)¥655税込¥7211パック(10枚)当日出荷取替えワンタッチのマジック式なので作業性抜群です。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します。エスコ品番EA162KT-120A粒度#120直径(Φmm)75タイプマジック式基材Cw紙(クラフト紙)砥粒AA適合品番エアーグラインダーEA159DC・EA159DJ接着剤R/R(レジンオーバーレジン)
キング両面トイシ KDS
キング砥石¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷両面タイプ。中仕上砥石と最終超仕上用砥石をコンビにしました。どちらも特殊砥材にて製作されていますので品質は永久不変で短時間で切れ味が冴えるするどい刃が付き、作業の能率を高めます。中仕上用砥石で刃付けをした後さらに最終超仕上用砥石でより鋭利な刃を付けて頂けます。用途かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物用仕様両面タイプ粒度#1000/#6000(中仕上/最終超仕上)寸法(mm)207×66×36研磨対象かんな・のみ・包丁・ハサミ、その他精密刃物
125Φサンダーバフ
サンフレックス(2件のレビュー)¥619税込¥6811パック(2枚組)当日出荷ナイロン不織布に砥粒を含浸させたもので柔らかい研磨が可能です。用途サビ取り、木目だし等材質不織布粒度#600相当厚さ(mm)10直径(Φmm)125許容回転数(min-1[r.p.m])4500外径(mm)125
スーパーアシレックス ブラウン
KOVAX(コバックス)(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(100枚)ほか当日出荷から7日以内出荷用途各種樹脂研磨、金属素地・塗装研磨、プライマー研磨、自販機シルク印刷剥がし、木工素地・塗装研磨粒度180番相当適合材金属、木工、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
ポリッシングスポンジ
BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷用途ワックス塗りトラスコ品番378-4380適合本体GEX125AVE・PEX270AE/N・PEX220A/N・PEX260AE質量(g)40外径(Φmm)128アズワン品番65-1946-59
ミニオフセット A36P
日本レヂボン(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281箱(25枚)当日出荷金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材