絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

42ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
18,714件中 1,6411,680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワンタッチ中間ソフトパッド 5599 外径125mm 3M(スリーエム)

    ワンタッチ中間ソフトパッド 5599 外径125mm

    3M(スリーエム)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    柔軟性のあるワンタッチ中間ソフトパッドです。(外径127mm用) 曲面及びライン研磨に使用する柔軟性のある中間パッドです。
    仕様ワンタッチタイプトラスコ品番818-5542最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000最高使用周速度(m/s[m/min])59.8[3589]外径(Φmm)125
  • フッキット ブルー サンディングロール 3M(スリーエム)

    フッキット ブルー サンディングロール

    3M(スリーエム)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    ワンタッチタイプのロールペーパーです。 必要な長さに切って使用できるので経済的です。 セラミック砥粒を180番までの低番手に採用し、従来品である3M パープル研磨材と同様に低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。 幅広い番手に高い研磨性能を求める方へ。
  • 耐水研磨紙 LCCS FUJI STAR(三共理化学)

    耐水研磨紙 LCCS

    FUJI STAR(三共理化学)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    ソフトタイプ。基材に柔軟性があります。
    用途各種車両の塗膜研磨作業、金属塗装・木工塗装などで塗膜研磨作業、時計ケースなどの金属研磨作業砥粒シリコンカーバイト適合材金属、木工など
  • #400/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚) エスコ

    #400/50mm ディスクペーパー(マジック式/10枚)

    エスコ(2件のレビュー)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA162KS-400A粒度400外径(Φmm)50
  • サンディングベルト マキタ

    サンディングベルト

    マキタ
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
  • 最終ふきとり粉 ヤナセ(柳瀬)

    最終ふきとり粉

    ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
    879税込967
    1袋(1kg)
    当日出荷
    青棒等研磨剤で磨いた後、最終のふき取り用。ネルバフ等で軽くふき取ってください。 研磨剤の油分が取れ、美しい光沢が出ます。バフがけ後のふき取り用。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシュ ヤナセ(柳瀬)

    ブッシュ

    ヤナセ(柳瀬)(9件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    研磨輪・フラップホイール・バフホイール等に使用するブッシュ。ホイール型で穴径を小さくしたい時に。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バイヤスネルバフ ヤナセ(柳瀬)

    バイヤスネルバフ

    ヤナセ(柳瀬)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ネル布をバイヤスカットしバイヤス加工した、もっとも ソフトタイプのバフです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エビ印 面直し砥石用金剛砂 C砂 ポリ容器入 400g NANIWA(ナニワ研磨工業)

    エビ印 面直し砥石用金剛砂 C砂 ポリ容器入 400g

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    修正用。面直し砥石との併用でより素早く修正します。
    用途砥石の修正に材質炭化珪素質研磨材質量(g)400
  • セラトン セラミック砥石 双和化成(SOWA)

    セラトン セラミック砥石

    双和化成(SOWA)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    面粗度に特化したセラミック砥石です。 従来の砥石とは構造が違い、砥粒ではなく均一性の高いアルミナ繊維を採用しているため、砥粒の脱落がなく目詰まりしません。
    用途放電加工や切削加工後の表面仕上げに長さ(mm)100
  • エンドレスベルト(アランダム) TRUSCO

    エンドレスベルト(アランダム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(10本)
    当日出荷
    ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
    用途溶接ビードの除去、各種バリ取り、面取り、ダイキャスト品の仕上げ、修正など長さ(mm)533幅(mm)76砥材アランダム砥粒(A)基材
  • カッティングディスク リューター(日本精密機械工作)

    カッティングディスク

    リューター(日本精密機械工作)(3件のレビュー)
    569税込626
    1パック(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
  • 電着ダイヤモンドディスク リューター(日本精密機械工作)

    電着ダイヤモンドディスク

    リューター(日本精密機械工作)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    最高級天然ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と高精度、長寿命です。基板にステンレスを使用しているため剛性、耐蝕性に優れ、使い易く、仕上げ面も良好です。
    用途金属・非金属の溝入れ及び切断に形状ディスク型対応材質金属・非金属
  • 砥石台付きダイヤモンド砥石 Jupiter

    砥石台付きダイヤモンド砥石

    Jupiter(10件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    作業に役立つ台付仕様。 2枚組は収納に便利なケース付き。
    材質スチール、ダイヤモンド粒子幅(mm)75全長×幅W×厚さ(mm)153×50×5(プレートのみ)、190×55×9(台込)
  • 超硬丸鋸刃 PROXXON(プロクソン)

    超硬丸鋸刃

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1枚
    当日出荷
    用途鉄、F.R.P、カーボングラス適合本体No.27006、No.28006、No.28070、No.28151切断能力奥行45mmまで
  • 純毛バフ(矢型) PROXXON(プロクソン)

    純毛バフ(矢型)

    PROXXON(プロクソン)
    799税込879
    1パック(2本)
    当日出荷
    用途金属、宝石、ガラスの超仕上げ、みがき、つや出し用(研磨剤が必要です)材質純毛シャフト径(Φmm)2.35
  • ステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカット ツボサン

    ステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカット

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1本
    当日出荷
    素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
    用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質合金工具鋼(SKS-8)形状
  • ネジリブラシ 真鍮 インダストリーコーワ

    ネジリブラシ 真鍮

    インダストリーコーワ
    729税込802
    1本
    当日出荷
    払う、磨く、洗い等の清掃用ブラシ
    用途パイプ、すき間等の磨きに最適軸径(Φmm)4ブラシ長(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.15
  • 軸付ツイストワイヤー (鋼線) サンフレックス

    軸付ツイストワイヤー (鋼線)

    サンフレックス(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
    用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。材質鋼線軸径(Φmm)6形状ツイスト型厚さ(mm)50許容回転数(min-1[r.p.m])3000
  • 羊毛バフ Φ22mm径 (2本入) サンフレックス

    羊毛バフ Φ22mm径 (2本入)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    619税込681
    1箱(2本)
    当日出荷
    回転工具に取付けて磨き、仕上げをするバフです。、研磨材を塗布すると一層綺麗です。
    用途金属ツヤ出し、樹脂の汚れ落とし等。材質羊毛軸径(Φmm)2.34形状ホイール許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属、樹脂外径(mm)22
  • ダイヤカッター Φ22mm径×0.5mm厚 サンフレックス

    ダイヤカッター Φ22mm径×0.5mm厚

    サンフレックス(3件のレビュー)
    699税込769
    1本
    当日出荷
    回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
    用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。軸径(Φmm)2.34厚さ(mm)0.5外径(Φmm)22許容回転数(min-1[r.p.m])15000主要切断材料石材、ガラス、貝殻、金属等
  • サンダーバフΦ25 サンフレックス

    サンダーバフΦ25

    サンフレックス(3件のレビュー)
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷
    ナイロン不織布を圧縮積層させたサンダーバフです。
    用途各種金属の微研削、研磨に木材の木目だしや研磨に使用します。許容回転数(min-1[r.p.m])15000適合材各種金属、木材
  • 両面使える研磨ペーパー スペア ハンディ・クラウン

    両面使える研磨ペーパー スペア

    ハンディ・クラウン(2件のレビュー)
    329税込362
    1パック(4個)
    当日出荷
    塗装の下地処理、木工仕上げに。 目詰まりし難く、両面使えて経済的。
    幅(mm)130高さ(mm)130奥行(mm)2適合材木工RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャンネルブラシ ワイヤー J型 ハンディ・クラウン

    チャンネルブラシ ワイヤー J型

    ハンディ・クラウン
    499税込549
    1本
    当日出荷
    さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
    材質ワイヤー全長(mm)約232毛丈(mm)約15毛幅(mm)約10ヘッド形状J型有効寸法(mm)約80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドインターナル SK(新潟精機)

    ダイヤモンドインターナル

    SK(新潟精機)(5件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    インターナルにダイヤモンド砥粒を電着した軸付砥石です。
    用途超硬・ガラス製品・アクセサリー等の精密加工、金型の仕上げ等に。砥粒種類ダイヤモンド#200回転速度(min-1[r.p.m])適正/10000材質(シャンク)炭素工具鋼(SK)
  • XEBECブラシ 表面用 スリーブ ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 表面用 スリーブ

    ジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 軸付砥石 サンフレックス

    軸付砥石

    サンフレックス(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    超硬合金・セラミック・ガラス・石材等の研削に向きます。
    材質GC材軸径(Φmm)6粒度#60適合材超硬合金・セラミック・ガラス・石材等
  • ホイール用アーバー M10 TRUSCO

    ホイール用アーバー M10

    TRUSCO(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    6mm軸用グラインダーに取り付け可能にします。
    用途クリーニングホイールに装着するアーバー。トラスコ品番395-0662軸径(Φmm)6全長(mm)75質量(g)44ねじピッチ1.5ねじ径M10
  • ダイヤモンドV溝カッター Jupiter

    ダイヤモンドV溝カッター

    Jupiter(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1枚
    当日出荷
    クラックに沿って割れ目を広げ充填剤を流し込み易くします。
    用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に仕様V溝、乾湿両用材質工具鋼、工業用ダイヤモンド外径(Φmm)100刃厚(mm)10適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等穴径Φ20mm
  • バローベヤスリ バローベ

    バローベヤスリ

    バローベ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
    規格組ヤスリタイプ
  • ラバーパッド(GEX125AC/MF用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(GEX125AC/MF用)

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AC/MF
    用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダー材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬バー Bシリーズ TRUSCO

    超硬バー Bシリーズ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    タイプロー付最高使用回転数(min-1[r.p.m])26000軸長(mm)38カット名称ダブルカット
  • 高耐久ゴム軸付砥石(#600) TRUSCO

    高耐久ゴム軸付砥石(#600)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1パック(10本)
    当日出荷
    従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性能が優れ耐久性が3倍です。仕上げ面精度が向上します。天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
    用途微細な傷やバリ取りに最適。鏡面仕上げに最適。光沢を上げられます。軸径(Φmm)3形状円筒型粒度600軸長(mm)30使用工具マイクログラインダー材質(軸)ステンレス(SUS430)
  • 平型砥石 85A クレトイシ

    平型砥石 85A

    クレトイシ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    単結晶アルミナ砥粒。WA砥粒と比較した場合、硬度が高く、微細破砕しますので、砥石寿命の向上、研削抵抗の低減に大きな効果を発揮します。
    用途合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼の研削用砥材85A適合材合金鋼、工具鋼、焼入れ鋼最高使用周速度(m/s)40
  • 研削砥石1号平型 A サンタイガー

    研削砥石1号平型 A

    サンタイガー(4件のレビュー)
    969税込1,066
    1枚
    当日出荷
    アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
    用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼砥材A結合剤ビトリファイドボンド
  • ディスクカッター(K-210専用替刃) ホーザン

    ディスクカッター(K-210専用替刃)

    ホーザン
    3,998税込4,398
    1枚
    当日出荷
    適合品番K-210用
  • 刃砥ぎやすり(ダイヤモンドシャープナー) 龍宝丸

    刃砥ぎやすり(ダイヤモンドシャープナー)

    龍宝丸(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    荒砥ぎから仕上げまで一本でできる4面タイプ
    用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨全長(mm)300刃長(mm)195刃幅(mm)20
  • SEプロテクト MarkⅡ 三京ダイヤモンド工業

    SEプロテクト MarkⅡ

    三京ダイヤモンド工業(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1枚
    当日出荷
    鉄筋入コンクリート(10ミリ筋)を切る深切り、直進性、切れ味重視タイプ。側面チップを伸ばすことで、基板の磨耗を防止(プロテクト)。大幅な切れ味・寿命のアップを実現しました。
    用途コンクリート、ブロック切断仕様乾式適合材コンクリート、ブロックチップ幅(mm)6.0ダイヤ層幅(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドペースト NORITAKE(ノリタケ)

    ダイヤモンドペースト

    NORITAKE(ノリタケ)
    6,498税込7,148
    1本(5g)
    当日出荷から6日以内出荷
    ノリタケのダイヤモンドペーストは粒径、形状の揃ったダイヤモンド砥粒を厳選して、これをペースト状に均一に分散させたものです。硬質金属・非鉄金属・非金属などの粗仕上げ、精密並びに鏡面仕上げ用として使われ、高精度、高能率を発揮します。
    用途超硬合金、熱処理鋼、ステンレス鋼などの硬質金属。アルミニウム・ジュラルミン・真鍮などの非鉄金属。ガラス、宝石、貴石類などの非金属。ゲルマニウム、シリコンなどの半導体材料。化学製品、金属製品、金属非金属の組合せ品など適合材各種硬質金属、非鉄金属、非金属、半導体材料、化学製品、およびそれらの組合せ品
  • 平型ブラシ 真鍮 TRUSCO

    平型ブラシ 真鍮

    TRUSCO(3件のレビュー)
    789税込868
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
    用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨 細かい部分の研磨に。細かい溝の研磨に。コーナーの調整に。凹凸部の研磨に。パイプの内面研磨に。材質軸:快削鋼(SUM24L)ブラシ:真鍮軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)40使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)0.1毛材真鍮適合材真鍮、銅、合金

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材