絞り込み
粒度・番手
適合材
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 研磨材

プロの現場向け3M人気商品特集
18,718件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MPグリッドブラシ 粒度#46 ミタチ

    MPグリッドブラシ 粒度#46

    ミタチ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    グリッド線は安全な化学繊維線と強い研削力のスチール線の両方を兼ね備え、線の全面に配置されたグリッドによりワーク表面を傷めません。 耐熱性を高めたことにより、磨耗熱による溶着の問題も解決しました。 グリッド線がカップブラシの危険性を軽減させ、より安心な作業を実現させました。
    用途プラント設備の配管、タンクなどの錆び・塗膜除去にトラスコ品番791-9191質量(g)156最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000~8000ねじ径M10(P1.5)線径(Φmm)1.9外径(Φmm)95毛材N-GRIT線番手46
  • サンディングパッド D125/8(軟) FESTOOL

    サンディングパッド D125/8(軟)

    FESTOOL
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    ロテックスRO125FEQ用サンディングパッドです。 FESTOOL独自のジェットストリームサンディングパッドです。集塵力向上、発熱抑制、目づまりを防止します。 マジック式です。 工具無しで交換できます。
    用途粗・仕上げサンディング用トラスコ品番760-1883寸法(mm)125質量(g)142タイプマジック式基材プラスティック
  • ツヤ出しアフロ君スポンジ SK11

    ツヤ出しアフロ君スポンジ

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    スポンジのカット面が汚れをかき落とします。 曲面に良くなじみ、細部の磨きも可能です。 深い傷を付けずに汚れを除去します。 液体研磨剤・固形研磨剤も使用できます。 水含みが十分なので、車や自転車の洗車にも最適です。
    用途液体研磨剤を付けての磨き、洗剤をつけてのシンク周りや車のホイールの掃除、仕上げ研磨、クリーニング。材質(軸部)鋼材、(研磨部)スポンジシャンク径(Φmm)6.35直径(mm)約90
  • ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(125mmΦ用)

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
    用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番753-4655適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)120タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーロッド EG型 錦

    スーパーロッド EG型

    (1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ワイヤーの切損の大幅な減少で安全性・作業性が向上
    用途研磨・研削に最適ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])12000線径(Φmm)0.27外径(Φmm)15ねじ径(M×P)10×1.5ねじ径(Φmm)10
  • スカットディスク(N) BB イチグチ

    スカットディスク(N) BB

    イチグチ(3件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    材質不織布砥材BB対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • カッティングディスク リューター(日本精密機械工作)

    カッティングディスク

    リューター(日本精密機械工作)(3件のレビュー)
    569税込626
    1パック(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質と品質を厳選しましたので、切れ味・耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
    用途金属・非金属・ガラス・陶磁器の研削適合材金属・非金属・ガラス・陶磁器
  • スティック紙ヤスリ アルファーミラージュ

    スティック紙ヤスリ

    アルファーミラージュ(2件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    木製スティックに、紙ヤスリが表裏それぞれ5枚ずつ重ねてあり、はがしながら使用するとっても便利な工具です。
    寸法(mm)18×250×7
  • リコマジック 理研コランダム

    リコマジック

    理研コランダム
    2,898税込3,188
    1箱(50枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マジック式なので研磨紙の交換は手間がかからず、繰り返し使用出来ます。強靭な砥粒と丈夫な紙質により優れた耐久性を発揮します。
    用途マジック布のクッション効果により、深いキズが入らず、金属・木材、車両・家具の素地及び塗面の研磨・仕上げに最高です。種別マジック式寸法(Φmm)125適合材金属・木材接着剤R/R外径(mm)125
  • ACバンド イチグチ

    ACバンド

    イチグチ
    74税込81
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種別ACバンド幅(mm)20砥材アルミナ研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000内径(Φmm)19対応材質鉄、ステンレス、アルミRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ハイスカッター PROXXON(プロクソン)

    ハイスカッター

    PROXXON(プロクソン)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    用途鉄、アルミ、真鍮、木材、プラスチックの切削
  • 木工用チップソー スギヤマ(チップソー)

    木工用チップソー

    スギヤマ(チップソー)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    一般的な木材横挽き切断用チップソー。
    適合材木工材種木材横挽用
  • 先曲チャンネルブラシ (P.P線 硬) サンフレックス

    先曲チャンネルブラシ (P.P線 硬)

    サンフレックス
    749税込824
    1本
    当日出荷
    多様な用途に使用される手作業ブラシです。
    用途あらゆる場面でサビ落とし、汚れ落とし等に使われています。材質ポリプロピレン(硬)形状(ブラシ)J型全長(mm)225毛丈(mm)15ブラシ長(mm)75
  • ランダムサンダー用フェルトバフ サンフレックス

    ランダムサンダー用フェルトバフ

    サンフレックス(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    ランダムサンダーに取付け使用します。適度な硬度がランダムサンダーに最適です。
    用途磨き作業、仕上げ作業、汚れ落としに使用します。材質フェルト厚さ(mm)10許容回転数(min-1[r.p.m])4000外径(mm)125
  • 軸付タンピコ繊維ブラシ サンフレックス

    軸付タンピコ繊維ブラシ

    サンフレックス(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
    用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。材質タンピコ軸径(Φmm)6厚さ(mm)10適合材各種ワーク材
  • セラミック砥石 シャプトン

    セラミック砥石

    シャプトン(9件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    【M5シリーズ】清潔でコンパクトなプラスチックケースに入っていますので、持ち運びや保管に便利です。比較的ご使用量は少ないが、短時間に研げて切れ味の良さを要求される方におすすめします。砥石台兼用ケース入(すべり止め付) 【M15シリーズ】木工関係や刃研ぎの専門家の方で、強い力を入れて研ぐ方に。少し硬めでノリが良く、しかも刃付けの早いM15シリーズをおすすめします。木製台付(すべり止め付)
  • チャンネルブラシ 真鍮 1行 ハンディ・クラウン

    チャンネルブラシ 真鍮 1行

    ハンディ・クラウン
    599税込659
    1本
    当日出荷
    さび落し塗膜剥し、下地研磨、溶接面の仕上げなどに。
    材質真鍮全長(mm)約215毛丈(mm)約15毛幅(mm)約10行数1行有効寸法(mm)約60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軸付ワイヤーブラシ サンフレックス

    軸付ワイヤーブラシ

    サンフレックス(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    加工材、加工部に合わせて線材、形状をお選び下さい。
    用途サビ取り・ペンキ剥がし・バリ取りに使用します。材質真鍮軸径(Φmm)6形状ホイール型厚さ(mm)10
  • ヤスリブラシ ツボサン

    ヤスリブラシ

    ツボサン(10件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    鉄工ヤスリ・組ヤスリや精密ヤスリなどヤスリの目詰まり掃除に。
    目の粗さ粗目
  • 傘型ブラシ(軸径3mm) TRUSCO

    傘型ブラシ(軸径3mm)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
    用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)36毛丈(mm)8
  • ポリゴンバンドミニ イチグチ

    ポリゴンバンドミニ

    イチグチ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。
    用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ幅(mm)20砥材A適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • ペーパディスク ムラキ

    ペーパディスク

    ムラキ(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(100枚)
    当日出荷
    アルミナ系砥粒を使用しており、主に鉄鋼や焼入鋼などの鉄系材質を削るのに適しています。
    用途金属バリ取り、面取り、研削、研磨。適合機種M-109、M-111
  • 工業用ブラシ ラフタフ オズボーン

    工業用ブラシ ラフタフ

    オズボーン
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    独自開発のハイカーボンスチールワイヤにより長寿命で安全性、研削性に優れています。ノットタイプ(ワイヤを捩じり束にした)の強力切削用軸付ブラシです。
    用途円筒状の穴や内面のバリ取り、塗装除去、表面処理。軸径(Φmm)6毛丈(mm)29
  • 多目的仕上げディスク 3M(スリーエム)

    多目的仕上げディスク

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ワイヤーブラシより安全。きれいな仕上がり。作業効率アップ。 スコッチ・ブライト不織布表面処理材の原反を傘型ディスク状に一体加工した製品です。電動グラインダーにてご使用ください。
    用途汚れ除去・バリ取り・塗装剥離・サビ取り・焼け取り等さまざまな用途にご使用できます。トラスコ品番395-0361粒度#320相当厚さ(mm)13砥材A(酸化アルミニウム)質量(g)55穴径(Φmm)M10×1.5最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)90
  • 高級研磨材 GC 粗粒 NANIWA(ナニワ研磨工業)

    高級研磨材 GC 粗粒

    NANIWA(ナニワ研磨工業)(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個(1kg)
    当日出荷から9日以内出荷
    高純度の緑色炭化珪素質研磨材です。 非鉄・セラミック材料にも対応できます。 密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
    用途精密研削砥石・特殊研磨布紙・硬質ガラスのラップ・シリコン半導体材料の加工・及び高級微粉材料・特殊高級耐火材などに使用されています。質量(kg)1
  • 軸付カップブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線) TRUSCO

    軸付カップブラシ(六角軸タイプ ワイヤー線)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
    用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面線径(mm)ワイヤ0.3
  • ジルコニアエンドレスベルト TRUSCO

    ジルコニアエンドレスベルト

    TRUSCO(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    当日出荷
    研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。 放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。 基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
    用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。 一般研磨から重研削まで幅広く可能。 金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材ステンレス、スチール鋼など幅×長さ(mm)100×915
  • ハイラップ用パッド 日本特殊研砥

    ハイラップ用パッド

    日本特殊研砥(8件のレビュー)
    149税込164
    1枚
    当日出荷
    用途ハイラップ専用のパッド
  • 布ロールペーパー ベルスター研磨材工業

    布ロールペーパー

    ベルスター研磨材工業(3件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    金属系素材の研磨に適しています。次々と必要な長さに切断して、無駄なく使用できます。狭い隙間や曲面の研磨にもご利用下さい。
    用途金属製機械器具・工具・利器、製品・部品、構造用鋼材等のサビ取り、バリ取り、ビード取り、キズ取り、汚れ取りなどに。砥材A(アルミナ質研削材)寸法(幅W×長さL)(mm)50×36500接着剤G/G
  • ディスクペーパー 2種セット PROXXON(プロクソン)

    ディスクペーパー 2種セット

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
    用途研磨、仕上げ適合本体ミニルーター(No.28400)、ハンディーマルチルーター(No.28473)材質120番ヤスリペーパー×5個、150番ヤスリペーパー×5個最高回転数(min-1[r.p.m])20000シャフト径(Φmm)3.0外径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラポイント(金属用) サンフレックス

    セラポイント(金属用)

    サンフレックス(2件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    特殊処理をしたセラミックフィラーと独自開発の弾性ラバーを組合せた、切削と研磨の両性を持ったラバー砥石です。(製法特許) 研磨を主目的とした砥石です。 各種金属類の表面調整、微小バリ取り、糸面取りや、金型・精密部品の研磨に。
    用途金型の表面調整研磨 ステンレス等のRコーナ仕上げ タービンブレード研磨 歯車の微細バリ取り研磨 精密部品のミクロン仕上げ 溶接部分の磨き材質弾性セラミック砥石軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000許容回転数(min-1[r.p.m])15000外径×長さL(Φ×mm)20×25適合材各種金属、金型、ステンレス等
  • ピーエスペーパーPRタイプ FUJI STAR(三共理化学)

    ピーエスペーパーPRタイプ

    FUJI STAR(三共理化学)(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ペーパーがライナーから簡単にはがせます。目詰り防止加工を施しています。
    用途自動車補修研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。種別粘着式基材Cwt外径(Φmm)125砥粒AAケース色ブルー
  • 鉄工用ヤスリ 半丸 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 半丸

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
    形状半丸適合材鉄工
  • バンド6×10 TRUSCO

    バンド6×10

    TRUSCO(3件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    適合機種GPD-610種別バンド砥材A質量(g)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル内径×幅(mm)6×10
  • コンデンサーブラシ豚毛 TRUSCO

    コンデンサーブラシ豚毛

    TRUSCO(2件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    ブラシ植毛が円筒形である為、比較的細いパイプの内側でも掃除が出来ます。豚毛:傷付き易い製品の洗浄に。
    用途パイプの内側の汚れ洗浄、サビ落とし、バリ取りなど。材質(ブラシ)豚毛、(芯線)スチール軸径(Φmm)Φ3.8全長(mm)280タイプシングル巻
  • アストラマジックディスク(非吸塵式Wアクションサンダー用)(穴無) TRUSCO

    アストラマジックディスク(非吸塵式Wアクションサンダー用)(穴無)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    479税込527
    1袋(5枚)
    当日出荷
    パターンコート研磨布紙は、砥粒が規則正しくパターンコーティングされ、叩く、削る、磨くの相乗効果が発揮されます。パターンコーティングにより従来品に比べ目詰まりが少なく強力な研磨力がえられます。また通気による冷却効果がありヤケがおこりにくくなります。
    用途金属塗装のパテ、サーフェーサー研磨。木工・家具・楽器などの生地・塗面研磨。焼付塗面の研磨、肌ならし。仕様穴無し最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000使用工具非吸塵式ダブルアクションサンダー(マジックタイプ)外径(Φmm)125
  • セラジスク (ステンレス用) サンフレックス

    セラジスク (ステンレス用)

    サンフレックス(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(5枚)
    当日出荷
    用途によって、目づまりをいかになくすか、均一な仕上面をだすか、等々の能力を最大限に発揮するよう、セラミックフィラーと弾性ラバーの比率を吟味して錬り合わせ、又、弾性ラバー内に補強用円板(金属)とガラスネット基材を入れることにより、セラジスクの強度アップする構造となっています。セラジスクは従来のペーパと不織布の中間に位置づけられ、均一な仕上面が得られるため、全体作業時間の短縮が計れます。特殊配合の研磨剤がワークの「焼け」を防ぐと共に、光沢度を高め、表面仕上基準「JIS No.4・No.6仕上げ」の下地加工に効果を発揮します。ビード削りから仕上げまで対応します。深いキズが入りません。銅・真鍮等にも使用可能。
    用途衛生器材、食品加工機械、厨房機器・医療機器・建築用材等のTIG/MIG溶接ビード削り、シャーリング面のバリ取り、溶接部の磨き、箱物の鏡面仕上げ前加工。厚さ(mm)5穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/min)4300外径(Φmm)100結合剤R結合度M
  • SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304 ステンレスヒネリカップブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    その他賠償保険付種別電動工具用カップブラシ材質ステンレス線径(Φmm)0.5
  • SUS304ステンレスブラシ SUN POWER(サンパワー/太陽商会)

    SUS304ステンレスブラシ

    SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途手作業用仕様機械植その他賠償保険付種別作業用木柄ブラシ線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)ステンレス
  • マジックパッド (穴ナシ) SHINANO(信濃機販)

    マジックパッド (穴ナシ)

    SHINANO(信濃機販)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    寸法(Φmm)125

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

研磨材