絞り込み
全長(mm)
- 10未満(12)
- 10~20未満(15)
- 20~30未満(17)
- 30~40未満(10)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(4)
- 100~120未満(8)
- 200~220未満(2)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(2)
- 550~600未満(2)
- 600~650未満(2)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(2)
- 1000~1200未満(2)
- 1200~1400未満(3)
- 1600~1800未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
レニショー・大菱計器製作所・INSIZE(インサイズ)・SK(新潟精機)・理研計測器・Mitutoyo(ミツトヨ)・新潟理研測範(RSK)・I-TOOL・ND精工
3ページ目: 偏芯検査機
「全長(mm)」から絞り込む
10~20未満(15)
10未満(12)
20~30未満(17)
30~40未満(10)
40~50未満(5)
50~60未満(16)
70~80未満(4)
100~120未満(8)
650~700未満(3)
1200~1400未満(3)
全長(mm)をもっと見る

エクステンション
レニショー¥79,980税込¥87,9781個26日以内出荷エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定に使用するために設計されています。セラミックエクステンションは軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。長さ(mm)200全長(mm)200ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4ステム径(Φmm)7.4材質(ステム)セラミック
アダプタプレート
レニショー¥109,800税込¥120,7801個51日以内出荷アダプタプレート VAST XXT TL3 (M3、スター)。同等 Zeiss 製品のパーツ No.:620161-8033-055、626103-8433-055.質量(g)6.3寸法L(mm)55材質(ステム)カーボンファイバ
スタースタイラス
レニショー¥63,980~税込¥70,378~1個26日以内出荷この複数先端のスタースタイラスを使用すると、スタイラスを変更する必要なく各種表面部品を測定することができます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。材質(先端)ルビー材質(ホルダー)ステンレススチール
方向スタースタイラス
レニショー¥83,980~税込¥92,378~1個26日以内出荷この複数先端のスタースタイラスを使用すると、スタイラスを変更する必要なく各種表面部品を測定することができます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。長さ(mm)7.5全長(mm)7.5ねじ径【オス側】M2材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬材質(ホルダー)ステンレススチール
M2 4 方向スタースタイラス
レニショー¥87,980税込¥96,7781個26日以内出荷この複数先端のスタースタイラスを使用すると、スタイラスを変更する必要なく各種表面部品を測定することができます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。長さ(mm)3寸法(mm)【EWD】11、【EWL】2.5、【スパン】10全長(mm)3ねじ径【オス側】M2ステム径(Φmm)0.7材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1材質(ホルダー)ステンレススチール
スタイラス
レニショー¥31,980~税込¥35,178~1個26日以内出荷このストレートスタイラスは、直接接触できるシンプルな形状に使用できます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。超硬軸は極めて剛性が高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。その他【センタースタイラス】Nねじ径【オス側】M5ステム径(Φmm)3材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)5材質(ホルダー)ステンレススチール
スタイラス
レニショー¥67,980~税込¥74,778~1個26日以内出荷このストレートスタイラスは、直接接触できるシンプルな形状に使用できます。ルビーは、スタイラス先端の業界標準です。使用できる中で最も硬度の高い素材の一つで、ほとんどのアプリケーションに適しています。アルミ材はルビーに付着する性質があるため、ルビースタイラスは、アルミニウム部品のスキャニング測定には推奨されません。カーボンファイバー軸は非常に軽量で、重量が重要になるアプリケーションに理想的です。その他【センタースタイラス】Nねじ径【オス側】M5ステム径(Φmm)4材質(先端)ルビー材質(ステム)カーボンファイバボール径(Φmm)6材質(ホルダー)ステンレススチール
VAST/MT 測定システム用アダプタプレート
レニショー¥43,980税込¥48,3781個26日以内出荷VAST/MT 測定システム用アダプタプレート (M5、アクティブ ID チップ付属)。同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 600667-9601-000。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: VAS-1054.質量(g)153
アダプタプレート
レニショー¥99,980税込¥109,9781個51日以内出荷VAST XXT TL3 用 M3 アダプタプレート。同等 Zeiss 製品のパーツ No. 620161-8075-000、620161-8274-000.
縦型スタイラスホルダキット
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷TS27R、OTS または RTS に工具計測スタイラスを垂直に取り付けるためのホルダです。ブレークステムと工具計測用スタイラスは別売りです。ブレークステムとしては A-5003-0661 を推奨します。工具計測用スタイラスの推奨品は A-2008-0382 または A-2008-0384 です (用途により異なります)。長さ(mm)15全長(mm)15ディスク径(Φmm)9.5材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチール
ポインタスタイラス
レニショー¥22,980税込¥25,2781個26日以内出荷M5 ポインタスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 600342-8051-000.寸法(mm)【DG/D】11質量(g)12寸法L(mm)61角度(°)30材質(ステム)超硬寸法ML(mm)39寸法DS(mm)3.5
ストレートスタイラス
レニショー¥45,980税込¥50,5781個51日以内出荷M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 626105-301-058.。注: 測定長は球の先端までの長さです。寸法(mm)【DG/D】11、【DK】3質量(g)4.9寸法L(mm)58ねじ径【オス側】M5材質(先端)窒化珪素材質(ステム)カーボンファイバボール径(Φmm)3寸法ML(mm)48寸法DS(mm)2
スタイラス
レニショー¥20,980税込¥23,0781個26日以内出荷M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.602030-9015-000.。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-5075.寸法(mm)【DG/D】11、【DK】5質量(g)12.5寸法L(mm)75ねじ径【オス側】M5材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)5寸法ML(mm)65寸法DS(mm)3.5
スタイラス
レニショー¥26,980税込¥29,6781個26日以内出荷M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.600342-8024-000.。同等 Q-Mark 製品のパーツ No. ATG-80114.5寸法(mm)【DG/D】1100、【DK】8質量(g)45.8寸法L(mm)114.5ねじ径【オス側】M5材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)8寸法ML(mm)101.5寸法DS(mm)6
スタイラス
レニショー¥16,980税込¥18,6781個26日以内出荷M5 ストレートスタイラス。同等 Zeiss 製品のパーツ No.600342-8022-000.。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.ATG-5053寸法(mm)【DK】5、【DG/D】11質量(g)9.8寸法L(mm)53ねじ径【オス側】M5材質(先端)ルビー材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)5寸法ML(mm)43寸法DS(mm)3.5
スタイラスエクステンション
レニショー¥12,980税込¥14,2781個26日以内出荷M5 スタイラスエクステンション。同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 600341-8262-000.。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: VM5-12.60-A.長さ(mm)60寸法(mm)【DG/D】11質量(g)15.4寸法L(mm)60ねじ径【オス側】M5材質(ステム)アルミニウム
キューブボルト
レニショー¥6,598税込¥7,2581個26日以内出荷M5 キューブと一緒に用いることで、自由にスタイラスを構成することができます。長さ(mm)28全長(mm)28ねじ径【オス側】M5、【メス側】M5
ストレートスタイラス
レニショー¥39,980税込¥43,9781個51日以内出荷M3 ストレートスタイラス XXT。同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 626103-0301-050.。注: 測定長は球の先端までの長さです。寸法(mm)【DK】3、【DG/D】5質量(g)0.8寸法L(mm)50ねじ径【オス側】M3材質(先端)窒化珪素材質(ステム)カーボンファイバボール径(Φmm)3寸法ML(mm)41寸法DS(mm)2
スタイラスエクステンション
レニショー¥7,398税込¥8,1381個26日以内出荷M3 スタイラスエクステンション。同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 602030-8305-000.。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: VM3-50.長さ(mm)50寸法(mm)【DG/D】4質量(g)4.7寸法L(mm)50ねじ径【オス側】M3材質(ステム)ステンレススチール
スタイラスエクステンション
レニショー¥5,798税込¥6,3781個26日以内出荷M3 スタイラスエクステンション。同等 Zeiss 製品のパーツ No.: 602030-8303-000.。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: VM3-30.長さ(mm)30寸法(mm)【DG/D】4質量(g)2.6寸法L(mm)30ねじ径【オス側】M3材質(ステム)ステンレススチール
偏心度測定器
INSIZE(インサイズ)¥569,800税込¥626,7801台100日以内出荷マグネットスタンドを追加で取り付けることも可能。フランジの無いワーク用用途インジケータ等を取り付けて偏心度測定が可能。精度(μm)2
偏心度測定器
INSIZE(インサイズ)¥569,800税込¥626,7801台100日以内出荷フランジ付きのワークに最適用途インジケータ等を取り付けて偏心度測定が可能。フランジの無いワーク用精度(μm)2
偏心度測定器
INSIZE(インサイズ)¥549,800税込¥604,7801台100日以内出荷フランジの無いワーク用用途インジケータ等を取り付けて偏心度測定が可能。フランジの無いワーク用精度(μm)2
偏心度測定器
INSIZE(インサイズ)¥199,800税込¥219,7801台100日以内出荷マグネットスタンドを追加で取り付けることも可能。フランジ付きのワークに最適用途インジケータ等を取り付けて偏心度測定が可能。精度(μm)2
偏心度測定器
INSIZE(インサイズ)¥619,800税込¥681,7801台100日以内出荷マグネットスタンドを追加で取り付けることも可能。Φ80mmまでのワークに対応用途インジケータ等を取り付けて偏心度測定が可能。精度(μm)2
V溝付偏心検査器
理研計測器¥199,800~税込¥219,780~1個6日以内出荷ワークにセンター穴の無いもので、心円度、振れ、曲がり等の検査にご使用いただけます。 V溝には摩耗を防ぐため超硬チップがついております。 ダイヤルスタンドは付属いたします。平行度(μm)(V溝)0.005台の幅(mm)80ワーク径(mm)5~40
偏心検査器
理研計測器¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。 比較的大きなワークにも対応できます。用途クランクシャフトローターなどの丸物の偏心・曲がり・振れ測定。トラスコ品番833-8771幅(mm)115全長(mm)750材質/仕上本体:FC250、表面:塗装質量(kg)48高さ(mm)130平行度(μm)(センター間)5センター距離(mm)400センター高(mm)150使用センターMT-2
偏心検査器 (P形)
SK(新潟精機)¥239,800~税込¥263,780~1台翌々日出荷お手持ちのインジケータに取り付け、定盤上や卓上での偏心度測定が可能です。 信頼の日本製です。 切削工具を測定しやすくするためスイングを低くしています。 専用スタンド1台付属しています。用途円筒形状の加工物、切削工具の偏心度測定に平行度(μm)【ベット上面とセンター】5以内、【ベット上面】5以内、【センター側面】10RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)スピンドル:10
偏心度測定システム Sライン
SK(新潟精機)¥179,800税込¥197,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に長さ(mm)測定可能:5-80形状測定可能:円筒状外径(Φmm)測定可能:4-30精度(μm)2-3.5以内ベースクランプベースキャリア無ローラーフラットローラー
偏心度測定システム Sライン
SK(新潟精機)¥179,800税込¥197,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に長さ(mm)測定可能:5-80形状測定可能:円筒状外径(Φmm)測定可能:4-30精度(μm)2-3.5以内ベースクランプベースキャリア無ローラースリットローラー
小型偏心検査器
理研計測器¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷小さなワークの測定に使用できます。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定可能です。用途小さい丸物の偏心・曲がり・振れ測定。偏心測定トラスコ品番809-4414セット内容ブロックゲージ、六角スパナ材質SK-3、表面:塗装質量(kg)32018年トラスコ掲載ページ1 1384
ユニバーサルベンチセンター
大菱計器製作所¥649,800税込¥714,7801個40日以内出荷偏心測定における万能形です。 小形で高精度です。 センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。 テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。 センターはオス、メス兼用です。 センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。 センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。 角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。質量(kg)11全長L(mm)300平行度(μm)3センター距離(mm)150センター高(mm)70ローラーセンター距離(mm)200±0.003RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器
大菱計器製作所¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。質量(kg)14全長L(mm)530平行度(μm)5センター距離(mm)300センター高(mm)75使用センターMT#1RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器
大菱計器製作所¥499,800~税込¥549,780~1個3日以内出荷から50日以内出荷シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えますRoHS指令(10物質対応)対応
石製縦形偏心検査器
大菱計器製作所¥2,298,000~税込¥2,527,800~1個40日以内出荷から60日以内出荷定盤は石製で平面度は、JIS1級です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。RoHS指令(10物質対応)対応
縦形偏心検査器
大菱計器製作所¥1,798,000~税込¥1,977,800~1個40日以内出荷から60日以内出荷定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。RoHS指令(10物質対応)対応
縦横兼用偏心検査器
大菱計器製作所¥1,198,000~税込¥1,317,800~1個5日以内出荷から40日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。平行度(μm)5センター高(mm)110使用センターMT#1RoHS指令(10物質対応)対応