絞り込み
全長(mm)
- 10未満(12)
- 10~20未満(15)
- 20~30未満(17)
- 30~40未満(10)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(16)
- 60~70未満(2)
- 70~80未満(4)
- 100~120未満(8)
- 200~220未満(2)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(2)
- 550~600未満(2)
- 600~650未満(2)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(2)
- 1000~1200未満(2)
- 1200~1400未満(3)
- 1600~1800未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
レニショー・大菱計器製作所・INSIZE(インサイズ)・SK(新潟精機)・理研計測器・Mitutoyo(ミツトヨ)・新潟理研測範(RSK)・I-TOOL・ND精工
2ページ目: 偏芯検査機
「全長(mm)」から絞り込む
10~20未満(15)
10未満(12)
20~30未満(17)
30~40未満(10)
40~50未満(5)
50~60未満(16)
70~80未満(4)
100~120未満(8)
650~700未満(3)
1200~1400未満(3)
全長(mm)をもっと見る

ストレートスタイラス
レニショー¥27,980税込¥30,7781個51日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。窒化珪素は、ルビーに非常に近い物理特性を備えています。摩擦係数が低いため、特にアルミニウム製パーツをはじめ、非常に多くのパーツのスキャニング計測にご利用いただけます。ただし、窒化珪素球は、摩損が生じるため、鋳鉄製パーツのスキャニング計測には推奨しません。その他【センタースタイラス】N長さ(mm)50寸法(mm)【EWL】42.5全長(mm)50ねじ径【オス側】M3ステム径(Φmm)2材質(先端)窒化珪素材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)3材質(ホルダー)ステンレススチール
ストレートスタイラス
レニショー¥31,980税込¥35,1781個51日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。超硬軸は剛性が極めて高く、小さな球や細い軸径のスタイラスに特に適しています。 。窒化珪素は、ルビーに非常に近い物理特性を備えています。摩擦係数が低いため、特にアルミニウム製パーツをはじめ、非常に多くのパーツのスキャニング計測にご利用いただけます。ただし、窒化珪素球は、摩損が生じるため、鋳鉄製パーツのスキャニング計測には推奨しません。その他【センタースタイラス】N長さ(mm)27.5寸法(mm)【ESWL】0、【EWL】20.5全長(mm)27.5ねじ径【オス側】M2ステム径(Φmm)0.7材質(先端)窒化珪素材質(ステム)超硬ボール径(Φmm)1材質(ホルダー)ステンレススチール
ルビー球スタイラス
レニショー¥26,980税込¥29,6781個26日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。カーボンファイバ軸は非常に軽量で、重量を抑えなければならない場面に最適です。ルビーは、スタイラスの先端に業界標準として使用されている素材です。最も硬い素材のひとつで、幅広い場面に適しています。なお、アルミニウムはルビーに付着する性質があるため、ルビー球は、アルミニウム製パーツのスキャニング計測には推奨しません。MP700 との使用を推奨します。MP700 用スタイラスには、オーバートラベルが発生した場合に、プローブの三点支持機構のリシートを抑えてストレインゲージへの損傷を回避する設計が組み込まれています。その他【センタースタイラス】N長さ(mm)100寸法(mm)【EWL】88.5全長(mm)100ねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)4.5材質(先端)ルビー材質(ステム)カーボンファイバボール径(Φmm)6材質(ホルダー)ステンレススチール
ストレートスタイラス
レニショー¥21,980税込¥24,1781個51日以内出荷ストレートスタイラスは、遮るものがなく、計測面に直接、接触できるようなシンプルな形状に使用します。 ステンレススチール軸は剛性に優れ、重量が問題にならない場合に理想的です。窒化珪素は、ルビーに非常に近い物理特性を備えています。摩擦係数が低いため、特にアルミニウム製パーツをはじめ、非常に多くのパーツのスキャニング計測にご利用いただけます。ただし、窒化珪素球は、摩損が生じるため、鋳鉄製パーツのスキャニング計測には推奨しません。その他【センタースタイラス】N長さ(mm)20寸法(mm)【EWL】20全長(mm)20ねじ径【オス側】M2ステム径(Φmm)1.4材質(先端)窒化珪素材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)4材質(ホルダー)ステンレススチール
スタイラスナックル
レニショー¥20,980税込¥23,0781個51日以内出荷スタイラスナックルは、スタイラス先端の角度の位置合わせを調整できるようにするために設計されています。ねじ径【オス側】M2、【メス側】M2材質(ステム)ステンレススチール
スタースタイラスセンター
レニショー¥21,980税込¥24,1781個26日以内出荷スタイラスセンターは、カスタムスタイラス構成を可能にして、1 本のプローブでさまざまな方向を測定できるようにするために設計されています。以前のパーツ No:M-5000-6460長さ(mm)15全長(mm)15ねじ径【オス側】M4直径(mm)15取付個数4
スタイラスセンター
レニショー¥19,980~税込¥21,978~1個26日以内出荷スタイラスセンターは、カスタムスタイラス構成を可能にして、1 本のプローブでさまざまな方向を測定できるようにするために設計されています。
スタイラスクランク
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷スタイラスクランクはスタイラスのオフセットに使用します。以前のパーツ No:M-5000-7590長さ(mm)27.6幅(mm)5全長(mm)27.6ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4材質(ステム)ステンレススチール
スタイラスクランク
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷スタイラスクランクはスタイラスのオフセットに使用します。以前のパーツ No:M-5000-7589長さ(mm)21.9幅(mm)5全長(mm)21.9ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4材質(ステム)ステンレススチール
スタイラスクランク
レニショー¥28,980税込¥31,8781個26日以内出荷スタイラスクランクはスタイラスのオフセットに使用します。ねじ径【メス側】M4材質(先端)ルビー材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)3
エクステンション取付けツール
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷スタイラスエクステンション用ツールは、Φ11mm の M5 エクステンションをプローブに対して推奨トルクで取り付けるために特別に設計されています。径(Φmm)【マウント】11ねじ径【オス側】M5
アダプタ
レニショー¥21,980~税込¥24,178~1個26日以内出荷スタイラスアダプタは、スタイラスを構成する際、異なるネジ径のスタイラスを使用できるよう設計されています。セラミック軸は軽量でも優れた剛性を備え、クラッシュプロテクションにもなります。ねじ径【オス側】M4、【メス側】M3ステム径(Φmm)4.5材質(ステム)セラミック
アダプタ
レニショー¥9,198税込¥10,1181個26日以内出荷スタイラスアダプタは、スタイラスを構成する際、異なるネジ径のスタイラスを使用できるよう設計されています。以前のパーツ No:M-5000-6625長さ(mm)20全長(mm)20ねじ径【オス側】M4、【メス側】M3ステム径(Φmm)4.5材質(ステム)ステンレススチール
アダプタ
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷スタイラスアダプタは、スタイラスを構成する際、異なるネジ径のスタイラスを使用できるよう設計されています。以前のパーツ No:M-5000-6622長さ(mm)5全長(mm)5ねじ径【オス側】M4、【メス側】M2ステム径(Φmm)7材質(ステム)ステンレススチール
アダプタ
レニショー¥5,798税込¥6,3781個26日以内出荷スタイラスアダプタは、スタイラスを構成する際、異なるネジ径のスタイラスを使用できるよう設計されています。以前のパーツ No:M-5000-4164長さ(mm)7全長(mm)7ねじ径【オス側】M2、【メス側】M3ステム径(Φmm)4材質(ステム)ステンレススチール
スイベルアダプタ
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷スイベルアダプタを使用すると、スタイラスを様々な角度に変更することができます。以前のパーツ No:M-5000-7592長さ(mm)【1】2.5【2】13.5ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4角度(°)【クランク】90材質(ステム)ステンレススチール
スイベルアダプタ
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷スイベルアダプタを使用すると、スタイラスを様々な角度に変更することができます。以前のパーツ No:M-5000-7591長さ(mm)【1】5【2】10ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4角度(°)【クランク】90材質(ステム)ステンレススチール
超硬製先端球面状シリンダ
レニショー¥31,980~税込¥35,178~1個26日以内出荷シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。超硬製の先端は、測定部品対象のものに対して優れた対磨耗性が求められるアプリケーションに理想的です。ねじ径【オス側】M2材質(先端)超硬
超硬製先端球面状シリンダ
レニショー¥44,980~税込¥49,478~1個26日以内出荷から51日以内出荷シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。ねじ径【オス側】M2材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチール
ルビー製先端球面状シリンダ
レニショー¥71,980~税込¥79,178~1個26日以内出荷シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。長さ(mm)15寸法(mm)【EWL】8全長(mm)15ねじ径【オス側】M2材質(先端)ルビー材質(ステム)ステンレススチール
超硬製シリンダ
レニショー¥43,980税込¥48,3781個26日以内出荷シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。スチール先端は熱処理が行われ、厳しい公差を満たして高精度で製造されています。長さ(mm)20寸法(mm)【EWL】10全長(mm)20ねじ径【オス側】M4シリンダー径(Φmm)1材質(ステム)超硬
半球型スタイラス
レニショー¥69,980税込¥76,9781個26日以内出荷シリンダースタイラスは、ボールスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどの測定に適しています。スチール先端は熱処理が行われ、厳しい交差を満たして高精度で製造されています。長さ(mm)10寸法(mm)【EWL】2.7全長(mm)10ねじ径【オス側】M2シリンダー径(Φmm)0.3材質(先端)超硬材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)0.3
ルビー製先端球面状シリンダ
レニショー¥65,980税込¥72,5781個26日以内出荷シリンダスタイラスは、標準的な先端に球をつけたスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどに適します。ステンレススチール軸は優れた剛性を備えています。重量が問題にならない場合に理想的です。長さ(mm)20寸法(mm)【EWL】7.2全長(mm)20ねじ径【オス側】M2シリンダー径(Φmm)2材質(先端)ルビー材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)2
シルバースチールシリンダ
レニショー¥21,980税込¥24,1781個26日以内出荷シリンダスタイラスは、先端に球をつけた標準的なスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどに適します。先端には熱処理が施されており、厳しい公差を満たす高精度仕様になっております。旧パーツ No.: M-5000-4152。同等 Mitutoyo 製品のパーツ No.: K651030。同等 Q-Mark 製品のパーツ No.: TM2-1511-CYL長さ(mm)10.75寸法(mm)【EWL】1.25全長(mm)10.75ねじ径【オス側】M2シリンダー径(Φmm)1.5材質(ステム)シルバースチール
ルビー製先端球面状シリンダ
レニショー¥74,980税込¥82,4781個26日以内出荷シリンダスタイラスは、先端に球をつけた標準的なスタイラスでは正確に接触できない板金、プレス加工部品、薄いワークなどに適します。ステンレススチール軸は剛性に優れ、重量が問題にならない場合に理想的です。長さ(mm)22寸法(mm)【EWL】10全長(mm)22ねじ径【オス側】M2シリンダー径(Φmm)4材質(先端)ルビー材質(ステム)ステンレススチールボール径(Φmm)4
MP7、8、9、10 用ブレークステムキット
レニショー¥12,980税込¥14,2781個26日以内出荷クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過した際、プローブが損傷するよりも前に破損してプローブ本体を保護するための製品です。また、キャプティブリンクによりスタイラスの紛失を防ぎます。材質(ステム)シルバースチール
ブレークステムレトロフィットキット
レニショー¥9,198税込¥10,1181個26日以内出荷クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過した際、プローブが損傷するよりも前に破損してプローブ本体を保護するための製品です。TS27R、OTS または RTS と使用します。サポートバーは、止めねじでスタイラスをスタイラスホルダに締め付ける際に、スタイラスを支えるために使用します。また、スタイラスをプローブに留めているねじを締める際に、スタイラスホルダを支えるためにも使用します。長さ(mm)15.2全長(mm)15.2ねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)3.95材質(ステム)シルバースチール
スイベルクラッシュプロテクションデバイス
レニショー¥2,798税込¥3,0781個26日以内出荷クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過し、プローブが損傷する前に破損して、プローブを保護するよう設計されています。これは主軸装着プローブへの使用をお勧めします。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-5000-7588長さ(mm)10全長(mm)10ねじ径【オス側】M4材質(ステム)ステンレススチール
クラッシュプロテクションデバイス
レニショー¥2,798税込¥3,0781個26日以内出荷クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過し、プローブが損傷する前に破損して、プローブを保護するよう設計されています。これは主軸装着プローブへの使用をお勧めします。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-5000-7587長さ(mm)8全長(mm)8ねじ径【オス側】M4材質(ステム)ステンレススチール
クラッシュプロテクションデバイス
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過し、プローブが損傷する前に破損して、プローブを保護するよう設計されています。これは主軸装着プローブへの使用をお勧めします。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-5000-7582長さ(mm)8全長(mm)8ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4ステム径(Φmm)7材質(ステム)ステンレススチール
クラッシュプロテクションデバイス
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過し、プローブが損傷する前に破損して、プローブを保護するよう設計されています。これは主軸装着プローブへの使用をお勧めします。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-2085-0069長さ(mm)12全長(mm)12ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4ステム径(Φmm)6.9材質(ステム)シルバースチール
クラッシュプロテクションデバイス
レニショー¥3,798税込¥4,1781個26日以内出荷クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過し、プローブが損傷する前に破損して、プローブを保護するよう設計されています。これはアームへの使用が推奨されます。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-2197-0156長さ(mm)9全長(mm)9ねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)3.4材質(ステム)シルバースチール
クラッシュプロテクションデバイス
レニショー¥3,798税込¥4,1781個26日以内出荷クラッシュプロテクションデバイスは、オーバートラベル力を超過し、プローブが損傷する前に破損して、プローブを保護するよう設計されています。これはアームへの使用が推奨されます。ステンレススチール軸は、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-2197-0150長さ(mm)16全長(mm)16ねじ径【オス側】M4ステム径(Φmm)3.4材質(ステム)シルバースチール
エクステンション
レニショー¥7,598税込¥8,3581個26日以内出荷エクステンションは、深い形状や穴を計測する場合や、届きにくいポイントを計測する場合に使用します。ステンレススチールは剛性に優れ、重量が問題にならない場合に理想的です。長さ(mm)10全長(mm)10ねじ径【メス側】M4、【オス側】M4ステム径(Φmm)0材質(ステム)ステンレススチール
エクステンション
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。ステンレススチールエクステンションは、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-5000-7586長さ(mm)30全長(mm)30ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4ステム径(Φmm)7材質(ステム)ステンレススチール
エクステンション
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。ステンレススチールエクステンションは、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-5000-7585長さ(mm)20全長(mm)20ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4ステム径(Φmm)7材質(ステム)ステンレススチール
エクステンション
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。ステンレススチールエクステンションは、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-5000-7584長さ(mm)15全長(mm)15ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4ステム径(Φmm)7材質(ステム)ステンレススチール
エクステンション
レニショー¥6,998税込¥7,6981個26日以内出荷エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。ステンレススチールエクステンションは、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-5000-7583長さ(mm)10全長(mm)10ねじ径【オス側】M4、【メス側】M4ステム径(Φmm)7材質(ステム)ステンレススチール
エクステンション
レニショー¥5,798税込¥6,3781個26日以内出荷エクステンションは、深い形状/穴の測定や、到達が難しい部位の測定用として設計されています。ステンレススチールエクステンションは、優れた剛性を備え、重量が問題にならないアプリケーションに理想的です。以前のパーツ No:M-5000-3593長さ(mm)35全長(mm)35ねじ径【オス側】M3、【メス側】M3ステム径(Φmm)4材質(ステム)ステンレススチール