カテゴリ
絞り込み
測定範囲(℃)
- 0~50(71)
- 0~100(76)
- 0~150(32)
- 0~200(42)
- 0~300(9)
- 50~100(12)
- 100~150(8)
- -10~50(12)
- -20~50(26)
- -20~100(10)
- -20~105(10)
- -20~400(11)
- -20~550(20)
- -30~50(33)
- -40~50(11)
- -40~250(12)
- -50~70(10)
- -50~280(11)
- -50~300(21)
- -200~1370(9)
- 測定範囲(℃)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(9)
- エスコ(148)
- 佐藤計量器製作所(131)
- CHINO(チノー)(74)
- testo(テストー)(58)
- 熱研(52)
- 三商(48)
- フルーク(FLUKE)(27)
- HIKMICRO(27)
- DeltaTRAK(デルタトラックジャパン)(25)
- bitstrong(ビットストロング)(25)
- A&D(エー・アンド・デイ)(23)
- CRECER(クレセル)(21)
- サーモポート(21)
- マザーツール(20)
- 安立計器(19)
- ケニス(18)
- エンペックス気象計(16)
- ナリカ(14)
- 日本計量器工業(13)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: 温度計

デジタル4ch温度計
マザーツール¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から26日以内出荷4ch、熱電対センサ採用、広範囲測定(-200~1370℃) データロガ機能でデータ記録(専用ソフト標準付属) データロガ機能(最大16000pts) T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示 データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能 オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能付付属品ビーズ型K熱電対センサ、専用ソフト、RS-232Cケーブル、ハードケース仕様(データロガ)16000ptsMAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)×1本またはACアダプタ(別売)測定範囲(℃)-200~1370本体寸法(mm)64×30×184精度(200~400℃)±0.5%rdg+1℃(-200~200、400~1370)±0.3%rdg+1℃センサータイプK熱電対センサ表示4ch表示(3.5桁LCD)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×184分解能0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)分解能(℃)0.1(0~200)1(0~200以外)機能データロガ(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示インターフェースRS-232C出力端子付サンプリング3回/秒使用環境0~50℃ 0~80%RH設置方式ハンディタイプアズワン品番2-1960-01温度表示方式デジタルインターフェイス9600bps(RS-232C出力端子)
棒状標準温度計
佐藤計量器製作所¥23,980~税込¥26,378~1本当日出荷から10日以内出荷高精度なガラス製温度計、検査成績書付最小目盛(℃)0.1全長(mm)300胴径(Φmm)約6.2設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計校正証明書検査成績書
ポケットバイメタル -40~50℃
佐藤計量器製作所¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷携帯に便利なスポットチェック用温度計。クリップ付ケース付属。表示面を守る飛散防止カバーが付いています。 感温部寸法(mm):Φ4×131 ケース外径(mm):Φ26 重量(g):25トラスコ品番805-1082測定範囲(℃)-40~50温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
標準温度計 棒状 水銀
TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)¥23,760~税込¥26,136~1個当日出荷基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。全長(mm)300外径(Φmm)7設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
冷蔵庫用温度計
エスコ¥4,890税込¥5,3791個翌日出荷エスコ品番EA722CB-10寸法(mm)41(W)×144(H)mm全長(mm)144温度範囲(℃)-40~50℃ケーブル長(m).0.7測定精度±2℃機能グネット付ホルダー使用場所冷蔵庫温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
隔測温度計 EA727-1-5
エスコ¥40,600~税込¥44,660~1個翌日出荷この温度計は被測温物から離れた場所で温度指示値を読み取ることができます。 見やすいアナログ表示で温度が容易に直読できます。 電源を必要としないメカニカル構造。プローブ径(Φmm)12プローブ長(mm)100リード線(m)3材質透明板材質:ガラス感温部材質:SUS304リード線材質:SUS304穴径(Φmm)5.5電源なし取付ピッチP.C.D.122外径(Φmm)100材質(ケース)SUS304取付ねじR1/2取付穴数3ケース外径(Φmm)110ケース構造防滴目盛板目盛板規格:液体式(アルコール)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1温度計の種類隔測式
205x45mm 温度計
エスコ¥405税込¥4461個当日出荷エスコ品番EA728G-37材質プラスチック幅(mm)45全長(mm)205高さ(mm)205寸法(幅W×高さH)(mm)45×205測定範囲(℃)-30/+50設置方式壁掛け温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計![[-20/+250℃]マグネット付表面温度計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570332-130313-02.jpg)
[-20/+250℃]マグネット付表面温度計
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。温度範囲(℃)-20~+250精度(%)±2最小表示2エスコ品番EA722Y-250材質アルミニウム質量(g)43設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
バイメタル温度計用保護管
山本計器¥2,298~税込¥2,528~1台当日出荷から4日以内出荷感温部を保護する。また流体を止めなくても本体だけ交換できるメリットがあります。仕様銅管溶接色シルバー大きさ(Φ)11接続ねじ1/2R
4ch デジタル温度計
イチネンTASCO¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷同時に4点の温度計測ができ、かつ一画面に表示もできるので、同時温度比較計測をするのにとても便利です。セット内容デジタル温度計本体、K熱電対素線プローブ×2本、専用解析ソフト、USBシリアルケーブル、乾電池、ケース寸法(mm)196×65×36質量(g)285(電池含まず)電源006P、9V、アルカリ乾電池×1本測定範囲(℃)-200~+1370(K TYPE)表示分解能0.1℃入力K熱電対4ch精度(℃)±(測定値の0.1%+0.7℃)機能最大値、最小値、平均値表示、T1-T2差表示、データロガー機能、バックライト使用環境0~+50℃、0~80%RH(結露なきこと)インターバル(記録)1秒~59分59秒サンプリング周期1回/1秒記憶データ数16000データ×4ch保存環境-20~+60℃、0~70%RH(結露なきこと)端子ミニオメガプラグ式温度表示方式デジタル
フッ素樹脂(PTFE)温度計ホルダーリング付
フロンケミカル¥4,598~税込¥5,058~1個5日以内出荷フッ素樹脂温度計ホルダーリング付は、上部穴径より棒状温度計を差し込むだけで簡単に使用できます。ホルダーの下部は共通摺合せTSです。Oリング材質をパーフロへの変更も可能です。別途お問い合わせください。温度計Φ7用
検定証印付水銀ゼロ精密ガラス棒温度計 目盛0.5℃ -5~52℃
CRECER(クレセル)¥4,898税込¥5,3881本9日以内出荷水銀不使用のガラス棒温度計です。高精度な最小表示0.5℃です。液は白灯油です。検定証印付きです。専用のクリアケースに格納できます。用途高精度の温度測定用に。トラスコ品番717-8848材質本体:ガラス、ケース:PS長さ(mm)300全長(mm)300径(Φmm)6材質(液体)白灯油測定温度範囲(℃)-5~52最小表示(℃)0.5
検定証印付水銀ゼロ精密ガラス棒温度計 目盛0.2℃ -5~52℃
CRECER(クレセル)¥10,980税込¥12,0781本9日以内出荷水銀不使用のガラス棒温度計です。高精度な最小表示0.2℃です。液は白灯油です。検定証印付きです。専用のクリアケースに格納できます。用途高精度の温度測定用に。トラスコ品番717-8847材質本体:ガラス、ケース:PS長さ(mm)300全長(mm)300径(Φmm)6材質(液体)白灯油測定温度範囲(℃)-5~52最小表示(℃)0.2
最高最低温度計
佐藤計量器製作所¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷本体内蔵センサで -5℃から50℃まで、外部センサを用いると -40℃までの低温域も測定できます。センサコード長は約3mです。本体と外部センサの温度を同時に表示します。遠くからでも見やすい大型の温度表示(文字高約26mm)。本体内蔵温度センサで室内温度、外部温度センサで室外などの離れた場所の温度を測定することができます。最高・最低温度の表示温度の最高値と最低値の表示がワンタッチで切り替わります。リセットボタンを押すと本器にメモリされた最高値(MAX)、最低値(MIN)を消去します。本体は壁掛け、スタンドのどちらでも設置できます。マグネット取付には、別売の「壁掛け用アタッチメント」(No.8995-00)をご使用ください。
工業用サーモグラフィーTTM260
Teslong¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷【高解像度&25Hzで滑らかなリアルタイム映像】視認性に優れた3.2インチHD液晶スクリーンを搭載し、256×192の高画素赤外線解像度を実現。さらに25Hzの高フレームレートにより、カクつきのない滑らかな映像を映し出します。産業用点検、電気設備、建物診断、空調(HVAC)メンテナンスなどの現場で、微細な熱変化をクリアに捉えます。【赤外線×可視光のデュアルライト機能&5つの表示モード】1080Pの高画質可視光レンズを搭載。赤外線映像と可視光(実像)映像を組み合わせた高度な融合映像を表示できます。現場の状況に合わせて「サーマル / 可視光 / 輪郭融合 / オーバーレイ融合 / PIP(ピクチャーインピクチャー)」の5つの表示モードを直感的に切り替え可能。建物や設備の異常箇所をひと目で特定できます。【高精度な温度測定&自動追跡・高温アラーム】測定温度範囲は-20℃~550℃と幅広く、測定精度は±2℃(または±2%)の高精度を誇ります。画面内の最高温度・最低温度・中心点温度を自動でロックしてリアルタイム表示。さらに、異常を知らせる高温警報(アラーム)機能により、トラブルの早期発見を効率化します。2灯のLEDライト内蔵で、暗所での作業も安心です。【多彩なカラーパレット&放射率・距離補正機能】状況に応じて見やすい映像に切り替えられる8種類のカラーパレットと、3種類のAGC設定(滑らか / 標準 / 高コントラスト)に対応。対象の材質に合わせた「放射率設定」や、2m(約6.5ft)以内の「距離補正」機能を備えているため、表面温度をブレなく正確に測定・算出できます。【タフな現場を支える堅牢設計&最大6時間駆動】大容量の充電式バッテリーにより、最大約6時間の連続使用が可能。無駄な電力消費を防ぐ自動電源オフ機能(5分 / 10分 / 30分 / 60分)も設定できます。本体底面には標準の三脚穴を搭載し、長時間の定点観測も簡単です。IP54の防塵・防滴仕様で、埃や水滴の舞う過酷な現場環境でも安心して使用できます。【写真・動画の記録&PC用解析ソフト対応】内蔵の8GBメモリーにより、約20,000枚の赤外線画像または約22時間の動画を本体に保存可能。さらに、PC専用の無料解析ソフトを使用すれば、撮影したデータの詳細な温度変化を分析・レポート化でき、データ処理や現場報告書の作成効率が大幅に向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
工業用サーモグラフィーTTM120
Teslong¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷【高解像度&25Hzで滑らかなリアルタイム映像】視認性に優れた3.2インチHD液晶スクリーンを搭載し、256×192の高画素赤外線解像度を実現。さらに25Hzの高フレームレートにより、カクつきのない滑らかな映像を映し出します。産業用点検、電気設備、建物診断、空調(HVAC)メンテナンスなどの現場で、微細な熱変化をクリアに捉えられます。【赤外線×可視光のデュアルライト機能&5つの表示モード】1080Pの高画質可視光レンズを搭載。赤外線映像と可視光(実像)映像を組み合わせた高度な融合映像を表示できます。現場の状況に合わせて「サーマル / 可視光 / 輪郭融合 / オーバーレイ融合 / PIP(ピクチャーインピクチャー)」の5つの表示モードを直感的に切り替え可能。建物や設備の異常箇所をひと目で特定できます。【高精度な温度測定&自動追跡・高温アラーム】測定温度範囲は-20℃~550℃と幅広く、測定精度は±2℃(または±2%)の高精度を誇ります。画面内の最高温度・最低温度・中心点温度を自動でロックしてリアルタイム表示。さらに、異常を知らせる高温警報(アラーム)機能により、トラブルの早期発見を効率化します。2灯のLEDライト内蔵で、暗所での作業も安心です。【多彩なカラーパレット&放射率・距離補正機能】状況に応じて見やすい映像に切り替えられる8種類のカラーパレットと、3種類のAGC設定(滑らか / 標準 / 高コントラスト)に対応。対象の材質に合わせた「放射率設定」や、2m(約6.5ft)以内の「距離補正」機能を備えているため、表面温度をブレなく正確に測定・算出できます。【タフな現場を支える堅牢設計&最大6時間駆動】大容量の充電式バッテリーにより、最大約6時間の連続使用が可能。無駄な電力消費を防ぐ自動電源オフ機能(5分 / 10分 / 30分 / 60分)も設定できます。本体底面には標準の三脚穴を搭載し、長時間の定点観測も簡単です。IP54の防塵・防滴仕様で、埃や水滴の舞う過酷な現場環境でも安心して使用できます。【写真・動画の記録&PC用解析ソフト対応】内蔵の8GBメモリーにより、約20,000枚の赤外線画像または約22時間の動画を本体に保存可能。さらに、PC専用の無料解析ソフトを使用すれば、撮影したデータの詳細な温度変化を分析・レポート化でき、データ処理や現場報告書の作成効率が大幅に向上します。RoHS指令(10物質対応)対応
放射温度計 レーザーポイント機能付
シンワ測定¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷測定範囲を絞って機能はそのままお求めやすいロープライスモデル。非接触方式なので安全で衛生的に使えます。オートパワーオフ機能付です。レーザーポイントで測定箇所が一目でわかります。バックライト付です。用途様々な温度測定に(体温測定には使用できません)。適合PSC:適合品測定範囲最小直径:2cm出力1mW以内(クラス2JISC6802:2014)電源単4アルカリ乾電池測定範囲(℃)マイナス38~365精度マイナス38~0℃:±(-2+0.05×表示温度)℃/0~365℃:±2%または±2℃(数値の大きい法)使用温度(℃)0~50分解能最小表示:マイナス9.9~199.9℃:0.1℃ それ以外:1℃製品質量(g)240測定波長(μm)8~14放射率0.95(固定)オートパワーオフ無操作状態で約15秒後電池寿命連続使用14時間測定間隔1秒レーザー波長(nm)635~660製品サイズ(mm)185×46×143距離距離係数 距離:測定範囲直径=12:1 例)測定対象物との距離が36cm→測定範囲直径3cm
赤外線デジタルレーザー温度計
elcometer¥25,980税込¥28,5781本31日以内出荷表面に触れることなく安全に温度を測定出来ます。用途レーザースポットインジケーターによる非接触式測定方法です。トラスコ品番582-0772分解能(℃)0.2測定温度範囲(℃)-35~365
デジタル式ポケット温度計 液温測定プローブ付き
elcometer¥35,980税込¥39,5781本31日以内出荷表面温度と液体温度を測定できるポケットサイズの温度計です。用途温度の読み取り速度が4秒と素早く測定可能です。トラスコ品番581-7652分解能(℃)0.1測定温度範囲(℃)-49.9~299.9
高精度デジタル標準温度計 スタンダードサーモ・ハイグレード 標準センサ付属
TOA¥82,980税込¥91,2781個7日以内出荷超高精度測定:0.00℃~200.00℃の広範囲において、±0.15℃という高い測定精度を実現。より厳格な温度管理をサポート。圧倒的な測定範囲:-99.99℃~349.99℃を、標準センサ1本でカバー。超高分解能:最小0.01℃単位の精密測定。安全設計:水銀・ガラス不使用。現場に安心の日本製。抗菌・防水:銀イオン配合の抗菌ボディ(IP6X)と防水センサ(IPX7)で、現場の常用標準器としても使える高い堅牢性。視認性:移動平均(AVE)機能&ホールド機能で、激しい温度変化でも数値をピタッと固定・安定表示。データ管理:最大99件の記録(LOG機能)、最高/最低温度メモリ、PCへのデータ出力(OUT機能)に対応。省エネ設計:切り忘れを防ぐ20分オートパワーオフ。付属品取扱説明書×1、ビニールケース×1、ネックストラップ×1、白金センサプローブ(TOA-PTS150)×1、単4型アルカリ乾電池×2、検査成績表×1材質SUS304(センサ検知部)、SUS304(センサ握り手部)形状センサ検知部:Φ3.2、l=150mm材質(本体)抗菌ABS樹脂(JIS Z 2801)電源単4アルカリ乾電池×2本本体寸法(mm)58(W)×187(H)×41(D)本体質量(g)約150(乾電池含む)センサーその他:Pt100(クラスA)4線式温度測定範囲(℃)0.00~200.00精度(℃)本体表示:±(0.1%+0.05)分解能(℃)本体表示:0.01(-99.99~349.99)、0.1(350.0~850.0)機能本体:最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、HOLD(表示値固定)、LO(記録)、LOデータ読出し機能、分解能切り替え、AVE機能、オートオフモード(20分)、OUT機能表示範囲(℃)本体:-99.99~349.99、350.0~850.0センサーコード長(m)約0.9測定精度(℃)±0.15(本体表示精度を含む)
高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 8インチ Androidモデル
bitstrong(ビットストロング)¥129,800~税込¥142,780~1台(1台)ほか4日以内出荷から5日以内出荷本端末は、誤差±0.3℃の高精度サーマルカメラとAI顔認証機能を搭載した、直感的な操作が可能なAndroid OS搭載モデルです。広いエントランスや入場誘導に最適な「LEDフロアスタンドセット」と、既存の受付カウンター等に省スペースで置ける「卓上スタンドセット」もご用意。設置環境に合わせてお選びいただけます。顔認証と連動した顔追跡機能により、測温対象エリア(額など)を的確に検出。背景の熱源などによる誤検知を防ぎ、安定した高精度な測温を実現します。顔認証の最大認識距離は2m(測温推奨距離:30~50cm)、検知速度は1秒以下と高速なため、立ち止まることなくスムーズな無人・非接触スクリーニングが可能です。オフィスや工場の入退室管理をはじめ、建設現場での無人受付やセキュリティゲートとの連携にも最適です。高速な検知性能により、病院や福祉施設など、厳格な安全衛生管理が求められる現場の省人化にも大きく貢献します。本製品はIP64相当の防塵・防水性能を備えていますが、浸水による故障を防ぐため、直接雨がかからない場所に設置するか、レインカバーをご使用ください。また、直射日光が当たる場所や、雨ざらしとなる屋外環境など、一部設置に適さない場所があります。【測温モードの特長】。設置環境やセキュリティレベルに応じて柔軟に切り替えられる、3種類の測温モードを搭載しています。・測温のみ:事前登録のない人物(ゲスト)を含め、検知したすべての人をスピーディに測温。測定温度が正常であれば、そのままスムーズに通行できます。・測温+顔認証:あらかじめシステムに登録されたメンバー(従業員・会員など)のみを対象に、測温と個人認証を同時に行います。・測温なし:顔認証による解錠・入退室管理のみを行うモードです。高温アラート:高温(初期設定37.3℃)を検知すると、音声で警告するとともに、高温を表示する警告画面へ切り替わります。高精度な温度補正機能:自動補正機能に加え、現場で微調整が可能な手動温度補正機能を搭載。外気温の影響を受けやすいエントランスや半屋外などの設置環境でも、環境変化による誤差を抑え、安定した測温を実現します。【セキュリティと運用管理の特長】。生体検知(なりすまし防止)機能:AIが生体・非生体を判別し、写真や動画による不正認証を防止します。生体と判定された場合は追跡枠が緑色、非生体(写真など)の場合は赤色でリアルタイムに表示されます。マスク未着用アラート:マスク未着用を検知し、音声で警告する機能を設定できます。医療現場や食品工場などにおける安全・衛生管理をサポートします。重複認証防止(インターバル)機能:同一人物の連続認証を防ぐため、再認証までのインターバル時間を設定可能です(初期設定3秒、最大60秒)。端末前での立ち止まりなどによる不要な認証履歴を抑え、履歴管理を見やすくします。大容量データ保存・未登録者検知:最大20,000人分の顔データを登録可能。本体内の認証履歴は、自動クリーンアップ機能(巡回削除)によりストレージ容量の逼迫を防ぎながら、最長30日間のローカル保存に対応しています。また、未登録者の訪問も検知・記録できます。USBメモリによるデータ管理:USBメモリを使用し、Excel形式での従業員データ一括登録や認証履歴データのエクスポートが可能です。マルチ認証対応:顔認証単体での運用だけでなく、ICカード認証と組み合わせた、より強固な認証方式にも対応しています。高度な外部機器連携:リレー出力やWiegand(ウィーガンド)規格を標準装備。既存の電気錠、自動ドア、セキュリティゲートなどともシームレスに連携できます(別途、専門業者による配線・接続工事が必要です)。用途・オフィスや企業の入退室管理(従業員の本人認証・入館管理)。・工場での入退場管理やマスク・ヘルメット着用確認。・建設現場での作業員受付・入場管理。・病院やクリニックの受付での非接触スクリーニング。・介護・福祉施設の来訪者受付および入館管理。・学校・教育施設での来校者管理。・商業施設やイベント会場の入場管理。・ホテルや宿泊施設の受付・セキュリティ管理。・公共施設・自治体施設の来館者受付。・データセンターや研究施設など高セキュリティエリアの入退室管理。・自動ドア・電気錠・セキュリティゲートと連携したアクセスコントロール。・半屋外のエントランスや施設入口での温度スクリーニング(屋外モード対応)付属品ACアダプター電源DC 12V 2A精度顔認証:99.9%以上、測温:±0.3℃消費電力最大10W型番BS-FRT-08A速度顔認証:1秒以下、測温:1秒以下動作温度-20℃~60℃ディスプレイ8インチ IPS液晶(視野角170°)解像度800 × 1280防塵防水性能IP64相当スピーカー8Ω 2W(モノラル)OSAndroid OS画素数カメラ:200万画素距離生体検知顔認証:2m(最大)、(測温)0.5m以内(推奨:30~50cm)動作湿度(%RH)10~90%RH(結露なきこと)適合カメラRGB+IR(赤外線)デュアルカメラ+サーマルカメラWi-Fi2.4GHzリレー出力NO/COM(2.5mm 3P)USBUSB2.0LANRJ45(10/100Mbps Ethernet)
高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 7インチ Linuxモデル
bitstrong(ビットストロング)¥109,800~税込¥120,780~1台(1台)ほか4日以内出荷から5日以内出荷本端末は、サーマルカメラによる±0.3℃の高精度な温度測定機能と、AIによる顔認証機能を備えたLinux OS搭載モデルです。本端末の設定・操作には、市販のUSB有線マウス(別売)が必要です。広いエントランスや入場誘導に最適な「LEDフロアスタンドセット」と、既存の受付カウンター等に省スペースで置ける「卓上スタンドセット」もご用意。設置環境に合わせてお選びいただけます。顔認証と連動した顔面追跡機能により、測定対象を的確に検出。背景の熱源などによる誤検知を抑え、ブレの少ない高精度な測温を実現します。測定距離は0.5m~5m、検知速度は1秒以下と高速なため、歩行を止めないスムーズな非接触スクリーニングが可能です。オフィスや工場の入退室管理、建設現場の入場管理・受付業務の省人化、セキュリティゲートとの連携に最適です。また、非接触による体表面温度スクリーニングが可能なため、病院や福祉施設など、安全衛生管理が求められる現場の受付業務や入館管理の効率化にも貢献します。一般的な屋内向けの「標準モード」に加え、外気温や太陽光による輻射熱を考慮した「屋外モード」を搭載。エントランスや半屋外など、外気の影響により高温アラートが発生しやすい設置環境でも、環境変化による誤作動を抑え、安定した温度検知を実現します。直射日光が当たる場所や雨天時の屋外など、一部設置できない環境があります。【測温モードの特長】。設置環境やセキュリティレベルに合わせて柔軟に切り替えられる、3つの測温モードを搭載しています。・測温のみ:事前登録がない人物(ゲスト)を含め、検知したすべての人をスピーディに測定します。測定温度が設定範囲内であれば、受付・入場をスムーズに行えます。・測温+顔認証:あらかじめシステムに登録されたメンバー(従業員や会員など)のみを対象に、温度測定と本人認証を同時に行います。・測温なし:顔認証による解錠・入退室管理のみを行うモードです。高温アラート:高温(初期設定37.2℃)を検知すると、音声で温度異常を通知し、高温表示画面へ切り替わります。【セキュリティ機能の特長】。生体検知(偽装防止)機能:生体・非生体を判別し、写真や動画による不正ななりすまし認証を防止します。生体と判定された場合は追跡枠を緑色、非生体(写真・動画など)の場合は赤色でリアルタイム表示します。マスク・ヘルメット検知機能:マスクやヘルメットの着用状態を判定できます。工場や建設現場、医療・福祉施設など、安全衛生管理が求められる現場での運用をサポートします。重複認証防止(インターバル)機能:同一人物の連続認証を防ぐため、再認証までのインターバル時間を設定できます。端末前の行き来や立ち止まりによる重複認証を抑え、不要な認証履歴ログの記録を防止。認証履歴の管理効率向上に貢献します。大容量データ保存:最大20,000人の顔データ登録と、最大200,000件の認証・測温履歴の保存に対応しています。未登録者検知機能:端末に登録されていない人物の訪問を検知・記録できます。ICカード認証対応:ICカード単体の認証や、より強固な「顔認証+ICカード認証」など、運用に応じた認証方式を選択できます。外部機器連携:電気錠や自動ドア、セキュリティゲートと配線連携することで、認証結果に応じた物理的な通行制御が可能です。解錠保持時間(リレーの動作時間)の調整にも対応しています(。別途、専門業者による配線・接続工事が必要です)。用途・オフィスや企業の入退室管理(従業員の本人認証・入館管理)。・工場での入退場管理やマスク・ヘルメット着用確認。・建設現場での作業員受付・入場管理。・病院やクリニックの受付での非接触スクリーニング。・介護・福祉施設の来訪者受付および入館管理。・学校・教育施設での来校者管理。・商業施設やイベント会場の入場管理。・ホテルや宿泊施設の受付・セキュリティ管理。・公共施設・自治体施設の来館者受付。・データセンターや研究施設など高セキュリティエリアの入退室管理。・自動ドア・電気錠・セキュリティゲートと連携したアクセスコントロール。・半屋外のエントランスや施設入口での温度スクリーニング(屋外モード対応)付属品ACアダプター電源DC12V 2A解像度1024 × 600スピーカー5W画面サイズ7インチOSLinux画素数カメラ:500万画素リレー出力外部:COM/NO端子LANRJ45
2WAY 非接触温度計
SELECTED BY MARINTEC¥6,798税込¥7,4781式6日以内出荷非接触測定は最大800℃まで測定可能!。0.5秒の高速測定で作業効率UP。赤外線による非接触測定とプローブによる接触測定に対応。表面温度から液体・内部温度まで幅広く測定可能。0.1~0.99の範囲で放射率を設定可能。MAX表示/MIN表示/HOLD機能搭載。見やすい大型LCDディスプレイで測定値を大きく表示。12:1距離スポット比機能で離れた場所からでも狙ったポイントの温度を測定可能。約30秒間操作がない場合は自動で電源OFF。持ち運びしやすい軽量コンパクト設計。収納バッグ付き付属品収納バッグ/単4電池×2本/取扱説明書電源単4電池×2本測定範囲(℃)接触測定範囲:-50-+300、非接触測定範囲:-50-+800測定方式非接触(赤外線)+接触(プローブ)測定精度100℃未満:±2℃、100℃以上:±2%寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×150分解能(℃)0.1連続使用時間(時間)約12測定単位℃/°F切替応答速度約0.5秒放射率設定0.10-0.99スポット比距離スポット比12:1
モバイルサーマルカメラ
フルーク(FLUKE)¥209,800~税込¥230,780~1個30日以内出荷・384 × 288 のプロフェッショナル・グレード分解能で、高精細な画像体験を実現。・プロフェッショナルな ISP 画像処理アルゴリズムにより、画像をさらに最適化。・調整可能なフォーカス・レンズにより、近距離から遠距離まで鮮明な画像を実現。・±2 % または ±2 ℃ の確度で、信頼性の高い結果を実現。・IFOV 1.14 mrad の高い空間分解能で、微細なホットスポットや微妙な温度差を捕捉。・-20 ~ 550 ℃ の温度範囲で、幅広い用途に対応。・最高 50 Hz のフレームレートで、ブレのない滑らかな画像を実現。・25°× 19°の視野角で、ワンステップで検査を完了可能。・3相温度差を自動計算し、リアルタイムで表示。・過熱時に音/視覚/振動アラームで知らせて自動的に撮影/録画を行い、異常事態に迅速に対応。・プロフェッショナルな熱画像ソフトウェアで、スポット、ライン、エリアの包括的な温度分析が可能。・オンライン編集や画像、動画、レポートのリアルタイム共有が、効率的なコミュニケーションを実現。・55g の軽量設計で、持ち運びも簡単。・IP54 の防塵・防水性能仕様【SuperResolution】768×576、【赤外分解能】384×288、【スペクトラム範囲(μm)】8~14セット内容モバイル・サーマル・カメラ本体、ソフト保護ケース、梱包箱、マニュアル質量(g)55温度範囲(℃)-20~150、100~550寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×36×28対応OSAndroid / HarmonyOS保護等級IEC 60529: IP54 (タイプ C コネクタはカバーした状態)温度精度読み値の ±2 % または ±2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度 23 ℃ ±5 ℃ 時)機能不均一性補正 (NUC):自動または手動インターフェースUSB Type-C高度(m)保管時:12000視野角25°×19°焦点距離(mm)10.5消費電力(mW)700(代表値)フォーカス手動動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-30~60空間分解能(mrad)1.14動作湿度(%RH)10~90 (結露なきこと)画素サイズ(μm)12測定距離(m)0.25~20(10m以上では確度が規定されません)ウォームアップ時間(分)15使用高度(m)2000
デジタル温度計セット
BBKテクノロジーズ¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷空調用プローブにより、エアコンの噴き出し口の温度測定が可能です。用途エアコン取り付け時の吹き出し口温度測定に。トラスコ品番334-9397セット内容本体、空調用伸縮プロープ、ケース幅(mm)50高さ(mm)116.1奥行(mm)20.6電源(V)単4乾電池×2本電源単4乾電池×2本コード長さ(m)1温度表示最小:0.1測定温度範囲(℃)-200~1372プローブ長(mm)220~900RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル温度計(アラーム付き)
佐藤計量器製作所¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷2か所の温度を同時表示。 本体内蔵センサと外部センサ(コード長3m)で、離れた場所の温度を同時に測定可能。 外部センサを使用して冷蔵庫内や屋外などの過酷な環境も測定できます。(。センサを水中に入れての使用はできません。)。最高・最低値を表示。 内蔵温度・外部温度の最高値・最低値・現在値をボタンで切り替えて表示。上下限アラーム機能。 上限・下限の設定温度を超えるとブザーとLEDランプでお知らせ。 ブザー音は、Hi(音量大)・Lo(音量小)・OFFの設定が可能。2種類の設置方法。 壁掛け(背面の壁掛け用フック穴を使用)、卓上(スタンドを使用)での設置が可能。ハイブリッド電源。 電池駆動に加え、USB Type-C常時給電に対応。24時間連続モニタリングでも電池切れの心配がありません。 (USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)付属品単3形アルカリ電池 2本(お試し用)、外部センサ 1本、取扱説明書 1部材質(外部センサ)感温部:SUS304、コード:PVC(コード耐熱温度:80℃)材質(本体)ABS、アクリル、シリコン(LEDランプ部)質量(g)約206(電池含む)寸法(外部センサ)感温部:Φ5mm、コード長:約3m電源単3形アルカリ電池 2本または、USB給電(本体接続口:Type-C DC5V/0.5A)(※USB Type-Cケーブルはお客様でご用意ください。)測定範囲(℃)(本体内蔵センサ)-10.0~50.0、(外部センサ)-50.0~70.0番号8600-00センサーサーミスタ(内蔵、外部温度ともに)分解能0.1℃サンプリング測定:約10秒表示機能本体内蔵温度、外部温度の同時表示電池寿命約1年(内蔵温度のみでの使用時、警報作動時は電池寿命が短くなります。)使用環境条件-10~50℃、95%rh以下(結露なきこと)警報設定値内蔵温度:-10.0~50.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能、外部温度:-50.0~70.0℃の範囲において0.1℃刻みで設定可能防水性外部センサ:JIS C 60529 IPX5に準拠(※センサを水中に入れての使用はできません)音量(dB)アラーム:Hi(音量大):約75、Lo(音量小):約55本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約100×100×33測定精度(℃)【内蔵、外部温度共通】±0.5(20.0~30.0)、±1.0(0.0~19.9、30.1~40.0)、±2.0(上記以外)
サーマルイメージングカメラ TR10
MILESEEY¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷・192 x 192 IR解像度、25 Hzフレームレート。・2.8インチ液晶ディスプレイ、解像度240×240。・50°広角レンズ。・温度範囲:-20℃~550℃(-4°F~1022°F)。・±2%の精度で正確な測定値。・最短撮影距離:0.3m(1フィート)。・自動高温/低温スポット追跡。・8GBの内蔵メモリで3万枚以上の写真を保存可能。・IP54規格準拠、1.5m(4.9フィート)からの落下試験済み。・1回の充電で8時間稼働用途サーマルカメラ寸法(mm)224×76×91質量(g)345温度範囲(℃)-20~550分解能(熱)192×192 (36864ピクセル)測定範囲(m)(可能・距離)0.3~3バッテリー容量(mAh)3000(リチウム電池)フレームレート25Hzパレットカラー:8スペクトル範囲8~14μm
SK-810PT用収納ケース
佐藤計量器製作所¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷・SK-810PT 指示計、専用センサの保管と輸送が安全におこなえるアルミ製収納ケースです。指示計・専用センサ(3本まで)が収納できます。材質アルミニウム、MDF、PE寸法(mm)540×245×125質量(kg)約2.5RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード8012-94
USB通信ケーブル
ホーザン¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷データ通信対応製品に接続することでPCとデータ通信が可能です。適合機種DT-520コード長さ(m)1.8通信方式半二重非同期シリアル通信プラグ3.5mmステレオ動作環境Windows11以降通信速度300~3Mbps信号レベル3.3V CMOS / TTL
K熱電対温度計
ホーザン¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷データ出力機能搭載のK熱電対デジタル温度計用途簡単操作で現在値・最大値(MAX)・最小値(MIN)・現在値固定(HOLD)の切り替えが可能です。表示値が発光するため、暗い場所での視認性に優れます。本体を衝撃から守るシリコンカバー付。質量(g)164(電池含まず)電源単3(LR6)電池×2付測定範囲(℃)-50.0~1300 (センサの性能に依存します)分解能(℃)-50.0~999.9:0.1、1000~1300:1 ※0.1/1 自動切替外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×32.5×120適合センサ熱電対K電池寿命(時間)約100(連続使用時)サンプルレート(回/s)2.5最大表示9999カウント使用環境温度(℃)0~50確度-50.0~999.9:±(0.3%rdg+1)、1000~1300:±(0.5%rdg+1)使用周囲湿度(%RH)0~60以下(結露なきこと)
標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ・プレミアム
サーモポート¥64,980税込¥71,4781個9日以内出荷「ピーティーサーモ プレミアム」はメーカー、白金温度計のハイエンドモデルです。測定精度・再現性・使用感その全てにおいてプレミアム・クオリティ。0.00~199.99℃(~200.0℃)の温度範囲で温度測定精度±0.15℃を実現。安定性・再現性…PTPセンサプローブは温度センサに白金測温抵抗体Pt100(クラスA)を使用。測定値の安定性・再現性に優れています。分解能表示…本器は-99.99~199.99℃の温度範囲で表示分解能が0.01℃です。それ以上の温度では自動的に0.1℃表示分解能になります。材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)ケーブル長(m)1センサーPt100(クラスA)4線式、検知部:Φ3.2 長さ150(先丸)防水性JIS C0920-2003 保護等級7
真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 60mm針状センサ付
サーモポート¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)。耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)。キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、センサ、単四アルカリ乾電池2本材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対、検知部形状:Φ1、L=60分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4
防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ(R)プロ(Fセット)
サーモポート¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷プロ仕様の温度計サニタリーサーモ・プロ。シリコンプロテクタ装着でがっちりガード。本体を落下による衝撃から守ります。本体を汚れから守り、永くご使用することができます。暑さ2ミリのシリコンゴム製のため、損傷しにくく異物混入の心配もありません。付属品取扱説明書1枚、単四アルカリ電池2本、センサ(TSP-100・Pro)1本、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、シリコンラバープロテクタ(装着済)仕様センサ測定温度精度(℃):-50~-10(±2、-9.9~-0.13(±1、0.0~70.0(±0.5、70.1~110.0(±0.7材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、シリコンラバープロテクタ(シリコンゴム)、センサ検知部(ステンレス製)、センサ握り手部(シリコンゴム)寸法(mm)検知部:先端Φ2、根元Φ3、L=110、先トガリ電源(V)単四型乾電池2本(マンガンまたはアルカリ)DC1.5X2本、充電式乾電池 DC1.2X2本 使用可能コード長さ(m)約1表示分解能0.1℃(-10℃以下、200℃以上は分解能1℃)温度測定範囲(℃)センサ:-50~280サンプリング表示:約1秒表示機能HOLD(表示値固定)機能、最高温度メモリ、最低温度メモリ、ローバッテリマーク、オートパワーオフ機能(30分)表示範囲(℃)-56~360(-9.9~199.9)使用環境温度(℃)-10~60電池寿命連続使用約2000時間以上(約3カ月以上)、充電式乾電池使用時は連続時間200時間温度表示精度本体精度±0.1℃(分解能1℃のときは±1℃)総合精度は接続するセンサにより異なる防水性JIS C0920-2003 保護等級7
真空調理用温度計 サニタリーサーモVC(Fセット)
サーモポート¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)。耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)。キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、センサ、単四アルカリ乾電池2本仕様●センサ測定温度精度(TKP-1030・TKP-1060・TKP-1090):K熱電対 クラス2●センサ測定温度範囲(TKP-1030・TKP-1060・TKP-1090)※常用限度…空気中において連続して使用できる温度の限度※過熱使用限度…空気中において短時間使用できる温度の限度(℃):0~200 常用限度150 過熱使用限度200材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対、検知部形状:(TKP-1030・TKP-1060・TKP-1090)Φ1、L=30、Φ1、L=60、Φ1、L=90分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4
真空調理用温度計 サニタリーサーモVC 90mm針状センサ付
サーモポート¥39,980税込¥43,9781個9日以内出荷真空パックの食材にムーステープを貼り付け、針状センサを刺して中心温度を測定します。ムーステープはセンサ挿入部からの空気・食材の漏れを最小限に抑え、調理効果を損ないません。針状センサで高速応答(怪Φ1mmの針状センサで高速レスポンス仕様。真空パック食材にムーステープを貼ってからセンサを刺したとき、刺し穴が小さいため中身の漏れが最小限に抑えられます。)。耐熱シリコンケーブル採用(耐熱シリコンケーブル(K熱電対補償導線)を採用したコード(青)。短時間の測定ならば耐熱200℃連続して使用できる温度はMAX150℃です。)。キャリブレーション機能(ユーザー社内で器差補正してご使用できます。接続しているセンサの器差を温度ポイント1点で補正することが可能です。)付属品取扱説明書1枚、ネックストラップ1本、本体ビニールカバー1枚、ムーステープ(1m)1本、センサ、単四アルカリ乾電池2本材質本体(抗菌ABS樹脂)、液晶部(ポリカーボネイト樹脂)、スイッチ部(ポリエステル樹脂)電源単四型乾電池X2本(アルカリ乾電池を推奨、マンガン乾電池、充電式乾電池も使用可能)センサーK熱電対、検知部形状:Φ1、L=90分解能本体表示:0.1℃/1℃(オートレンジ)、0.1℃(at-99.9~199.9℃)、1℃(at200~1300℃)温度測定範囲(℃)センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200温度精度センサ測定:K熱電対 クラス2機能最高温度メモリ、最低温度メモリ、HOLD機能、偏差値表示機能、キャリプレーション機能、オートパワーオフ機能(30分)コードセンサ:シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃表示範囲表示::-99.9~199.9℃、200~1300℃表示精度表示:±(0.1%rdg+0.3)℃(at-99.9~199.9℃)、±(0.2%rdg+1.0)℃(at200~1300℃)測定要素温度(中心温度)電池寿命連続測定 約500時間(単四アルカリ乾電池使用時)使用環境条件0~50℃(本体部)表示更新時間約0.6秒防水性JIS C0920-2003 保護等級6(センサ接続時)(温度計本体のみ)、JIS C0920-2003 保護等級4















![[-20/+250℃]マグネット付表面温度計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03570332-130313-02.jpg)