絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
6,109件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スーパーボールレンチLL WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチLL

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。
    先端形状ボールポイント
  • クローフットレンチ SIGNET(シグネット)

    クローフットレンチ

    SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1個
    当日出荷
    ブレーキ周りの整備に最適。
    差込角(sq.)1/2
  • コンビネーションレンチセット インチ SIGNET(シグネット)

    コンビネーションレンチセット インチ

    SIGNET(シグネット)
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット(11個)
    当日出荷
    壁掛・持ち運び兼用ホルダー付き。
    セット内容1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、11/16、3/4、13/16、7/8インチ
  • 6角L型レンチセット JTC

    6角L型レンチセット

    JTC
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1セット
    当日出荷
    付属品専用ホルダー先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1本ほか
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
  • 首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット
    当日出荷
    ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    トラスコ品番323-5271セット内容RMF08、10、12、13、14、17、19質量(kg)1.02質量(kg/セット)1.02首振りありラチェット機構あり
  • 両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
  • 両口ラチェットレンチ MCC(松阪鉄工所)

    両口ラチェットレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハンドル先端は、鉄骨の穴合わせや、ワイヤロープの広げに最適 ネジを締める、緩める、ソケットは安心の一体構造鍛造品。 ソケット回転方向はワンタッチで転換。
    用途鉄骨・橋梁・鉄塔・土木・建築・電気工事の締付け作業や機械・治工具などの整備組立作業など幅広い用途
  • 薄口スパナ セット TRUSCO

    薄口スパナ セット

    TRUSCO
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット
    当日出荷
    通常のスパナより平均40%~50%薄く加工しているため軽量です。狭い隙間にあるボルト、ナット等を回す作業が迅速に行えます。机、台車、組立家具、砥石・ワイヤーブラシ等の交換に便利です。
    付属品収納ホルダトラスコ品番256-3262セット内容8×9、10×12、11×13、14×17、19×21(mm)、(5点)材質炭素鋼
  • ショートモンキーレンチ KTC

    ショートモンキーレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1丁
    当日出荷
    ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの大ナットにも対応します。 ハンドル部分には握り心地を考慮したディピング加工を採用しています。 ボルトがなめにくい三面接触仕様です。 目盛付です。
    用途六角ボルトの締結。
  • 総ミガキ薄型両口ラチェットレンチ(スライド穴付) スーパーツール

    総ミガキ薄型両口ラチェットレンチ(スライド穴付)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    安全ロープ取り付けスライド穴式(43mm)。(作業時及びホルダーへの出し入れがスムーズ。)。グリップ部に滑り止めの溝付ニューデザイン。より美しい総ミガキ仕上。ニッケルクロムめっき仕上。
    トラスコ品番813-1100質量(g)370長さL(mm)240呼び19×24寸法D(mm)41仕上ニッケルクロムめっき
  • ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    トラスコ品番389-7001セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)材質表面処理:マットクロムメッキ形状L型質量(g)395タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット E-Value

    ボールポイント六角棒レンチセット

    E-Value(1件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1セット(9本)
    当日出荷
    ボールポイント形状により斜めからのアプローチが可能、操作性は抜群です。持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプです。ボールポイント形状により、狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入ができます。また、六角穴にも素早くフィットし、操作性に優れています。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質クロームバナジウム鋼タイプスタンダード先端形状六角傾斜角度(°)最大約25サイズ規格ミリ
  • レンチホルダー TRUSCO

    レンチホルダー

    TRUSCO(21件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷
    1丁ずつスムーズに取り出し可能で、整理・保管に便利です。落下防止カバー付です。
    材質ABS樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 0514
  • オープンスパナセット ENGINEER(エンジニア)

    オープンスパナセット

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    当日出荷
    表面処理できれいな仕上がりのミニスパナのセット
    付属品専用ケースセット内容3.2×5.5、4×5、6×7、8×9、10×11材質クロムバナジウム鋼全長(mm)70、70、80、90、100商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニスパナセット GISUKE(タカギ)

    ミニスパナセット

    GISUKE(タカギ)
    ¥989税込¥1,088
    1セット(6本)
    当日出荷
    様々な場面に異なる角度。狭い場所に最適。
    セット内容5.5/6/7/8/10/11mm商品構成セット品
  • 4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ) スーパーツール

    4サイズラチェットレンチ(ショートタイプ)

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷
    正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
    材質アルミ製
  • ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット BONDHUS

    ハイトルク・ボールポイント・L-レンチ・ハンドル付セット

    BONDHUS(2件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット(9本組)
    当日出荷
    付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。 薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。 色判別とサイズ刻印のダブル表記です。
    セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ドラム缶コック用 パッキン ノーブランド

    ドラム缶コック用 パッキン

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷
    適合ドラム缶コック材質NBRゴム
  • ロングT型レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ロングT型レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(21件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    TBロングタイプ
    用途ナット等の締付け取外しに材質S45C先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

    ロングボールポイント六角棒レンチ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。ロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型タイプロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 45°×6°ショートめがねレンチ KTC

    45°×6°ショートめがねレンチ

    KTC(11件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1丁
    当日出荷
    仕様パワーフィット
  • メガネレンチセット KTC

    メガネレンチセット

    KTC(7件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(6本組)ほか
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    形状オフセット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:444×184×48
  • ラチェット式ワイドモンキR スーパーツール

    ラチェット式ワイドモンキR

    スーパーツール
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷
    ラチェット機能で便利です。薄型、軽量で作業性抜群です。口開きはワンサイズ上のワイドタイプです。軽量タイプ、ラチェット式でありながら強度はJIS級です。
    用途ナットの締付けや緩め作業。
  • トリプルハンドル 黒 WISE(若穂囲製作所)

    トリプルハンドル 黒

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    最高品質の六角棒レンチです。最高品質の硬質クロームメッキ処理 絶対錆びない電着塗装ハンドル付。 本締めOK!トリプルハンドル どんな狭い所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は、使い易い5通りの角度でハンドル操作ができます。 A穴・B穴を交互に差し換えると360°回せます。
    色黒・赤寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×273×20
  • ギヤレンチ フレックス ツーターン モノタロウ

    ギヤレンチ フレックス ツーターン

    モノタロウ(25件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    2段階で曲げれるため通常のフレックスギアレンチよりさらに奥まった角度が必要な場所でも使用できます。
    用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に。歯数72材質(本体)クロムバナジウム表面処理鏡面首振角度(°)180送り角度(°)5
  • コンビネーションレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コンビネーションレンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本
    当日出荷
    早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。 狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。 サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
  • オフセットアダプター ANEX

    オフセットアダプター

    ANEX(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷
    19mmボルト・ナット対応。ソケットビット・六角軸ビット両方で回せる。 極薄ヘッド9.5mm。 電動ドライバーを使って、狭い箇所でも素早くネジ回し。 骨組みとなるCチャンの組付や固定において、電動ドライバーが入らない狭い箇所でのボルト・ナット締め作業に。 柱の接合において角穴を用いた片引きボルトや両引きボルトの締め作業に。
    仕様18インパクトドライバー対応トラスコ品番776-7269質量(g)325最大トルク(N・m)180寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)46×232×9.5アズワン品番65-1969-67
  • ギアレンチ30mm Pro-Auto

    ギアレンチ30mm

    Pro-Auto(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番774-2495全長(mm)403サイズ30mm質量(g)836寸法D1(mm)62.5寸法D2(mm)58.5寸法T1(mm)17.0ラチェット機構あり
  • ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥519~税込¥571~
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロングめがねレンチ (ストレート) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングめがねレンチ (ストレート)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1丁
    当日出荷
    高さ制限のある狭い箇所に最適です。めがね部は12角です。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。形状ストレートタイプストレートタイプ
  • ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ) KTC

    ラチェットコンビネーションレンチ(オフセットタイプ)

    KTC(8件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷
    ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmは6°)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 レバー操作により回転方向を切り替えできます。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
    仕様十二角ラチェット機構あり
  • ヘックスめがねレンチ KTC

    ヘックスめがねレンチ

    KTC(9件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1丁
    当日出荷
    六角は左右対称に15°の角度をつけているので十二角めがねレンチと同等(30°の振れ角度で回転)の作業が可能です。六角口径部の面取りをなくし、口径部とボルト・ナットの接触面積をより大きくしています。柄部は立上り角度を45°×10°とし、力がかけやすく握りよい形状で手にフィットします。
    形状オフセット
  • メガネレンチ SK11

    メガネレンチ

    SK11(4件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    くぼんだ場所にあるボルト、ナットにも使用可能です。40度のオフセットタイプです。強力なトルクが掛けやすく、確実にトルクを伝達します。
    用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。仕様完全焼入れ材質クロームバナジウム鋼形状オフセット
  • ラチェット式モンキレンチ SK11

    ラチェット式モンキレンチ

    SK11
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷
    抜き差し不要の連続作業が可能です。ラチェット機構はレンチの抜き差しをする必要がなく連続作業が可能です。ラチェット機構が使えない場合は固定モードにすることで通常のモンキレンチとしての使用も可能です。
    用途ボルト・ナットの締結作業。材質本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:TPR仕上クロームメッキ
  • ポケットモンキXグリップ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポケットモンキXグリップ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    「X-DRIVE(エックスドライブ)」 三面接触する位置にボルト・ナットをセットすることにより、逃がしRの効果が得られ、頂角に集中する応力を分散させ、トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け~ゆるめが可能です。 「ガタレス機構」 独自のG-LESS(ガタレス)機構により、タテ方向のガタ(遊び)を低減しました。(UM49XDSは除く) ソフトな握りごごちの発砲ディッピンググリップ 狭い場所でも便利なショートボディ
  • ボールポイント 六角棒 スパナ エイト

    ボールポイント 六角棒 スパナ

    エイト(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    約25°まで傾けて使用することが出来、ボルト穴に挿入しやすいボールポイントのセミロング長さ六角棒。
    用途六角穴付ボルトの締緩形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ再生紙使用マーク適合
  • 六角棒レンチ首下ショートタイプ KTC

    六角棒レンチ首下ショートタイプ

    KTC(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷
    形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ラチェットメガネレンチ ネグロス電工

    ラチェットメガネレンチ

    ネグロス電工(2件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。 握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。
    全長(mm)143質量(g)180適合サイズ(mm)(対辺距離)8、10、12、13最大締付トルク(N・m[kgf・cm])サイズ8、10/23.53サイズ12、13/56.87アズワン品番64-1094-20
  • 両口スパナセット TRUSCO

    両口スパナセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1セットほか
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成セット品
スパナ/レンチ