絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
6,114件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパナ(インチ) KTC

    スパナ(インチ)

    KTC(7件のレビュー)
    909税込1,000
    1丁
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
  • 六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6件のレビュー)
    435税込479
    1本
    当日出荷
    ハンドルの長さはスイス規格VSMに適合しており、通常の六角棒レンチよりユーザーに優しくなっています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩耗性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    六角棒レンチセット

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(7本組)
    当日出荷
    スタンダートタイプ7本組
    用途穴付ボルト等の締付け取外しにトラスコ品番431-0276セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6mm材質Cr-V形状L型質量(g)100タイプスタンダード先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(ロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット(9本)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 両口スパナ 普通級 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口スパナ 普通級

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(13件のレビュー)
    429税込472
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 普通級JIS JQA材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント六角棒レンチセット SK11

    ボールポイント六角棒レンチセット

    SK11
    2,298税込2,528
    1セット(9本)
    当日出荷
    驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキセット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)タイプロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約35サイズ規格ミリ
  • ギアレンチ(フレックスタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(フレックスタイプ)

    スーパーツール(17件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
    用途六角ボルト・ナットの締め付けに。
  • 首下ショートロングボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首下ショートロングボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1セット(7本)ほか
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。首下長さが従来品より短いため、高さ方向に制限を受ける作業に威力を発揮します。
    仕様ホルダー付材質特殊合金銅形状L型タイプ首下ショートロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 超ロングストレートメガネレンチ KTC

    超ロングストレートメガネレンチ

    KTC(43件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    大きなトルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。狭く奥まった個所での作業も容易です。めがね部は片面オフセット形状で、平らな面や座ぐりが周りにあるボルト・ナットにも使用できます。口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。16×18mmは2003年以降の日産車の足回り、エンジン補機、外装等に使われているボルト・ナットに対応します。
  • モンキーレンチ trad

    モンキーレンチ

    trad
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に サイズ確認に便利な目盛付
    材質(本体)S50C硬度HRC40~48°
  • 六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め モノタロウ

    六角棒レンチ ショートボールポイント 黒染め

    モノタロウ(15件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。
    用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプショート硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 極薄型ワイドモンキレンチ ショートタイプ(カラーグリップ付) スーパーツール

    極薄型ワイドモンキレンチ ショートタイプ(カラーグリップ付)

    スーパーツール(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途キャスター・コネクターの取り付け作業に。 機械設備・自動車整備・建設作業に。 電気・空調設備・各種六角ボルトナットの着脱に。全長(mm)119質量(g)90最大開口(mm)24先端厚さ(mm)2
  • フックスパナ(調節式引掛スパナ) スーパーツール

    フックスパナ(調節式引掛スパナ)

    スーパーツール(21件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
    商品構成単品
  • ロング六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ロング六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    形状L型タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボール付六角棒レンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付六角棒レンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • SBL-1000用トリプルハンドル WISE(若穂囲製作所)

    SBL-1000用トリプルハンドル

    WISE(若穂囲製作所)(9件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ボールポイントの形状は応力分散形の特許加工で折れにくく便利な補強ハンドルの使用により本締めもできます。 常にハンドルを回しやすい方向(5方向)に差込穴があって楽に本締めができます。 硬度はHRC60±1です。 通常の約4倍の力で締め付けができます。 ボールポイントを使用して本締めができます。
    形状トリプル型
  • T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCO

    T型ハンドルボールポイントレンチ

    TRUSCO(9件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷
    ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
    形状T型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • スライド式調整フックスパナ モノタロウ

    スライド式調整フックスパナ

    モノタロウ(26件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    開口幅を調整できるスライド式のフックスパナです。溝付丸ナット専用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外しに種別スタンダード型材質炭素鋼爪形状フック形表面処理クロムメッキ商品構成単品
  • コンビ型スパナ ENGINEER(エンジニア)

    コンビ型スパナ

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    329税込362
    1本
    当日出荷
    厚みがわずか1.5mmの超薄型スパナです。片目、片口のコンビセットです。ヘッドの曲り角度は30°です。
    用途六角ボルト・ナットおよび四角止めねじの組付や取外しに。材質ステンレス(SUS420J2)厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル エイト

    T形六角棒スパナ 樹脂ハンドル

    エイト(3件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+V(ニッケルメッキ)、ハンドル:アセテート樹脂(セルロースアセテート)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • クローフットレンチ Pro-Auto

    クローフットレンチ

    Pro-Auto(40件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
    差込角(mm)9.5
  • 引掛けスパナ TRUSCO

    引掛けスパナ

    TRUSCO
    699税込769
    1丁
    当日出荷
    丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し作業用です。
    用途丸ナットおよび軸受用ナットの取り付け、取り外し。
  • 六角レンチセット(ミリサイズ) ENGINEER(エンジニア)

    六角レンチセット(ミリサイズ)

    ENGINEER(エンジニア)(7件のレビュー)
    389税込428
    1セット(7本)
    当日出荷
    用途組み立て保守作業等に最適です。仕様ミリサイズの極小レンチセットです。トラスコ品番368-8844セット内容(対辺ミリサイズ)0.89、1.27、1.5、2.0、2.5、3.0、4.0mm形状L型質量(g)25先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ワイドモンキー BIGMAN(ビッグマン)

    ワイドモンキー

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    ワイドサイズなので幅広いサイズのボルトやナットに対応できるモンキーレンチ。ショートタイプなので手に収まりやすく、グリップにはディッピンググリップを仕様しています。
    用途口径部を調整することで色々なサイズのボルトやナットなどを回すことが出来るワイドモンキー。 サイズが自由に調整できるので、回したいボルト・ナットのサイズに合うレンチをもっていなかったときや、平行な面が2つある部品(L形コネクタなど)を回すときに使えます。仕様ディッピンググリップ材質本体 CR-Vブラックタイプショートタイプ
  • スーパー ギアレンチ(フレックス)7丁組セット スーパーツール

    スーパー ギアレンチ(フレックス)7丁組セット

    スーパーツール(6件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ギア数は72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。フレックスタイプ(180度)です。
    用途電設・配管・空調工事機械設備自動車修理各種狭所作業現場トラスコ品番364-8095セット内容(mm)8、10、12、13、14、17、19質量(kg)1タイプフレックス首振りありラチェット機構あり
  • 新型コンビネーションスパナ セット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    新型コンビネーションスパナ セット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    509税込560
    1丁
    当日出荷
    スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えています。仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側で行える1丁2役の機能工具です。めがね部の柄の曲がり角度15°です。グッドデザイン賞受賞品です。モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
    材質構造用鋼、表面処理:メッキ処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • フックスパナ(調整式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    フックスパナ(調整式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    あごが調整式のため様々な径のナットに対応しています。
    用途丸ナット・軸受けナットの締め・緩め作業用。金具フックタイプ、調整式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 首下ショートボールポイントL形レンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首下ショートボールポイントL形レンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    トラスコ品番288-1586セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18)形状L型質量(g)260タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS

    六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ

    BONDHUS(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個(7本組)ほか
    当日出荷
    グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
    形状折りたたみ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 薄型スパナセット クラブ

    薄型スパナセット

    クラブ(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(5本組)
    当日出荷
    スパナの厚さが薄いのでグラインダーやキャスターの交換作業に最適です。
    セット内容8×9(3.2mm厚)、10×12(3.2mm厚)、11×13(3.2mm厚)、14×17(4.0mm厚)、19×21mm(4.0mm厚) 各1本商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ロング六角レンチ エスコ

    T型ロング六角レンチ

    エスコ(21件のレビュー)
    715税込787
    1個
    当日出荷
    焼入れ鋼。ビニールグリップ付
    形状T型全長(mm)250先端形状六角サイズ規格ミリ
  • マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
    材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • T形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
    形状ソケット部6角形状
  • 精密六角レンチ ANEX

    精密六角レンチ

    ANEX(7件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷
    精密機器などに使用されている微小サイズのネジ回しに対応します。 サイズがわかる・つまみやすいキャッチグリップ付
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO

    六角棒レンチ 両端いじり止め穴付

    TRUSCO(9件のレビュー)
    369税込406
    1本ほか
    当日出荷
    いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
  • ヘックスローブレンチセット TRUSCO

    ヘックスローブレンチセット

    TRUSCO(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1セット(9本組)ほか
    当日出荷
    ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
    材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
  • コンビネーションスパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    コンビネーションスパナ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
    819税込901
    1丁ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    従来の製品より20%以上軽量化しました。(メーカー比) 高品質でJIS級で強度にも優れています。 スパナ部の形状はヤリ型で狭所への使用も容易です。 クロムメッキ仕様で防錆性、フィット感も抜群です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO(10件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    ミリサイズの極小レンチです。表面は黒染め処理をしています。
    用途組み立て保守作業等に最適です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプショート先端形状六角表面仕上げ黒染めサイズ規格ミリ
  • エクストラロングボールポイント六角棒レンチ スーパーツール

    エクストラロングボールポイント六角棒レンチ

    スーパーツール(2件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    高トルク、高靱性、優れた耐久性・耐摩耗性・耐食性で高品質です。ボールポイントにより、最大約25°まで傾けられます。エクストラロングサイズです。
    用途各種六角穴付ボルトの締付け作業に。形状L型材質/仕上SNCM・Vマットクロムメッキタイプエクストラロング硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ワイドモンキーショートタイプ カラーグリップ付 スーパーツール

    ワイドモンキーショートタイプ カラーグリップ付

    スーパーツール(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本ほか
    当日出荷
    口開きはワンサイズ上のワイドタイプ 薄型・軽量で作業性抜群 軽量タイプでありながら、JIS.H級をクリア
スパナ/レンチ