カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(62)
- エスコ(1,671)
- BONDHUS(319)
- エイト(216)
- BAHCO(バーコ)(198)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(194)
- TRUSCO(189)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(187)
- Pro-Auto(180)
- トップ工業(145)
- KTC(126)
- SK11(116)
- スーパーツール(111)
- Wera(110)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(95)
- STAHLWILLE(スタビレー)(93)
- DEEN(84)
- FACOM(74)
- GEDORE(69)
- ブランドをもっと見る

めがねレンチ(75°)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1丁ほか当日出荷ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
ライトモンキー(黒金)
フジ矢(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁当日出荷軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
フレックスコンビレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)(21件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1丁当日出荷スパナとソケットを一体化させた工具です。ソケット部は首振り機構付きで狭い場所でも障害物を避けて作業できます。早廻し効果も抜群です。ストレートにしてドライバーハンドル感覚でも作業できます。ソケット部はスプライン形状により一つのサイズでいろんなねじに対応可能です。サイズの識別がしやすいように色分けしています。材質クロームバナジューム鋼首振りあり
ラチェットコンビネーションレンチセット(スタンダード)
TRUSCO(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481セット当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。トラスコ品番415-9560セット内容TGRW-07、08、10、12、13、14、17、19質量(g)1064表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
六角レンチセット(インチサイズ)
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥409税込¥4501セット(7本)当日出荷インチサイズの極小レンチセットです。用途組み立て保守作業等に最適です。トラスコ品番368-8852セット内容(対辺インチサイズ)0.71mm、0.89mm、1.27mm、1/16"、5/64"、3/32"、7/64"形状L型質量(g)15先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ボールポイントレンチ
BONDHUS(2件のレビュー)¥459~税込¥505~1本当日出荷から4日以内出荷標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
スーパーボールレンチセット トリプルハンドル付(LLタイプ)
WISE(若穂囲製作所)(6件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881セット(9本組)当日出荷どんな狭い場所でも最大級のトルクを生み出す「トリプルハンドル」は使い易い六通りの角度でハンドル操作ができます。先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。付属品トリプルハンドル付トラスコ品番219-7952セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(80×14)、2.0(90×16)、2.5(105×18)、3.0(120×20)、4.0(142×22)、5.0(160×25)、6.0(184×28)、8.0(203×32)、10.0(227×36)材質ハードクローム形状L型質量(g)630先端形状ボールポイント付二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
45度両口めがねレンチ
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。種別両口
薄型ストレートモンキ
トップ工業(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷ナット咥え部分可能な限り薄く、そして長くしました。あわせてガタ無しウォームを採用していますので、ボルト・ナットをより確実に咥え特に狭く込み入った所での反復作業に最適です。用途機械設備の保守点検・組立・自動車整備など、あらゆる産業分野のボルト・ナットの着脱に御使用いただけます。全長(mm)224トルク(N・m)(保証)137.5RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパーモンキーZERO
トップ工業(11件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷ガタ無し(バックラシュレス)ウォーム採用により、ガタをカット!口開きは平行に拡がり、一度決めた口開きは再調整不要です。 ガタが無いので、ボルト・ナットを痛めません。口幅の再調整が不要ですので、スパナ感覚でお使い頂けるモンキレンチです。 口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。 握りやすく、力を加えても手を痛めません。ウォームの両サイドに隆起を設計。 外部からの接触によるウォームの回転やローレットの摩滅を防ぎます。 高所作業での落下防止・紛失防止に最適なセーフティコード用の穴を設けてあります。用途車両生産・整備用として、各種機械生産工場やメンテナンス用として、高所作業の建設・電設用工具として材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスボールポイント六角棒レンチ
Wera(4件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 材質は、ステンレス(X46 Cr13)です。材質ステンレス形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1丁ほか当日出荷正逆の切り替えは付いていません。 ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ首振りありラチェット機構あり
六角棒レンチセット(ロングタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1セット(9本)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプロング硬度HRC52-56表面処理黒染め先端形状六角サイズ規格ミリ
両口ラチェットレンチ・両・ロングソケットタイプ(爪式)
スーパーツール(5件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷C形鋼・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部及びナット締付時にボルトが長く出るところの使用に便利。ソケット種別両口ソケット(両ロングソケット)
首振りディープラチェット
アックスブレーン(4件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1丁ほか当日出荷電設・配管工事や各種ラック取付の必携アイテム!! 首振り角15°機能を備えた本締め可能なロングソケット。 1本で4サイズ対応!!仕様ユニバーサル首振角度(°)15
ボール付六角棒レンチセット(パックナシ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥5,598~税込¥6,158~1セット当日出荷ニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ホルダー付。形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷形状L型タイプ首下ショート硬度HRC-60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ラチェットコンビ
トップ工業(17件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷締める、緩める方向が色で識別可能です。ギヤ数72枚、5°の細かい送り角度でラチェット駆動します。ラチェット部は本締めできる強度があります。用途本締めでき狭いところに最適。歯数72送り角度(°)5ラチェット機構あり
ロング六角棒L型レンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(9本組)当日出荷高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金採用。 高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の磨耗を防ぎ高強度でありながら靭性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を確保しました。用途六角ネジの締付け仕様ホルダー付トラスコ品番294-0795セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(81×14)、2(96×16)、2.5(111×18)、3(127×20)、4(142×25)、5(160×28)、6(180×32)、8(198×36)、10(225×40)形状L型質量(kg)0.47タイプロング先端形状六角サイズ規格ミリ
ロングボールレインボーレンチ
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
ロングテーパーヘッドスパナ
エイト(5件のレビュー)¥489~税込¥538~1本当日出荷通常のボールポイントに比べて接触面が大きく強度にも優れた独自のテーパーヘッドは「ボールポイントは仮締」のイメージを破ったユニークな設計です。形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
スパナ(インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1丁当日出荷美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。 丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。商品構成単品
4サイズラチェットレンチ ショートタイプ
スーパーツール(7件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
ロングソケットラチェットレンチ(シノ付)
トップ工業(14件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷両方のソケット部が長いタイプです 本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります 表面は品種の違いが識別出来る青色の塗装仕上げ用途ダクト配管用ボルト・ナットの脱着に最適です H鋼等の鉄骨連結ボルト締めに敵しています仕様両ロングソケットタイプですシノの有無あり
六角棒レンチ ロングボールポイント ネックショートタイプ セット
(20件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(9本組)当日出荷ネックショートタイプで狭いスペースや深い場所でのご使用に最適です。ボールポイント加工で傾斜させての早回しや仮締めが可能です。持ち運びや収納に便利なホルダー付き。仕様ホルダー付セット内容(二面幅mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型タイプロング寸法L(mm)二面幅:(1.5)78.5、(2)84、(2.5)91、(3)101.5、(4)108、(5)121、(6)144、(8)166、(10)177硬度HRC50-57寸法l(mm)二面幅:(1.5)9、(2)10.5、(2.5)11.5、(3)13、(4)16.5、(5)19、(6)22、(8)26、(10)30先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PE材質(レンチ)Crv傾斜角度(°)最大20(ボールポイント)サイズ規格ミリ
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(5本)ほか当日出荷仕様ホルダー付形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ハイブリッドモンキレンチX(グリップ付)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷トルクがかけやすく、なめにくい! 手にやさしいグリップ形状。 薄い・軽い・口開きワイド。
AQロングボールポイント六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(7件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷材質は超強力合金鋼です。形状L型材質/仕上超強力合金鋼/ニッケルクロムメッキタイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボールポイント六角棒レンチ
SK11¥259~税込¥285~1本当日出荷驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキ材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)先端形状六角
ラチェット式モンキーレンチ(ユニバーサルデザイン)
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷先端に色付けすることで、作業時に見やすくなりました。 コロの部分にはクロムモリブデン鋼を採用したので、高いトルクがかかっても変形しにくいです。 落下防止に便利なストラップ穴付きです。 ラチェット機構採用で作業率アップします。用途ボルト・ナットの締め付けけ作業に最適。繰り返し作業の容易さを実感して下さい。トラスコ品番488-9720材質(本体)クロムバナジウム鋼、(グリップ)TPR樹脂、(下あご)クロムバナジウム鋼、(ウォーム)中炭素鋼、(ピン)クロムモリブデン鋼全長(mm)207質量(g)267最大口開き(mm)28.6ラチェット機構あり
六角棒レンチ ショート インチタイプ セット 7pcs
(11件のレビュー)¥249税込¥2741セット(7本)当日出荷セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.028(約30.7×4.7)、0.035(約30.6×8.6)、0.050(約38.2×10.2)、1/16(約43.5×12.5)、5/64(約48.5×14.5)、3/32(約54×16.5)、7/64(約61×18.5)材質(ホルダー)ポリエチレン、(レンチ)クロームバナジウム鋼形状L型タイプインチサイズ先端形状六角サイズ規格インチ