絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: スパナ/レンチ

現場のミカタ!モノタロウブランド特設サイト
6,118件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両口めがねレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    両口めがねレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    両口共めがねタイプですので、本締め作業に適している商品です。JIS取得品(24×27mmまでのサイズ)です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業仕様JIS JQA形状オフセット材質/仕上S53C/ニッケルクロムメッキ
  • T型スライドソケットハンドル SK11

    T型スライドソケットハンドル

    SK11(59件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。 ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。 ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
  • レインボールL型レンチ ベッセル

    レインボールL型レンチ

    ベッセル(1件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    工具箱の中でも探しやすい。サイズで色分け、さらにリン酸マンガン下地で塗装が剥がれにくい。 新ボール形状。駆動部を六角穴の入り口付近へ接触するように設定し、最大傾き角は38°(メーカー設計値)。ボールの首部の断面積を大きくして強度をアップ。 先端はメッキの影響を受けない高精度のブラックポイント加工。 断面は3点3面接触形状の「ウルトラヘックス(H1.5を除く)」を採用し、ネジ穴の変形を低減しました。
    形状L型先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
  • T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード ミトロイ(水戸工機)

    T型ホローレンチ(パワータイプ) スタンダード

    ミトロイ(水戸工機)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    強さ抜群 奥深い箇所に最適 強力な締付可能
    材質Ni-Cr-Mo-V鋼形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 首振ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    トラスコ品番323-5271セット内容RMF08、10、12、13、14、17、19質量(kg)1.02質量(kg/セット)1.02首振りありラチェット機構あり
  • T型ヘキサゴンレンチ KTC

    T型ヘキサゴンレンチ

    KTC(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。T形ハンドルで早回し作業に適しています。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS

    ボールドライバー・L-レンチセット

    BONDHUS(15件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(6本)ほか
    当日出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
    材質プロテニアム合金鋼形状L型六角棒(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付加工プロガードRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ) エスコ

    10mm 片目片口スパナ(ショートサイズ)

    エスコ(4件のレビュー)
    305税込336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA684AS-10二面幅(mm)10
  • コンビネーションレンチ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    コンビネーションレンチ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5件のレビュー)
    749税込824
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    早回し仮締めはスパナ、本締めはめがねと1丁2役。 狭い箇所で使いやすくヘッドをさらにコンパクト化。 めがねは面接触タイプを採用、本締めに最適。 柄は握りやすく、しなりに強い断面形状へ強化。 大サイズはトルクが掛けやすいように柄を長く最適化(21以上、27除く)。 サイズ表示を大きくし視認性を向上。 油が付着しても滑りにくい梨地仕上げ。
  • スタビーコンビネーションレンチ SIGNET(シグネット)

    スタビーコンビネーションレンチ

    SIGNET(シグネット)(5件のレビュー)
    539税込593
    1丁
    当日出荷
    手の平サイズのコンパクトなショートタイプのコンビネーションレンチ。 メガネ部のオフセット角は15°。
  • 片口めがねレンチ TRUSCO

    片口めがねレンチ

    TRUSCO(7件のレビュー)
    899税込989
    1丁
    当日出荷
    柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。 表面処理は三価クロムメッキです。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状曲柄表面処理三価クロムメッキ
  • 六角棒スパナ 標準寸法 単品 エイト

    六角棒スパナ 標準寸法 単品

    エイト(6件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    形状L型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 薄口コンビネーションレンチ ミトロイ(水戸工機)

    薄口コンビネーションレンチ

    ミトロイ(水戸工機)(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    鍛造品で強いです。 JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。 めがね柄部の曲がり角度15度です。
  • 片ロラチェットレンチ(シノ付) トップ工業

    片ロラチェットレンチ(シノ付)

    トップ工業(8件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します 両方向から廻すことが出来ますし、正逆の切替も可能です シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです
    用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です 強い締付を必要とするボルト締結に適していますシノの有無あり
  • ハイグレードL形ロング六角棒レンチセット KTC

    ハイグレードL形ロング六角棒レンチセット

    KTC(6件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(9本組)
    当日出荷
    厳選された特殊合金鋼と適切な熱処理により、耐磨耗性、ねじり強さに優れたハイグレードタイプの六角棒レンチです。オリジナルプラスチックホルダーにより、持ち運びや工具管理に便利です。
    先端形状六角
  • ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ) TRUSCO

    ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS420)形状L型タイプ標準先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ) TRUSCO

    ラチェットコンビネーションレンチ(ロングタイプ)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    899税込989
    1本ほか
    当日出荷
    正逆の切り替えは付いていません。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)ラチェット機構あり
  • 六角棒スパナ ボールポイント セミロング エイト

    六角棒スパナ ボールポイント セミロング

    エイト(2件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    ボールポイントは球状に切削加工してあるので約25°傾けて使用でき、ボルトの仮締めが早く、作業性がアップします。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ/特殊合金鋼、SNCM+V(黒染パーカー)形状L型タイプセミロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    トラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型質量(g)221タイプ首下ショート表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ロング六角棒L形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロング六角棒L形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ロングタイプのレンチです。
    形状L型タイプロングタイプ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • TONE ショートハイパーウォームモンキレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    TONE ショートハイパーウォームモンキレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    ハイパーウォームは操作性に優れ、2分割されたウォームが下アゴのラックをはさむ構造になっており、すき間をなくしガタつきが少なくなりました。 ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
    用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機や家具・事務機器などの狭い箇所でのスピード作業、ボルト・ナットの仮締め、モンキ形トルクレンチ使用時のナット回り止め用。シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ショートヘッド六角棒レンチセット SK11

    ショートヘッド六角棒レンチセット

    SK11
    3,998税込4,398
    1セット(9本)
    当日出荷
    斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。ハードクロームメッキ処理により、摩耗・腐食を防ぎます。特殊合金鋼使用のため高強度・靭性・耐久性に優れています。曲げ部から先端までの長さが同メーカー従来の1/2以下と短くなり、狭い場所での作業が可能です。
    用途六角ボルト、ネジ締め用9本組ショートヘッド・エキストラロング六角棒レンチセット。仕様硬質ハードクロームメッキ処理材質特殊合金鋼(SNCM+V)タイプエキストラロング先端形状六角傾斜角度(°)約25
  • ショートモンキーレンチ KTC

    ショートモンキーレンチ

    KTC(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    ショートボディで狭い場所での使用が可能、配管・水廻りの袋ナットなどの大ナットにも対応します。 ハンドル部分には握り心地を考慮したディピング加工を採用しています。 ボルトがなめにくい三面接触仕様です。 目盛付です。
    用途六角ボルトの締結。
  • めがねレンチ 75°オフセット DAYTONA(デイトナ)

    めがねレンチ 75°オフセット

    DAYTONA(デイトナ)(16件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    一般整備で使う基本ツールをラインアップ。エントリーユーザー様でも安心してご使用いただけます。
  • 5.5x 7mm 両口スパナ エスコ

    5.5x 7mm 両口スパナ

    エスコ(1件のレビュー)
    340税込374
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA685A-0.5二面幅(mm)5.5×7商品構成単品
  • ボール付レインボーレンチ PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    ボール付レインボーレンチ

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    PBレインボーレンチはそれぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別できるようにしました。また、特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
    形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 超ロング首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    超ロング首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    超ロングサイズのため奥深い箇所の作業に最適です。めがね側で高トルク作業を行い、首振機構付のラチェットめがね側で早回し作業をすることで作業効率が上がります。両ヘッドともに片面がオフセットしているため、座ぐり部にあるボルト・ナットにも使用できます。
    形状ストレート(片頭首振り)首振りありラチェット機構あり
  • セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ) KTC

    セミショートラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)

    KTC(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    狭い場所での作業性を考えた、スタンダードとショートの中間サイズ。 ラチェット部は、本締めが可能です。 送り角度5°(8mmを除く)で狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。 矢印表示により作業方向が一目でわかります。 首振り角度は180°です。 滑りにくいグリップデザインを採用しました。
    仕様十二角首振りありラチェット機構あり
  • ピンスパナ(口開き:18~100) スーパーツール

    ピンスパナ(口開き:18~100)

    スーパーツール(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1丁
    当日出荷
    ピン穴付き丸ナットの締め付け取り外し専用スパナです。 柄部の後部回転部分への打撃ショック(片手ハンマー)による使用可能設計です。
    付属品ピン(5×7、6×8)各2本1組トラスコ品番294-2925全長(mm)250質量(g)600商品構成単品ピン径(Φmm)5×7・6×8適合寸法(mm)18~100
  • スーパーボールレンチLL WISE(若穂囲製作所)

    スーパーボールレンチLL

    WISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。
    先端形状ボールポイント
  • 950SPKL ヘックスキー Wera

    950SPKL ヘックスキー

    Wera(4件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    9色のカラーで、容易にサイズを判別できます。 Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじ穴の内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。 高いトルク伝達率により作業効率もアップします。 ゴムコーティングによりグリップ性も良好です。
    サイズ規格ミリ
  • 両口スパナセット TRUSCO

    両口スパナセット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セットほか
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ商品構成セット品
  • コンビネーションスパナ(スタンダード)セット TRUSCO

    コンビネーションスパナ(スタンダード)セット

    TRUSCO(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 表面処理は三価クロムメッキです。
    材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキ
  • T型六角棒スパナ 鉄ハンドル エイト

    T型六角棒スパナ 鉄ハンドル

    エイト(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    バツグンの耐摩耗性と耐久性を誇り、作業が迅速に行え、強力な締め付けが容易です。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
    用途六角穴付ボルト類の締結用材質レンチ:特殊合金鋼、SNCM+Vスペシャル(ハードクロームメッキ)、ハンドル:鉄(黒色電着塗装)形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ) スーパーツール

    ギアレンチ(ショート・フレックスタイプ)

    スーパーツール(11件のレビュー)
    949税込1,044
    1丁
    当日出荷
    電設・配管・空調工事、機械設備、自動車修理、各種狭所作業現場に最適です。ショート・フレックスタイプ(180度)です。ギア数72山で送り角5度なので狭所作業に適しています。ギアは独特の形状でチタンコーティング仕上で強くサビにくいです。
    用途六角ボルト・ナットの締め付けに。首振りありラチェット機構あり
  • ATL T型ロング六角棒レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    ATL T型ロング六角棒レンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(6件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    用途穴付ボルト等の締付け取外しに仕様プラスチックハンドル形状T型材質/仕上Cr-V/ニッケルクロムメッキ先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • トーション6角棒レンチセット TRUSCO

    トーション6角棒レンチセット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1セット(9本組)
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。トラスコ品番250-4812セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼質量(g)400タイプ首下ショート硬度HRC53~57組本数9先端形状六角サイズ規格ミリ
  • 片口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール

    片口ラチェットレンチ(爪式)

    スーパーツール(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 片側ソケット部が突出してないため、狭い凹部での締付けに最適。
  • クローフットレンチ SIGNET(シグネット)

    クローフットレンチ

    SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ブレーキ周りの整備に最適。
    差込角(sq.)1/2
スパナ/レンチ