カテゴリ
絞り込み
二面幅(mm)
二面幅(inch)
全長(mm)
ブランド
- モノタロウ(62)
- エスコ(2,643)
- BONDHUS(320)
- BAHCO(バーコ)(248)
- RS PRO(220)
- エイト(217)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(204)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(202)
- Wera(189)
- TRUSCO(189)
- Pro-Auto(180)
- トップ工業(149)
- KTC(129)
- STAHLWILLE(スタビレー)(128)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(124)
- SK11(117)
- スーパーツール(112)
- SAFETY TOOLS(111)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(95)
- DEEN(85)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

24mm 打撃スパナ(ベント)
エスコ¥1,400税込¥1,5401個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)150質量(g)200
46mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ¥4,920税込¥5,4121個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)22寸法(mm)46全長(mm)240質量(g)1100
30mm 打撃めがねレンチ(ベント)
エスコ¥2,170税込¥2,3871個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)190質量(g)500
32mm 打撃スパナ
エスコ¥2,040税込¥2,2441個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)190質量(g)600
30mm 打撃スパナ
エスコ¥1,830税込¥2,0131個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)190質量(g)500
24mm 打撃スパナ
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)15寸法(mm)24全長(mm)150質量(g)230
70mm 打撃めがねレンチ
エスコ¥8,840税込¥9,7241個翌日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)33寸法(mm)70全長(mm)320質量(g)2350
32mm 打撃めがねレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥2,040税込¥2,2441個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)32全長(mm)185質量(g)430
300mm/60mm モンキーレンチ
エスコ¥9,050税込¥9,9551丁当日出荷先端が薄型の為、狭い個所での作業性に優れます仕様アゴ部分厚み:19mm材質クロムバナジウム鋼全長(mm)315質量(g)860呼び寸法(mm)300最大開口(mm)60
5.5x7mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥1,450税込¥1,5951本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)5.5×7全長(mm)115質量(g)22
24mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥7,200税込¥7,9201本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)24全長(mm)265質量(g)320
10mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥3,250税込¥3,5751本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)10全長(mm)135質量(g)45
45- 90mm 自在フックレンチ(1/2"sq差込)
エスコ¥16,600税込¥18,2601本当日出荷材質特殊鋼全長(mm)192質量(g)250ナット外径(Φmm)45~90差込角(inch)1/2"
36x300mm モンキーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥15,300税込¥16,8301本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)300質量(g)650口幅(mm)36
24x200mm モンキーレンチ(ステンレス製)
エスコ¥9,560税込¥10,5161本当日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)200質量(g)265口幅(mm)24
フレックスリバーシブルR
SK11¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷ディープソケット形状のため窪んだ場所のボルト・ナットも使用できるラチェットレンチです。ディープソケットのオフセット形状を利用してボルト・ナット付近の障害物を避けて作業できます。72山ギアは細やかで滑らかな操作性で、レンチの振り幅の制限されたより狭い場所でも作業性は抜群です。回転切替レバー付きのため、レバー操作だけで回転方向を切替できます。首振り機構は0~180度の任意の角度に設定でき、障害物を避けての作業が可能です。本締め可能な高性能ギアを搭載しています。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼仕上クロームメッキ鏡面仕上ラチェット機構ありギア数72山(送り角度5度)
クイックアジャストレンチ
E-Value(1件のレビュー)¥749税込¥8241本当日出荷指先で添えれば抜き差し不要の連続作業が行えます。あらゆるサイズのボルト・ナットに使用可能です。角が丸くなったボルトにもお使いいただけます。用途ミリ・インチサイズのボルトやパイプ途中のナットの締め緩め作業。適合サイズ(mm)(レンチ側大)15~22、(レンチ側小)9~14
4サイズウォーブルラチェット
SK11¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷多サイズを1本に集約した省力化レンチです。球状ギアで自由な角度で作業が可能。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。障害物を避けての作業ができ、持ち手のスペースも確保できます。用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。首振角度(°)最大:15首振りありラチェット機構あり
マイクロヘックスローブレンチ
SK11(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷極小T型トルクスネジに適合したL型レンチセットです。T7以上のサイズの先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジに対応します。用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。仕様トルクスネジ用先端形状マイクロヘックスローブ
ショートワークワイド(ガタ無しモンキレンチ・ネイビー)
トップ工業¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷(1)ワイドな口開き 口開きがワンランク上のサイズまで開きます。軽量化とスリム化を一挙に実現しました。 (2)ガタ無しウォーム搭載 独自の2分割されたウォームでバックラッシュ(ガタ)をカット。作業性に優れボルト・ナットを傷つけません。 (3)安全ひも用穴付き 安全ひもを付けた状態でもサックに入れやすいようにあご下に穴をあけています。 (4)非対称ハンドル 最も力を加えやすい部分を幅広に設計しました。握りやすく力を加えても手をいためません。 (5)自社工場鍛造性 金型・鍛造・加工・熱処理に至るまで一貫生産の為、抜群の強度・精度を誇ります。 (6)指かけフック 握りやすく作業性抜群。用途水廻りの作業や屋外作業、建築金具の締め付けに色ネイビーRoHS指令(10物質対応)対応
吊りバンドレンチ(ショートタイプ)
TRUSCO¥5,498税込¥6,0481丁当日出荷全長140mmのショートタイプ吊バンドレンチです。 せまい場所でも使用することができます。トラスコ品番207-6476厚さ(mm)15.5全長(mm)140材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)180対辺寸法(mm)10×13アズワン品番64-8531-67開口部(mm)12
エルゴスター 蛍光色ボールポイント六角レンチセット 9本組 セット
Wiha(ビーハ/ノガ)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷エルゴスターホルダー内で1本のレンチを回転させると、全てのレンチが横向きに開き簡単に取り出すことができます。 蛍光塗料でサイズごとにカラーリングされ、暗い場所でもUVライトを当てると発光し。 他のキーを動かさなくても各キーを別々に取り出せるエルゴスターホルダー付です。用途六角キャップボルト用。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)427セット数9本
ロングボールポイント六角棒スパナセット
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,398~税込¥2,638~1セット(7本)ほか当日出荷耐摩耗性・耐久性に優れ、特殊合金鋼を使用しています。 テーパーヘッドの六面がボルト穴に隙間なく密着し、滑りにくいです。 色彩によりサイズが一目瞭然です。材質/仕上特殊合金鋼
キャビネットキー
KNIPEX(クニペックス)¥3,998税込¥4,3981個欠品中汎用回転ヘッドレンチです。 4種類の回転式クロージングヘッドで、内3種は2つの機能を備えています。トラスコ品番195-5239材質/仕上キー:亜鉛ダイキャスト、ボディ:グラスファイバー強化プラスチック質量(g)107アズワン品番64-8319-51
精密六角レンチセット
BONDHUS¥1,798税込¥1,9781セット(5本)当日出荷電子部品や弱電関係、模型やカメラなどのホビー用に適しています ボンダスオリジナルホルダーに収納されています用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番146-3324先端形状六角
インチロングボールポイント六角棒レンチキャッチャー付き9本組セット
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥8,098税込¥8,9081個当日出荷キャッチャーボール付で強力な保持力。 ボールポイント・・・六角棒レンチを約25°傾けたまま回すことができます。 作業効率アップ。 インチサイズ追加。 9本組セットです。 プラスチックホルダー付。 奥まった場所のねじ穴にボルトを持っていくときや、緩めて外したときに、ボルトを手で押さえる必要がありません。質量(g)400タイプロング先端形状六角棒寸法(inch)1/16・5/64・3/32・1/8・5/32・3/16・1/4・5/16・3/8RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
ローレット入L型ヘクスローブレンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷から翌日出荷ローレット入りL型ヘクスローブレンチのセット。ホルダー付き。セット内容ローレット入りL型ヘクスローブレンチ:T6・7・8・9・10・15・20・25(410-6・7・8・9・10・15・20・25)先端形状ヘクスローブ
マルチアングルレインボーレンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷2つの段付きヘッド構造で、狭いスペースでもアクセス可能。 90°/100°のボール付きロングフレキシブルヘッドレインボーレンチセット。セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10mm、ホルダー質量(g)415先端形状六角アズワン品番65-1943-77
ローレット入六角レンチセット
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥9,998税込¥10,9981セット当日出荷ローレットが入り滑りにくくなっているので、油の付いた手や濡れた手でも安全に作業可能。先端形状六角
ラチェットモンキーレンチ
KOTO¥6,598税込¥7,2581台当日出荷六角部をはさみこむだけで、連続した『締め・緩め』作業が行えるモンキーレンチです。 サイズを選ばないモンキーレンチなので、手持ちの工具数を減らすこともできます。 ラチェット機能をON・OFFできるスイッチ付き。全長(mm)260質量(g)470実用トルクJIS試験トルク以上開口幅(mm)最大34
950 SPKS Hex-Plus ヘックスプラス六角レンチ
Wera¥699~税込¥769~1本当日出荷から翌々日出荷Wera独自のHex-Plusと呼ばれる面接触構造により、六角ねじの内側を傷めず、ねじの長寿命化に貢献します。材質特殊工具鋼規格ISO2936先端形状ヘックスプラス(六角)サイズ規格ミリ
T形レンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷全長が長く、ソケット部がディープなタイプのT形レンチです。ソケット部は6角形状です。早回しなど連続作業がしやすく、力の調整がしやすいT形レンチ。大きなトルクで回すことが可能。ネジの出代が長くても使用可能なディープタイプ。手の届かない奥深い場所のナットやボルトの取り付け・取り外しが簡単。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
ラチェットレンチ19mm
ANEX¥3,598税込¥3,9581個当日出荷専用ソケット・アダプターで幅広いボルトや全ネジのナット回しに対応。ラチェットレンチは72枚ギアでなめらかの回転。メガネレンチ側はベントアップ型で指の入るスペースを確保して使用可能。専用ソケットは貫通しており、全ネジのナット回しにも対応。別売のビットアダプターを使えばプラスネジにも対応。用途狭い所、Cチャンの間のボルト締めができる厚さ(mm)ラチェット部:9、メガネレンチ部:9全長(mm)224呼び寸法19最大トルク(N・m)ラチェット部:162、メガネレンチ部:314ギヤ歯数72RoHS指令(10物質対応)対応
トリプルラチェットレンチ
MUST TOOL¥6,998税込¥7,6981本当日出荷鉄骨建て方に必須の30/32/36mmの3サイズを取り回し可能!用途鉄骨建て方/設備工事用材質クロムバナジウム鋼全長(mm)317質量(g)1162呼び寸法(mm)30、32、36
ガチレンチフレキシブル
TAKAGI(高儀)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌日出荷本締め可能。摩耗したボルト・ナットも回せる。連続作業が可能なクイックタイプ。首振り角度180°用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに歯数120首振角度(°)180















![3/8"DRx 9/16" [CROW FOOT]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573557-210430-02.jpg)














































![両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物] 両口スパナセット5本組 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597838-260903-02.jpg)
![超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物] 超薄型コンビスパナ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597881-260903-02.jpg)